特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,496件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動点滅器 岩崎電気

    自動点滅器

    岩崎電気
    13,980税込15,378
    1セットほか
    3日以内出荷から30日以内出荷
  • 自動点滅センサ ソケット形 岩崎電気

    自動点滅センサ ソケット形

    岩崎電気
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    JIS適合品ではありません。
    質量(kg)0.025材質(本体)ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~+50電源器具内蔵電源より供給(DC24V)照度(Lx)JIS1形相当:【点灯】50(消灯・点灯照度の5倍以下)設置場所屋外用入数(個)1接続台数1台/器具1台につき
  • 耐圧防爆形タンブラスイッチ 【受注生産品】 岩崎電気

    耐圧防爆形タンブラスイッチ 【受注生産品】

    岩崎電気
    54,980税込60,478
    1個
    30日以内出荷
    上部にシーリングフィッチングを使用する場合は、コンパウンドが端子箱に流入しないように注意してください。ハブの電線管接続には、防水処理を施してください。
    種別産業用特殊照明機器 配電機器製法【本体カバー】アルミダイカスト ブルーグレイ定格電流(A)20保護等級IP65防爆構造d2G5材質(ハンドル)フェノール樹脂端子台鋳鉄品 ブルーグレイ使用場所屋内・屋外用入数(個)1入力電圧AC250V
  • 耐圧防爆形タンブラスイッチ 岩崎電気

    耐圧防爆形タンブラスイッチ

    岩崎電気
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    上部にシーリングフィッチングを使用する場合は、コンパウンドが端子箱に流入しないように注意してください。ハブの電線管接続には、防水処理を施してください。
    種別産業用特殊照明機器 配電機器製法【本体カバー】アルミダイカスト ブルーグレイ定格電流(A)20保護等級IP65防爆構造d2G5材質(ハンドル)フェノール樹脂端子台鋳鉄品 ブルーグレイ使用場所屋内・屋外用入数(個)1入力電圧AC250V
  • 端子箱 岩崎電気

    端子箱

    岩崎電気
    5,698税込6,268
    1台
    3日以内出荷
    グレイ(マンセルN7)製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)取付ピッチ□85~□106プラグEXP16B
  • 押ボタンスイッチ 【受注生産品】 岩崎電気

    押ボタンスイッチ 【受注生産品】

    岩崎電気
    23,980税込26,378
    1個
    30日以内出荷
    上部にシーリングフィッチングを使用する場合は、コンパウンドが端子箱に流入しないように注意してください。ハブの電線管接続には、防水処理を施してください。
    種別産業用特殊照明機器 配電機器材質【操作釦】樹脂質量(kg)2.5種類非照光式製法【本体カバー】アルミダイカスト(メラミン焼付塗装) ブルーグレイ定格電流(A)10 / 6 / 3 / 4 / 1.5 / 0.8 / 0.4 (110V / 220V / 500V / DC24V / 48V / 110V / 220V)表示ON(赤) / OFF(緑)防爆構造d2G5使用場所屋内・屋外用入数(個)1端子箱鋳鉄品 ブルーグレイ
  • 押ボタンスイッチ 岩崎電気

    押ボタンスイッチ

    岩崎電気
    25,980税込28,578
    1個
    30日以内出荷
    上部にシーリングフィッチングを使用する場合は、コンパウンドが端子箱に流入しないように注意してください。ハブの電線管接続には、防水処理を施してください。
    種別産業用特殊照明機器 配電機器材質【操作釦】樹脂質量(kg)2.5種類非照光式製法【本体カバー】アルミダイカスト(メラミン焼付塗装) ブルーグレイ接点構成ON/OFF定格電流(A)10 / 6 / 3 / 4 / 1.5 / 0.8 / 0.4 (110V / 220V / 500V / DC24V / 48V / 110V / 220V)表示ON(赤) / OFF(緑)防爆構造d2G5使用場所屋内・屋外用入数(個)1端子箱鋳鉄品 ブルーグレイ
  • 安全増防爆形配管端子箱 岩崎電気

    安全増防爆形配管端子箱

    岩崎電気
    5,698税込6,268
    1台
    3日以内出荷
    グレイ(マンセルN7)製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)取付ピッチ□85~□106
  • レディオックハイベイシータ 耐震耐衝撃形 岩崎電気

    レディオックハイベイシータ 耐震耐衝撃形

    岩崎電気
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    常時、風の当たる場所、雨の当たる軒下、強い風の吹き抜ける場所、直接日光が当たる場所、腐食性ガスや可燃性ガスの発生する場所、薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。屋内・軒下でご使用ください。防爆形ではありません。
    付属品落下防止ワイヤ×2本種別LED高天井用照明器具 工場施設照明材質天面カバー:ポリカーボネート仕上:メタリックシルバー耐震耐衝撃形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用場所屋内・軒下用口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合配光タイプ広角タイプ電源ユニット内蔵形
  • レディオック 防爆形LED誘導灯 直付形 岩崎電気

    レディオック 防爆形LED誘導灯 直付形

    岩崎電気
    219,800税込241,780
    1セット
    4日以内出荷
    屋外用としてご使用の場合は、軒下でご使用ください。
    種別産業用特殊照明機器 防爆形誘導灯材質吊下パイプ:鋼管形状片面形質量(kg)11.1(片面パネル取付け時)仕上:グレイ(マンセルN7)直付形使用温度範囲(℃)5~35等級B級・BL形消費電力(W)5.3定格入力電圧(V)100専用保護等級IP44防爆構造Ex de IIB T5点灯方式電子回路式材質(フタ)アルミ鋳物光源寿命60000時間内蔵電池非常点灯・高周波点灯方式・充電モニタ付・緑色LED使用場所屋内・屋外用点灯時間非常点灯:20分以上端子箱鋳鉄品パネル表示パネル:別売(アクリル樹脂)
  • レディオック 防爆形LED誘導灯 パイプ吊形 岩崎電気

    レディオック 防爆形LED誘導灯 パイプ吊形

    岩崎電気
    229,800税込252,780
    1セット
    31日以内出荷
    屋外用としてご使用の場合は、軒下でご使用ください。
    セット内容(本体)EXILHMK2201BLW-0+(プラグ)EXP16B×3+(パイプ吊具)EYIPF20+(端子箱)EYP14-16-G種別産業用特殊照明機器 防爆形誘導灯材質吊下パイプ:鋼管形状両面形質量(kg)12.4(片面パネル取付け時)仕上:グレイ(マンセルN7)パイプ吊形使用温度範囲(℃)5~35等級B級・BL形消費電力(W)5.3定格入力電圧(V)100専用保護等級IP44防爆構造Ex de IIB T5点灯方式電子回路式材質(フタ)アルミ鋳物光源寿命60000時間内蔵電池非常点灯・高周波点灯方式・充電モニタ付・緑色LED使用場所屋内・屋外用適合電線管16点灯時間非常点灯:20分以上端子箱鋳鉄品パネル表示パネル:別売(アクリル樹脂)
  • ユニスフラット 2灯用 全周配光 【受注生産品】 岩崎電気

    ユニスフラット 2灯用 全周配光 【受注生産品】

    岩崎電気
    319,800税込351,780
    1台
    30日以内出荷
    調光制御には別途「ソロスケジューラ(ポール内蔵形)」が必要です。
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110質量(kg)7.8ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミ押出材、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43比率【上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプ全周配光 / 全方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】アクリル(乳白)調光機能調光形
  • ユニスフラット 2灯用 全周配光 岩崎電気

    ユニスフラット 2灯用 全周配光

    岩崎電気
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110質量(kg)7ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミ押出材、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43比率【上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプ全周配光 / 全方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】アクリル(乳白)調光機能非調光形
  • ユニスフラット 2灯用 フロントワイド配光 【受注生産品】 岩崎電気

    ユニスフラット 2灯用 フロントワイド配光 【受注生産品】

    岩崎電気
    339,800税込373,780
    1台
    30日以内出荷
    調光制御には別途「ソロスケジューラ(ポール内蔵形)」が必要です。
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110質量(kg)8.4ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミ押出材、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43比率【上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプフロントワイド配光 / 前方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】アクリル(クリア)調光機能調光形
  • ユニスフラット 2灯用 フロントワイド配光 岩崎電気

    ユニスフラット 2灯用 フロントワイド配光

    岩崎電気
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110質量(kg)7.6ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミ押出材、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43比率【上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプフロントワイド配光 / 前方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】アクリル(クリア)調光機能非調光形
  • ユニスフラット 1灯用 全周配光 【受注生産品】 岩崎電気

    ユニスフラット 1灯用 全周配光 【受注生産品】

    岩崎電気
    219,800税込241,780
    1台
    30日以内出荷
    調光制御には別途「ソロスケジューラ(ポール内蔵形)」が必要です。
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110質量(kg)5.8ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミ押出材、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43比率【上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプ全周配光 / 全方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】アクリル(乳白)調光機能調光形
  • ユニスフラット 1灯用 全周配光 岩崎電気

    ユニスフラット 1灯用 全周配光

    岩崎電気
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110質量(kg)5ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミ押出材、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43比率【上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプ全周配光 / 全方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】アクリル(乳白)調光機能非調光形
  • ユニスフラット 1灯用 フロントワイド配光 【受注生産品】 岩崎電気

    ユニスフラット 1灯用 フロントワイド配光 【受注生産品】

    岩崎電気
    239,800税込263,780
    1台
    30日以内出荷
    調光制御には別途「ソロスケジューラ(ポール内蔵形)」が必要です。
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110質量(kg)6.1ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミ押出材、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43比率【上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプフロントワイド配光 / 前方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】アクリル(クリア)調光機能調光形
  • ユニスフラット 1灯用 フロントワイド配光 岩崎電気

    ユニスフラット 1灯用 フロントワイド配光

    岩崎電気
    209,800税込230,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110質量(kg)5.3ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミ押出材、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43比率【上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプフロントワイド配光 / 前方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】アクリル(クリア)調光機能非調光形
  • ユニススティック トール 岩崎電気

    ユニススティック トール

    岩崎電気
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ101.6×150質量(kg)8.5ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミダイカスト、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43支柱アルミ押出材比率【光可能形上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】ポリカーボネート(透明)
  • ユニススティック ショート 岩崎電気

    ユニススティック ショート

    岩崎電気
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明質量(kg)5ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミダイカスト、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43支柱アルミ押出材比率【光可能形上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】ポリカーボネート(透明)
  • LED投光器用 ルーバ 岩崎電気

    LED投光器用 ルーバ

    岩崎電気
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    安全のため、落下防止ワイヤ(別売)のご使用を推奨します。
    仕上:ブラック(マンセルN1半つや)材質(ルーバー)ステンレス(アクリル塗装)材質(リング)ステンレス(アクリル塗装)
  • LED投光器用 フード 岩崎電気

    LED投光器用 フード

    岩崎電気
    66,980税込73,678
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)1.7仕上:黒色材質(反射板)アルミ材質(フード)ステンレス
  • LED定電流 電源装置 岩崎電気

    LED定電流 電源装置

    岩崎電気
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)3使用温度範囲(℃)-20~+40定格入力電圧(V)100/200~242対応配線長二次側:50m以下使用場所屋内・屋外
  • LED定電流 電源装置 岩崎電気

    LED定電流 電源装置

    岩崎電気
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    定格入力電圧(V)100/200~242対応配線長二次側:50m以下
  • LEDランプ用ポールライト 鳥害対策用街路灯 【受注生産品】 岩崎電気

    LEDランプ用ポールライト 鳥害対策用街路灯 【受注生産品】

    岩崎電気
    169,800税込186,780
    1台
    30日以内出荷
    種別公園・街路用照明寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110仕上:黒色(サテン)半つや材質(本体)アルミダイカスト備考ランプ・電源・ポール別構造防雨形(IP23)風速(m/s)設計許容風速:60比率上方光束比:15%適合ランプ口金サイズ:E39、大きさ:110W~250W(HIDランプ)、48W~67W(LEDランプ)配光タイプ全方向
  • LEDランプ用ポールライト 鳥害対策用街路灯 岩崎電気

    LEDランプ用ポールライト 鳥害対策用街路灯

    岩崎電気
    169,800税込186,780
    1台
    30日以内出荷
    種別公園・街路用照明材質グローブ:ポリカーボネート(クリア)、セード:ステンレス寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110質量(kg)6.9仕上:黒色(サテン)半つや材質(本体)アルミダイカスト備考ランプ・電源・ポール別タイプ屋外用、クリアタイプ構造防雨形風速(m/s)設計許容風速:60比率上方光束比:15%適合ランプ口金サイズ:E39、大きさ:110W~250W(HIDランプ)、48W~67W(LEDランプ)配光タイプ全方向
  • LEDランプ用ポールライト 角グローブタイプ 岩崎電気

    LEDランプ用ポールライト 角グローブタイプ

    岩崎電気
    88,980税込97,878
    1セット
    4日以内出荷
    種別公園・街路用照明材質グローブ:アクリル(クリア)質量(kg)3.8仕上:ダークブラウン3分つや材質(本体)アルミダイカスト備考ランプ・電源・ポール別タイプ屋外用風速(m/s)設計許容風速:60適合ランプ口金サイズ:E39、大きさ:110W~300W(HIDランプ)、48W~110W(LEDランプ)配光タイプ全方向
  • LEDランプ用ポールライト 和風デザインタイプ 灯具 【受注生産品】 岩崎電気

    LEDランプ用ポールライト 和風デザインタイプ 灯具 【受注生産品】

    岩崎電気
    179,800税込197,780
    1台
    31日以内出荷
    取付アーム・アダプタは別途製作が必要となります。ライトバルブ48W・60Wと組合せる際は、落下防止ワイヤLDRW-300/TM4(別売)をご使用ください。
    種別公園・街路用照明材質笠:アルミ鋳物、グローブ:強化処理ガラス(クリア・一部フロスト)質量(kg)9.4仕上:ダークブラウン(レザートーン)材質(本体)枠/鋼板備考ランプ・電源・ポール別タイプ屋外用構造防雨形風速(m/s)設計許容風速:60適合ランプ口金サイズ:E39、大きさ:110W~250W(HIDランプ)、48W~67W(LEDランプ)配光タイプ全方向
  • LEDランプ用ポールライト 和風デザインタイプ 灯具 岩崎電気

    LEDランプ用ポールライト 和風デザインタイプ 灯具

    岩崎電気
    289,800税込318,780
    1台
    4日以内出荷
    取付アーム・アダプタは別途製作が必要となります。ライトバルブ48W・60Wと組合せる際は、落下防止ワイヤLDRW-300/TM4(別売)をご使用ください。
    種別公園・街路用照明材質グローブ:強化処理ガラス(クリア・一部フロスト)質量(kg)11仕上:ダークブラウン(レザートーン)材質(本体)アルミ鋳物備考ランプ・電源・ポール別タイプ屋外用構造防雨形(IP23)風速(m/s)設計許容風速:60材質(枠)鋼板適合ランプ口金サイズ:E39、大きさ:110W~250W(HIDランプ)、48W~67W(LEDランプ)配光タイプ全方向
  • LEDランプ用ポールライト 和風デザインタイプ 灯具 岩崎電気

    LEDランプ用ポールライト 和風デザインタイプ 灯具

    岩崎電気
    259,800税込285,780
    1台
    4日以内出荷から30日以内出荷
    種別公園・街路用照明備考ランプ・電源・ポール別タイプ屋外用構造防雨形風速(m/s)設計許容風速:60配光タイプ全方向
  • 2灯用ポールトップ取付金具 岩崎電気

    2灯用ポールトップ取付金具

    岩崎電気
    49,980税込54,978
    1個
    31日以内出荷
    仕上:白色
  • LEDランプ用ポールライト 丸グローブタイプ 岩崎電気

    LEDランプ用ポールライト 丸グローブタイプ

    岩崎電気
    58,980税込64,878
    1セット
    4日以内出荷から31日以内出荷
    種別公園・街路用照明仕上:ダークブラウン3分つや材質(本体)アルミダイカスト備考ランプ・電源・ポール別タイプ屋外用風速(m/s)設計許容風速:60配光タイプ全方向
  • LEDランプ用ポールライト テクノレイ 岩崎電気

    LEDランプ用ポールライト テクノレイ

    岩崎電気
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    レディオックLEDライトバルブKご使用の場合は、器具内部の遮熱板を外してください
    種別公園・街路用照明寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110質量(kg)6.4仕上:黒色(サテン)半つや材質(本体)アルミダイカスト備考ランプ・電源・ポール別構造防雨形風速(m/s)設計許容風速:60適合ランプ口金サイズ:E39、大きさ:110W~250W(HIDランプ)、48W~67W(LEDランプ)配光タイプ全方向
  • LEDランプ用ポールライト グローブタイプ 角グローブ 岩崎電気

    LEDランプ用ポールライト グローブタイプ 角グローブ

    岩崎電気
    64,980税込71,478
    1台
    4日以内出荷
    材質(本体)アクリル(クリア)
  • LEDランプ用ポールライト グローブタイプ 本体 岩崎電気

    LEDランプ用ポールライト グローブタイプ 本体

    岩崎電気
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕上:ダークブラウン3分つや材質(本体)アルミダイカスト
  • LEDランプ用ポールライト クラシックタイプ 灯具 【受注生産品】 岩崎電気

    LEDランプ用ポールライト クラシックタイプ 灯具 【受注生産品】

    岩崎電気
    239,800税込263,780
    1台
    30日以内出荷
    材質グローブ:強化ガラス質量(kg)12.6仕上:青銅色(半艶)材質(本体)アルミ鋳物構造防雨形ソケットE39
  • LEDランプ用ポールライト クラシックタイプ 灯具 岩崎電気

    LEDランプ用ポールライト クラシックタイプ 灯具

    岩崎電気
    209,800税込230,780
    1台
    4日以内出荷から30日以内出荷
    材質グローブ:強化ガラス材質(本体)アルミ鋳物構造防雨形寸法(Φmm)挿入:50深さ(mm)75
  • LEDランプ用ポールライト クラシックタイプ 【受注生産品】 岩崎電気

    LEDランプ用ポールライト クラシックタイプ 【受注生産品】

    岩崎電気
    439,800税込483,780
    1セット
    30日以内出荷
    セット内容(灯具)H554-0+(アーム)HA1056種別公園・街路用照明材質グローブ:強化ガラス(クリア・一部フロスト)寸法(mm)ポール挿入:Φ89.1×135質量(kg)19.4仕上:青銅色半つや材質(本体)アルミ鋳物備考ランプ・電源・ポール別タイプ屋外用構造防雨形風速(m/s)設計許容風速:60適合ランプ口金サイズ:E39、大きさ:110W~400W(HIDランプ)、48W~86W(LEDランプ)配光タイプ全方向
  • LEDランプ用ポールライト クラシックタイプ 岩崎電気

    LEDランプ用ポールライト クラシックタイプ

    岩崎電気
    269,800税込296,780
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    種別公園・街路用照明材質グローブ:強化ガラス(クリア・一部フロスト)寸法(mm)ポール挿入:Φ89.1×135仕上:青銅色半つや材質(本体)アルミ鋳物備考ランプ・電源・ポール別タイプ屋外用風速(m/s)設計許容風速:60配光タイプ全方向