カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,717)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,505)
- ブランドをもっと見る

ポールライト用 ジョイント
岩崎電気¥53,980税込¥59,3781台4日以内出荷寸法(mm)【挿入】135質量(kg)1.5色青銅色(半艶)材質(ジョイント)アルミ鋳物適合ポール径(Φmm)Φ89.1
ポールライト用 アーム 【受注生産品】
岩崎電気¥189,800税込¥208,7801台30日以内出荷寸法(mm)【挿入】135質量(kg)6.8色青銅色材質(アーム)アルミ鋳物適合ポール径(Φmm)Φ89.1
ベースライト用 パイプ吊具 ワン型 【受注生産品】
岩崎電気¥7,298~税込¥8,028~1セット31日以内出荷この吊具は、フランジ・パイプ各2個1組です。吊具を強い風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。パイプ吊具は押ねじ方式のため現場加工できません。防水形器具には対応しません。付属品配線用コード1本種別ベースライト用パイプ吊具(ワン型)パイプ径(Φmm)16塗装色白色使用場所屋内用許容質量(kg)3.0(2本)耐震性B
ベースライト用 パイプ吊具 フナ型 【受注生産品】
岩崎電気¥7,298~税込¥8,028~1セット30日以内出荷から31日以内出荷吊具を強い風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。パイプ吊具は押ねじ方式のため現場加工できません。防水形器具には対応しません。付属品配線用コード1本種別ベースライト用パイプ吊具(フナ型)パイプ径(Φmm)16塗装色白色使用場所屋内用許容質量(kg)30耐震性B
ベースライト用 チェーン吊具 ワン型 【受注生産品】
岩崎電気¥4,898~税込¥5,388~1セット31日以内出荷この吊具は、フランジ・チェーン各2個1組です。吊具を強い風の吹く場所では使用しないでください。防水形器具には対応しません。付属品配線用コード1本種別ベースライト用チェーン吊具(ワン型)塗装色白色使用場所屋内用許容質量(kg)8.0(2本)耐震性B
ベースライト用 チェーン吊具 フナ型 【受注生産品】
岩崎電気¥4,898~税込¥5,388~1セット30日以内出荷から31日以内出荷吊具を強い風の吹く場所では使用しないでください。防水形器具には対応しません。付属品配線用コード1本種別ベースライト用チェーン吊具(フナ型)塗装色白色使用場所屋内用許容質量(kg)8耐震性B
ツインアーク 2色発光形HIDランプ
岩崎電気¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷口金B40d/45全光束(Lm)【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】2700/3000定格寿命(時間)【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】6500/6500ランプ電流(A)【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】0.80/0.76平均演色評価数(Ra)【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】40/25ランプ効率(Lm/W)【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】34/60ランプ電圧(V)【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】115/85色温度(K)【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】4100/2100入数(個)1ワット数水銀ランプ80W・高圧ナトリウムランプ50W/拡散形
アイ ハロゲンランプ 片口金形
岩崎電気¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷ハロゲン電球は振動のある場所での使用は避けてください。種類JD/P/Mクリア形口金E11全光束(Lm)2400定格入力電圧(V)110定格寿命(時間)1500定格ランプ電力(W)150色温度(K)2900
アイ ダイクロクールハロゲン plus 省電力タイプ 110V用
岩崎電気¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷備考UVカットガラス使用種類カバーガラス付 (省電力タイプ) JDR-UV/K/H3口金E11全光束(Lm)390定格入力電圧(V)110ビームの開き(°)20定格寿命(時間)3000定格ランプ電力(W)30(50W形)色温度(K)3000中心光度(cd)1800ミラー外径(Φmm)50入数(個)1
アイ セルフバラスト水銀ランプ
岩崎電気¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷種別セルフバラスト水銀ランプ口金E39相関色温度(K)3900定格寿命(時間)9000定格ランプ電力(W)750平均演色評価数(Ra)58入数(個)1
LED誘導灯用吊具
岩崎電気¥6,398~税込¥7,038~1本4日以内出荷吊具全長の現場変更はできません。吊具全長違いは別途ご相談ください。吊具を強い風の吹く場所にご使用の場合は振れ止めなどの処置を施してください。防湿・防雨形の器具を使用する場合、別途ご相談ください。色ホワイト等級B級・C級 一般形用材質(パイプ)鋼管許容質量(kg)15入数(本)1
LED誘導灯用 信号装置 【受注生産品】
岩崎電気¥369,800税込¥406,7801台31日以内出荷付属品交換電池・FK783(12V 2000mAh×2)、ニッケル水素蓄電池、充電モニタ付適合誘導音付点滅形誘導灯・誘導灯(電池内蔵形)の消灯・誘導音付点滅装置質量(kg)11種類誘導音+点滅用 (1回路)消費電力(W)13(最大負荷接続時/167W)定格入力電圧(V)100定格容量【信号回路】誘導音信号出力・点滅信号出力/DC24V合計2A入力電源0.18A(最大負荷接続時/1.7A)認定番号S11A-21
LED誘導灯用 信号装置
岩崎電気¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷誘導音付には使用できません。適合点滅形誘導灯・点滅装置・誘導灯(電池内蔵形)の消灯質量(kg)2種類消灯・点灯用 (1回路)消費電力(W)5.6(最大負荷接続時:405.6W)定格入力電圧(V)100入力電源0.1A(最大負荷接続時:4.1A)ヒューズ容量(A)10認定番号S11A-10
LEDランプ用ポールライト クラシック用 フラッグアーム 【受注生産品】
岩崎電気¥70,980税込¥78,0781個31日以内出荷質量(kg)2.8色青銅色半つや材質(本体)アルミ鋳物適合ポール外径(Φmm)89.1入数(個)1
LED 電源装置
岩崎電気¥65,980税込¥72,5781台4日以内出荷質量(kg)1材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~+40ケーブル【口出線】0.65m(入力側)、0.23(出力側)使用場所ポール内専用明るさ水銀ランプ400W相当タイプ適合ポール径(Φmm)【収納可能】Φ82.7(3B)~入力電圧100~242V対応
タンブラスイッチ
岩崎電気¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷上部にシーリングフィッチングを使用する場合は、コンパウンドが端子箱に流入しないように注意してください。ハブの電線管接続には、防水処理を施してください。種別産業用特殊照明機器 配電機器質量(kg)2.4種類単連形式16二方出製法【本体カバー】アルミダイカスト ブルーグレイ定格電流(A)20保護等級IP65防爆構造d2G5材質(ハンドル)フェノール樹脂端子台鋳鉄品 ブルーグレイ使用場所屋内・屋外用回路両切(2極)入数(個)1入力電圧AC250V
インターロックコンセント 30A 配線用遮断器付
岩崎電気¥179,800~税込¥197,780~1個3日以内出荷から30日以内出荷雨水のかかる屋外では使用しないでください。その他配電用遮断器:【遮断容量】7.5kA(220V)、【基準周囲温度】40℃種別産業用特殊照明機器 配電機器材質/仕上【プラグホルダ】アルミ鋳物 / ブルーグレイ質量(kg)10.2材質(本体)アルミ鋳物(メラミン焼付塗装)ブルーグレイ定格電流(A)30防爆構造d2G4使用場所屋内用入数(個)1端子箱鋳鉄品 ブルーグレイ入力電圧AC220V
インターロックコンセント 15A
岩崎電気¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷屋外用ではありませんので、直接雨水のかかる場所では使用できません。種別産業用特殊照明機器 配電機器質量(kg)3.2極数3(2P+E)製法【プラグホルダ】アルミダイカスト ブルーグレイ、【本体】アルミダイカスト(メラミン焼付塗装)ブルーグレイ定格電流(A)15防爆構造d2G5定格感度電流(mA)500使用場所屋内用入数(個)1パッキンNo.44端子箱鋳鉄品 ブルーグレイ入力電圧AC250V
インターロックコンセント 100A 配線用遮断器付 【受注生産品】
岩崎電気¥879,800~税込¥967,780~1個30日以内出荷雨水のかかる屋外では使用しないでください。その他配電用遮断器:【遮断容量】10kA(AC440V)、30kA(AC230V)、【基準周囲温度】40℃種別産業用特殊照明機器 配電機器材質(本体)鋳鉄品 アルミ鋳物 オリーブグリーン極数4(3P+E)保護等級IP44防爆構造d2G4使用場所屋内用入数(個)1端子箱鋳鉄品 オリーブグリーン入力電圧AC550V
インターロックコンセント 100A 漏電遮断器付 【受注生産品】
岩崎電気¥1,098,000税込¥1,207,8001個30日以内出荷雨水のかかる屋外では使用しないでください。種別産業用特殊照明機器 配電機器材質(本体)鋳鉄品 アルミ鋳物 オリーブグリーン極数4(3P+E)漏電遮断器仕様【動作時間】0.1s以内、【遮断容量】30kA(AC230V)、10kA(AC440V)、【基準周囲温度】40℃℃保護等級IP44防爆構造d2G4使用場所屋内用入数(個)1端子箱鋳鉄品 オリーブグリーン入力電圧AC440V