屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類白熱電球
種類レフ電球
定格寿命(時間)2000
設置場所屋外
防爆形照明器具に使用できる白熱電球。
製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。
定格寿命(時間)1500
電球形状一般電球形
方式バイメタルリレー方式
照度(Lx)(点灯)10~80、(消灯)400以下
全長(mm)70
定格電圧(V)110
定格寿命(時間)2000
バルブ径(Φmm)11.5
電球の種類ハロゲン
赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温
全長(mm)185
口金E26
定格寿命(時間)6000
ガラス球径(mm)127
アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能
定格消費電力(W)450
全光束(Lm)5120
種別500W散光形
全長(mm)238
定格電圧(V)220
口金E39
ビームの開き(°)45
定格寿命(時間)2000
ビーム光束(Lm)2080
ガラス球形式R160
軸光度(cd)5280
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。
一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金E11
電球の種類ハロゲン
電圧(V)110
種類ハロゲン電球
バルブ仕上クリア
定格電圧(V)12
口金GZ6.35
適合ソケットHS-60T、HS-310
方式バイメタルリレー方式
用途移動を必要とする工事現場の照明に使用します。
材質(本体)アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装
材質(ボルト)軟鋼線材/電気亜鉛めっき
材質(押え具)鋼板/電気亜鉛めっき
色ムラのない配光を実現
充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能)
電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能
電球の種類LED
口金E39
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)30
材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)
質量(g)780
使用温度範囲(℃)-20~+35
定格周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)83
設置場所屋外・屋内用
入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時)
ビーム角度(°)105(1/2ビーム)
耐電圧(kV)12(コモンモード)
屋外・屋内用
トラスコ品番805-2878
材質アルミダイカスト
色赤
質量(g)530
口金E26(適合)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75
口出線(mm)200
適合ランプ赤外線電球IR125~375W
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路
定格ランプ電力(W)300
トラスコ品番293-3420
口金E39
相関色温度(K)4200
全光束(Lm)25500(垂直時)
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)2.5
平均演色評価数(Ra)75
ランプ効率(Lm/W)85
ランプ電圧(V)130
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
材質甲丸スナップ:SUS304
ワイヤー径(Φmm)1.5
ワイヤーSUS316 7×7
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カシメ部)(金属)SUS316
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
種類J形
口金GY6.35
全光束(Lm)1000
定格入力電圧(V)12
定格寿命(時間)2000
定格ランプ電力(W)50
色温度(K)3000
適合ソケットHS・310
電球の種類ハロゲン電球
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金E11
電球の種類ハロゲン
電圧(V)220
種類ハロゲン電球
定格寿命(時間)2000
バルブ仕上クリア
高純度のアルミを内面に蒸着した反射形赤外線電球。小形で、耐熱性・耐衝撃性に優れています。
用途工業・家畜飼育
トラスコ品番805-2883
材質タングステン、硬質ガラス
全長(mm)185
定格電圧(V)220
口金E26
外径(Φmm)127
定格寿命(時間)6000
定格ランプ電力(W)250
標準消費電力料金(円/h)5.5
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
種類レフ電球
ビームの開き(°)45
定格寿命(時間)2000
明るくて軽く、省エネ長寿命のアイランプは、セルフバラスト水銀ランプ160W同等の明るさを約1/10の消費電力で実現します。’-20℃~+35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で屋内外での使用が可能でサインボード照明や演出照明に適します。※このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。
材質グローブ:アクリル、本体:PC-GF30%
直径(Φmm)120
質量(g)350
定格電圧(V)100~242(50/60Hz)
全高(mm)157
口金E26
定格周波数(Hz)50/60
光源寿命40000時間
LED寿命(時間)40000
適合器具LEDioc BRACKET、LEDioc 屋外スポットライト、K形アイ ランプホルダ※詳細は岩崎電気WEBサイトよりご確認ください
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
方式電子式(半導体スイッチ式)
照度(Lx)(点灯)5~20、(消灯)50以下
使用場所屋外・屋内用
適合(ガード)GS6
材質アルミダイカスト
質量(g)790
口金E39
芯数2
口出線(mm)1800
適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250~500WH、LDRS100N-H-E39/SB、LDR33N-H/E39W750、LDR33N-H/E39B750、LDR33L-H/E39W830、LDR33L-H/E39B830
使いやすさを追求した普及タイプです。アイランプに適合し、豊富なフィッティング(接続具)類との組み合わせで汎用性の高さを誇ります。
適合ランプアイランプRF90~180WH・セルフバラスト水銀ランプBHRF160WH
口金E26
定格消費電力(W)135
定格ランプ電力(W)135
定格電圧(V)220
全長(mm)157
タイプ散光形
種類150W形
全光束(Lm)1160
ビームの開き(°)45
定格寿命(時間)2000
ビーム光束(Lm)450
ガラス球形式R120
軸光度(cd)960
適合器具【K形アイ ランプホルダ】K0、K0-L14、K0/BK-L14、K0/W、K0/W-L14、【アイ ランプホルダ】K00F-F/BK、K00F-F/W、K00F/BK-L14、K00F/W-L14
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途防犯照明
材質ステンレス
質量(g)250
バンド幅(mm)20
適合径(Φmm)160以内
適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、FH7934EH1、FH7935EH1/2、FH7936EH1、FH7937EH1/2、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7837A、H7837B、H7838A、H7838B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882B、H7884A、H7884B、H7885A、H7885B
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
設置場所屋内専用
色グレイ(マンセルN7)
材質(ホルダ・フランジ)アルミダイカスト
ソケットE39
仕様防雨設計、口出線:200mm付、仕上:メラニン樹脂焼付塗装・赤色
適合適合適合ガード:GS6 適合バイス:F4
質量(g)900
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
定格電圧100V用、50/60Hz共用
照度(Lx)(点灯)10~80、(消灯)400以下
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
質量(kg)1.1
使用温度範囲(℃)-20~+35
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)6.4(100V)
入力電圧(V)100~240対応
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)156.2
LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)
定格光束(Lm)1000
耐雷サージ15kV(コモンモード)
用途防犯照明
材質ステンレス
質量(g)240
ピッチ(mm)70(タテ)
適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882B
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
適合3灯用クラスターボックス、JH形ジョインター、それぞれΦ21(PF1/2)
質量(g)55
1個
¥579
税込¥637
欠品中
用途防犯照明
材質ステンレス
質量(g)170
適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882B
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質アルミニウム合金
寸法A(mm)16
寸法B(mm)21
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ