カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(315)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • モノタロウ(23)
  • SMC(8,539)
  • ホンダ(8,118)
  • 工進(8,010)
  • 三菱ふそう(4,922)
  • メディアカバーマーケット(4,507)
  • ミツビシ(1,547)
  • 黒田精工(1,344)
  • イトーキ(896)
  • Clover(クロバー)(828)
  • サンコー(三甲)(753)
  • タカチ電機工業(689)
  • climbing(クライミング)(632)
  • トヨタ(631)
  • BIGM(丸山製作所)(539)
  • RS PRO(526)
  • ニッサン(519)
  • Panasonic(パナソニック)(352)
  • MAZDA(マツダ)(334)
  • 日野自動車(334)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(180)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
317件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動点滅器 受台 岩崎電気

    自動点滅器 受台

    岩崎電気
    3,398税込3,738
    1台
    3日以内出荷
    種別自動点滅器 受台構造防雨形(IP23)定格電流(A)15周囲温度(℃)-10~+40
  • 耐圧防爆形LED照明器具用ガード 岩崎電気

    耐圧防爆形LED照明器具用ガード

    岩崎電気
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    付属品取付金具、ねじ材質ガード:ステンレス鋼Φ5寸法(mm)102×826×t10質量(kg)0.6
  • クランプ 岩崎電気

    クランプ

    岩崎電気
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    材質鋼材
  • FECセラルクスエースPRO 岩崎電気

    FECセラルクスエースPRO

    岩崎電気
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    セラミック発光管使用により、色の見え方、省エネ性、寿命の全てに高性能を誇る最先端のランプです。長寿命で寿命末期まで明るさを維持します。照射物の色再現性に優れた演色性Ra70以上を実現しています。
    用途明るさ、色の見え方、メンテナンス性の全てを重視する場合におすすめ工場の一般照明から厳密な作業場の照明にも対応口金E39
  • ベースライト用吊具 チェーン 岩崎電気

    ベースライト用吊具 チェーン

    岩崎電気
    1,998税込2,198
    1セット
    4日以内出荷
    種別ベースライト用吊具タイプチェーン
  • レディオックEXヴェルノ 角度可変形吊具 岩崎電気

    レディオックEXヴェルノ 角度可変形吊具

    岩崎電気
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    仕上グレイ(マンセルN7)取付脚ステンレス
  • FECセラルクスエースEX (水平点灯形) 岩崎電気

    FECセラルクスエースEX (水平点灯形)

    岩崎電気
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
    口金E39点灯方向BH形電球の種類セラルクス
  • ガード 岩崎電気

    ガード

    岩崎電気
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
  • ガード 岩崎電気

    ガード

    岩崎電気
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
  • 防爆形LED照明器具 フロストパネル 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 フロストパネル

    岩崎電気
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    ガードとフロストパネルは同時に使用できません。
    セット内容なべ小ねじ×4ケ、パッキン×1ケ、スペーサ×4ケ質量(kg)0.2材質(パネル)ポリカーボネート
  • 屋内用LED照明器具 レディオックミューズ 広角形 本体 岩崎電気

    屋内用LED照明器具 レディオックミューズ 広角形 本体

    岩崎電気
    96,980税込106,678
    1台
    4日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤ仕様オイルミスト:対応形材質前面ガラス:強化ガラス質量(kg)4仕上:グレイ材質(本体)アルミ(アルマイト処理後外面アクリル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)消費電力(W)(200V)175定格入力電圧(V)200専用平均演色評価数(Ra)70保護等級IP64色温度(K)5000光源色昼白色材質(アーム)鋼板(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)16000使用場所屋内・軒下用配光タイプ広角タイプ
  • 屋内プール用LED照明器具 レディオックミューズ 中角形 本体 岩崎電気

    屋内プール用LED照明器具 レディオックミューズ 中角形 本体

    岩崎電気
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤ材質前面ガラス:強化ガラス(テフロン膜付)質量(kg)4仕上:グレイ材質(本体)アルミ(アルマイト処理後外面アクリル塗装)備考一時的な高温環境(50℃)に対応します。保護等級IP64材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装+アクリル塗装)使用場所屋内プール用配光タイプ中角タイプ
  • レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 本体 岩崎電気

    レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 本体

    岩崎電気
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)11.8使用温度範囲(℃)-20~+40ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造DP13光源色昼白色使用場所屋内・屋外用
  • レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 2灯用 岩崎電気

    レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 2灯用

    岩崎電気
    189,800税込208,780
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)43.0/41.5/41.5 (100V/200V/242V)製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト検定規格【厚生労働省型式検定】合格品平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造DP13光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110.4/114.4/114.4 (100V/200V/242V)光束(Lm)4750使用場所屋内・屋外用明るさHf32W 2灯用(高出力形)入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 1灯用 岩崎電気

    レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 1灯用

    岩崎電気
    179,800税込197,780
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)24.0/23.5/23.5 (100V/200V/242V)製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト検定規格【厚生労働省型式検定】合格品平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造DP13光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)104.1/106.3/106.3 (100V/200V/242V)光束(Lm)2500使用場所屋内・屋外用明るさHf32W 1灯用(高出力形)入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • レディオックEXヴォーノ 安全増防爆形LED照明器具 標準タイプ 本体 岩崎電気

    レディオックEXヴォーノ 安全増防爆形LED照明器具 標準タイプ 本体

    岩崎電気
    96,980税込106,678
    1台
    4日以内出荷
    材質(本体)アルミタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)-20~+50ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65防爆構造Ex ec IIC T6 Gc使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応
  • レディオック 防爆形LED照明器具 本体 岩崎電気

    レディオック 防爆形LED照明器具 本体

    岩崎電気
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+40製法【本体】アルミダイカストガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65防爆構造灯具本体=Ex d IIB T6X使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応
  • レディオックEXヴォーノ 安全増防爆形LED照明器具 非常灯タイプ 本体 岩崎電気

    レディオックEXヴォーノ 安全増防爆形LED照明器具 非常灯タイプ 本体

    岩崎電気
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    材質前面ガラス:強化ガラス材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65使用場所屋内・軒下用
  • レディオック 防爆形LED照明器具 フロストタイプ 本体 岩崎電気

    レディオック 防爆形LED照明器具 フロストタイプ 本体

    岩崎電気
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+40製法【本体】アルミダイカストガラス部【前面】強化ガラス(フロスト)保護等級IP65防爆構造灯具本体=Ex d IIB T6X使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応
  • レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 2灯用 岩崎電気

    レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 2灯用

    岩崎電気
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器質量(kg)9.8グレイ(マンセルN7)取付特殊直付形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)43.0/41.5/41.5 (100V/200V/242V)製法【本体】アルミダイカスト検定規格【厚生労働省型式検定】合格品平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造DP13光源色昼白色取付金具ステンレス鋼板エネルギー消費効率(Lm/W)110.4/114.4/114.4 (100V/200V/242V)光束(Lm)4750使用場所屋内・屋外用明るさHf32W 2灯用(高出力形)入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • 防爆形LED照明器具 2灯用特殊直付形 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 2灯用特殊直付形

    岩崎電気
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    用途屋内・屋外用仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)8.8使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5入力電圧(V)100~242保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9光束(Lm)5270LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電源ユニット電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • レディオックシーリング低温対応形 岩崎電気

    レディオックシーリング低温対応形

    岩崎電気
    53,980税込59,378
    1台
    4日以内出荷
    種別LED高天井用照明器具 倉庫・工場照明材質グローブ:ポリカーボネート仕上:白色材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-40~+35定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP54色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率70%)使用場所屋外・屋内用電源ユニット内蔵型
  • FECセラルクスエースEX (水平点灯形) 岩崎電気

    FECセラルクスエースEX (水平点灯形)

    岩崎電気
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
    口金E39相関色温度(K)3500定格寿命(時間)24000平均演色評価数(Ra)75点灯方向BH形電球の種類セラルクス
  • レディオックシーリング低温対応形 岩崎電気

    レディオックシーリング低温対応形

    岩崎電気
    53,980税込59,378
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    位置ボックス(EYP14-16(22,28)-G)とボックス(4方出)の使用しないハブ数量分のプラグ(EXP16(22,28)B)は別売となります。
    種別LED高天井用照明器具 倉庫・工場照明材質グローブ:ポリカーボネート質量(kg)1.4仕上:白色材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-40~+35定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP54色温度(K)5000取付け方法位置ボックス取付形光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率70%)使用場所屋外・屋内用電源ユニット内蔵型
  • レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 1灯用 岩崎電気

    レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 1灯用

    岩崎電気
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器質量(kg)9.8グレイ(マンセルN7)取付特殊直付形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)24.0/23.5/23.5 (100V/200V/242V)製法【本体】アルミダイカスト検定規格【厚生労働省型式検定】合格品平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造DP13光源色昼白色取付金具ステンレス鋼板エネルギー消費効率(Lm/W)104.1/106.3/106.3 (100V/200V/242V)光束(Lm)2500使用場所屋内・屋外用明るさHf32W 1灯用(高出力形)入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • レディオック 防爆形LED照明器具 特殊直付形 岩崎電気

    レディオック 防爆形LED照明器具 特殊直付形

    岩崎電気
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器 防爆形質量(kg)8.8グレイ(マンセルN7)特殊直付形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)24.0/23.5/23.5 (100V/200V/242V)製法【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex d IIB T6X光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)115.4/117.8/117.8 (100V/200V/242V)光束(Lm)2770使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応器具相当Hf32W 1灯用(高出力形)電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • レディオックEXヴェルノ 耐雷サージ標準タイプ 本体 岩崎電気

    レディオックEXヴェルノ 耐雷サージ標準タイプ 本体

    岩崎電気
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+50ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65防爆構造灯具本体=Ex db IIB T6 Gb使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応耐雷サージ標準タイプ
  • レディオックEXヴェルノ 耐雷サージ15kVタイプ 本体 岩崎電気

    レディオックEXヴェルノ 耐雷サージ15kVタイプ 本体

    岩崎電気
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    材質【本体】アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50呼び【ハブ】22ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65防爆構造灯具本体=Ex db IIB T6 Gb使用場所屋内・屋外用明るさHf32W1灯用(高出力形)入力電圧100~242V対応耐雷サージ15kVタイプ
  • レディオック 防爆形非常用LED照明器具 本体 岩崎電気

    レディオック 防爆形非常用LED照明器具 本体

    岩崎電気
    289,800税込318,780
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65使用場所屋内・軒下用
  • レディオック 防爆形LED照明器具 30°ブラケット形 岩崎電気

    レディオック 防爆形LED照明器具 30°ブラケット形

    岩崎電気
    159,800税込175,780
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    種別産業用特殊照明機器 防爆形材質位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス(フロスト)質量(kg)10.8仕上:グレイ(マンセルN7)30°ブラケット形材質(本体)アルミダイカストタイプフロストタイプ使用温度範囲(℃)-20~+40定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex d ⅡB T6X光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率97%)使用場所屋内・屋外用電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • 防爆形LED照明器具 1灯用ブラケット形 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 1灯用ブラケット形

    岩崎電気
    119,800税込131,780
    1セット
    4日以内出荷
    用途屋内・屋外用仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)10.8使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(100V)24.0、(200V)23.5、(242V)23.5入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)83周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)115.4、(200V)117.8、(242V)117.8LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)定格光束(Lm)2770耐雷サージ3kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 低温対応形 85W 水銀ランプ300W相当 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 低温対応形 85W 水銀ランプ300W相当

    岩崎電気
    78,980税込86,878
    1セット
    欠品中
    付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:鋼板、前面部:ポリカーボネート質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)-40~+45周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)88.0(100V)、86.0(200V)、85.0(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)80仕上ホワイト光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.7(100V)、151.1(200V)、152.9(277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)13000
  • LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 人感センサ形 160W メタルハライドランプ400W相当 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 人感センサ形 160W メタルハライドランプ400W相当

    岩崎電気
    109,800税込120,780
    1セット
    4日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト、アーム:鋼板、前面部:ポリカーボネート質量(kg)3.9使用温度範囲(℃)-40~+45(※冷凍・冷蔵倉庫など霜のつきやすい場所では使用しないでください。人感センサが正常に機能しないことがあります。)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)161(100V)、158(200V)、156(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)80仕上ホワイト光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.6(100V)、139.2(200V)、141.0(277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)22000
  • メタルハライドランプ(セラルクス)150W 岩崎電気

    メタルハライドランプ(セラルクス)150W

    岩崎電気
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
  • レディオック 防爆形非常用LED照明器具 パイプ吊形 岩崎電気

    レディオック 防爆形非常用LED照明器具 パイプ吊形

    岩崎電気
    309,800税込340,780
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具質量(kg)16.2仕上:グレイ(マンセルN7)パイプ吊形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35スイッチ点検スイッチ:付定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造常用灯部=Ex d IIB T6、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率97%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(H6-SW)使用場所屋内・軒下用モニタ充電モニタ:緑色LED電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • LEDioc EX VONO 安全増防爆形LED照明器具 岩崎電気

    LEDioc EX VONO 安全増防爆形LED照明器具

    岩崎電気
    86,980税込95,678
    1セットほか
    4日以内出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)100~242取付場所ゾーン2(第二類危険個所)、水素ガス,アセチレンガス対応、高温+50°まで器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 防爆形LED照明器具 2灯用直付形 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 2灯用直付形

    岩崎電気
    119,800税込131,780
    1セット
    4日以内出荷
    用途屋内・屋外用仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)9.5使用温度範囲(℃)-20~40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5入力電圧(V)100~242保護等級IP65器具・セットセット色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)明るさ(Lm)5270グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否×耐雷サージ3kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • レディオック 防爆形非常用LED照明器具 フロストタイプ 本体 岩崎電気

    レディオック 防爆形非常用LED照明器具 フロストタイプ 本体

    岩崎電気
    289,800税込318,780
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    材質前面ガラス:強化ガラス(フロスト)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65使用場所屋内・軒下用
  • レディオック 防爆形非常用LED照明器具 30°ブラケット形 岩崎電気

    レディオック 防爆形非常用LED照明器具 30°ブラケット形

    岩崎電気
    299,800税込329,780
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具質量(kg)16.4仕上:グレイ(マンセルN7)30°ブラケット形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35スイッチ点検スイッチ:付定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造常用灯部=Ex d IIB T6、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率97%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(H6-SW)使用場所屋内・軒下用モニタ充電モニタ:緑色LED適合電線管22電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • LEDioc EX VELNO 防爆形LED照明器具 岩崎電気

    LEDioc EX VELNO 防爆形LED照明器具

    岩崎電気
    119,800税込131,780
    1セット
    4日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤー仕様50℃対応、屋内・屋外用、電源ユニット内蔵形、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdbⅡBT6、機器保護レベル:EPL Gb、厚生労働省型式検定合格品仕上色:グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率90%)光色昼白色(5000K)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐雷サージ4kV(コモンモード)材質(ガラス)前面:強化ガラス