カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(27)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • スバル(26)
  • SMC(19)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(18)
  • カトウ工機(14)
  • ホンダ(12)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(11)
  • MSTコーポレーション(8)
  • ミニター(8)
  • KHK(小原歯車工業)(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • エスコ(5)
  • 神馬本店(5)
  • ヤマダコーポレーション(5)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • TRUSCO(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa-41」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レディオック 防爆形非常用LED照明器具 パイプ吊形 岩崎電気

    レディオック 防爆形非常用LED照明器具 パイプ吊形

    岩崎電気
    ¥319,800税込¥351,780
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具質量(kg)16.2色仕上:グレイ(マンセルN7)形パイプ吊形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35スイッチ点検スイッチ:付定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造常用灯部=Ex d IIB T6、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率97%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(H6-SW)使用場所屋内・軒下用モニタ充電モニタ:緑色LED電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • レディオックEXヴォーノ 安全増防爆形LED照明器具 非常灯タイプ 本体 岩崎電気

    レディオックEXヴォーノ 安全増防爆形LED照明器具 非常灯タイプ 本体

    岩崎電気
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    材質前面ガラス:強化ガラス材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65使用場所屋内・軒下用
  • レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 2灯用 岩崎電気

    レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 2灯用

    岩崎電気
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器色グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)43.0/41.5/41.5 (100V/200V/242V)製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト検定規格【厚生労働省型式検定】合格品平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造DP13光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110.4/114.4/114.4 (100V/200V/242V)光束(Lm)4750使用場所屋内・屋外用明るさHf32W 2灯用(高出力形)入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • レディオック 防爆形非常用LED照明器具 30°ブラケット形 岩崎電気

    レディオック 防爆形非常用LED照明器具 30°ブラケット形

    岩崎電気
    ¥319,800税込¥351,780
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具質量(kg)16.4色仕上:グレイ(マンセルN7)形30°ブラケット形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35スイッチ点検スイッチ:付定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造常用灯部=Ex d IIB T6、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率97%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(H6-SW)使用場所屋内・軒下用モニタ充電モニタ:緑色LED適合電線管22電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • レディオック 防爆形LED照明器具 30°ブラケット形 岩崎電気

    レディオック 防爆形LED照明器具 30°ブラケット形

    岩崎電気
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    種別産業用特殊照明機器 防爆形材質位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス(フロスト)質量(kg)10.8色仕上:グレイ(マンセルN7)形30°ブラケット形材質(本体)アルミダイカストタイプフロストタイプ使用温度範囲(℃)-20~+40定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex d ⅡB T6X光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率97%)使用場所屋内・屋外用電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • LEDioc EX VONO 安全増防爆形LED照明器具 岩崎電気

    LEDioc EX VONO 安全増防爆形LED照明器具

    岩崎電気
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1セット
    4日以内出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)100~242取付場所ゾーン2(第二類危険個所)、水素ガス,アセチレンガス対応、高温+50°まで器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
  • 防爆形LED照明器具 2灯用直付形 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 2灯用直付形

    岩崎電気
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    4日以内出荷
    用途屋内・屋外用仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)9.5使用温度範囲(℃)-20~40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5入力電圧(V)100~242保護等級IP65器具・セットセット色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)明るさ(Lm)5270グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否×耐雷サージ3kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • レディオックEXヴォーノ 安全増防爆形LED照明器具 標準タイプ 本体 岩崎電気

    レディオックEXヴォーノ 安全増防爆形LED照明器具 標準タイプ 本体

    岩崎電気
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷
    材質(本体)アルミタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)-20~+50ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65防爆構造Ex ec IIC T6 Gc使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応
  • レディオック 防爆形LED照明器具 本体 岩崎電気

    レディオック 防爆形LED照明器具 本体

    岩崎電気
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+40製法【本体】アルミダイカストガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65防爆構造灯具本体=Ex d IIB T6X使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応
  • レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 本体 岩崎電気

    レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 本体

    岩崎電気
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)11.8使用温度範囲(℃)-20~+40ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造DP13光源色昼白色使用場所屋内・屋外用
  • レディオック 防爆形LED照明器具 フロストタイプ 本体 岩崎電気

    レディオック 防爆形LED照明器具 フロストタイプ 本体

    岩崎電気
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+40製法【本体】アルミダイカストガラス部【前面】強化ガラス(フロスト)保護等級IP65防爆構造灯具本体=Ex d IIB T6X使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応
  • レディオック 防爆形非常用LED照明器具 フロストタイプ 本体 岩崎電気

    レディオック 防爆形非常用LED照明器具 フロストタイプ 本体

    岩崎電気
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    材質前面ガラス:強化ガラス(フロスト)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65使用場所屋内・軒下用
  • レディオック 防爆形非常用LED照明器具 本体 岩崎電気

    レディオック 防爆形非常用LED照明器具 本体

    岩崎電気
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65使用場所屋内・軒下用
  • 防爆形LED照明器具 2灯用パイプ吊形 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 2灯用パイプ吊形

    岩崎電気
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    4日以内出荷
    用途屋内・屋外用仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)10.5使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)83周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)グリーン購入法適合定格光束(Lm)5270耐雷サージ3kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 防爆形LED照明器具 2灯用ブラケット形 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 2灯用ブラケット形

    岩崎電気
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    4日以内出荷
    用途屋内・屋外用仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)10.8使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)83周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)グリーン購入法適合定格光束(Lm)5270耐雷サージ3kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • レディオック 防爆形LED照明器具 直付形 岩崎電気

    レディオック 防爆形LED照明器具 直付形

    岩崎電気
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット
    4日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器 防爆形質量(kg)9.5色グレイ(マンセルN7)形直付形タイプフロストタイプ使用温度範囲(℃)-20~+40製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス(フロスト)保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex d ⅡB T6X光源色昼白色使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • レディオック 防爆形LED照明器具 パイプ吊形 岩崎電気

    レディオック 防爆形LED照明器具 パイプ吊形

    岩崎電気
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット
    4日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器 防爆形色グレイ(マンセルN7)形パイプ吊形タイプフロストタイプ使用温度範囲(℃)-20~+40製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス(フロスト)保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex d ⅡB T6X光源色昼白色使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • レディオック 防爆形非常用LED照明器具 直付形 岩崎電気

    レディオック 防爆形非常用LED照明器具 直付形

    岩崎電気
    ¥319,800税込¥351,780
    1セット
    4日以内出荷から31日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具質量(kg)15.2色仕上:グレイ(マンセルN7)形直付形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35スイッチ点検スイッチ:付定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造常用灯部=Ex d IIB T6、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率97%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(H6-SW)使用場所屋内・軒下用モニタ充電モニタ:緑色LED電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • レディオック 防爆形塗装ブース用LED照明器具 本体 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック 防爆形塗装ブース用LED照明器具 本体 【受注生産品】

    岩崎電気
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    30日以内出荷
    寸法(mm)【埋込穴】250×1260材質(本体)鋼板使用温度範囲(℃)-20~+40ガラス部【前面】強化ガラス(フロスト)防爆構造灯具本体=Ex d IIB T6X使用場所屋内用入力電圧100~242V対応
  • レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 2灯用 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 2灯用 【受注生産品】

    岩崎電気
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット
    30日以内出荷から31日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器色グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)43.0/41.5/41.5 (100V/200V/242V)製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト検定規格【厚生労働省型式検定】合格品平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス(フロスト)保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造DP13光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)87.2/90.3/90.3 (100V/200V/242V)光束(Lm)3750使用場所屋内・屋外用明るさHf32W 2灯用(高出力形)入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • レディオックEXヴォーノ 非常灯タイプ パイプ吊形 岩崎電気

    レディオックEXヴォーノ 非常灯タイプ パイプ吊形

    岩崎電気
    ¥289,800税込¥318,780
    1セット
    30日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    仕様落下防止ワイヤ:付属種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具材質位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス質量(kg)15.9色仕上:灯具/白色(マンセルN9.5)、その他/グレイ(マンセルN7)形パイプ吊形材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(200V)38.7定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造常用灯部(灯具)=Ex ec IIC T6 Gc 常用灯部(電源)=Ex db IIC T6 Gb 非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)160.2光源寿命60000時間(光束維持率90%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(H6-SW)光束(Lm)器具:6200、非常時:1080使用場所屋内・軒下用モニタ充電モニタ:緑色LEDグリーン購入法適合器具相当Hf32W 2灯用(高出力形)電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • レディオックEXヴォーノ 安全増防爆形LED照明器具 耐雷サージ15kVタイプ 本体 岩崎電気

    レディオックEXヴォーノ 安全増防爆形LED照明器具 耐雷サージ15kVタイプ 本体

    岩崎電気
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    31日以内出荷
    材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~+50ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65防爆構造Ex ec IIC T6 Gc使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応耐雷サージ15kVタイプ
  • レディオックEXヴォーノ 安全増防爆形LED照明器具 フロストタイプ 本体 岩崎電気

    レディオックEXヴォーノ 安全増防爆形LED照明器具 フロストタイプ 本体

    岩崎電気
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    31日以内出荷
    材質(本体)アルミタイプフロストタイプ使用温度範囲(℃)-20~+50ガラス部【前面】強化ガラス(フロスト)保護等級IP65防爆構造Ex ec IIC T6 Gc使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応
  • レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 フロストタイプ 本体 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 フロストタイプ 本体 【受注生産品】

    岩崎電気
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    31日以内出荷
    質量(kg)11.8使用温度範囲(℃)-20~+40製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカストガラス部【前面】強化ガラス(フロスト)保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造DP13光源色昼白色使用場所屋内・屋外用
  • レディオックEXヴォーノ 非常灯タイプ 直付形 岩崎電気

    レディオックEXヴォーノ 非常灯タイプ 直付形

    岩崎電気
    ¥289,800税込¥318,780
    1セット
    31日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    仕様落下防止ワイヤ:付属種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具材質位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス質量(kg)14.9色仕上:灯具/白色(マンセルN9.5)、その他/グレイ(マンセルN7)形直付形材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造常用灯部(灯具)=Ex ec IIC T6 Gc 常用灯部(電源)=Ex db IIC T6 Gb 非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(H6-SW)使用場所屋内・軒下用モニタ充電モニタ:緑色LEDグリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • 防爆形塗装B用LED照明器具 埋込形 32W2灯用 岩崎電気

    防爆形塗装B用LED照明器具 埋込形 32W2灯用

    岩崎電気
    ¥329,800税込¥362,780
    1セット
    92日以内出荷
    用途屋内用仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品セット内容EXICL041SA9PD+EXICL701PD-22(枠+本体)寸法(mm)埋込穴:250×1260材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板、前面パネル:強化処理ガラス(フロスト)、仕上色:白色質量(kg)23.9使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(100V)43.0、(200V/242V)41.5入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)83周波数50/60Hz共用色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)104.6、(200V/242V)108.4LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)定格光束(Lm)4500エコロジー商品省エネ
  • 防爆形塗装B用LED照明器具 埋込形 32W4灯用 岩崎電気

    防爆形塗装B用LED照明器具 埋込形 32W4灯用

    岩崎電気
    ¥469,800税込¥516,780
    1セット
    92日以内出荷
    用途屋内用仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品セット内容EXICL041SA9PD+EXICL701PDW-22(枠+本体)寸法(mm)埋込穴:410×1260材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板、前面パネル:強化処理ガラス(フロスト)、仕上色:白色質量(kg)37.4使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(100V)86.0、(200V/242V)83.0入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)83周波数50/60Hz共用色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)102.6、(200V/242V)106.3LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)定格光束(Lm)8830エコロジー商品省エネ
関連キーワード
照明器具カテゴリ