カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(27)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- スバル(26)
- SMC(19)
- HiKOKI(ハイコーキ)(18)
- カトウ工機(14)
- Optibelt(14)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(11)
- MSTコーポレーション(8)
- ミニター(8)
- 神馬本店(7)
- KHK(小原歯車工業)(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- エスコ(5)
- ホンダ(5)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- omron(オムロン)(4)
- スズキ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(6)
「sa41」の検索結果

レディオックEXヴォーノ 安全増防爆形LED照明器具 非常灯タイプ 本体
岩崎電気¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷から31日以内出荷材質前面ガラス:強化ガラス材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65使用場所屋内・軒下用
レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 2灯用
岩崎電気¥189,800税込¥208,7801セット3日以内出荷から4日以内出荷取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器色グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)43.0/41.5/41.5 (100V/200V/242V)製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト検定規格【厚生労働省型式検定】合格品平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造DP13光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110.4/114.4/114.4 (100V/200V/242V)光束(Lm)4750使用場所屋内・屋外用明るさHf32W 2灯用(高出力形)入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
レディオック 防爆形非常用LED照明器具 30°ブラケット形
岩崎電気¥319,800税込¥351,7801セット3日以内出荷から30日以内出荷取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具質量(kg)16.4色仕上:グレイ(マンセルN7)形30°ブラケット形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35スイッチ点検スイッチ:付定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造常用灯部=Ex d IIB T6、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率97%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(H6-SW)使用場所屋内・軒下用モニタ充電モニタ:緑色LED適合電線管22電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
レディオック 防爆形LED照明器具 30°ブラケット形
岩崎電気¥169,800税込¥186,7801セット3日以内出荷から30日以内出荷取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。種別産業用特殊照明機器 防爆形材質位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス(フロスト)質量(kg)10.8色仕上:グレイ(マンセルN7)形30°ブラケット形材質(本体)アルミダイカストタイプフロストタイプ使用温度範囲(℃)-20~+40定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex d ⅡB T6X光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率97%)使用場所屋内・屋外用電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
レディオック 防爆形非常用LED照明器具 パイプ吊形
岩崎電気¥319,800税込¥351,7801セット3日以内出荷から30日以内出荷取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具質量(kg)16.2色仕上:グレイ(マンセルN7)形パイプ吊形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35スイッチ点検スイッチ:付定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造常用灯部=Ex d IIB T6、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率97%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(H6-SW)使用場所屋内・軒下用モニタ充電モニタ:緑色LED電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
レディオックEXヴォーノ 安全増防爆形LED照明器具 標準タイプ 本体
岩崎電気¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷材質(本体)アルミタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)-20~+50ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65防爆構造Ex ec IIC T6 Gc使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応
レディオック 防爆形LED照明器具 本体
岩崎電気¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷から31日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+40製法【本体】アルミダイカストガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65防爆構造灯具本体=Ex d IIB T6X使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応
レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 本体
岩崎電気¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷質量(kg)11.8使用温度範囲(℃)-20~+40ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造DP13光源色昼白色使用場所屋内・屋外用
レディオック 防爆形LED照明器具 フロストタイプ 本体
岩崎電気¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+40製法【本体】アルミダイカストガラス部【前面】強化ガラス(フロスト)保護等級IP65防爆構造灯具本体=Ex d IIB T6X使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応
レディオック 防爆形非常用LED照明器具 フロストタイプ 本体
岩崎電気¥299,800税込¥329,7801台4日以内出荷から31日以内出荷材質前面ガラス:強化ガラス(フロスト)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65使用場所屋内・軒下用
レディオック 防爆形非常用LED照明器具 本体
岩崎電気¥299,800税込¥329,7801台4日以内出荷から31日以内出荷使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65使用場所屋内・軒下用
レディオック 防爆形LED照明器具 直付形
岩崎電気¥159,800税込¥175,7801セット4日以内出荷取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器 防爆形質量(kg)9.5色グレイ(マンセルN7)形直付形タイプフロストタイプ使用温度範囲(℃)-20~+40製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス(フロスト)保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex d ⅡB T6X光源色昼白色使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
レディオック 防爆形LED照明器具 パイプ吊形
岩崎電気¥159,800税込¥175,7801セット4日以内出荷取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器 防爆形色グレイ(マンセルN7)形パイプ吊形タイプフロストタイプ使用温度範囲(℃)-20~+40製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス(フロスト)保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex d ⅡB T6X光源色昼白色使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
レディオック 防爆形非常用LED照明器具 直付形
岩崎電気¥319,800税込¥351,7801セット4日以内出荷から31日以内出荷取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具質量(kg)15.2色仕上:グレイ(マンセルN7)形直付形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35スイッチ点検スイッチ:付定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造常用灯部=Ex d IIB T6、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率97%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(H6-SW)使用場所屋内・軒下用モニタ充電モニタ:緑色LED電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
防爆形LED照明器具 2灯用直付形
岩崎電気¥119,800税込¥131,7801セット5日以内出荷用途屋内・屋外用仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)9.5使用温度範囲(℃)-20~40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5入力電圧(V)100~242保護等級IP65器具・セットセット色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)明るさ(Lm)5270グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否×耐雷サージ3kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
防爆形LED照明器具 2灯用パイプ吊形
岩崎電気¥119,800税込¥131,7801セット5日以内出荷用途屋内・屋外用仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)10.5使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)83周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)グリーン購入法適合定格光束(Lm)5270耐雷サージ3kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
防爆形LED照明器具 2灯用ブラケット形
岩崎電気¥119,800税込¥131,7801セット5日以内出荷用途屋内・屋外用仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)10.8使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)83周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)グリーン購入法適合定格光束(Lm)5270耐雷サージ3kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LEDioc EX VONO 安全増防爆形LED照明器具
岩崎電気¥89,980~税込¥98,978~1セット5日以内出荷から93日以内出荷定格電圧(V)100~242取付場所ゾーン2(第二類危険個所)、水素ガス,アセチレンガス対応、高温+50°まで器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
レディオック 防爆形塗装ブース用LED照明器具 本体 【受注生産品】
岩崎電気¥199,800税込¥219,7801台30日以内出荷寸法(mm)【埋込穴】250×1260材質(本体)鋼板使用温度範囲(℃)-20~+40ガラス部【前面】強化ガラス(フロスト)防爆構造灯具本体=Ex d IIB T6X使用場所屋内用入力電圧100~242V対応
レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 2灯用 【受注生産品】
岩崎電気¥199,800税込¥219,7801セット30日以内出荷から31日以内出荷取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器色グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)43.0/41.5/41.5 (100V/200V/242V)製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト検定規格【厚生労働省型式検定】合格品平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス(フロスト)保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造DP13光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)87.2/90.3/90.3 (100V/200V/242V)光束(Lm)3750使用場所屋内・屋外用明るさHf32W 2灯用(高出力形)入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
レディオックEXヴォーノ 非常灯タイプ パイプ吊形
岩崎電気¥289,800税込¥318,7801セット30日以内出荷取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。仕様落下防止ワイヤ:付属種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具材質位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス質量(kg)15.9色仕上:灯具/白色(マンセルN9.5)、その他/グレイ(マンセルN7)形パイプ吊形材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(200V)38.7定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造常用灯部(灯具)=Ex ec IIC T6 Gc 常用灯部(電源)=Ex db IIC T6 Gb 非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)160.2光源寿命60000時間(光束維持率90%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(H6-SW)光束(Lm)器具:6200、非常時:1080使用場所屋内・軒下用モニタ充電モニタ:緑色LEDグリーン購入法適合器具相当Hf32W 2灯用(高出力形)電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
レディオックEXヴォーノ 安全増防爆形LED照明器具 耐雷サージ15kVタイプ 本体
岩崎電気¥129,800税込¥142,7801台31日以内出荷材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~+50ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65防爆構造Ex ec IIC T6 Gc使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応耐雷サージ15kVタイプ
レディオックEXヴォーノ 安全増防爆形LED照明器具 フロストタイプ 本体
岩崎電気¥109,800税込¥120,7801台31日以内出荷材質(本体)アルミタイプフロストタイプ使用温度範囲(℃)-20~+50ガラス部【前面】強化ガラス(フロスト)保護等級IP65防爆構造Ex ec IIC T6 Gc使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応
レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 フロストタイプ 本体 【受注生産品】
岩崎電気¥179,800税込¥197,7801台31日以内出荷質量(kg)11.8使用温度範囲(℃)-20~+40製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカストガラス部【前面】強化ガラス(フロスト)保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造DP13光源色昼白色使用場所屋内・屋外用
レディオックEXヴォーノ 非常灯タイプ 直付形
岩崎電気¥289,800税込¥318,7801セット31日以内出荷取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。仕様落下防止ワイヤ:付属種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具材質位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス質量(kg)14.9色仕上:灯具/白色(マンセルN9.5)、その他/グレイ(マンセルN7)形直付形材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造常用灯部(灯具)=Ex ec IIC T6 Gc 常用灯部(電源)=Ex db IIC T6 Gb 非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(H6-SW)使用場所屋内・軒下用モニタ充電モニタ:緑色LEDグリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
防爆形塗装B用LED照明器具 埋込形 32W2灯用
岩崎電気¥329,800税込¥362,7801セット93日以内出荷用途屋内用仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品セット内容EXICL041SA9PD+EXICL701PD-22(枠+本体)寸法(mm)埋込穴:250×1260材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板、前面パネル:強化処理ガラス(フロスト)、仕上色:白色質量(kg)23.9使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(100V)43.0、(200V/242V)41.5入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)83周波数50/60Hz共用色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)104.6、(200V/242V)108.4LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)定格光束(Lm)4500エコロジー商品省エネ
防爆形塗装B用LED照明器具 埋込形 32W4灯用
岩崎電気¥469,800税込¥516,7801セット93日以内出荷用途屋内用仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品セット内容EXICL041SA9PD+EXICL701PDW-22(枠+本体)寸法(mm)埋込穴:410×1260材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板、前面パネル:強化処理ガラス(フロスト)、仕上色:白色質量(kg)37.4使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(100V)86.0、(200V/242V)83.0入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)83周波数50/60Hz共用色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)102.6、(200V/242V)106.3LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)定格光束(Lm)8830エコロジー商品省エネ