2芯3芯兼用のポッキンプラグ付き投光器
300Wto500Wの2種とコード長さが5mと10mで計4サイズ
夜間作業の必需品
用途夜間作業に!!
電圧(V)110
電源タイプ電源コード式
夜間の照明に!!ハイパワー30W!!高配光タイプ!!
仕様連結コンセント付き
色昼白色
消費電力(W)30
コード長さ(m)5
電源タイプ電源コード式
明るさ(Lm)3500
電球の種類LED
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
用途に合わせて開閉して照射角度を選べます。
約300度全方向照射。
開いて前面集中照射。
明るさ6300ルーメン
連結コンセント付き。
用途暗い箇所や屋内作業に
消費電力(W)60
口金E26
防水仕様非対応
使用場所屋内用
光色白昼色
定格光束(Lm)6300
電球の種類LED
6000ルーメン広配光ワイドレンジ昼白色相当寿命40000時間 防雨型
仕様防雨型
質量(kg)約2.4
長さ(m)(コードの長さ)5
定格電圧(V)100
口金E39
定格電流(A)0.51
定格周波数(Hz)50/60
発光色昼白色
光源LED50W
使用環境温度(℃)-20~45
LED寿命(時間)約40000
防水性IP65
照射角度(°)110
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
口金E39
定格電圧(V)100
寸法(mm)約230×165
質量(g)約950
消費電力(W)50
電力(W)ランプ:50
定格電流(A)0.51
定格周波数(Hz)50/60
保護等級IP65
色温度(K)6000
使用環境温度(℃)-20~45
LED寿命(時間)約40000
明るさ(Lm)約6000
光色昼白色相当
電球の種類LED
照射角度(°)110
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
3段階調光機能付き。用途に合わせて開閉でき照射角を変えれます。明るさ最大8000Lm。照射約300度。連結コンセント式
用途夜間作業に
消費電力(W)73
コード長さ(m)5
固定方法大型樹脂クリップ式
明るさ(Lm)8000、5000、3000の3段階調光
電球の種類LED
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
用途夜間の照明に!!屋外でも使える防水等級IP66。
材質鉄、アルミダイカスト
質量(kg)約4
消費電力(W)80
全光束(Lm)9600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約297×204×483
電源コード(m)3(2芯3芯兼用)
電源電圧(V)AC100~240
光源高輝度SMD2835
色温度(K)5500~6000
入力電流(A)0.8
使用場所屋外
LED寿命(時間)30000
防水性IP66
電球の種類LED
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
ACと充電で使えるハイブリッドタイプ。明るく360度を照らします。スリムで持ち運びも楽々。
用途夜間工事や夜間イベントや倉庫等に
付属品肩掛けベルト付
質量(kg)6.5
消費電力(W)100
連続使用時間強3時間 中6時間 弱12時間
光源SMD2835
バッテリーリチウムイオン18.5V 8.8A
色温度5500-6000K
充電時間5時間
寿命約20000時間
サイズ(mm)880×1520
明るさ(Lm)強10000 中5000 弱2500
防水性IP65
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
リモコン式!!リモコンで電源のON・OFF、明るさを自由自在に調整可能!。・8500~2000ルーメンまで無段階の調節機能!。・マグネットが付いた大型クリップ!
用途夜間工事、作業や夜間イベントや倉庫等に
寸法(mm)【玉(全方向時)】125×165
直径(Φmm)【全面集中時】370
口金E26
定格消費電力(W)73
明るさ(Lm)8500~2000
照射角度(°)300
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
リモコン式!!リモコンで電源のON・OFF、明るさを自由自在に調整可能!。・8500~2000ルーメンまで無段階の調節機能!。・マグネットが付いた大型クリップ!
用途夜間工事、作業や夜間イベントや倉庫等に
寸法(mm)【玉(全方向時)】125×165
直径(Φmm)【全面集中時】370
口金E26
定格消費電力(W)73
明るさ(Lm)8500~2000
照射角度(°)300
1台
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
360度すべてを照らすLED照明
用途イベント会場、工事現場、倉庫作業等に最適。
寸法(mm)土台:257×325
全長(mm)850
質量(kg)約15
光源SMD2835
色温度(K)5500-6000
使用環境温度(℃)-20~50
LED寿命(時間)約30000
明るさ(Lm)20000
防水性IP20屋内型
ライト寸法(mm)155×525
入力電源(V)AC100-240
電球の種類LED
照射角度(°)360
超薄型でコンパクトボディ。防じん防水等級IP65。明るさ5500LM。2芯、3芯兼用プラグ付きコード2m。電源AC100V
用途夜間作業やイベント等に。
厚さ(mm)33
寸法(mm)235×235(スタンド含む)
消費電力(W)50
電源AC100V
防塵防水性能IP65
電源コード2芯3芯兼用プラグ付き2m
電源タイプAC100V
明るさ(Lm)5500
電球の種類LED
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
ルナスモール用替玉
用途夜間作業に
消費電力(W)30
明るさ(Lm)3500
電球の種類LED
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
1台2役!!。1台で吹き飛ばし、集塵が可能!!。LEDライト付き!!
用途吹き飛ばしや吸い込み作業に。
回転数(min-1[r.p.m])140,000
定格電力(W)180
本体質量(g)300
風速(m/s)52
使用時間2時間~15分
充電時間4~5時間
LED400Lm
バッテリー容量(mAh)【リチウムイオン電池】4000(×2個)
本体寸法(cm)15×8.6×4
1台
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
1台
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
用途屋内用
口金E26
定格入力電圧(V)110
仕様昼白色相当
消費電力(W)22
コード長さ(m)4
全光束(Lm)約2400
電球の種類LED
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
消費電力(W)100
寸法(mm)約Φ770×1476
質量(kg)約6.8
電源(V)AC100V-240
コード長さ(m)3
光源SMD2835
色温度(K)5500-6000
使用環境温度(℃)-10~50
LED寿命(時間)約40000
明るさ(Lm)9000~10000
照射角360°
防水性IP54
電球の種類LED
1台
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
ルナ2用替玉。3段階調光機能付き。用途に合わせて開閉でき照射角を変えれます。明るさ最大8000Lm。照射約300度
用途夜間作業に
消費電力(W)73
明るさ(Lm)8000、5000、3000の3段階調光
電球の種類LED
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
軽量、コンパクト。明るさ3500Lm。コード長 5m。連結コンセント付き
用途夜間作業に
消費電力(W)30
コード長さ(m)5
固定方法金属製クリップ
明るさ(Lm)3500
電球の種類LED
1個
¥3,698
税込¥4,068
13日以内出荷
関連キーワード