絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
87件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カッターナイフ L型 KENOH

    カッターナイフ L型

    KENOH(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    よく使うカッターナイフL型タイプ汎用品。
    用途紙・ダンボール等を切る作業に。サイズ質量(g)40規格L型
  • カッターA(小)替刃 KENOH

    カッターA(小)替刃

    KENOH
    129税込142
    1セット(10枚)
    当日出荷
    市販のカッターナイフA型に使用できます。
    用途カッター交換刃サイズA型(小)質量(g)80規格A型
  • カッターL(大)替刃 KENOH

    カッターL(大)替刃

    KENOH
    179税込197
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    市販のカッターナイフL型に使用できます。
    用途カッター交換刃サイズ規格L型
  • 差替スタビードライバー 105mm KENOH

    差替スタビードライバー 105mm

    KENOH
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ハンドル径(Φmm)30商品構成単品ビット寸法(mm)(ドライバー)+No.2×-6
  • マーキング 目印テープ 幅広 KENOH

    マーキング 目印テープ 幅広

    KENOH
    698税込768
    1個
    5日以内出荷
    工事現場、測量作業、樹木の間伐・剪定、倉庫整理、登山など様々なシーンで目印としていろいろ使えて便利です。一般的な30mmより広い50mm幅でより目立ちます。視認性が高くハッキリ目立つ「ピンク色」。指でちぎって使用可能!仕事の際、手間を取らずにすぐ使用できます。
    用途測量・土木・植林等の目印に材質PVC質量(g)215テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50
  • 六角棒レンチセット KENOH

    六角棒レンチセット

    KENOH
    439税込483
    1セット(10本)
    当日出荷
    六角レンチ(ミリサイズ)の10PCセット。家具等の組み立てに。
    用途六角穴付ボルト・六角止ネジ等の締め緩めにセット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・5.5mm・6mm・8mm・10mm材質クロームバナジウム鋼先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 防鳥マグネット ダブル KENOH

    防鳥マグネット ダブル

    KENOH
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ベランダ・ゴミ置き場・果樹園・家庭菜園等の害鳥対策に!。大型磁石のキョーレツ磁力で害鳥を追放!
    全長(mm)160質量(g)422
  • スーパーウェーブスニップス KENOH

    スーパーウェーブスニップス

    KENOH(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    塩ビ・ポリカーボネート・トタンなどの波板専用金切鋏。波板切り。すべらず・疲れず・スムーズな切れ味。かる~い切れ味で、作業がラクラク。連続作業でもバネ付で疲れ知らず。軍手を付けたままでも滑りにくいエラストマー樹脂グリップ。保管時も安全のストッパー付。
    全長(mm)220質量(g)170材質(刃)炭素工具鋼SK-5
  • ストライプドライバー KENOH

    ストライプドライバー

    KENOH
    209税込230
    1個
    当日出荷
    先端の強力磁力によりネジの紛失防止に。先端がプラスドライバーは、グリップを見れば一目でわかる赤色ラインカラー。 持ち手は丈夫・軽量・握りやすい樹脂グリップ。家具等の組み立てに。プラスチック(クリスタルカラー)柄ドライバー
    用途ネジ・ビスの締め・緩めに材質(軸)クロームバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ソーラー式モグラ撃退器 強力型 KENOH

    ソーラー式モグラ撃退器 強力型

    KENOH
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    ソーラー式モグラ撃退器 強力タイプ! 。メーカー比。モグラを畑や花壇から追い払う!。土の中で暮らすモグラは聴覚が鋭敏です。この特性を利用して音波振動(ブザー音と振動)でモグラを追い払います。「簡単!」設置は土に差し込むだけ。「経済的!」太陽光を電源として作動するソーラー式で、充電池も内蔵。「安心!」薬剤と違い人・動物・作物に対し無害です。
    用途モグラ対策に。仕様【音波振動有効範囲】約113(m2)(半径約6m、約34坪)【音波発生時間】約30秒間隔で2秒寸法(mm)【頭部】155全長(mm)330質量(g)270周波数(Hz)400(±50)パイプ径(Φmm)28電池単3形ニッケル水素電池(1.2V 600mAh)×1本
  • ソーラー式 モグラ撃退器 KENOH

    ソーラー式 モグラ撃退器

    KENOH(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    モグラを畑や花壇から追い払う!。土の中で暮らすモグラは聴覚が鋭敏です。この特性を利用して音波振動(ブザー音と振動)でモグラを追い払います。「簡単!」設置は土に差し込むだけ。「経済的!」太陽光を電源として作動するソーラー式で、充電池も内蔵。「安心!」薬剤と違い人・動物・作物に対し無害です。
    用途モグラ対策に。仕様【音波振動有効範囲】約50(m2)(半径約4m、約15坪)【音波発生時間】約30秒間隔で2秒寸法(mm)【頭部】95×80全長(mm)385質量(g)120周波数(Hz)400(±50)パイプ径(Φmm)28電池単3形ニッケル水素電池(1.2V 600mAh)×1本
  • ソフト8カラードライバー KENOH

    ソフト8カラードライバー

    KENOH
    599税込659
    1個
    当日出荷
    力の入れやすい差し込みハンドル付き。T型ハンドルにすることにより強い締め付けができます。ヒートンを回す事の出来るマジックコイン付。ネジ、小物が入る収納ケース付。
    用途ネジ回し作業に。セット内容+0・1・2 -1.8・3・5・6mm・錐商品構成セット品
  • ニューFクランプ KENOH

    ニューFクランプ

    KENOH
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    自由自在のスライド式クランプ。くわえ部可動式。保護キャップ付
    用途溶接や木工工作の接着作業に口深(mm)80
  • エコノミーバイス KENOH

    エコノミーバイス

    KENOH
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトサイズで使いやすい。
    用途切断・研磨作業の固定に。全長(mm)225質量(kg)4.6主な用途切断・研磨作業アンビル面(mm)40×40口幅(mm)90口開き(mm)80口深(mm)51
  • ギヤプーラー KENOH

    ギヤプーラー

    KENOH
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    耐久性のある鍛造製。
    用途ギヤ、プーリー、ベアリングなどの引き抜きに。材質クロームバナジウム鋼
  • カラー ボールポイント六角棒レンチセットEXロング KENOH

    カラー ボールポイント六角棒レンチセットEXロング

    KENOH
    1,998税込2,198
    1セット(9本)
    当日出荷
    約25°まで傾けて使用できます。サイズにより色分けしてあります。エキストラロングタイプで作業性抜群。
    用途六角穴付ボルト・六角止ネジ等の締め緩めに。セット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm・10mm材質クロームバナジウム鋼形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • ラチェットハンドル 12.7mm KENOH

    ラチェットハンドル 12.7mm

    KENOH(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    鏡面磨きで仕上げたベーシックな丸形ラチェットハンドル。頭部のプッシュ操作でソケットを素早く脱着可能!
    材質クロームバナジウム鋼全長(mm)250質量(g)616差込角(mm)12.7 (1/2")最大トルク(N・m)510ヘッド径(Φmm)42
  • フレキシブル精密ドライバーセット KENOH

    フレキシブル精密ドライバーセット

    KENOH(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    狭い・奥まった場所でネジの締め緩めが可能。様々な小径のネジに対応したマイクロビット付き(18サイズ)。
    セット内容差替ドライバーハンドル、フレキシブルシャフト、マイクロビット、【+NO.000、+NO.00、+NO.0、+NO.1、PZ00、PZ0、PZ1、-1.0mm、-1.5mm、-2.0mm、-2.5mm、-3.0mm、T4、T6、T7、T8、T9、T10】全長(mm)28質量(g)110材質(軸)クロームバナジウム鋼材質(グリップ)スチール、PVC、PP商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 2×4用マイターボックス KENOH

    2×4用マイターボックス

    KENOH(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    日曜大工の必需品!。2x4や1x4木材の角度切りに!。切断可能幅:約90×厚さ約40mm。90、45、22.5°の3パターン切断ができます
    全長(mm)298質量(g)329切断能力(厚×幅)約40×90
  • 替刃式剪定鋸 替刃 KENOH

    替刃式剪定鋸 替刃

    KENOH
    699税込769
    1個
    8日以内出荷
    KNO替刃式剪定鋸 CS-A27用替刃
    用途枝木の剪定作業や木材の切断に。材質(刃)高炭素鋼刃渡り(mm)約270
  • ルーターマスター 2 KENOH

    ルーターマスター 2

    KENOH
    7,998税込8,798
    1個(85個)
    5日以内出荷
    陶磁器の彫刻やグラスアートに!。オリジナルグラスの作り方、下絵用の絵柄、文字が乗った「とらのまき」付き。
    用途小型部品の研磨、切削、バリ取りに。
  • 高速切断機 KENOH

    高速切断機

    KENOH
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    サーキットブレーカーが過負荷時の通電を遮断し、モーターの焼き付きを抑えます。材料を素早く固定できるワンタッチバイスを搭載しています。
    用途鉄・アルミの丸パイプ、角パイプ、アングル材などの切断に。
  • 電気ドリル&ドライバー KENOH

    電気ドリル&ドライバー

    KENOH
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    8段階トルク切替式:ネジを傷めないクラッチ機能付です。キーレスチャック:先端工具(ビット)を簡単交換。無段階変速:ゆっくり回転~高速回転。二重絶縁:アース(接地)不要です。電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。最大トルク:約16N・m/回転数:0~700min-1。定格消費電力:250W/コード長(約):2m/定格時間:10分
    用途ねじの締め付け・緩め、木材・金属・樹脂の穴あけに。
  • 振動ドリル KENOH

    振動ドリル

    KENOH
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    回転モード/回転+打撃モード切替。回転方向切替スイッチ:チャック部が正・逆の2通りに回転。ディプスアジャスタ:穴あけの深さを調整可能。変速機能:ゆっくり回転~高速回転。二重絶縁:アース(接地)不要です。電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。
    用途金属・木材・樹脂・コンクリート・レンガ・ブロックの穴あけに。
  • 変速ジグソー KENOH

    変速ジグソー

    KENOH
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    木材・金属(軟材)・樹脂の直線、曲線切りに。全対応ブレードホルダB型&兼用刃取付可能。切削物によって切替:6段変速です。連続作業に:スイッチ固定ボタン。左右傾斜切断:各45°まで。二重絶縁:アース(接地)不要です。電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。本品に付属しているブレードは木工用です。他の素材の切断には、切断素材に合うブレード(市販品)をお買い求めください。DIY専用です。
    用途木材・軟鋼・樹脂の直線切り、曲線切りに。
  • 乾電池式ミニドライバー KENOH

    乾電池式ミニドライバー

    KENOH
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    単三乾電池(別売)4本使用。モーター電圧 DC6V。締付トルク 3.0 N.m(最大)。定格時間 5分
    用途家具などの組み立て、ねじ締め・緩め、下穴あけに。
  • ブロワー&バキューム KENOH

    ブロワー&バキューム

    KENOH
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    二重絶縁:アース(接地)不要です。電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。定格消費電力:370W。吸塵の場合はダストバッグをつけてご使用ください。
    用途作業場やサッシの送風清掃、吸じん作業に。
  • ディスクグラインダー KENOH

    ディスクグラインダー

    KENOH
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    砥石を簡単交換:シャフトロック式です。左右交換式ハンドル:作業がスムーズに行えます。AC100V:ハイパワー・ハイトルクです。二重絶縁:アース(接地)不要です。電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。定格消費電力:550W/コード長(約2m)/定格時間:10分
    用途面取り・切断・バリ取り・サビ落としに。 ブロックやレンガ等の切断に。 。DIY専用です。
  • オービタルサンダー KENOH

    オービタルサンダー

    KENOH
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    サビ・ペンキ落としに。木材等平面の表面仕上げに。握りやすいグリップ付ハンドル。パッドサイズ:90×187mm。連続作業に:スイッチ固定ボタン。二重絶縁:アース(接地)不要です。電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。楕円運動:オービタル機能。
    用途木材などの研磨や表面仕上げに。
  • T型&8セットドライバー KENOH

    T型&8セットドライバー

    KENOH
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    T型ハンドルのアタッチメントハンドルを外すと6.35mm六角ビットも使用可能。小さな力で大きなトルク。
    用途ネジ回し作業に。セット内容+00・0・1・2 -1.8・3・6mm・錐商品構成セット品
  • 電工ドライバー KENOH

    電工ドライバー

    KENOH
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ボールグリップで締め付け力アップ!。ソフトグリップ加工で手にしっくりなじみます。柄尻の溝でヒートン廻しとして使用できます。先端の強力磁力によりネジの紛失防止に。
    用途ネジ・ビスの締め・緩めに。質量(g)97グリップ径(Φmm)41材質(軸)クロームバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • エアー補助タンク KENOH

    エアー補助タンク

    KENOH
    15,980税込17,578
    1台
    53日以内出荷
    エアーを充填して持ち運び可能。 補助タンクとしてご利用頂けます。 レギュレーター付(圧力調整バルブ)
    質量(kg)約10タンク容量(L)20最高使用圧力(MPa)0.78本体寸法(mm)535×300×440空気取出口1/4圧力調整範囲(MPa)0.78空気接続口1/4ワンタッチカプラー空気取入口1/4安全弁設定圧力(MPa)0.86
  • スプレーガン用タンク KENOH

    スプレーガン用タンク

    KENOH
    1,798税込1,978
    1個(750mL)ほか
    5日以内出荷
    スプレーガン用スペアータンク
    用途スプレーガン用タンクの交換に。
  • スプレーガン KENOH

    スプレーガン

    KENOH
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    圧縮空気で塗料を霧化し、均一に吹き付けられます。
    用途圧縮空気を利用した塗装・吹き付け作業に。
  • 静音オイルレスコンプレッサ KENOH

    静音オイルレスコンプレッサ

    KENOH
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    エアー工具を使用し、様々な作業を行う事が出来ます。「給油不要なオイルレス式」 クリーンなエアーを供給します。またメンテナンスも楽です。Wタンクシステム:15L(メインタンク)と15L(サブタンク)。サブタンクは取り外せて持ち運び可能で、電気の届かない場所でも作業が可能。作動音が静かな『静音タイプ』 静かな作動音がストレスを軽減します。周囲環境へもやさしいエアーコンプレッサーです。騒音:約68~70dB。電動機出力:0.78kW 吐出量:59/76 L/min (0.59Mpa)。空気接続口:1/4ワンタッチカプラー、エアーコック付
    用途空圧工具への圧縮空気供給に。
  • ソフト&スムーズエアホース KENOH

    ソフト&スムーズエアホース

    KENOH
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    やわらか!絡まりにくい。なめらか!巻きぐせがつきにくい。ワンタッチソケットで接続簡単!。ホースの折れを解消する保護カバー付き!。ホースサイズ:内径6.5mm×外径10.7mm
    用途エアーコンプレッサーと空圧工具の接続に。
  • コイルホース カプラ付 KENOH

    コイルホース カプラ付

    KENOH
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    ワンタッチカプラ付きなので差込むだけで、接続OK!
    用途エアーコンプレッサーと空圧工具の接続に。
  • エアーホースリール8.5 KENOH

    エアーホースリール8.5

    KENOH
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    台座で360度回転します。回転台座付きですので、ホースの引き伸ばしをスムーズに行えます。ハンドルは折りたためるので、持ち運びや保管時には邪魔になりません。
    用途エアーコンプレッサーと空圧工具の接続に。
  • エアーホース KENOH

    エアーホース

    KENOH
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    ワンタッチカプラ付きなので差込むだけで、接続OK!
    用途エアーコンプレッサーと空圧工具の接続に。
  • エアーホース KENOH

    エアーホース

    KENOH
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    ワンタッチカプラ付きなので差込むだけで、接続OK!
    用途エアーコンプレッサーと空圧工具の接続に。