カテゴリ
- パソコン/周辺機器(48)
絞り込み
ブランド
- 冨士電線(東京)
- モノタロウ(3)
- bitstrong(ビットストロング)(30)
- BUFFALO(バッファロー)(206)
- Canon(34)
- Dynabook(40)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(41)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(70)
- NEC(104)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- StarTech.com(42)
- アライドテレシス(44)
- エスコ(30)
- エレコム(183)
- サンワサプライ(174)
- サンワダイレクト(45)
- ダイヤトレンド(21)
- プラネックスコミュニケーションズ(28)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(25)
- 警子ちゃん(22)
- ブランドをもっと見る
「1000base-t 1000base-tx」の検索結果






+4
スーパーコイル エンハンスト カテゴリー5 ケーブル
冨士電線(東京)(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻ほか当日出荷から62日以内出荷ReelexⅡ梱包形式を採用。レングスマーク有り。環境に優しい非鉛PVCを採用用途超高速LAN(1000BASE-T対応)用UTPケーブルケーブル外径(Φmm)5.1構造単線シールドUTPケーブル対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T





+4
TPCC 5 PATCH(パッチコード)
冨士電線(東京)¥27,980~税込¥30,778~1巻(200m)4日以内出荷10BASE-T~1000BASE-Tまで使用できるツイストペアパッチコードで、可とう性に優れています。対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)条長(m)200
D-TPCC 6(4Pデュアル)
冨士電線(東京)¥2,898税込¥3,1881巻(10m)4日以内出荷低減衰量・低漏話ケーブルのため10BASE-T~1000BASE-Tまでの高速データ伝送に優れた特性で4Pを2条メガネ型に共通 被覆したものです。仕様対数:8対仕上外径(mm)6.2×12.4サイズ(mm)0.5概算質量(kg/km)75シース色薄青対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、PoE(IEEE802.3af)、PoEplus(IEEE802.3at)
D-TPCC 5(4Pデュアル)
冨士電線(東京)¥47,980税込¥52,7781巻(200m)4日以内出荷低減衰量・低漏話ケーブルのため10BASE-T~1000BASE-Tまでの高速データ伝送に優れた特性で4Pを2条メガネ型に共通 被覆したものです。仕様対数:8対仕上外径(mm)約5.1×10.5サイズ(mm)0.5概算質量(kg/km)60シース色薄青対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, PoE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)条長(m)200
TPCC 5-LAP(屋外用)
冨士電線(東京)¥5,398~税込¥5,938~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷シールド付き 耐ノイズ対策品 屋外用LAPシース サージノイズ接地用ドレインワイヤ入りシールドUTPケーブル概算質量(kg/km)50対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
FS-TPCC 5(シールドスーパーコイル)
冨士電線(東京)¥56,980税込¥62,6781箱(200m)当日出荷シールド付き レングスマーク付きケーブル長(m)200ケーブル外径(Φmm)6色濃青規格CAT5e構造より線(撚線)ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル概算質量(kg/km)34導体より線(撚線)対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tケーブル太さ(mm)6PoE対応4-pair PoE対応
カテゴリー6(Cat. 6)シールド付き(屋外用)
冨士電線(東京)¥19,980~税込¥21,978~1本(10m)ほか4日以内出荷から9日以内出荷シールド付きケーブル 屋外用LAPシース サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り レングスマーク付き伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)10.5色黒(外皮)、薄青(内被)規格CAT6構造単線コネクタ無しシールドSTPケーブル使用場所屋外対応概算質量(kg/km)75導体単線対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXケーブル太さ(mm)10.5カテゴリーCat6PoE対応4-pair PoE対応




オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6Aシールド付き)(屋内用)
冨士電線(東京)¥98,980税込¥108,8781箱(200m)4日以内出荷から9日以内出荷10GBASE-T 対応 Reelex II 梱包形式を採用 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 シールド付きケーブル エイリアンクロストーク対策に優れた効果を発揮 環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可)ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル使用場所屋内用概算質量(kg/km)45対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T




FS-TPCC 6(シールドハイパーコイル)
冨士電線(東京)¥47,980税込¥52,7781巻(200m)4日以内出荷シールド付きケーブル。多条布設時の隣接ケーブルから受ける外来ノイズ(エイリアンクロストーク)やEMI対策に効果を発揮。プラグ加工も可能*。推奨プラグ:PANDUIT 社製SPS6X88-C(Cat.6A用)。環境に優しい鉛フリーPVCを採用サイズサイズ×対数:0.5mm×4対長さ(m)200規格CAT6仕上外径(mm)7概算質量(kg/km)45対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、POE(IEEE802.3af)、PoEplus(IEEE802.3at)
TPCC 6 IS(インナーシースタイプ)
冨士電線(東京)¥14,980税込¥16,4781巻(10m)4日以内出荷6口 ローゼット用に便利。環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可)。レングスマーク付きサイズサイズx対数:0.5mm×24対仕上外径(mm)約19概算質量(kg/km)270シース色薄青対応アプリケーション10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T,1000BASE-TX
TPCC 6 IS(インナーシースタイプ)
冨士電線(東京)¥7,998~税込¥8,798~1巻(10m)4日以内出荷Cat.6A対応無遮へい(UTP)インナーシースタイプ。6口 ローゼット用に便利。エイリアンクロストーク対応。コネクタ端末部のシールド処理が不要。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。環境に優しい鉛フリーPVC採用(EM ケーブルも対応可)シース色薄青対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、PoE(IEEE802.3af)、PoEplus(IEEE802.3at)




FS-TPCC 6A
冨士電線(東京)¥49,980~税込¥54,978~1巻(200m)4日以内出荷ANSI/TIA-568.2に規定されたケーブル特性を満足。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。シールド付きケーブル。エイリアンクロストーク対策に優れた効果を発揮。環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可能)サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)7概算質量(kg/km)45対応アプリケーション10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T,1000BASE-TX,10GBASE-T,POE(IEEE802.3af),PoEplus(IEEE802.3at),4PPOE(IEEE802.3bt)条長(m)200
TPCC 6A-LAP(屋外用)
冨士電線(東京)¥8,398税込¥9,2381巻(10m)4日以内出荷屋外用LAPシース。優れた耐水、耐紫外線、耐寒性。エイリアンクロストークに対応。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り。外被を剥ぐことでジャック加工も可能。コネクタ端末部のシールド処理が不要。内被には環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可能)仕様製品名:オーグメンテッド カテゴリー6 (Cat.6A)(屋外用),説明:Twisted Pair Communications Cable for LAN Augmented Category 6 Laminated Aluminum PE sheathサイズサイズ×対数:23AWG×4対適合部材PANDUIT製「CJ6X88TG」仕上外径(mm)11概算質量(kg/km)90シース色黒対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-TPoE対応PoE(IEEE802.3af)、PoEplus(IEEE802.3at)、4PPOE(IEEE802.3bt)
カテゴリー6(Cat. 6)(屋外用)
冨士電線(東京)¥14,980~税込¥16,478~1本(10m)ほか5日以内出荷から9日以内出荷屋外用LAPシース 優れた耐水、耐紫外線、耐寒性 サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り 外被を剥ぐことでプラグ加工も可能 レングスマーク付きシールドUTPケーブル概算質量(kg/km)65対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX
FS-TPCC 5-LAP(シールドタイプ・屋外用)
冨士電線(東京)¥8,298~税込¥9,128~1巻(10m)ほか4日以内出荷から9日以内出荷シールド付き レングスマーク付きシールドSTPケーブル概算質量(kg/km)65対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
EM-TPCC 6-LAP(屋外用)
冨士電線(東京)¥6,298税込¥6,9281巻(10m)4日以内出荷屋外用LAPシース品。優れた耐水、耐紫外線性。サージノイズ接地用ドレインワイヤー入り。外被を剥ぐことでプラグ加工も可能。シースにはポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)9.5概算質量(kg/km)70シース色黒対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-TX, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)
TPCC 6-LAP(屋外用)
冨士電線(東京)¥6,598税込¥7,2581巻(10m)4日以内出荷シールド付きケーブル。多条布設時の隣接ケーブルから受ける外来ノイズ(エイリアンクロストーク)やEMI対策に効果を発揮。プラグ加工も可能*。推奨プラグ:PANDUIT 社製SPS6X88-C(Cat.6A用)。環境に優しい鉛フリーPVCを採用サイズサイズx対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)10.5概算質量(kg/km)75シース色黒対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-TX, POE(IEEE802.3af), PoEplus (IEEE802.3at)
TPCC 6A IS(インナーシースタイプ)
冨士電線(東京)¥23,980税込¥26,3781巻(10m)4日以内出荷Cat.6A対応無遮へい(UTP)インナーシースタイプ。6口 ローゼット用に便利。エイリアンクロストーク対応。コネクタ端末部のシールド処理が不要。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。環境に優しい鉛フリーPVC採用(EM ケーブルも対応可)仕様内・外部シース色:薄青サイズサイズ×対数:23AWG×24対仕上外径(mm)24概算質量(kg/km)380対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-TX, 10GBASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at), 4PPOE(IEEE802.3bt)





+2
TPCC 6A(10Gigaコイル)
冨士電線(東京)¥45,980税込¥50,5781巻(200m)4日以内出荷Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル。エイリアンクロストーク対応。コネクタ端末部のシールド処理が不要。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。荷造りは ReelexⅡを採用(レングスマーク付き)。環境に優しい鉛フリーPVCを採用仕上外径(mm)7.5概算質量(kg/km)47対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-TX, 10GBASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at), 4PPOE(IEEE802.3bt)条長(m)200
TPCC 6 (S)(ハイパーSコイル)
冨士電線(東京)¥25,980税込¥28,5781巻(200m)4日以内出荷TIA Cat.6 規格を満足( 挿入損失は規格の1.7倍以下で管理 )。従来品と比較して細径・軽量。配線の省スペース化が可能。ReelexⅡ梱包方式を採用 ( 200m/箱 )。パワーオーバーイーサネット ( PoE ) 対応( IEEE 802.3af )。環境にやさしい鉛フリーPVC採用サイズサイズ×対数:0.3mm×4対仕上外径(mm)4.4概算質量(kg/km)18シース色薄青対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-TX, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)条長(m)200
TPCC 6-LAP(屋外用)
冨士電線(東京)¥4,998税込¥5,4981巻(10m)4日以内出荷屋外用LAPシース。優れた耐水、耐紫外線、耐寒性。エイリアンクロストークに対応。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り。外被を剥ぐことでジャック加工も可能。コネクタ端末部のシールド処理が不要。内被には環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可能)サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)9.5概算質量(kg/km)65シース色黒PoE対応plus(IEEE802.3at):対応,(IEEE802.3af)対応
TPCC 5 (S)(スーパーSコイル)
冨士電線(東京)¥19,980税込¥21,9781巻(200m)4日以内出荷従来品と比較して細径・軽量。配線の省スペース化が可能。ReelexⅡ梱包方式を採用(200m/箱)。パワーオーバーイーサネット(PoE)対応( IEEE 802.3af )。環境にやさしい鉛フリーPVC採用( EMケーブルも対応可 )サイズサイズ×対数:0.3mm×4対規格CAT5e構造単線コネクタ形状両端コネクタなしコネクタなしケーブル外径(Φmm)3.7使用場所屋内概算質量(kg/km)15シース色薄青対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、POE(IEEE802.3af)、PoEplus(IEEE802.3at)導体サイズ(AWG[mm2])28給電方式PoE対応条長(m)200爪折れ防止非対応







TPCC 6A (SD)(10GigaSDコイル)(細径UTP)
冨士電線(東京)¥42,980税込¥47,2781巻(200m)4日以内出荷Cat.6A 対応無遮へい(UTP)ケーブル細径タイプ。エイリアンクロストーク対応。コネクタ端末部のシールド処理が不要。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。荷造りはReelexⅡを採用(レングスマーク付)。環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EM ケーブルも対応可)サイズサイズ×対数:26AWG×4対周波数帯域(MHz)500仕上外径(mm)5.7概算質量(kg/km)29対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-TX, 10GBASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)条長(m)200ケーブルタイプCat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル 細径タイプ
TPCC 5 IS(インナーシースタイプ)
冨士電線(東京)¥7,698~税込¥8,468~1巻(10m)4日以内出荷4口・6口 ローゼット用に便利。環境にやさしい鉛フリーPVC採用( EMケーブルも対応可 )。レングスマーク付き
EM-TPCC 5-LAP(屋外用)
冨士電線(東京)¥4,398税込¥4,8381巻(10m)4日以内出荷EM-TPCC 5上にアルミラミネートシースを施しているため耐水・耐候性に優れ、屋外用に最適です。ドレインワイヤーを施しているため、接地することにより雷害保護の手助けとなり、またラミネートシース部をはがすことによりRJ-45等のプラグにも嵌合可能であります。サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)約8概算質量(kg/km)60シース色黒対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)
FS-TPCC 5 PATCH(シールド付きパッチコード)
冨士電線(東京)¥55,980税込¥61,5781巻(200m)4日以内出荷撚線導体を用い、可とう性に優れたシールド付きパッチコード。耐ノイズ対策品であり、外来ノイズ(エイリアンストローク)やEMI対策に効果を発揮。環境に優しい鉛フリーPVCを採用。プラグ加工も可能*。適用プラグ:PUNDUIT 社製 MPS588サイズサイズ×対数:0.18mm×4対仕上外径(mm)6概算質量(kg/km)32シース色濃青対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)条長(m)200
TPCC 5-LAP-SSF(屋外用・自己支持型)
冨士電線(東京)¥6,998税込¥7,6981巻(10m)4日以内出荷屋外用LAPシース品。サージノイズ接地用ドレインワイヤー入。自己支持型(SSF:ラッシング型)。架空布設用ケーブル。支持線なし(TPCC 5-LAP)サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)8.0×17概算質量(kg/km)135シース色黒 (内部シース色は薄青、外部シース色は黒のみ。)対応アプリケーション10BASE-T、 100BASE-TX、 1000BASE-T、 POE(IEEE802.3af)、 PoEplus (IEEE802.3at)
FS-TPCC 5
冨士電線(東京)¥47,980税込¥52,7781巻(200m)4日以内出荷シールド付きケーブル。耐ノイズ対策用。プラグ加工も可能*。適用プラグ:PUNDUIT 社製 MPS588サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)約6概算質量(kg/km)34シース色濃青対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)条長(m)200




FS-TPCC 5(シールドスーパーコイル)
冨士電線(東京)¥37,980税込¥41,7781巻(200m)4日以内出荷シールド付きケーブル。耐ノイズ対策用。プラグ加工も可能*。適用プラグ:PUNDUIT 社製 MPS588サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)約6概算質量(kg/km)34対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)条長(m)200
HFS-TPCC 5 PATCH-FA(耐屈曲・高遮へい)
冨士電線(東京)¥5,898税込¥6,4881巻(10m)4日以内出荷ヒロセ電機 株式会社 「 ix Industrial 」 適合品 。『 iX Industrial 』 はヒロセ電機株式会社の登録商標です。CC-Link IE フィールドネットワーク及び CC-Link IE TSN 推奨品。Ether CAT 適合品。撚線導体を採用した耐屈曲ケーブル。二重シールド付き高遮へいケーブル(AL/PET+編組)。プラグ加工も対応可能(推奨プラグ: テレガートナー社製)。耐油PVC採用(耐油性能及び耐摩耗性に優れたノンハロゲンウレタンシースの仕様も製造可能)。ノンハロゲンウレタンシースを使用した仕様はCC-Link IE Field, TSN の適合製品ではありません仕様最大ケーブル長(m):60,耐屈曲性能:1000万往復以上サイズサイズ×対数:26AWG×4対仕上外径(mm)6.1概算質量(kg/km)48シース色濃青対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)
TPCC 5-LAP(屋外用)
冨士電線(東京)¥35,980税込¥39,5781巻(100m)4日以内出荷TPCC5上にアルミラミネートシースを施しているため耐水・耐候性に優れ、屋外用に最適です。ドレインワイヤーを施しているため、接地することにより雷害保護の手助けとなり、またラミネートシース部をはがすことによりRJ-45等のプラグにも嵌合可能であります。支持線付き(TPCC5-LAP-SSF)仕様対応アプリケーション5:PoEplus (IEEE802.3at),対応アプリケーション1:10BASE-T,対応アプリケーション3:1000BASE-T,対応アプリケーション2:100BASE-TX,対応アプリケーション4:POE(IEEE802.3af)サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)8概算質量(kg/km)50シース色黒
エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5e)(屋外用)
冨士電線(東京)¥12,980~税込¥14,278~1本(10m)ほか4日以内出荷から10日以内出荷屋外用LAPシース サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り レングスマーク付きシールドUTPケーブル概算質量(kg/km)50対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
HFS-TPCC 5(シールドタイプ(高遮へい))
冨士電線(東京)¥72,980税込¥80,2781巻(200m)4日以内出荷CC-Link IE フィールドネットワーク及び CC-Link IE TSN 推奨品。Ether CAT 適合品。二重シールド付き高遮へいケーブル(AL/PET+編組)。広帯域にわたって優れた遮へい特性。プラグ加工も可能*(推奨プラグ: テレガートナー社製)。耐油PVCを採用(耐油性能及び耐摩耗性に優れたノンハロゲンウレタンシースの仕様も製造可能)。ノンハロゲンウレタンシースを使用した仕様はCC-Link IE Field, TSNの適合製品ではありません。工場内設備や医療用設備に対する電磁妨害対策、その他ノイズ対策として使用仕様入射信号(dBμV):【遮へい特性】107,用途:工場内設備に対する電磁妨害対策, 医療用設備に対する電磁妨害対策, その他ノイズ対策サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)6.5概算質量(kg/km)55シース色濃青対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)試験方法【遮へい特性】Absorbing clamp法(IEC61196-1)条長(m)200
オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6A)(屋外用)
冨士電線(東京)¥24,980~税込¥27,478~1本(10m)ほか6日以内出荷から9日以内出荷屋外用LAPシース 優れた耐水、耐紫外線、耐寒性 エイリアンクロストークに対応 サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り 外被を剥ぐことでジャック加工も可能 コネクタ端末部のシールド処理が不要 内被には環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可能) レングスマーク付きシールドUTPケーブル概算質量(kg/km)90対数(P)4対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T




カテゴリー6(Cat. 6シールド付き)(屋内用)
冨士電線(東京)¥94,980税込¥104,4781箱(200m)6日以内出荷から9日以内出荷シールド付きケーブル Reelex II 梱包形式を採用 耐ノイズ対策用であり、主に多条布設時の隣接 ケーブルから受ける外来ノイズ(エイリアンク ロストーク)やEMI対策に効果を発揮 プラグ加工も可能※ 環境に優しい鉛フリーPVCを採用 レングスマーク付きケーブルスタンダードコネクタありシールドSTPケーブル使用場所屋内用概算質量(kg/km)45対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX
エンハンスト カテゴリー5(EM-Cat.5e)(屋外用)
冨士電線(東京)¥14,980~税込¥16,478~1本(10m)ほか6日以内出荷から9日以内出荷シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)60対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T





+4
エコタイプCat.5eLANケーブル(屋内用)
冨士電線(東京)(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781巻(300m)7日以内出荷Reelex Ⅱ 梱包形式を採用しています。レングスマーク付きです。規格CAT5eケーブル長(m)300許容電流(A)0.8構造単線絶縁体ポリエチレンケーブル外径(Φmm)5.1概算質量(kg/km)28絶縁体外径(mm)5.1線心数4P導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASEーT 100BASEーTX 1000BASEーT





+5
Cat.5e LANケーブルより線タイプ(屋内用)
冨士電線(東京)¥41,980税込¥46,1781巻(200m)7日以内出荷撚線導体を用いているため可とう性に優れている 環境に優しい鉛フリーPVCを採用規格CAT5eケーブル長(m)200許容電流(A)0.8構造より線絶縁体ポリエチレンケーブル外径(Φmm)5.4概算質量(kg/km)30絶縁体外径(mm)5.4線心数4P対応アプリケーション10BASEーT 100BASEーTX 1000BASEーT導体サイズ(AWG[mm2])24
エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5e)シールド付き(屋外用)
冨士電線(東京)¥45,980~税込¥50,578~1本(40m)ほか8日以内出荷から9日以内出荷シールド付きケーブル 屋外用LAPシース サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り レングスマーク付きシールドSTPケーブル概算質量(kg/km)65対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T







オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6A)(屋内用)
冨士電線(東京)¥79,980税込¥87,9781箱(200m)9日以内出荷10GBASE-T 対応 Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル ReelexⅡ梱包形式を採用 エイリアンクロストーク対応 コネクタ端末部のシールド処理が不要 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 環境に優しい鉛フリーPVCを採用 レングスマーク付き規格CAT6Aケーブル長(m)200構造単線ケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)7.7シールドUTPケーブル使用場所屋内概算質量(kg/km)53対数(P)4対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T導体サイズ(AWG[mm2])23