ストア・エキスプレス翌日出荷
省スペースでボリューム陳列可能な2段ハンガー。 10cm間隔・5段階で高さ調節できる上段バー上段バーは貫通孔で固定されるので、ロングコートやオーバーなど重量品も安心。 上段ハンガーパイプはH147.3~187.3cmの間で高さ調節ができます。 肉厚パイプを採用し、強度を大幅にUP!(40kg/段)外パイプ径を3.2mm太くし、キャスターも強化。 カンタンに取り外せる下段ハンガー。後付けできる下段ハンガーで、陳列商品に合わせて2段・1段と使い分けができます。 下段ハンガーパイプはH91~182cmの間で高さ調節ができます。
用途樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w種別幅90cmタイプ材質スチール製 クロームメッキ 焼付塗装質量(kg)7.5直径(Φmm)上段・下段ハンガーパイプ:25.4、外パイプ:28.6耐荷重(kg/段)40幅(cm)バー内寸:87.5耐荷重(kg)全体:80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)99×45×150~213