カテゴリ
- 制御機器(64)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- BRAHMS(8)
- ESTERA(7)
- KHK(小原歯車工業)(7)
- MAZDA(マツダ)(101)
- ON SEMICONDUCTOR(20)
- StarTech.com(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- オカムラ(岡村製作所)(46)
- カナレ電気(11)
- スバル(136)
- ダイヤトレンド(25)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(80)
- ミヤコ自動車(10)
- ロイヤル化成(12)
- 丸山製作所(7)
- 仙台銘板(9)
- 黒田精工(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(64)

onsemi 電源スイッチIC NCP45521
onsemi¥3,398税込¥3,7381袋(20個)7日以内出荷電源スイッチトポロジ = ハイサイド。オン抵抗 = 22.5mΩ。チャンネル数 = 1。動作供給電圧 Max = 5.5 V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DFN。ピン数 = 8。動作温度 Max = +85 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。寸法 = 2 x 2 x 0.95mm。シリーズ = NCP45521RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ディスプレイドライバ NCP3066DR2G
onsemi¥339,800税込¥373,7801セット(2500個)7日以内出荷パッケージタイプ = SOIC。ディスプレイタイプ = LED。ピン数 = 8。供給電圧 = 3 → 40 V。動作温度 Min = 0℃。実装タイプ = 表面実装℃。幅 = 4mm。高さ = 1.5mm。長さ = 5mm。DC-DC LEDドライバ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi コンバータ, 3A, 5.5 V, 表面実装 NCP1593BMNTWG
onsemi¥289,800税込¥318,7801セット(3000個)7日以内出荷出力電流 Max = 3A。出力電圧 Max = 5 V。レギュレータ機能 = 反転, 非反転。出力電圧 Min = 0.6 V。入力電圧 Min = 4 V。入力電圧 Max = 5.5 V。出力タイプ = 可変。実装タイプ = 表面実装。出力数 = 1。ピン数 = 10。パッケージタイプ = DFN。スイッチングレギュレータ = あり。ラインレギュレーション = -65 dB。幅 = 3mm。スイッチングレギュレータ、ステップダウンDC-DCコンバータ、ON Semiconductor. バック(ステップダウン)、ブースト(ステップアップ)、フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi コンバータ, 1.6A, 5.5 V, 表面実装 NCP1532MUAATXG
onsemi¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max : 1.6A●出力電圧 Max : 3.3 V●レギュレータ機能 : ステップダウン●出力電圧 Min : 0.9 V●入力電圧 Min : 2.7 V●入力電圧 Max : 5.5 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●出力数 : 1●ピン数 : 10●パッケージタイプ : UDFN●スイッチングレギュレータ : あり●ラインレギュレーション : 0.05 %●ロードレギュレーション : -0.6 %●動作温度 Min : -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3+Tab-Pin, NCP1117ST50T3G
onsemi¥1,798税込¥1,9781袋(20個)3日以内出荷仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 6 mV●精度 : ±1%●極性 : 正●パッケージタイプ : SOT-223mA●ピン数 : 3+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.7 x 3.7 x 1.69mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 6.7mm●NCP1117 及び NCV1117 シリーズ LDO レギュレータ ON Semiconductor. NCP1117 及び NCV1117 シリーズの LDO ポジティブ固定 / 可変電圧レギュレータは● 1 A を超える出力電流を備えています。SOT-223 パッケージと DPAK パッケージを選択可能ですが●固定と調整可能のさまざまな出力電圧オプションもあります。この固定電圧には●調整を維持するための最小負荷要件はありません。出力電圧オプションも調整可能で● 1.25 → 18.8 V の範囲でプログラムできます 他の 3 端子調整可能レギュレータと比較して● NCP1117 デバイスは●ドロップアウト電圧を大幅に低減し●出力電圧精度と温度安定性を向上させます。 出力電流は 1A を超えます 固定または可変電圧オプション 1.2V ドロップアウト電圧(最大) @800mA (過熱時 電流制限およびサーマルシャットダウン保護 NCV 部品番号は自動車用途向けです. 用途 消費者および産業機器に関する規制のポイント 2.85 V バージョンのアクティブな SCSI 終端 スイッチング電源ポストレギュレーション ハードドライブコントローラ バッテリ充電器RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 0.3 → 3.5 V, 10-Pin, NCP51200MNTXG
onsemi¥219,800税込¥241,7801セット(3000個)8日以内出荷出力電流 Max = 3A。出力電圧 = 0.3 → 3.5 V。精度 = ±20%。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DFNμA。基準電圧 = 0.5 → 1.8V。出力タイプ = 可変W。寸法 = 3 x 3 x 0.95mm。高さ = 0.95mm。幅 = 3mm。DDR終端レギュレータ、ON Semiconductor. 高度なダブルデータレート(DDR)同期ダイナミックランダムアクセスメモリ(SDRAM)向けの終端レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧, 10-Pin, NCP3335AMNADJR2G
onsemi¥299,800税込¥329,7801セット(3000個)7日以内出荷レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA。出力数 = 1。ラインレギュレーション = 0.04 mV/V。ロードレギュレーション = 0.04 mV/mA%。極性 = 正。パッケージタイプ = DFN。基準電圧 = 1.25V。出力タイプ = 可変。寸法 = 3 x 3 x 0.95mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。幅 = 3mm。低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、500 mA、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 3 V, 4-Pin, NCP553SQ30T1G
onsemi¥2,198税込¥2,4181袋(25個)7日以内出荷レギュレータタイプ = リニア電圧mA。出力電圧 = 3 V。ラインレギュレーション = 4.5 mV/V。ロードレギュレーション = 0.8 mV/mA%。極性 = 正。静止電流 = 6μA。ピン数 = 4。出力タイプ = 固定。寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。幅 = 1.35mm。低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、最大120 mA、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 1.8 V, 5-Pin, NCP551SN18T1G
onsemi¥91,980税込¥101,1781セット(3000個)7日以内出荷仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力電圧 : 1.8 V●ラインレギュレーション : 30 mV●精度 : 2%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 8μA●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●寸法 : 3 x 1.5 x 1mm●入力電圧 Max : 12 Vmm●幅 : 1.5mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●150 mA●最大 1.8 V●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 昇降圧コンバータ バックブーストスイッチング 昇降圧 / 反転, 8-Pin, NCP3063DR2G
onsemi¥249,800税込¥274,7801セット(2500個)7日以内出荷レギュレータ機能 = ブースト / バックコントローラ、反転。レギュレータタイプ = バックブーストスイッチングA。出力数 = 1。ラインレギュレーション = 1.5 mV、2 mV、8 mV。ロードレギュレーション = 1.6 mV、5 mV、9 mV。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 8。出力タイプ = 可変。最大スイッチング周波数 = 150 kHz。スイッチングレギュレータ = あり。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。動作温度 Min = 0 ℃mm。幅 = 4mm。スイッチングレギュレータ、ステップアップ / ステップダウンDC-DCコンバータ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, NCP1117DT50RKG
onsemi¥83,980税込¥92,3781セット(2500個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max : 2.2A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 6 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 10mA●ピン数 : 3V●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.73 x 6.22 x 2.38mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●幅 : 6.22mm●NCP1117 及び NCV1117 シリーズ LDO レギュレータ ON Semiconductor. NCP1117 及び NCV1117 シリーズの LDO ポジティブ固定 / 可変電圧レギュレータは● 1 A を超える出力電流を備えています。SOT-223 パッケージと DPAK パッケージを選択可能ですが●固定と調整可能のさまざまな出力電圧オプションもあります。この固定電圧には●調整を維持するための最小負荷要件はありません。出力電圧オプションも調整可能で● 1.25 → 18.8 V の範囲でプログラムできます 他の 3 端子調整可能レギュレータと比較して● NCP1117 デバイスは●ドロップアウト電圧を大幅に低減し●出力電圧精度と温度安定性を向上させます。 出力電流は 1A を超えます 固定または可変電圧オプション 1.2V ドロップアウト電圧(最大) @800mA (過熱時 電流制限およびサーマルシャットダウン保護 NCV 部品番号は自動車用途向けです. 用途 消費者および産業機器に関する規制のポイント 2.85 V バージョンのアクティブな SCSI 終端 スイッチング電源ポストレギュレーション ハードドライブコントローラ バッテリ充電器RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 1.8 V, 4-Pin, NCP1117ST18T3G
onsemi¥169,800税込¥186,7801セット(4000個)7日以内出荷レギュレータタイプ = リニア電圧mA。出力電圧 = 1.8 V。ラインレギュレーション = 1 mV。ロードレギュレーション = 6 mV%。極性 = 正。静止電流 = 10mA。基準電圧 = 1.27V。出力タイプ = 固定。寸法 = 6.7 x 3.7 x 1.69mm。動作温度 Min = 0 ℃mm。幅 = 3.7mm。出力電流: 1.0 A 超 最大ドロップアウト電圧: 1.2 V @ 800 mA (過熱時 固定出力電圧: 1.5 V 、 1.8 V 、 2.0 V 、 2.5 V 、 2.85 V 、 3.3 V 、 5.0 V 、 12 V 調整可能な出力電圧オプション 固定電圧出力デバイスの最小負荷要件はありません 基準 / 出力電圧トリム: +/-1.0 % 電流制限、安全な動作、サーマルシャットダウン保護 動作入力電圧:最大 20 V 用途 消費者向け及び産業用機器に関する規制ポイント 2.85 V バージョンのアクティブ SCSI 終端 スイッチング電源ポストレギュレーション ハードドライブコントローラ バッテリ充電器 自動車RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi レギュレータ 低ノイズLDO 1.5 V, 5-Pin, NCP508SQ15T1G
onsemi¥2,998税込¥3,2981袋(50個)7日以内出荷レギュレータタイプ = 低ノイズLDOmA。出力数 = 1。ラインレギュレーション = 20 mV。精度 = ±3%。極性 = 正。パッケージタイプ = SC-88AμA。ピン数 = 5。出力タイプ = 固定。寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。長さ = 2.2mm。低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、最大120 mA、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3+Tab-Pin, NCP785AH50T1G
onsemi¥199,800税込¥219,7801セット(2500個)7日以内出荷レギュレータタイプ = リニア電圧mA。出力電圧 = 5 V。ラインレギュレーション = ±0.5 %。ロードレギュレーション = ±1 %%。極性 = 正。静止電流 = 22μA。基準電圧 = 1.25V。出力タイプ = 固定。寸法 = 4.6 x 2.6 x 1.6mm。入力電圧 Min = 25 Vmm。幅 = 2.6mm。NCP785Aは高性能>10 mAリニアレギュレータで、動作入力電圧範囲は最高450 V dcと幅広く、最大700 V dcに対応します。産業用オートメーション、ホームオートメーション、スマートメータ、民生品などの高入力電圧用途に理想的な選択肢です。出力電圧精度は±5 %、電源電圧変動除去比も極めて高く、静止電流は15 μA (標準)と低くなっています。動作入力電圧: 最大450 V dc PSRR: 80 dB @ 120 Hz 静止電流: 15 μA (標準) AC主電源との直接接続が可能 入力リップルを効果的に除去 無負荷電力消費を大幅に削減 スペースに制約のある用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 4-Pin, NCP114AMX330TCG
onsemi¥36,980税込¥40,6781セット(3000個)7日以内出荷仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 0.1 %/V●精度 : ±2%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 50μA●ピン数 : 4●出力タイプ : 固定●寸法 : 1 x 1 x 0.55mm●入力電圧 Max : 5.5 Vmm●長さ : 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.25 → 5 V, 6-Pin, NCP606MNADJT2G
onsemi¥269,800税込¥296,7801セット(3000個)7日以内出荷レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA。出力電圧 = 1.25 → 5 V。ラインレギュレーション = 10 mV。ロードレギュレーション = 30 mV%。極性 = 正。静止電流 = 0.145mA。ピン数 = 6。出力タイプ = 可変。寸法 = 3 x 3.3 x 0.85mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。幅 = 3.3mm。低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、500 mA、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 1.24 → 13 V, 5-Pin, NCP59302DSADJR4G
onsemi¥2,698税込¥2,9681袋(5個)8日以内出荷出力電流 Max = 3A。出力電圧 = 1.24 → 13 V。ラインレギュレーション = 0.5 %。精度 = ±2%。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = D2PAK。基準電圧 = 1.26V。出力タイプ = 可変。寸法 = 10.23 x 9.34 x 4.57mm。高さ = 4.57mm。幅 = 9.34mm。低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、2.1 A超、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3 + Tab-Pin, NCP5501DT50RKG
onsemi¥159,800税込¥175,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max : 500mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 1 %●精度 : ±2.9%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DPAK●ピン数 : 3 + Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.73 x 6.22 x 2.25mm●高さ : 2.25mm●幅 : 6.22mm●出力電流:最大 500 mA 出力電圧精度: 2.9 % 低ドロップアウト電圧: 230 mV @ 500 mA 制御ピン( NCP5500 / NCV5500 )を有効化 逆バイアス保護 短絡保護 サーマルシャットダウン 広い動作温度範囲 NCV5500 / NCV5501 ● -40 ° C → +125 ° C の周囲温度 NCP5500 / NCP5501 ● -40 → +85 ° C の周囲温度範囲 サイトおよび変更管理を必要とするアプリケーションの NCV プレフィックス 低コストのセラミックコンデンサで安定します 鉛フリーデバイス 用途 自動車 産業用●消費者用 SMPS 後調整 POL ( Point of Use Regulation )の略RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 2 → 7.5 V, 5-Pin, NCP5663DSADJR4G
onsemi¥2,798税込¥3,0781袋(5個)7日以内出荷仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧A●出力電圧 : 2 → 7.5 V●ラインレギュレーション : 0.03 %●精度 : ±2%●極性 : 正●パッケージタイプ : D2PAKmA●ピン数 : 5V●出力タイプ : 可変●寸法 : 10.236 x 9.347 x 4.572mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 10.24mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●2.1 A超●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 3.3 V, 5-Pin, NCP700BSN33T1G
onsemi¥79,980税込¥87,9781セット(3000個)8日以内出荷仕様●出力電流 Max : 200mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 4 mV●ロードレギュレーション : 5 mVV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 0.07mA●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●寸法 : 1.5 x 1.5 x 0.75mm●高さ : 0.75mm●幅 : 1.5mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●180 → 240 mA●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, NCP508SQ33T1G
onsemi¥78,980税込¥86,8781セット(3000個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max : 250 (Short Circuit)mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 20 mV●ロードレギュレーション : 40 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 1μA●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●寸法 : 2.2 x 1.35 x 1mm●高さ : 1mm●幅 : 1.35mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●最大120 mA●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V 表面実装 プログラマブル, 3ピン, NCP431ACSNT1G
onsemi¥55,980税込¥61,5781セット(3000個)7日以内出荷仕様●公称電圧 : 2.5 - 36V●パッケージタイプ : SOT-23●基準タイプ : プログラマブル●立上がり精度 : ±1.0 %●実装タイプ : 表面実装●トポロジー : シャント●出力電流 Max : 100mA●出力電圧 Min : 2.475 V●出力電圧 Max : 36 V●ピン数 : 3●寸法 : 3.04 x 1.4 x 1.01mm●高さ : 1.01mm●電圧リファレンス●調節可能●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 6-Pin, NCP606MN33T2G
onsemi¥259,800税込¥285,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max : 675mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 10 mV●ロードレギュレーション : 30 mV%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 0.145mA●ピン数 : 6●出力タイプ : 固定●寸法 : 3 x 3.3 x 0.85mm●高さ : 0.85mm●長さ : 3mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●550 → 800 mA●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 5-Pin, NCP699SN50T1G
onsemi¥1,798税込¥1,9781袋(50個)8日以内出荷仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 3 mV/V●精度 : 2%●極性 : 正●パッケージタイプ : TSOP●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定mW●寸法 : 3 x 1.5 x 1mm●入力電圧 Min : 2.1 Vmm●長さ : 3mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●150 mA●5 V●8 V●10 V●及び調整式●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi コンバータ,最大出力電流:800mA,最大出力電圧:5 V, 1, NCP1422MNR2G
onsemi¥359,800税込¥395,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●レギュレータ機能 : ブーストコンバータ●出力電流 Max : 800mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 1 mV/V●ロードレギュレーション : 1 mV/V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DFN●ピン数 : 10●出力タイプ : 可変●最大スイッチング周波数 : 1.2 MHz●スイッチングレギュレータ : あり●効率 : 94%●寸法 : 3 x 3 x 1.95mm●高さ : 1.95mm●幅 : 3mmRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3 V, 4-Pin, NCP698SQ30T1G
onsemi¥1,498税込¥1,6481セット(20個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max : 280mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 20 mV●精度 : 2%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SC-82ABμA●ピン数 : 4●出力タイプ : 固定●寸法 : 2.2 x 1.35 x 1mm●入力電圧 Max : 6 Vmm●幅 : 1.35mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●250 → 300 mA●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.25 → 18 V, 3+Tab-Pin, NCP1117STAT3G
onsemi¥169,800税込¥186,7801セット(4000個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max : 2.2A●出力電圧 : 1.25 → 18 V●ラインレギュレーション : 0.1 %●精度 : ±1%●極性 : 正●静止電流 : 10mA●ピン数 : 3+TabV●出力タイプ : 可変●寸法 : 6.7 x 3.7 x 1.69mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●幅 : 3.7mm●NCP1117 及び NCV1117 シリーズ LDO レギュレータ ON Semiconductor. NCP1117 及び NCV1117 シリーズの LDO ポジティブ固定 / 可変電圧レギュレータは● 1 A を超える出力電流を備えています。SOT-223 パッケージと DPAK パッケージを選択可能ですが●固定と調整可能のさまざまな出力電圧オプションもあります。この固定電圧には●調整を維持するための最小負荷要件はありません。出力電圧オプションも調整可能で● 1.25 → 18.8 V の範囲でプログラムできます 他の 3 端子調整可能レギュレータと比較して● NCP1117 デバイスは●ドロップアウト電圧を大幅に低減し●出力電圧精度と温度安定性を向上させます。 出力電流は 1A を超えます 固定または可変電圧オプション 1.2V ドロップアウト電圧(最大) @800mA (過熱時 電流制限およびサーマルシャットダウン保護 NCV 部品番号は自動車用途向けです. 用途 消費者および産業機器に関する規制のポイント 2.85 V バージョンのアクティブな SCSI 終端 スイッチング電源ポストレギュレーション ハードドライブコントローラ バッテリ充電器RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.8 V, 5-Pin, NCP508SQ18T1G
onsemi¥77,980税込¥85,7781セット(3000個)7日以内出荷レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA。出力電圧 = 1.8 V。ラインレギュレーション = 20 mV。ロードレギュレーション = 40 mV%。極性 = 正。静止電流 = 1μA。ピン数 = 5。出力タイプ = 固定。寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。幅 = 1.35mm。低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、最大120 mA、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.25 V, 8-Pin, NCP3334DADJR2G
onsemi¥1,598税込¥1,7581袋(10個)8日以内出荷出力電流 Max = 500mA。出力電圧 = 1.25 V。ラインレギュレーション = 0.04 mV/V。精度 = ±0.9%。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SO。基準電圧 = 1.26V。出力タイプ = 固定。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。高さ = 1.5mm。幅 = 4mm。NCP3334 は、高性能、低ドロップアウト( LDO )リニア電圧レギュレータです。ラインと負荷に対する +/-0.9 % の精度、超低静止電流とノイズにより、今日の家庭用電化製品に必要なすべての機能を搭載しています。このユニークなデバイスは、最小負荷電流要件なしで安定し、 1.0 μ F の小型コンデンサで安定します。NCP3334 は、逆バイアス保護機能を備えています。ライン及び負荷に対する高い精度(±0.9 % @ 25 ℃) 低ドロップアウト電圧: 340 mV (最大) @ 500 mA 38 μ Vrms の低ノイズ 低シャットダウン電流 (0.07 μ A) 逆バイアス保護 供給電圧範囲: 2.6 → 12 V サーマルシャットダウン保護 電流制限 安定性には 1.0 uF の出力静電容量のみが必要です MLCC を含むあらゆるタイプのコンデンサと安定します 安定性のための最小出力電流要件なし 鉛フリーデバイスです 用途 PCMCIAカード 携帯電話 カムコーダーとカメラ ネットワーキングシステム、DSL / ケーブルモデム ケーブルセットトップボックス MP3 / CDプレーヤー ディスプレイ及びモニタRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.5 V, 4-Pin, NCP698SQ35T1G
onsemi¥86,980税込¥95,6781セット(3000個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max : 280mA●出力電圧 : 3.5 V●ラインレギュレーション : 20 mV●精度 : 2%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 2.5μA●ピン数 : 4●出力タイプ : 固定●寸法 : 2.2 x 1.35 x 1mm●高さ : 1mm●幅 : 1.35mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●250 → 300 mA●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, NCP1117DT33T5G
onsemi¥89,980税込¥98,9781セット(2500個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max : 2.2A●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 4.5 mV●精度 : ±1%●極性 : 正●パッケージタイプ : DPAKmA●ピン数 : 3V●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.73 x 6.22 x 2.38mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●幅 : 6.22mm●NCP1117 及び NCV1117 シリーズ LDO レギュレータ ON Semiconductor. NCP1117 及び NCV1117 シリーズの LDO ポジティブ固定 / 可変電圧レギュレータは● 1 A を超える出力電流を備えています。SOT-223 パッケージと DPAK パッケージを選択可能ですが●固定と調整可能のさまざまな出力電圧オプションもあります。この固定電圧には●調整を維持するための最小負荷要件はありません。出力電圧オプションも調整可能で● 1.25 → 18.8 V の範囲でプログラムできます 他の 3 端子調整可能レギュレータと比較して● NCP1117 デバイスは●ドロップアウト電圧を大幅に低減し●出力電圧精度と温度安定性を向上させます。 出力電流は 1A を超えます 固定または可変電圧オプション 1.2V ドロップアウト電圧(最大) @800mA (過熱時 電流制限およびサーマルシャットダウン保護 NCV 部品番号は自動車用途向けです. 用途 消費者および産業機器に関する規制のポイント 2.85 V バージョンのアクティブな SCSI 終端 スイッチング電源ポストレギュレーション ハードドライブコントローラ バッテリ充電器RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.25 → 10.6 V, 3+Tab-Pin, NCP1117LPSTADT3G
onsemi¥96,980税込¥106,6781セット(4000個)7日以内出荷レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A。出力電圧 = 1.25 → 10.6 V。ラインレギュレーション = 0.2 %。ロードレギュレーション = 1 %。極性 = 正。静止電流 = 50μA。基準電圧 = 1.275V。出力タイプ = 可変。寸法 = 6.7 x 3.7 x 1.69mm。動作温度 Min = 0 ℃mm。幅 = 3.7mm。NCP1117 及び NCV1117 シリーズ LDO レギュレータ ON Semiconductor. NCP1117 及び NCV1117 シリーズの LDO ポジティブ固定 / 可変電圧レギュレータは、 1 A を超える出力電流を備えています。SOT-223 パッケージと DPAK パッケージを選択可能ですが、固定と調整可能のさまざまな出力電圧オプションもあります。この固定電圧には、調整を維持するための最小負荷要件はありません。出力電圧オプションも調整可能で、 1.25 → 18.8 V の範囲でプログラムできます 他の 3 端子調整可能レギュレータと比較して、 NCP1117 デバイスは、ドロップアウト電圧を大幅に低減し、出力電圧精度と温度安定性を向上させます。 出力電流は 1A を超えます 固定または可変電圧オプション 1.2V ドロップアウト電圧(最大) @800mA (過熱時 電流制限およびサーマルシャットダウン保護 NCV 部品番号は自動車用途向けです. 用途 消費者および産業機器に関する規制のポイント 2.85 V バージョンのアクティブな SCSI 終端 スイッチング電源ポストレギュレーション ハードドライブコントローラ バッテリ充電器RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, NCP1117ST33T3G
onsemi¥159,800税込¥175,7801セット(4000個)7日以内出荷レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A。出力電圧 = 3.3 V。ラインレギュレーション = 0.1 %。ロードレギュレーション = 0.4 %%。極性 = 正。静止電流 = 10mA。基準電圧 = 1.25V。出力タイプ = 固定。寸法 = 6.7 x 3.7 x 1.69mm。動作温度 Min = 0 ℃mm。幅 = 3.7mm。NCP1117 及び NCV1117 シリーズ LDO レギュレータ ON Semiconductor. NCP1117 及び NCV1117 シリーズの LDO ポジティブ固定 / 可変電圧レギュレータは、 1 A を超える出力電流を備えています。SOT-223 パッケージと DPAK パッケージを選択可能ですが、固定と調整可能のさまざまな出力電圧オプションもあります。この固定電圧には、調整を維持するための最小負荷要件はありません。出力電圧オプションも調整可能で、 1.25 → 18.8 V の範囲でプログラムできます 他の 3 端子調整可能レギュレータと比較して、 NCP1117 デバイスは、ドロップアウト電圧を大幅に低減し、出力電圧精度と温度安定性を向上させます。 出力電流は 1A を超えます 固定または可変電圧オプション 1.2V ドロップアウト電圧(最大) @800mA (過熱時 電流制限およびサーマルシャットダウン保護 NCV 部品番号は自動車用途向けです. 用途 消費者および産業機器に関する規制のポイント 2.85 V バージョンのアクティブな SCSI 終端 スイッチング電源ポストレギュレーション ハードドライブコントローラ バッテリ充電器RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, NCP500SN33T1G
onsemi¥689税込¥7581袋(10個)8日以内出荷仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 10 mV●精度 : 2.5%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSOPμA●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●寸法 : 3.1 x 1.7 x 1mm●入力電圧 Min : 1.8 Vmm●長さ : 3.1mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●150 mA●3.0 → 3.5 V●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, NCP551SN33T1G
onsemi¥99,980税込¥109,9781セット(3000個)8日以内出荷仕様●出力電流 Max : 150mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 30 mV●精度 : 2%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 8μA●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●寸法 : 3 x 1.5 x 1mm●高さ : 1mm●幅 : 1.5mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●150 mA●3.0 → 3.5 V●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 基準電圧IC, 出力:3.3V 表面実装 固定, 3ピン, NCP51460SN33T1G
onsemi¥159,800税込¥175,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●公称電圧 : 3.3V●パッケージタイプ : SOT-23●基準タイプ : 固定●立上がり精度 : ±1.0 %●実装タイプ : 表面実装●トポロジー : シリーズ●出力電流 Max : 20mA●入力電圧 Max : 28 V●出力電圧 Min : 3.27 V●出力電圧 Max : 3.33 V●ピン数 : 3●ラインレギュレーション : 500 ppm/V●ロードレギュレーション : 4000 ppm/mA●寸法 : 3.04 x 1.4 x 1.01mm●長さ : 3.04mm●電圧基準●0.6 → 4.096 V●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, NCP565D2T33R4G
onsemi¥139,800税込¥153,7801セット(800個)7日以内出荷出力電流 Max = 1.5A。出力電圧 = 3.3 V。ラインレギュレーション = 0.03 %。ロードレギュレーション = 0.03 %。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = D2PAK。基準電圧 = 0.927V。出力タイプ = 固定。寸法 = 10.236 x 9.347 x 4.572mm。高さ = 4.572mm。幅 = 9.347mm。低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、1.1 → 2 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 12 V, 3+Tab-Pin, NCP1117ST12T3G
onsemi¥199,800税込¥219,7801セット(4000個)8日以内出荷仕様●出力電流 Max : 2.2A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 0.1 %●精度 : ±1%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 10mA●ピン数 : 3+TabV●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.7 x 3.7 x 1.69mm●入力電圧 Max : 20 Vmm●長さ : 6.7mm●NCP1117 及び NCV1117 シリーズ LDO レギュレータ ON Semiconductor. NCP1117 及び NCV1117 シリーズの LDO ポジティブ固定 / 可変電圧レギュレータは● 1 A を超える出力電流を備えています。SOT-223 パッケージと DPAK パッケージを選択可能ですが●固定と調整可能のさまざまな出力電圧オプションもあります。この固定電圧には●調整を維持するための最小負荷要件はありません。出力電圧オプションも調整可能で● 1.25 → 18.8 V の範囲でプログラムできます 他の 3 端子調整可能レギュレータと比較して● NCP1117 デバイスは●ドロップアウト電圧を大幅に低減し●出力電圧精度と温度安定性を向上させます。 出力電流は 1A を超えます 固定または可変電圧オプション 1.2V ドロップアウト電圧(最大) @800mA (過熱時 電流制限およびサーマルシャットダウン保護 NCV 部品番号は自動車用途向けです. 用途 消費者および産業機器に関する規制のポイント 2.85 V バージョンのアクティブな SCSI 終端 スイッチング電源ポストレギュレーション ハードドライブコントローラ バッテリ充電器RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, NCP1117LPST33T3G
onsemi¥109,800税込¥120,7801セット(4000個)8日以内出荷仕様●出力電流 Max : 1.1A●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 0.2 %●ロードレギュレーション : 33 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 700μA●ピン数 : 3+TabV●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.7 x 3.7 x 1.69mm●入力電圧 Max : 18 Vmm●幅 : 3.7mm●NCP1117 及び NCV1117 シリーズ LDO レギュレータ ON Semiconductor. NCP1117 及び NCV1117 シリーズの LDO ポジティブ固定 / 可変電圧レギュレータは● 1 A を超える出力電流を備えています。SOT-223 パッケージと DPAK パッケージを選択可能ですが●固定と調整可能のさまざまな出力電圧オプションもあります。この固定電圧には●調整を維持するための最小負荷要件はありません。出力電圧オプションも調整可能で● 1.25 → 18.8 V の範囲でプログラムできます 他の 3 端子調整可能レギュレータと比較して● NCP1117 デバイスは●ドロップアウト電圧を大幅に低減し●出力電圧精度と温度安定性を向上させます。 出力電流は 1A を超えます 固定または可変電圧オプション 1.2V ドロップアウト電圧(最大) @800mA (過熱時 電流制限およびサーマルシャットダウン保護 NCV 部品番号は自動車用途向けです. 用途 消費者および産業機器に関する規制のポイント 2.85 V バージョンのアクティブな SCSI 終端 スイッチング電源ポストレギュレーション ハードドライブコントローラ バッテリ充電器RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi PWMコントローラ IC, 7-Pin SOIC
onsemi¥199,800税込¥219,7801セット(2500個)7日以内出荷最大スイッチング周波数 = 70 kHz。出力数 = 1。実装タイプ = 表面実装ns。上昇時間 = 70ns。トポロジー = フライバック。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。長さ = 5mm。幅 = 4mm。高さ = 1.5mm。動作温度 Min = -40 ℃。AC-DCオフラインコントローラ、NCP / NCVシリーズ、ON Semiconductor. 2 次側電源、同期整流コントローラ固定周波数フライバック / フォワードPWMコントローラです。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら