カテゴリ
絞り込み
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,753)
- MAZDA(マツダ)(216,547)
- Panasonic(パナソニック)(29,494)
- RS PRO(34,812)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,672)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,120)
- スズキ(67,577)
- スバル(50,581)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,653)
- ホンダ(562,813)
- ミツビシ(138,028)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: AQUASYSTEM(アクアシステム)のすべての商品
特価

エアプレッシャーポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥269,800税込¥296,7801個翌々日出荷揮発性、引火性の高い危険な液体の移送に最適です。用途高粘度液体や防爆対策が必要な液体用。付属品手動ガンノズル、SUS304(Φ19×2m)、アース線トラスコ品番455-0293適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:SUS304 パッキン:PTFE、FFKM質量(kg)7.6使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)最大吐出量(L/min)35(1cP時)ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式アズワン品番1-3511-02コンプレッサー1馬力
ドラム缶用ハンドロータリーポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥159,800税込¥175,7801台当日出荷揮発性液体用密用タイプもあります(引火・臭いの防止)。不使用時にバルブで密閉し、揮発を防止します。用途薬剤・溶剤用。付属品アダプタ、ストレーナ(40メッシュ)トラスコ品番169-1198適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:SCS13(SUS304相当)、PTFE パッキン:PTFE、FFKM型式手回し式 200Lクローズドラム缶用タイプ低粘度溶剤用(比重1.5以下)使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)先端径(吐出パイプ)R3/4使用流体溶剤使用可能粘度(cP)500駆動方式手動式アズワン品番1-3323-01
エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式を採用しています。 電動やエアモーター式では困難な高粘度液体や防爆対策が必要な液体の吐出に最適です。 二重の安全弁機構です。用途ガソリン・灯油・軽油・潤滑油・作動油付属品手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、アース線仕様吐出専用、ホース延長可能、マグネット付アース線付トラスコ品番353-8796適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM質量(kg)6.3使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)最大吐出量(L/min)50ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体灯油、軽油、ガソリンエアー接続口Rc1/4(プラグ付)使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式コンプレッサー1馬力
ペール缶用エアバキュームポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥97,980~税込¥107,778~1台当日出荷お手持ちの空きペール缶に使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動タイプより洗浄が容易。自動停止機能(標準装備)。少々の異物(約5mm)混入液体にも使用可能。小型コンプレッサー(1馬力)から使用可能・省エネタイプ。粘度は1000CpまでOK!用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、廃水処理槽の廃液の回収、使用済み天ぷら油(60度以下)の回収ホース長さ(m)2
エア式ドラムポンプ(流量計付)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷ドラム缶内に0.05MPaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。ドラム缶口G2に取り付けて使用します。エア式のため防爆地域での使用も可能です。機械式デジタル表示の流量計付きです。用途低粘度オイルの移送に。吐出量の確認をしたい方に。付属品引掛けスパナ仕様流量計:MK33-25OL(機械式デジタル表示)最大吐出量(L/min)(1cP時)55最大揚程(m)押上:2ノズル手動ガン(GN-AL20)使用液オイル寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:PVCホース(25×2)使用可能粘度(cP)1000材質(接液部)パッキン:FKM/PTFE/NBR、本体・ノズル:AL/Bs/SUS/CAC/ポリブチレンテレフタレート樹脂
電動ポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥769,800税込¥846,7801台31日以内出荷駆動源は手動でも電動(AC100V)でも使用可能です。吸込(5m)押上(7m)の能力でビルの4Fまで移送可能です。川やプール、貯水槽などからの給水、排水、給油、廃油など、異物混入もOKです。仕様【ネジ式フランジ】吸入側:R2/吐出側:Rc2材質ポンプ・ハンドル:AL/SUS質量(kg)60最大揚程(m)押上:7吸入揚程(m)最大5最大吐出量(L/min)(50/60Hz)(1cP時)50Hz:80/60Hz:100使用液水・オイル・灯油・軽油使用可能粘度(cP)5000駆動方式電動100V/手動材質(接液部)パッキン:NBR(補強布入)
エア式ペールポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥529,800税込¥582,7801台11日以内出荷引火性液体や少量の異物混入でも移送可能です。用途中粘度オイルや溶剤の小分けに。ペール缶や一斗缶に入った液体や引火性の溶剤の移送に。高所や遠くまで送りたいときに。最大吐出量(L/min)(1cP時)28空気消費量(L/min)250最大揚程(m)押上:28、吸込:2ノズルボールバルブノズル使用液溶剤(材質を侵さないものに限り)寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:SUS304ホース(15×2)使用可能粘度(cP)2500駆動方式エア式材質(接液部)本体:SUS、パッキン:PTFE/FFKM供給圧力(MPa)推奨:0.1~0.3パイプ外径(Φmm)吸入パイプ:25
エア式ドラムポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥729,800税込¥802,7801台15日以内出荷高粘度オイルや引火性液体も高所や遠距離へ移送可能です。ドラム缶を密閉しなくても使用可能です。引火性液体も安全移送。連続運転可能の為、循環ポンプとして使用可能です。押上げ能力が高いです。用途高粘度液体の高所や遠距離へ移送に。電気が使用できない場所での移送に。最大吐出量(L/min)(1cP時)15空気消費量(L/min)250最大揚程(m)押上:50、吸込:2ノズルボールバルブノズル使用液溶剤(材質を侵さないものに限り)寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:SUS304ホース(19×2)使用可能粘度(cP)2500駆動方式エア式材質(ダイヤフラム)PTFE材質(接液部)パッキン:PTFE/FFKM、本体:SUS供給圧力(MPa)0.1~0.3
電動ドラムポンプ(流量計付)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷軽量でコンパクトです。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。オプションでコダマ樹脂製・三甲製アダプタ仕様も可能。アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプです。サーキットブレーカー標準装備(熱、過電流自動停止)。ブレーカーを押すことで復旧します。用途アドブルーの小分けに。流量を測り液体管理されたい方に。時間短縮や工数削減されたい方に。電源(V)100消費電力(W)145最大揚程(m)押上:5電源コード(m)2.9使用液アドブルー寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:強化PVC(25×2)材質(接液部)本体・ノズル:PP/SUS/PTFE/ETFE、パッキン:NBR/FKM流量範囲(L/min)6~120
電動ドラムポンプ(計量オートストップ付)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥269,800税込¥296,7801台6日以内出荷軽量でコンパクトです。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。オプションでコダマ樹脂製・三甲製アダプタ仕様も可能。アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプです。サーキットブレーカー標準装備(熱、過電流自動停止)。ブレーカーを押すことで復旧します。用途アドブルーの小分けに。満タン時自動停止で液体管理されたい方に。時間短縮や工数削減されたい方に。電源(V)100消費電力(W)145最大揚程(m)押上:5電源コード(m)2.9使用液アドブルー寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:強化PVC(25×2)材質(接液部)本体・ノズル:PP/SUS/PTFE/ETFE、パッキン:NBR/FKM流量範囲(L/min)20~80
手動ドラムポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥52,980税込¥58,2781台3日以内出荷吐出パイプ部は頑丈なステンレスを使用しています。電源いらずのアドブルー専用手回しポンプです。軽量設計のドラムポンプです。オプションでホース取付可能。安価で経費削減用途アドブルー(尿素水)の小分けや移送に。仕様ホース:なし(推奨Φ25)最大吐出量(1cP時/回転1ストローク)240cc最大揚程(m)押上:2使用液アドブルー材質(接液部)本体:PPS、パッキン:FKM
手動ドラムポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥69,980税込¥76,9781台61日以内出荷手動ピストン式で、高粘度や比重の高い溶剤・薬品に適しています。ハンドルを引き上げると吐出します。高粘度10000cPまで使用可能です。手廻しポンプに比べて耐久性があります。用途高粘度液体や比重の高い液体のドラム缶からの移送・小出しに。水・溶剤・薬品に。仕様ホース:なし(推奨内径Φ19)吐出量600cc/回転・1ストローク最大揚程(m)押上:2使用液溶剤(材質を侵さないものに限り)使用可能粘度(cP)10000材質(接液部)本体:SUS304/SUS303(アダプタ)、パッキン:PTFE
エア式ポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥279,800税込¥307,7801台11日以内出荷中粘度液体(1500cP以下)の循環などにおすすめ。エア式のため電動では制限のかかる連続運転が可能です。また、バルブの開閉で流量調節が可能です。エア駆動の為、漏電なく安全。連続運転可能な為、循環ポンプとして使用可能用途オイル・灯油・軽油移送で持ち運びの多い現場に。連続での移送作業に。バルブの開閉で流量調節をしたい方に。最大吐出量(L/min)(1cP時)45空気消費量(L/min)560最大揚程(m)押上:10吸入揚程(m)最大5最大使用圧力(MPa)0.1使用液灯油・軽油・オイル寸法(内径Φmm×長さLm)吐出側ホース:耐油ゴムホース(25×2)カプラ、ボールバルブノズル付、吸入側ホース:耐油ゴムホース(19×2)カプラ、ストレーナ付ポンプベーンポンプ使用可能粘度(cP)1500駆動方式モーター:ベーンモーター材質(接液部)パッキン:PTFE/FKM、本体・ノズル:FC/AL/SUS
手動ポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥64,980税込¥71,4781台3日以内出荷動力源いらずの手回しポンプです。ハンドルを回すだけで、移送できます。(逆方向も可)。吸込1m、押し上げ2m、横引き10m用途灯油・軽油・一般油を容器から容器へ移したい時に。災害非常時の備品として。接続部のサイズネジ接続(Rc3/4)吐出量200cc/回転・1ストローク最大揚程(m)押上:2使用液灯油・軽油・重油・オイル使用可能粘度(cP)500材質(接液部)本体:FC鋳物/STKR、パッキン:NBR
電動ポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥269,800税込¥296,7801台8日以内出荷容器を選ばず灯油・軽油の移送ができます。用途灯油・軽油・バイオディーゼル等の低粘度オイルの移送に。電流(A)0.9電源(V)100最大吐出量(L/min)(1cP時)30最大揚程(m)吸込:5、押上:10吐出圧力(MPa)0.1使用液灯油・軽油・オイル寸法(内径Φmm×長さLm)吸入側ホース:耐油ゴムホース(19×2)、吐出側ホース:耐油ゴムホース(19×2)定格時間(分)連続運転可能使用可能粘度(cP)500材質(接液部)本体・パイプ:FC/BS、パッキン:NBR/FKM
電動IBCポンプ(流量計付)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷アドブルー専用IBCコンテナ電動ポンプです。サーキットブレーカー標準装備(熱、過電流自動停止)です。アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプです。用途アドブルーの移送用に。アドブルーの液体管理に。流量を測り液体管理されたい方に。電源(V)100消費電力(W)145最大揚程(m)押上:5電源コード(m)2.9使用液アドブルー寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:強化PVC(25×3)材質(接液部)本体・ノズル:PP/SUS/PTFE/ETFE、パッキン:NBR/FKM流量範囲(L/min)6~120
エア式ポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥289,800税込¥318,7801台11日以内出荷高粘度オイルや引火性液体も高所や遠距離へ移送可能です。従来のポンプで対応するのが難しかった粘度(4000cPまで)の液体でも使用可能です。連続運転可能の為、循環ポンプとして使用可能です。用途高粘度オイルや引火性液体の移送に。最大吐出量(L/min)(1cP時)40空気消費量(L/min)250最大揚程(m)吸込:2、押上:30ノズルボールバルブノズル使用液オイル・ガソリン・灯油・軽油寸法(内径Φmm×長さLm)吐出側ホース:耐油ゴムホース(15×2)、吸入側ホース:15×2使用可能粘度(cP)4000材質(ダイヤフラム)TPC-ET材質(接液部)本体:AL/Bs供給圧力(MPa)推奨:0.3~0.5駆動源エア式
油とりクリーナー YUTORI-1シリーズ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷こぼれたオイルにかけて、集めて、捨てるだけ、優れた洗浄性で汚れを落とす、環境に優しい油除去剤、路上にこぼれた油の除去に、池や水たまりに浮かんだ油膜の除去、河川に流出した油の除去