カテゴリ
- パソコン/周辺機器(70)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- LINDY
- モノタロウ(3)
- StarTech.com(237)
- サンワサプライ(155)
- エレコム(154)
- ブロードウォッチ(151)
- ATEN(149)
- RS PRO(118)
- JAPANNEXT(95)
- サンワダイレクト(67)
- Vodaview(66)
- イメージニクス(50)
- BUFFALO(バッファロー)(49)
- ASUS(エイスース)(49)
- j5 create(44)
- Dynabook(43)
- ホーリック(41)
- アイネックス(39)
- REGZA(39)
- SONY(ソニー)(33)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(59)
「4k hdmi」の検索結果

LINDY DisplayPort to HDMI 4K変換アダプタ
LINDY¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷HDMI 1.4の基準に仕様しています。 4K(3840 x 2160@30Hz)に対応。 色深 10 / 12 bitに対応。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。色ブラック出力HDMI Type-A メス(HDMI 1.4b、HDCP 1.3に対応)使用温度(℃)0 ~ 80使用チップIC:Paradetech PS171 QFN-56 IC入力DisplayPort オス(DisplayPort 1.1aに対応)寸法(cm)15最大解像度3840×2160p@30Hz使用湿度(%RH)10 ~ 85色深度(最大)6 / 8 / 10 / 12bit、RGB at 6 / 8 / 10 / 12 bit、YCbCr 4:4:4 and YCbCr 4:2:2, 8 / 10 / 12 bit
HDMI 2.0 Type-A 4K極細ケーブル
LINDY¥2,198税込¥2,4181本6日以内出荷長さ0.5mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 直径3.2mm極細のワイヤー、超薄型テレビ用に特別に設計されており、インテリア、配線、持ちやすさ、保管に便利です。 超薄型コネクタ設計、体積は僅か19×16×7mmです。 HDR Dolby Visionに対応します。 薄型軽量の設計でも信号品質抜群です。 4K@60Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応します。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少します。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率90%色グレー形円形規格【線材】36AWG対応【伝送速度】18Gbps最大解像度7680×4320@60Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A 19 ピン オス【後端】HDMI Type-A 19 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)裸銅線径(mm)3.2色深度最大4096×2160@120Hz(4:4:4、8 bit)
HDMI 2.0 Type-A 4K極細ケーブル
LINDY¥2,098税込¥2,3081本6日以内出荷長さ0.3mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 直径3.2mm極細のワイヤー、超薄型テレビ用に特別に設計されており、インテリア、配線、持ちやすさ、保管に便利です。 超薄型コネクタ設計、体積は僅か19×16×7mmです。 HDR Dolby Visionに対応します。 薄型軽量の設計でも信号品質抜群です。 4K@60Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応します。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少します。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率90%色グレー形円形規格【線材】36AWG対応【伝送速度】18Gbps最大解像度7680×4320@60Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A 19 ピン オス【後端】HDMI Type-A 19 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)裸銅線径(mm)3.2色深度最大4096×2160@120Hz(4:4:4、8 bit)
HDMI信号オーディオ分離器、4K対応
LINDY¥8,698税込¥9,5681個6日以内出荷HDMI映像と音声は同時に分離し、外部スピーカーと接続してホームシアターモードが実現できます。3種類のオーディオ出力インターフェースをサポートし、応用範囲が広いです。デジタルオーディオソースからアナログオーディオソースへの変換に対応し、別の切替器を購入する必要なく、費用とスペースを節約します。EDIDサラウンドの調整に対応。金属筐体の使用は、耐火性がありますし、漏電および干渉を防止し、放熱性も抜群です。仕様●HDMI最大サンプリングレート: 192 kHz※8/10/12bpc色深度に対応(4K@30Hz 4:4:4)●パススルー向けオーディオフォーマットに対応:Dolby TrueHD、DTS & DTS-HD (2.0 / 5.1 / 7.1チャンネル)色ブラック出力音源:Coaxial(デジタル同軸)メス、Optical(デジタルファイバー)メス、 3.5mm(アナログステレオソース)メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×88×24入力HDMI1.4 Type-A メス最大消費電力(W)2.5解像度HDMI最大:4096×2160@30Hz電源仕様内径/外径 -5.5/2.1mm、5V/1A(本製品には変圧器は含まれておりません。USB電源ケーブルでテレビに接続するか、外部USBに接続して充電できます)RoHS指令(10物質対応)対応映像出力HDMI 1.4 Type-A メス材質(シェル)金属
HDMI 2.0 Type-A 4K極細ケーブル
LINDY¥6,698税込¥7,3681本6日以内出荷長さ4.5mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 HDMI2.0の基準を満たし、最高4K YUV4:2:0に対応してます。 直径3.2mm極細のワイヤー、超薄型テレビ用に特別に設計されており、インテリア、配線、持ちやすさ、保管に便利です。 HDR Dolby Visionに対応します。 薄型軽量の設計でも信号品質抜群です。 4K@60Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応します。 増幅チップを内蔵しているため、使用時に方向制限があります。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少します。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率90%色グレー形円形規格【線材】36AWG対応【伝送速度】10.2Gbps最大解像度4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A 19 ピン オス【後端】HDMI Type-A 19 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)裸銅線径(mm)3.2色深度最大4096×2160@60Hz(4:2:0 8bit)
HDMI 2.0 Type-A 4K極細ケーブル
LINDY¥6,398税込¥7,0381本6日以内出荷長さ3mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 HDMI2.0の基準を満たし、最高4K YUV4:2:0に対応してます。 直径3.2mm極細のワイヤー、超薄型テレビ用に特別に設計されており、インテリア、配線、持ちやすさ、保管に便利です。 HDR Dolby Visionに対応します。 薄型軽量の設計でも信号品質抜群です。 4K@60Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応します。 増幅チップを内蔵しているため、使用時に方向制限があります。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少します。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率90%色グレー形円形規格【線材】36AWG対応【伝送速度】10.2Gbps最大解像度4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A 19 ピン オス【後端】HDMI Type-A 19 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)裸銅線径(mm)3.2色深度最大4096×2160@60Hz(4:2:0 8bit)
HDMI 2.0 Type-A 4K極細ケーブル
LINDY¥2,398税込¥2,6381本6日以内出荷長さ1mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 直径3.2mm極細のワイヤー、超薄型テレビ用に特別に設計されており、インテリア、配線、持ちやすさ、保管に便利です。 超薄型コネクタ設計、体積は僅か19×16×7mmです。 HDR Dolby Visionに対応します。 薄型軽量の設計でも信号品質抜群です。 4K@60Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応します。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少します。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率90%色グレー形円形規格【線材】36AWG対応【伝送速度】18Gbps最大解像度7680×4320@60Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A 19 ピン オス【後端】HDMI Type-A 19 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)裸銅線径(mm)3.2色深度最大4096×2160@120Hz(4:4:4、8 bit)
HDMI 2.0 Type-A 4K極細ケーブル
LINDY¥2,898税込¥3,1881本6日以内出荷長さ2mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 直径3.2mm極細のワイヤー、超薄型テレビ用に特別に設計されており、インテリア、配線、持ちやすさ、保管に便利です。 超薄型コネクタ設計、体積は僅か19×16×7mmです。 HDR Dolby Visionに対応します。 薄型軽量の設計でも信号品質抜群です。 4K@60Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応します。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少します。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率90%色グレー形円形規格【線材】36AWG対応【伝送速度】18Gbps最大解像度7680×4320@60Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A 19 ピン オス【後端】HDMI Type-A 19 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)裸銅線径(mm)3.2色深度最大4096×2160@120Hz(4:4:4、8 bit)
LINDY DisplayPort to HDMI オス/メス 4K変換ケーブル
LINDY¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷DisplayPort1.2の仕様をサポート。 HDMI 1.4の仕様をサポート。 4K(3840 x 2160p@30Hz)に対応。 色深度10 / 12 bitに対応。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。 ケーブルのDisplayPort側を引き抜く必要がある場合は、端子の根元の出っぱり部分を押しながら、引き抜いてください。寸法(mm)全体/150出力HDMI メス入力DisplayPort オス保存温度(℃)-10 ~ 60最大解像度4K×2Kデザインドイツ
LINDY HDMI 2.0 to DisplayPort 1.2 4K@60Hz 変換アダプタ
LINDY¥8,298税込¥9,1281個5日以内出荷HDMI信号をDisplayPort信号に変換します。 最大4K@60Hzの超高解像度出力に対応。 HDMI電源穴を付け、HDMIポートより電力出力不足を防ぎます。 差し込みしてすぐ使え、ドライバ不要です。 RoHS / REACH / CP65環境規制に準拠し、CE / FCC認証があります。色ホワイト出力DisplayPort 1.2 オス電源DC ジャック 3.5 / 1.35mm※需要電力: 5V / 1A使用温度(℃)-20 ~ 85使用チップIC:LT6711A入力HDMI 2.0 / Type-A メス寸法(cm)15(全長)保存温度(℃)-20 ~ 85解像度3840×2160 @60Hz(4:4:4 8bit SDR)オーディオ機能7.1 LPCM最大192kHz 24Bitに対応
HDMI 2.0信号オーディオ分離器、18G 4K@60Hz
LINDY¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷HDMI映像と音声は同時に分け、外部スピーカーを接続してホームシアターモードが実現できます。HDMI映像入力と出力に対応し、最大解像度は4K@60HzおよびHDRに達します。HDMIソースからSPDIFオーディオまたはR/Lアナログオーディオをキャプチャします。デジタルオーディオソースからアナログオーディオソースへの変換に対応し、追加の切替器を購入する必要がなく、費用とスペースを節約します。EDIDチャンネル調整をサポート。金属筐体を使用し、防火、電力漏洩を防ぎ、高品質で散熱性も抜群。仕様対応するHDMIパススルーモード:Dolby TrueHD、DTS & DTS-HD(2.0/5.1/7.1チャネル)※2.0, 5.1 & 7.1のサラウンドに対応対応8/10/12bpc色深度に対応(4K@60Hz 4:4:4)最大解像度4096×2160@60HzおよびHDR電源仕様5V/1A DCRoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)内径/外形 - 5.5/2.1 (本製品には変圧器は含まれておりません。USB電源ケーブルをテレビに接続するか、又は外部USBに接続するか充電できます)帯域幅(Gbps)18
HDMI 2.0 18G 4K@60Hz 切替器、 5入力1出力
LINDY¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷最大3840×2160@60Hz4:4:48bitに対応。金属の筐体を採用します。長距離映像伝送はHDMI2.0UHDに対応。LINDYGoldLineの製品を併せて使用の場合、出力距離は7.5mまで達します。最大18Gbpsのデータ転送速度。赤外線は38kHzに対応。HDCP2.2に対応。コンパクトで、設置しやすい、ホームビデオに最適です。後入れ先出しの解像度機能に対応し、新しいHDMI信号ソースを自動的に検出します。CECに対応。本体に切替スイッチがあります。切り替えが便利な赤外線リモコン付属。5台のHDMIオーディオビデオの入力デバイスを接続し、出力をHDMIモニターに接続します。効率のビデオ処理機能、品質を極める。CE、FCC、RoHS、REACHの認証取得。ドイツの国際ブランドLINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。色ブラック出力1×HDMI Type A メス使用温度(℃)0~45湿度(%RH)10 ~ 85(結露なきこと)入力5×HDMI Type A メス保存温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応デザインドイツ材質(シェル)金属材質(接点)金メッキ
USB3.1 Type-C to HDMI 1.4 4K@30Hz アクティブ変換アタブタ
LINDY¥4,198税込¥4,6181本6日以内出荷USB3.1 Type-C to HDMI 1.4 4K@30Hz アクティブ変換アダプタです。 USB Type-Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 差し込みしてすぐ使え、プラグとプレイに対応、ドライバ不要です。 すべてのThunderbolt (Type-C)ビデオ出力インターフェースに対応。 すべてのVESA DisplayPort Alternate ModeのUSB Type C機器に対応。 パソコン画面ミラーリングおよび拡張機能として使用可能。(一部のスマホンおよびタブレットは画像ミラーリングのみ対応) 最高解像度3840×2160@30Hzに対応可能。 外部電源の接続する必要がないです。 USB Type-Cに更新した機器に対応。セット内容本体、説明書 x 1寸法(mm)42×38×15(ケーブルの長さを除く)(W×D×H)色ホワイトサイズ(cm)17規格VESA DisplayPort Alternate modeに対応出力HDMI1.4 メス使用温度(℃)0 ~ 45入力USB3.1 Type-C オス保存温度(℃)-20 ~ 70最大解像度3840×2160 @30Hz給電方式USB給電材質(シェル)ABS
HDMI 2.0 UHD 18G 4K@60Hz 分配器、 1入力4出力
LINDY¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷転送速度最大18Gbps、4K@60HZの超高解像度に対応。同時に4ポート4K@60HZのモニターとテレビの出力に対応。HDRに対応。仕様●サポートされているオーディオ形式:HDMI パススルー※2.0、5.1、と7.1チャンネルをサポート●出力の最長距離:20m●入力の最長距離:15m消費電力(W)2出力5V/1A,HDMI 2.0 Type-A メス×4入力100~240V 60Hz,HDMI 2.0 Type-A メス×1最大解像度3840×2160@60Hz HDR※3D画像フォーマットをサポート電源仕様内径/外径-5.5/2.1mmRoHS指令(10物質対応)対応伝送帯域(MHz)25~600色深度8/10/12 bit(4K@60Hz 4:4:4)
HDMI 2.0 18G 4K@60Hz 切替器、 3入力1出力
LINDY¥7,798税込¥8,5781個6日以内出荷最大3840×2160@60Hz4:4:48bitに対応。メタル筐体を採用します。長距離映像伝送HDMI2.0UHDに対応。LINDYGoldLineと合わせて使用の場合、7.5mまでの出力距離。最大18Gbpsのデータ転送速度。38kHz赤外線に対応。HDCP2.2に対応。コンパクトで、設置しやすい、ホームビデオに最適です。後入れ先出し(LIFO)の解像度機能をサポートし、新しいHDMI信号ソースを自動的に検出する機能搭載。CECに対応。本体に切替ボタンが付いています。赤外線リモコンを付き、より簡単に切り替えます。3台のHDMIオーディオおよびビデオ入力デバイスを接続し、出力をHDMIモニターに接続します。高効率の映像処理機能。CE、FCC、RoHS、REACHの認証を取得。ドイツの国際ブランドLINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。材質メタル色ブラック出力HDMI Type-A(メス)×1使用温度(℃)0~45湿度(%RH)10 ~ 85(結露なきこと)入力HDMI Type-A(メス)×3保存温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応デザインドイツ材質(接点)金メッキ
LINDY HDMI 2.0 to DispalyPort 1.2 4K@60Hz変換アダプタ、USBバスパワー
LINDY¥5,698税込¥6,2681個5日以内出荷HDMI信号をDisplayPort信号に変換します。 最大4K@60Hzの超高解像度出力に対応。 HDMIポートより出力電力不足を防ぐため、USB電源ケーブルが付属しています。 差し込みしてすぐ使え、ドライバ不要です。 RoHS / REACH / CP65環境規制に準拠し、CE / FCC認証があります。色USB Type Aコネクタ:レッド、DisplayPort、HDMI:ブラック出力HDMI2.0 Type A オス電源USB A、5V / 1A使用温度(℃)0 ~ 45使用チップIC:LT6711A入力DisplayPort 1.2 メス保存温度(℃)10 ~ 80解像度3840×2160@60Hz 4:4:4 8bit SDRオーディオ機能7.1 LPCM 最大192kHz 24Bitに対応
HDMI 2.0 UHD 18G 4K@60Hz 分配器、 1入力8出力
LINDY¥31,980税込¥35,1781個6日以内出荷転送速度最大18Gbps、4K@60HZの超高解像度に対応。同時に8ポート4K@60HZのモニターとテレビの出力に対応。HDRに対応。仕様●サポートされているオーディオ形式:HDMI パススルー※2.0、5.1、と7.1チャンネルをサポート●出力の最長距離:20m●入力の最長距離:15m消費電力(W)6.15出力12V/1A,HDMI 2.0 Type-A メス×8入力100~240V 60Hz,HDMI 2.0 Type-A メス×1最大解像度3840×2160@60Hz HDR※3D画像フォーマットをサポート電源仕様内径/外径-5.5/2.1mmRoHS指令(10物質対応)対応伝送帯域(MHz)25~600色深度8/10/12 bit(4K@60Hz 4:4:4)
HDMI 2.0 UHD 18G 4K@60Hz 分配器、 1入力2出力
LINDY¥9,298税込¥10,2281個6日以内出荷転送速度最大18Gbps、4K@60HZの超高解像度に対応。同時に2ポート4K@60HZのモニターとテレビの出力に対応。HDRに対応。仕様●サポートされているオーディオ形式:HDMI パススルー※2.0、5.1、と7.1チャンネルをサポート●出力の最長距離:20m●入力の最長距離:15m消費電力(W)2出力5V/1A,HDMI 2.0 Type-A メス×2入力100~240V 60Hz ,HDMI 2.0 Type-A メス×1最大解像度3840×2160@60Hz HDR※3D画像フォーマットをサポート電源仕様内径/外径-5.5/2.1mmRoHS指令(10物質対応)対応伝送帯域(MHz)25~600色深度8/10/12 bit(4K@60Hz 4:4:4)
HDMI変換アダプタ
LINDY¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷長さ0.5mのHDMI 2.0Type-A to Type-A オス/メスの延長ケーブルです。 HDMI2.0に準拠します。 コネクタと接触端子は24k純金メッキです。 最大解像度4K@60Hzに対応します。 最大解像度4K@120Hzの実測値です。 解像度4K@120Hzのご利用の場合は、HDMI協会認証するHDMI2.1ケーブルをご使用ください。 本製品を接続したケーブルの全長を併せて、5mまでの使用を推奨します。 LINDYのケーブルと併用することをお勧めします。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様HDMI 2.0【遮蔽層】AI-MG編組シールド、カバー率85%色ブラック形円形規格【線材】28AWG対応【伝送速度】18Gbpsコネクタ【前端】HDMI Type A 19 ピン オス【後端】HDMI Type A 19 ピン メス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)裸銅線径(mm)7材質(シェル)PVC
HDMI変換アダプタ
LINDY¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷HDMI 4K@60Hz CEC遮断アダプタ Type-A メス/オスです。 HDMI2.0の仕様に準拠し、最大4K@60Hzの解像度をサポートします。 HDMI CEC信号をブロックします。(HDMI 13ピン) HDMIの電力(HDMI 18ピン)の導通を保持します。 TVボックスやサウンドバーなどのデバイスとテレビ間の通信問題を解決します。 HDCP1.4/HDCP2.2に対応します。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。最大解像度3840×2160@60Hz/2560×1600@60Hz/1080p@600Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A メス、【後端】HDMI Type-A オスRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)18色深度8 bit材質(シェル)PVCHDCP対応HDCP1.4/HDCP2.2
HDMI変換アダプタ
LINDY¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷HDMI 2.0変換アダプタ L型(水平左向き90度)Type-A オス/メスです。 水平左向き90度変換でケーブルの方向を変更し、インテリアや配線に便利で、ケーブルの耐用年数を伸ばせますせます。 4K@120Hzの超高解像度出力と下位互換性に対応します。 HDR Dolby Visionに対応します。 高品質の表面クロムメッキ処理により、EMI電磁干渉を大幅に低減し、信号の減衰を低減し、高級感が溢れています。 コネクタには信号減衰の少ないPCBA信号変換を使用し、信号減衰を大幅に低減しています。 金属ダイカスト加工、より丈夫で耐久性があります。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 HDMIイーサネットに対応し、伝送速度は100Mbpsに達します。 オーディオリターンチャンネル(ARC)、ケーブルの数を減らします。 3Dに対応、最高解像度Full HD 1080pに対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。最大解像度3840×2160@120Hz/3840×2160@60Hz/2560×1600@60Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A オス、【後端】HDMI Type-A メスRoHS指令(10物質対応)対応色深度4K@120Hz(4:4:4、8bpc)帯域幅(Gbps)18材質(シェル)亜鉛合金HDR対応HDR/HDR10/HDR Dolby Vision
HDMI中継アダプタ
LINDY¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷HDMI 2.0中継アダプタType-A メス/メスです。 4K@120Hzの超高解像度に対応し、下位互換性があります。 HDR Dolby Visionに対応します。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 コネクタには信号減衰の少ないPCBA信号変換を使用し、信号減衰を大幅に低減しています。 金属ダイカスト加工で、より丈夫で耐久性があります。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 HDMIイーサネット(HEC)に対応し、最大100Mbpsの伝送速度に達します。 オーディオリターンチャンネル(ARC)、ケーブルの数を減らせます。 3Dに対応、最大解像度Full HD 1080pに対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。最大解像度3840×2160@120Hz/3840×2160@60Hz/2560×1600@60Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A メス、【後端】HDMI Type-A メスRoHS指令(10物質対応)対応色深度4K@120Hz(4:4:4、8bpc)帯域幅(Gbps)18材質(シェル)亜鉛合金HDR対応HDR/HDR10/HDR Dolby Vision
HDMI変換アダプタ
LINDY¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷HDMI 2.0変換アダプタ L型(水平右向き90度)Type-A オス/メスです。 水平右向き90度変換でケーブルの方向を変更し、インテリアや配線に便利で、ケーブルの耐用年数を伸ばせますせます。 4K@120Hzの超高解像度出力と下位互換性に対応します。 HDR Dolby Visionに対応します。 高品質の表面クロムメッキ処理により、EMI電磁干渉を大幅に低減し、信号の減衰を低減し、高級感が溢れています。 コネクタには信号減衰の少ないPCBA信号変換を使用し、信号減衰を大幅に低減しています。 金属ダイカスト加工、より丈夫で耐久性があります。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 HDMIイーサネットに対応し、伝送速度は100Mbpsに達します。 オーディオリターンチャンネル(ARC)、ケーブルの数を減らします。 3Dに対応、最高解像度Full HD 1080pに対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。最大解像度3840×2160@120Hz/3840×2160@60Hz/2560×1600@60Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A オス、【後端】HDMI Type-A メスRoHS指令(10物質対応)対応色深度4K@120Hz(4:4:4、8bpc)帯域幅(Gbps)18材質(シェル)亜鉛合金HDR対応HDR/HDR10/HDR Dolby Vision
HDMI変換アダプタ
LINDY¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷HDMI 2.0変換アダプタType-D to Type-A オス/メスです。 デバイスのMicro HDMIインターフェースを標準HDMIインターフェースに変換し、HDMIインターフェースを備えたテレビにビデオやビデオを簡単に転送します。 4K@60Hzの超高解像度出力をサポートし、下位互換性があります。 HDR Dolby Visionに対応します。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 コネクタには信号減衰の少ないPCBA信号変換を使用し、信号減衰を大幅に低減ています。 金属ダイカスト加工で、より丈夫で耐久性があります。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 HDMIイーサネット(HEC)に対応し、最大100Mbpsの伝送速度に達します。 オーディオリターンチャンネル(ARC)、ケーブルの数が減らせます。 3Dに対応、最高解像度Full HD 1080pに対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。最大解像度3840×2160@60Hz/2560×1600@60Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-D オス、【後端】HDMI Type-A メスRoHS指令(10物質対応)対応色深度4K@60Hz(4:4:4、8bpc)帯域幅(Gbps)18材質(シェル)亜鉛合金HDR対応HDR/HDR10/HDR Dolby Vision
HDMI変換アダプタ
LINDY¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷HDMI 2.0変換アダプタ L型(垂直上向き90度) Type-A オス/メスです。 垂直下方向に90度回転させるとケーブルの方向を変更し、インテリアや配線に便利で、ケーブルの使用寿命も伸ばせます。 4K@120Hzの超高解像度出力をサポートし、下位互換性があります。 HDR Dolby Visionに対応します。 高品質の表面クロムメッキ処理により、EMI電磁干渉を大幅に低減し、信号の減衰を低減し、高級感が溢れています。 コネクタには信号減衰の少ないPCBA信号変換を使用し、信号減衰を大幅に低減しています。 金属ダイカスト加工、より丈夫で耐久性があります。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応し、最大100Mbpsの伝送速度です。 双方向のオーディオ リターン チャネル(ARC)により、ケーブル数が減らせます。 3D機能に対応、最大解像度デュアルチャンネルFull HD 1080pに対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。最大解像度3840×2160@120Hz/3840×2160@60Hz/2560×1600@60Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A オス、【後端】HDMI Type-A メスRoHS指令(10物質対応)対応色深度4K@120Hz(4:4:4、8bpc)帯域幅(Gbps)18材質(シェル)亜鉛合金HDR対応HDR/HDR10/HDR Dolby Vision
HDMI変換アダプタ
LINDY¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷HDMI 2.0変換アダプタ L型(垂直下向き90度) Type-A オス/メスです。 垂直下方向に90度回転させるとケーブルの方向を変更し、インテリアや配線に便利で、ケーブルの使用寿命も伸ばせます。 4K@120Hzの超高解像度出力をサポートし、下位互換性があります。 HDR Dolby Visionに対応します。 高品質の表面クロムメッキ処理により、EMI電磁干渉を大幅に低減し、信号の減衰を低減し、高級感が溢れています。 コネクタには信号減衰の少ないPCBA信号変換を使用し、信号減衰を大幅に低減しています。 金属ダイカスト加工、より丈夫で耐久性があります。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応し、最大100Mbpsの伝送速度です。 双方向のオーディオ リターン チャネル(ARC)により、ケーブル数が減らせます。 3D機能に対応、最大解像度デュアルチャンネルFull HD 1080pに対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。最大解像度3840×2160@120Hz/3840×2160@60Hz/2560×1600@60Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A オス、【後端】HDMI Type-A メスRoHS指令(10物質対応)対応色深度4K@120Hz(4:4:4、8bpc)帯域幅(Gbps)18材質(シェル)亜鉛合金HDR対応HDR/HDR10/HDR Dolby Vision
HDMI変換アダプタ
LINDY¥2,098税込¥2,3081個6日以内出荷HDMI 3D変換アダプタ Type-A オス/メスです。 HDMI 2.0の規格に仕様しています。 最高解像度3840 x 2160@60Hzに対応します。 コネクタと接触端子は24k純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 360度回転調整のデザインで限られたスペースに最適です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。解像度3840×2160@60Hzコネクタ【前端】HDMI Type-A メス【後端】HDMI Type-A オスRoHS指令(10物質対応)対応
HDMI中継アダプタ
LINDY¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷HDMI 2.1中継アダプタ Type-A メス/メスです。 HDMI 2.1の仕様に準拠、最大8K@60Hzの超高解像度に対応します。 HDR Dolby Visionに対応します。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 コネクタには信号減衰の少ないPCBA信号変換を使用し、信号減衰を大幅に低減ています。 金属ダイカスト加工で、より丈夫で耐久性があります。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。最大解像度7680×4320@60Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A メス、【後端】HDMI Type-A メスRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)48色深度8K@60Hz(4:4:4、8bpc)材質(シェル)亜鉛合金HDR対応HDR/HDR10/HDR Dolby Vision
HDMI 2.0 Type-Aケーブル
LINDY¥1,998税込¥2,1981本6日以内出荷長さ1mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 HDMI2.0の規格に準拠してます。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロームメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断しています。 オーディオリターンチャンネル(ARC)、オーディオとビデオを同時に送信できます。 8K@60Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応します。(型番:37870-37874のみ) 4K@60Hz解像度に対応、1080p 3Dとの下位互換性があります。 ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑制するフェライトコアは必要がありません。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【バージョン】HDMI 2.0色グレー形円形規格【線材】30AWG(0.5 ~ 2m)、28AWG(3m ~ 5m)、26AWG(7.5m)材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】600MHz/18Gbps最大解像度7680×4320@60Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz(赤表示は型號37870-37874のみ)/4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)6.5(0.5~2m)、7.3(3m ~ 5m)、8.5(7.5m)遮蔽AI-MG編組シールド、カバー率85%
HDMI 2.0 Type-Aケーブル
LINDY¥1,198税込¥1,3181本6日以内出荷長さ3mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 HDMI 2.0規格に準拠です。 コネクタと接触端子は24k純金メッキです。 HDMI FCoE、伝送速度 100Mbpsです。 音声信号を双方向に伝送できます。 3Dに対応、Full HD 1080pの解像度出力に対応します。 4K×2Kに対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル色ブラック形円形規格【線材】30AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】600MHz/18Gbpsコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅覆鋼線(CCS)線径(mm)5.5フェライトコア無し遮蔽ブリキ(tinplate)シールド
HDMI 2.0 Type-Aケーブル
LINDY¥3,998税込¥4,3981本6日以内出荷長さ5mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 HDMI2.0の規格に準拠してます。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロームメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断しています。 オーディオリターンチャンネル(ARC)、オーディオとビデオを同時に送信できます。 8K@60Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応します。(型番:37870-37874のみ) 4K@60Hz解像度に対応、1080p 3Dとの下位互換性があります。 ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑制するフェライトコアは必要がありません。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【バージョン】HDMI 2.0色グレー形円形規格【線材】30AWG(0.5~2m)、28AWG3m~5m)、26AWG(7.5m)材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】600MHz/18Gbps最大解像度7680×4320@60Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz(赤表示は型號37870-37874のみ)/4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)6.5(0.5~2m)、7.3(3m~5m)、8.5(7.5m)遮蔽AI-MG編組シールド、カバー率85%
HDMI 2.0 Type-Aケーブル
LINDY¥3,298税込¥3,6281本6日以内出荷長さ3mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 HDMI2.0の規格に準拠してます。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロームメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断しています。 オーディオリターンチャンネル(ARC)、オーディオとビデオを同時に送信できます。 8K@60Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応します。(型番:37870-37874のみ) 4K@60Hz解像度に対応、1080p 3Dとの下位互換性があります。 ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑制するフェライトコアは必要がありません。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【バージョン】HDMI 2.0色グレー形円形規格【線材】30AWG(0.5~2m)、28AWG3m~5m)、26AWG(7.5m)材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】600MHz/18Gbps最大解像度7680×4320@60Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz(赤表示は型號37870-37874のみ)/4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)6.5(0.5~2m)、7.3(3m~5m)、8.5(7.5m)遮蔽AI-MG編組シールド、カバー率85%
HDMI 2.0 Type-Aケーブル
LINDY¥2,498税込¥2,7481本6日以内出荷長さ2mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 HDMI2.0の規格に準拠してます。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロームメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断しています。 オーディオリターンチャンネル(ARC)、オーディオとビデオを同時に送信できます。 8K@60Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応します。(型番:37870-37874のみ) 4K@60Hz解像度に対応、1080p 3Dとの下位互換性があります。 ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑制するフェライトコアは必要がありません。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【バージョン】HDMI 2.0色グレー形円形規格【線材】30AWG(0.5~2m)、28AWG(3m~5m)、26AWG(7.5m)材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】600MHz/18Gbps最大解像度7680×4320@60Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz(赤表示は型號37870-37874のみ)/4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)6.5(0.5~2m)、7.3(3m~5m)、8.5(7.5m)遮蔽AI-MG編組シールド、カバー率85%
HDMI 2.0 Type-Aケーブル
LINDY¥879税込¥9671本6日以内出荷長さ1mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 HDMI 2.0規格に準拠です。 コネクタと接触端子は24k純金メッキです。 HDMI FCoE、伝送速度 100Mbpsです。 音声信号を双方向に伝送できます。 3Dに対応、Full HD 1080pの解像度出力に対応します。 4K×2Kに対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル色ブラック形円形規格【線材】30AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】600MHz/18Gbpsコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅覆鋼線(CCS)線径(mm)5.5フェライトコア無し遮蔽ブリキ(tinplate)シールド
HDMI 2.0 Type-Aケーブル
LINDY¥2,198税込¥2,4181本6日以内出荷長さ5mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 HDMI 2.0規格に準拠です。 コネクタと接触端子は24k純金メッキです。 HDMI FCoE、伝送速度 100Mbpsです。 音声信号を双方向に伝送できます。 3Dに対応、Full HD 1080pの解像度出力に対応します。 4K×2Kに対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル色ブラック形円形規格【線材】30AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】600MHz/18Gbpsコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅覆鋼線(CCS)線径(mm)5.5フェライトコア無し遮蔽ブリキ(tinplate)シールド
HDMI 2.0 Type-Aケーブル
LINDY¥999税込¥1,0991本6日以内出荷長さ2mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 HDMI 2.0規格に準拠です。 コネクタと接触端子は24k純金メッキです。 HDMI FCoE、伝送速度 100Mbpsです。 音声信号を双方向に伝送できます。 3Dに対応、Full HD 1080pの解像度出力に対応します。 4K×2Kに対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル色ブラック形円形規格【線材】30AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】600MHz/18Gbpsコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス、後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅覆鋼線(CCS)線径(mm)5.5フェライトコア無し遮蔽ブリキ(tinplate)シールド
HDMI 2.1 Type-Aケーブル
LINDY¥11,980税込¥13,1781本6日以内出荷長さ5mのHDMI 2.1Type-Aケーブルです。 HDMI2.1認証済、専用QRコードを取得済です。 HDMI協会発行の認証シール付です。 Ultra High Speedケーブル、48G超高速通信速度に対応してます。 最大10K@120Hzの超高解像度に対応します。 8K@120Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応しています。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応しています Dynamic HDRに対応しています。 eARC/VRR/ALLM/QFT/QMSに対応しています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【バージョン】HDMI 2.1色グレー形円形規格【線材】26AWG対応【伝送速度】48Gbps最大解像度10240×4320@120Hz/7680×4320@120Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840 ×2160@60Hz/1080p 3D材質(カバー)PVCコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)C1020(無酸素銅)線径(mm)8遮蔽錫メッキ銅編組シールド、カバー率85%
HDMI 2.1 Type-Aケーブル
LINDY¥6,998税込¥7,6981本6日以内出荷長さ2mのHDMI 2.1Type-Aケーブルです。 HDMI2.1認証済、専用QRコードを取得済です。 HDMI協会発行の認証シール付です。 Ultra High Speedケーブル、48G超高速通信速度に対応してます。 最大10K@120Hzの超高解像度に対応します。 8K@120Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応しています。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応しています Dynamic HDRに対応しています。 eARC/VRR/ALLM/QFT/QMSに対応しています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【バージョン】HDMI 2.1色グレー形円形規格【線材】30AWG対応【伝送速度】48Gbps最大解像度10240×4320@120Hz/7680×4320@120Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840 ×2160@60Hz/1080p 3D材質(カバー)PVCコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)C1020(無酸素銅)線径(mm)6遮蔽錫メッキ銅編組シールド、カバー率85%
HDMI 2.1 Type-Aケーブル
LINDY¥8,398税込¥9,2381本6日以内出荷長さ3mのHDMI 2.1Type-Aケーブルです。 HDMI2.1認証済、専用QRコードを取得済です。 HDMI協会発行の認証シール付です。 Ultra High Speedケーブル、48G超高速通信速度に対応してます。 最大10K@120Hzの超高解像度に対応します。 8K@120Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応しています。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応しています Dynamic HDRに対応しています。 eARC/VRR/ALLM/QFT/QMSに対応しています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【バージョン】HDMI 2.1色グレー形円形規格【線材】30AWG対応【伝送速度】48Gbps最大解像度10240×4320@120Hz/7680×4320@120Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840 ×2160@60Hz/1080p 3D材質(カバー)PVCコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)C1020(無酸素銅)線径(mm)6遮蔽錫メッキ銅編組シールド、カバー率85%
HDMI 2.1 Type-Aケーブル
LINDY¥5,698税込¥6,2681本6日以内出荷長さ1mのHDMI 2.1Type-Aケーブルです。 HDMI2.1認証済、専用QRコードを取得済です。 HDMI協会発行の認証シール付です。 Ultra High Speedケーブル、48G超高速通信速度に対応してます。 最大10K@120Hzの超高解像度に対応します。 8K@120Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応しています。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応しています Dynamic HDRに対応しています。 eARC/VRR/ALLM/QFT/QMSに対応しています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【バージョン】HDMI 2.1色グレー形円形規格【線材】30AWG対応【伝送速度】48Gbps最大解像度10240×4320@120Hz/7680×4320@120Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840 ×2160@60Hz/1080p 3D材質(カバー)PVCコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)C1020(無酸素銅)線径(mm)6遮蔽錫メッキ銅編組シールド、カバー率85%