カテゴリ
- 制御機器(63)
絞り込み
ブランド
- MG(旧エム・システム技研)
- モノタロウ(5)
- azbil(旧:山武)(36)
- BOURNS(38)
- IDEC(和泉電気)(196)
- KEMET(39)
- omron(オムロン)(191)
- Panasonic(パナソニック)(404)
- RS PRO(304)
- SMC(1,606)
- エスコ(44)
- サトーパーツ(125)
- ニチコン(61)
- ホンダ(97)
- マルヤス電業(38)
- ユーアールディ(63)
- 三菱電機(60)
- 富士電機(108)
- 渡辺電機工業(49)
- 鶴賀電機(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(47)
「V2000」の検索結果

ポテンショメータ変換器
MG(旧エム・システム技研)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から4日以内出荷スライド抵抗の変化を統一信号に変換 耐電圧2000V AC ゼロ、スパン各50%調整可能 密着取付可能構造プラグイン構造接続方式M3.5ねじ端子接続供給電源100V AC
直流入力変換器
MG(旧エム・システム技研)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。入出力間の直流的絶縁。 入出力間耐圧2000V AC 高速応答形(約25ms)を用意。密着取付可能。入力信号0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)供給電源100V AC
直流入力変換器
MG(旧エム・システム技研)¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷から6日以内出荷アナログ回路により直流信号を統一信号に変換 入出力間の直流的絶縁 入出力間耐圧2000V AC 密着取付可能構造プラグイン構造接続方式M3.5ねじ端子接続供給電源100V AC
アイソレータ
MG(旧エム・システム技研)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から3日以内出荷計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁 テレメータシステムと入力用機器間の絶縁 多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用 計器間の回り込み防止用仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)質量(g)約200g取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約3電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲構造薄形プラグイン精度基準:±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×124×88.5入力信号4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂出力範囲約-10~120%(1~5V DC時)応答時間(秒)0.5以下(0→90%)絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC入力仕様電流入力:入力端子取付用の抵抗器(0.5W)が付属します。温度特性係数:±0.015%/℃最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約4、200V ACのとき約5、264V ACのとき約6特性計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)、密着取付可能ゼロ調整範囲-5~5%(前面から調整可)耐電圧(V/min)入力-第1出力-第2出力-電源-大地間2000AC材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)
直流入力変換器
MG(旧エム・システム技研)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から5日以内出荷直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
ディストリビュータ変換器
MG(旧エム・システム技研)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から4日以内出荷アナログ形2線式伝送器用変換器。入力短絡保護回路付。 スマートトランスミッタ対応。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・の2線式伝送器と組合わせて使用質量(g)約150取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約3構造薄形プラグイン接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×124×76電源電圧(V)公称24DC材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)耐電圧(V/min)入力・出力-電源-大地間:2000AC材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)電流容量(mA)22 DC以下
直流入力変換器
MG(旧エム・システム技研)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から4日以内出荷直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 密着取付可能。電源表示LED搭載。仕様●アイソレーション:入力・出力-電源間●スパン調整範囲:98~102%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは99~101%)質量(g)約80g取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約2電源表示ランプ:緑色LED、電源供給時点灯適合規格EU、UK電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲構造小形端子台精度入力信号コード 02以外:±0.1%、入力信号コード 02:±0.2%接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×41×97材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂出力範囲約-10~110%(1~5V DC時)絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC入力仕様【電流入力】入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。指定電流レンジの場合、次の中から入力抵抗値をご指定下さい。10Ω、20Ω、49.9Ω、61.9Ω、100Ω、249Ω、499Ω、1000Ω(ただし、0.125W≧入力電流2×入力抵抗)【電圧入力】(製作可能範囲)入力抵抗:1MΩ以上(停電時 10kΩ以上)、(入力信号コード:0)入力電圧範囲:-300~+300V DC、スパン:100mV~600V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、(入力信号コード:01)入力電圧範囲:-70~+70V DC、スパン:100mV~140V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下(入力信号コード:02)、入力電圧範囲:0~500V DC、スパン:200~500V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、入力100%:300V以上出力仕様【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が11V以下になる抵抗値。【電圧出力】(製作可能範囲)(出力コード:0)出力電圧範囲:-10~+10V DC、スパン:1~20V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が10mA以下になる抵抗値(負電圧出力時は1.25mA以下、ただし出力が1V未満の場合は1MΩ以上)、(出力コード:01)出力電圧範囲:-1~+1V DC、スパン:10mV~2V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:100kΩ以上(負電圧出力時は1MΩ以上)温度特性入力信号コード 02以外:±0.015%/℃(入力1V未満で、かつ出力5mA未満のレンジ±0.02%/℃)、入力信号コード 02:±0.03%/℃最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約2、200V ACのとき約3、264V ACのとき約3特性直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器、アナログ回路により直流信号を統一信号に変換、密着取付可能、電源表示LED搭載ゼロ調整範囲-2~2%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは -1~+1%)耐電圧(V/min)入力・出力-電源-大地間:2000AC材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)0~90(結露しないこと)
カップル変換器
MG(旧エム・システム技研)¥97,980税込¥107,7781個4日以内出荷熱電対(サーモカップル)入力用 7折れ線リニアライズ、絶縁、バーンアウト(断線時出力振切れ)付 冷接点測定精度が極めて高い冷接点センサの構造 耐電圧2000V AC 密着取付可能構造プラグイン構造接続方式M3.5ねじ端子接続入力信号K(CA)(測定範囲 -270~+1370℃)供給電源100V AC
PT変換器
MG(旧エム・システム技研)¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷VTにより統一された交流電圧をコンピュータ入力用に適した低リップル統一信号に変換 真の実効値演算回路方式を採用 簡易ループテスト付(0、100%) 耐電圧2000V AC 密着取付可能構造プラグイン構造接続方式M3.5ねじ端子接続出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)供給電源100V AC
アラームセッタ
MG(旧エム・システム技研)¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷コンパクトなボックス形4点警報設定器 1台で上上限、上限、下限、下下限の4点警報が可能 ドライバ設定形 出力接点はトランスファ形(c接点) 外気が侵入しない密閉形リレーを採用 リレー接点は110V DC使用可能 耐電圧2000V AC DINレール取付とねじ取付可能 密着取付可能構造ボックス形 表面端子構造接続方式M3.5ねじ端子接続供給電源85~132V AC(許容範囲 85~132V AC、47~66Hz)
交流電流トランスデューサ
MG(旧エム・システム技研)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷CTにより統一された交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル統一信号に変換 耐電圧2000V AC 密着取付可能。JIS C1111、IEC 60688 準拠。 アプリケーション例・・・工場内のモータ負荷電流を監視盤に入力して一括管理モータの負荷入力信号0~5A AC出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 500Ω以下)
クランプ式交流電流センサ
MG(旧エム・システム技研)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から15日以内出荷分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・。ワンタッチクランプ形。過電圧クランプ素子を内蔵し、出力開放でも安全。広い周波数帯域。ねじ端子接続仕様最大負荷:10Ω使用温度範囲(℃)-10~55構造クランプ式接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.3N・m)周波数範囲(Hz)45~65材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂(ケース)絶縁抵抗(MΩ)100 500VDC適合電線二次側:AWG 22以上最大使用電圧(V)AC480脱着回数概略100回程度使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)絶縁耐圧(V/1分間)2000AC
ディストリビュータ変換器
MG(旧エム・システム技研)¥58,980税込¥64,8781個当日出荷アナログ形2線式伝送器用変換器。入力短絡保護回路付。 スマートトランスミッタ対応。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・各社の2線式伝送器と組合わせて使用仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)質量(g)約200g取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約3電源電圧変動の影響:±3%/許容電圧範囲(伝送器用電源電圧)、±0.1%/許容電圧範囲(出力信号)構造薄形プラグイン精度基準:±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×124×88.5電源電圧(V)公称24DC入力信号4~20mA DC材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂出力範囲約-10~120%(1~5V DC時)応答時間(秒)0.5以下(0→90%)絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC出力信号【第1】4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)、【第2】4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)入力仕様入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。約300Ω(受信抵抗 50Ω、チェック端子抵抗 250Ω)出力仕様【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が15V以下になる抵抗値(第2出力は7V以下)。【電圧出力】(製作可能範囲)出力電圧範囲:0~12V DC(第2出力は0~10V DC)、スパン:5mV~12V(第2出力は5mV~10V)、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が1mA以下になる抵抗値(ただし出力が0.5V以上のとき)温度特性係数:±0.015%/℃最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約5、200V ACのとき約6、264V ACのとき約7ゼロ調整範囲-5~5%(前面から調整可)耐電圧(V/min)入力-第1出力-第2出力-電源-大地間2000AC材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)
直流入力変換器(絶縁付)
MG(旧エム・システム技研)¥29,980税込¥32,9781個(1個)5日以内出荷から7日以内出荷主な機能と特長。 。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 。入出力間の直流的絶縁。 。入出力間耐圧2000V AC。 。高速応答形(約25ms)を用意。 。密着取付可能取付壁またはDINレール取付質量(g)400使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.1%接続方式M3.5ねじ端子接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅50×奥行123×高さ80使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.02%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
直流入力変換器(2出力)
MG(旧エム・システム技研)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 密着取付可能。電源表示LED搭載。仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:98~102%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは99~101%)質量(g)約130g取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約3適合規格EU電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲構造表面端子台精度基準:±0.1%接続方式入力信号:M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)、出力信号・供給電源:M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×41×97入力信号4~20mA DC(入力抵抗 249Ω)材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂出力範囲約-10~120%(1~5V DC時)応答時間(秒)0.5以下(0→90%)絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC出力信号【第1】4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)、【第2】4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)入力仕様【電流入力】入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。指定電流レンジの場合、次の中から入力抵抗値をご指定下さい。10Ω、20Ω、49.9Ω、61.9Ω、100Ω、249Ω、499Ω、1000Ω(ただし、0.125W≧入力電流2×入力抵抗)【電圧入力】(製作可能範囲)入力抵抗:1MΩ以上(停電時 10kΩ以上)、(入力信号コード:0)入力電圧範囲:-300~300V DC、スパン:100mV~600V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、(入力信号コード:01)入力電圧範囲:-70~70V DC、スパン:100mV~140V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下(入力信号コード:02)、入力電圧範囲:-100~100mV DC、スパン:5~200mV、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下出力仕様【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が11V以下になる抵抗値。【電圧出力】(製作可能範囲)出力電圧範囲:-10~+12V DC、スパン:5mV~20V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が10mA以下(負電圧出力時は5mA以下)になる抵抗値(ただし出力が0.5V以上のとき)温度特性係数:±0.015%/℃最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約4、200V ACのとき約5、264V ACのとき約6特性直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器、アナログ回路により直流信号を統一信号に変換、密着取付可能ゼロ調整範囲-2~2%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは -1~+1%)耐電圧(V/min)入力-第1出力・第2出力-電源-大地間:2000AC、第1出力-第2出力間:1000AC材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)0~90(結露しないこと)
直流入力変換器(2出力)
MG(旧エム・システム技研)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷から6日以内出荷直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)質量(g)約200取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約3適合規格CE、UKCA、UL適合なし構造薄形プラグイン精度基準:±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×124×88.5材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂出力範囲約-10~120%(1~5V DC時)応答時間(秒)0.5以下(0→90%)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)温度係数±0.015%/℃入力仕様【電流入力】入力端子取付用の抵抗器(0.5W)が付属します。指定電流レンジ時は、入力抵抗値をご指定下さい。【電圧入力】入力抵抗スパン 3~10mV: 入力抵抗 10kΩ以上、スパン 10~100mV: 入力抵抗 10kΩ以上、スパン 0.1~1V: 入力抵抗 100kΩ以上、スパン 1V以上: 入力抵抗 1MΩ以上、製作可能範囲入力電圧範囲: -300~300V DC、スパン: 3mV~600V、入力バイアス: 入力スパンの1.5倍以下出力仕様【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が15V以下になる抵抗値(第2出力は7V以下)。【電圧出力】(製作可能範囲)出力電圧範囲:-10~+12V DC(第2出力は-10~+10V DC)、スパン:5mV~22V(第2出力は5mV~20V)、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が1mA以下になる抵抗値(ただし出力が0.5V以上のとき)電源電圧変動±0.1%(許容電圧範囲)最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約4、200V ACのとき約5、264V ACのとき約6特性直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器、アナログ回路により直流信号を統一信号に変換、高速応答形を用意、ワールド電源を用意、密着取付可能供給電源100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)ゼロ調整範囲-5~5%(前面から調整可)耐電圧(V/min)入力-第1出力・第2出力・電源-大地間:2000AC第1出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)第2出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)
直流入力変換器(アナログ形、絶縁付)
MG(旧エム・システム技研)¥65,980~税込¥72,578~1個(1個)7日以内出荷主な機能と特長。 。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 。入出力間の直流的絶縁。 。入出力間耐圧2000V AC。 。高速応答形(約25ms)を用意。 。デジタル入力指示計(実量単位表示可能)付を用意。 。簡易ループテスト付(0、100 %)。 。密着取付可能用途アプリケーション例。 。プロセス計装やFAにおいて、パネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う。 。電力設備の直流入力変換器(耐電圧2000V AC、110V DC電源)その他標準応答形 0.5s以下取付壁またはDINレール取付質量(g)400使用温度範囲-5~+60℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度基準精度:±0.1% 表示精度:±(0.1% of FS+1digit) 簡易ループテスト出力精度:±0.5%接続方式M3.5ねじ端子接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅50×奥行127×高さ80使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
交流電流トランスデューサ(実効値演算形)
MG(旧エム・システム技研)¥37,980~税込¥41,778~1個(1個)8日以内出荷主な機能と特長。 。CTにより統一された0~5Aまたは0~1Aの交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル統一信号に変換。 。変換器本体を引き抜いたとき入力回路がオープンになるのを防ぐCTプロテクタ付。 。耐電圧2000V AC。 。密着取付可能用途アプリケーション例。 。工場内のモータ負荷電流を監視盤に入力して一括管理。 。モータの負荷電流の異常値を監視してポンプなどの設備の故障を検出仕様補助電源電圧の影響:±0.1%/許容電圧範囲取付壁またはDINレール取付質量(g)350使用温度範囲-10~+55℃耐電圧入力-出力-補助電源-大地間 2000V AC 1分間接続方式M3.5ねじ端子接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅50×奥行123×高さ80応答時間1s以下(最終定常値の±1%以内に収まるまでの時間)使用湿度範囲30~85%RH(結露しないこと)許容差±0.3% ・温度の影響:23±10℃ ・周波数の影響:45~65Hz絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応リップル0.5%p-p以下雷インパルス耐電圧入力-出力・大地間 1.2/50μs ±5kV
CT変換器(実効値演算形)
MG(旧エム・システム技研)¥70,980税込¥78,0781個(1個)7日以内出荷主な機能と特長。 。CTにより統一された0~5Aまたは0~1Aの交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル統一信号に変換。 。真の実効値演算回路方式を採用。 。変換器本体を引き抜いたとき入力回路がオープンになるのを防ぐCTプロテクタ付。 。デジタル入力指示計(実量単位表示可能)付を用意。 。簡易ループテスト付(0、100%)。 。耐電圧2000V AC。 。密着取付可能用途アプリケーション例。 。工場内のモータ負荷電流をDCSに入力して一括管理。 。モータの負荷電流の異常値を監視してポンプなどの設備の故障を検出取付壁またはDINレール取付質量(g)350使用温度範囲-5~+60℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.3%接続方式M3.5ねじ端子接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅50×奥行127×高さ80使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリエンコーダ信号分配器(ロータリエンコーダ用)
MG(旧エム・システム技研)¥98,980税込¥108,8781個(1個)8日以内出荷主な機能と特長。 。ロータリエンコーダの2相パルス入力信号を絶縁して2出力に分配(入力周波数=出力周波数)。 。オープンコレクタ、電圧パルス、RS-422ラインドライバ・パルス出力を用意。 。入出力仕様の異なる2系統のパルスアイソレータとしても使用可能。 。RS-422ラインドライバ・パルスをオープンコレクタパルスに変換。 。耐電圧 2000V AC。 。最大周波数 1MHz取付壁またはDINレール取付質量(g)250使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-第1出力-第2出力-電源-大地間 2000V AC 1分間接続方式M3.5ねじ端子接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅72×奥行136×高さ80入力信号RS-422 ラインドライバ・パルス使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)出力論理非反転絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
パルスアイソレータ(センサ用電源付、ロータリエンコーダ用)
MG(旧エム・システム技研)¥65,980税込¥72,5781個(1個)8日以内出荷主な機能と特長。 。ロータリエンコーダの2相パルス入力信号を絶縁して各種の2相パルス出力信号に変換。 。オープンコレクタ、電圧パルス、パワーフォトMOSリレー、。 RS-422ラインドライバ・パルス出力を用意。 。入出力仕様の異なる2系統のパルスアイソレータとしても使用可能。 。RS-422ラインドライバ・パルスをオープンコレクタパルスに変換。 。センサ用電源内蔵。 。耐電圧 2000V AC。 。密着取付可能用途アプリケーション例。 。フィールド側のパルス信号を直流的に絶縁してノイズ対策を行う取付壁またはDINレール取付質量(g)135~200使用温度範囲-5~+60℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間接続方式M3.5ねじ端子接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅50×奥行136×高さ80センサ用電源5V DC/120mA使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)パルス出力パルス幅変換なし出力論理N:非反転絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号RS-422 ラインドライバ・パルス第2入力信号RS-422 ラインドライバ・パルス
並列接続形電源用避雷器
MG(旧エム・システム技研)¥9,798~税込¥10,778~1個4日以内出荷電源ラインに侵入する誘導雷サージから電気機器を保護。 電源ラインおよびニュートラル(接地)間に並列接続する1ポートSPD。 並列接続形のため負荷電流を気にせずに電気機器に接続可能。 放電耐量20kA×2回(8/20μs)の超高耐量形。 放電素子に酸化亜鉛形素子(バリスタ)を採用のため、続流がなく、雷サージに即応して動作します。 エレメント部をはずしても供給電源を遮断しません。点検・交換が容易。 万一素子が劣化して過電流が流れても、電源ラインから切離します。 また、切離し回路が作動したことを表示すると同時に、警報出力で外部に異常を知らせます。 電圧識別キーでエレメント部の誤挿入を防ぎます。 JIS C 5381-1 準拠 アプリケーション例・・・低圧用分電盤に設置、負荷電流の大きい設備との組合わせ仕様●避雷方式:電圧制限形1ポートSPD(IEC 61643-1による)●放電素子:酸化亜鉛形素子(バリスタ)性能避雷器所要性能:JIS C5381-1 クラスⅡ、IEC 61643-1 Class Ⅱ取付DINレール取付(壁取付をする場合は、単体取付アダプタ(形式:MBS)をご使用下さい。)質量(g)約100使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造表示点検用透明窓に表示緑色(正常)、黒色(異常(感熱切離し回路作動))接続方式・ライン:M5ねじ端子接続(セルフアップ端子)(締付トルク 2.5N・m)・警報出力:コネクタ形ユーロ端子台(締付トルク 0.25N・m)電源電圧(V)220 AC保護等級IP20(絶縁キャップで圧着端子を覆った場合)応答時間20ns以下材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂絶縁抵抗(MΩ)ライン-警報出力間 100以上/500V DC漏れ電流(mA)1以下最小適合負荷5V DC 1mA警報出力感熱切離し回路の作動時およびエレメント部引抜き時に出力(c接点)定格負荷250 AC 0.5A(抵抗負荷)125 DC 0.2A(抵抗負荷)最大使用電圧(V)AC320動作開始電圧(V)min460(波高値)放電耐量(kA)20×2回(8/20μs)公称放電電流(8/20μs)(kA)5キー電圧識別キー:エレメント部突起とベース部鍵穴の敢合により識別適合電線サイズ・ライン:圧着端子の選定によります。・警報出力:0.14~1.5mm2、剥離長 7mm制限電圧(V)max1000「1.0 kA(8/20μs)」、max1500「5KA(8/20μs)」安全機能感熱切離し回路内蔵耐電圧(V/min)ライン-警報出力間 2000AC使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
ディストリビュータ
MG(旧エム・システム技研)¥28,980~税込¥31,878~1個(1個)5日以内出荷から7日以内出荷主な機能と特長。2線式伝送器(出力信号:4~20mA DC)に対して電源を供給し、その伝送信号を絶縁された直流信号に変換。スマートトランスミッタ対応。コンパクト形端子台構造。密着取付可能。電源表示LED搭載取付DINレール取付質量(g)80消費電力(W)交流電源:約3VA直流電源:約2W使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間(直流電源)1500V AC 1分間(交流電源)精度±0.1%接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97入力信号4~20mA DC(入力抵抗 約250Ω)使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
直流入力変換器(アナログ形)
MG(旧エム・システム技研)¥26,980~税込¥29,678~1個(1個)5日以内出荷から7日以内出荷主な機能と特長。直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。密着取付可能。電源表示LED搭載取付DINレール取付質量(g)80消費電力(W)・交流電源:100V ACのとき 約2VA200V ACのとき 約3VA264V ACのとき 約3VA・直流電源:約2W使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間(直流電源)1500V AC 1分間(交流電源)精度±0.1%接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
電源なしアイソレータ
MG(旧エム・システム技研)¥21,980税込¥24,1781個(1個)5日以内出荷主な機能と特長。入力電流信号からアンプ駆動電源をとる方式のアイソレータ。(入出力間の直流絶縁変換器)取付DINレール取付質量(g)80使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力間 500V AC 1分間入力・出力-大地間 2000V AC 1分間精度±0.1%接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97入力信号4~20mA DC使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.02%/℃絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応第1出力信号4~20mA DC
CT変換器(実効値演算形)
MG(旧エム・システム技研)¥32,980~税込¥36,278~1個(1個)5日以内出荷から8日以内出荷主な機能と特長。CTにより統一された0~5A、または0~1Aの交流電流を絶縁。された直流信号に変換。真の実効値演算回路方式を採用。コンパクト形端子台構造。密着取付可能。電源表示LED搭載その他標準応答形 0.5s以下取付DINレール取付質量(g)80消費電力(W)・交流電源:100V ACのとき 約2VA200V ACのとき 約3VA264V ACのとき 約3VA・直流電源:約2W使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間(直流電源)1500V AC 1分間(交流電源)接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
2線式ポテンショメータ変換器(モールド形)
MG(旧エム・システム技研)¥37,980税込¥41,7781個(1個)6日以内出荷主な機能と特長。 。スライド抵抗の変化を2線式信号に変換。 。小形モールド形機器組込み用用途アプリケーション例。 。レベルや位置の変化をポテンショメータで測定するときの2線式信号変換用その他応答時間 0.1s以下取付別売取付金具(形式:PM2W-FR)による壁取付質量(g)90使用温度範囲-5~+60℃耐電圧入力・出力-大地間 2000V AC 1分間精度±0.2%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.5N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅40×奥行25×高さ40入力信号全抵抗値100Ω~2kΩ使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃RoHS指令(10物質対応)対応供給電圧(V)許容電圧範囲 9~28V DC第1出力信号4~20mA DC
測温抵抗体変換器
MG(旧エム・システム技研)¥31,980税込¥35,1781個(1個)6日以内出荷主な機能と特長。3線式測温抵抗体センサに対して定電流を供給し、その直流。入力信号に対して増幅、リニアライズ補正を行い、絶縁された直。流信号に変換。コンパクト形端子台構造。リニアライズ、バーンアウト機能付。密着取付可能。電源表示LED搭載仕様バーンアウト時間:10s以下その他標準応答形 0.5s以下、バーンアウト上方取付DINレール取付質量(g)80消費電力(W)・交流電源:100V ACのとき 約2VA200V ACのとき 約3VA264V ACのとき 約3VA・直流電源:約2W使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間(直流電源)1500V AC 1分間(交流電源)精度±0.2%接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97入力信号Pt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~100℃使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.02%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)入力レンジ入力レンジ:0~100℃第1出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)
直流入力変換器(アナログ形)
MG(旧エム・システム技研)¥37,980~税込¥41,778~1個(1個)7日以内出荷主な機能と特長。 。直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能用途アプリケーション例。 。プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う取付壁またはDINレール取付使用温度範囲-5~+55℃精度±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
測温抵抗体変換器
MG(旧エム・システム技研)¥31,980~税込¥35,178~1個(1個)7日以内出荷主な機能と特長。3線式測温抵抗体センサに対して定電流を供給し、その直流。入力信号に対して増幅、リニアライズ補正を行い、絶縁された直。流信号に変換。コンパクト形端子台構造。リニアライズ、バーンアウト機能付。密着取付可能。電源表示LED搭載仕様バーンアウト時間:10s以下取付DINレール取付質量(g)80消費電力(W)・交流電源:100V ACのとき 約2VA200V ACのとき 約3VA264V ACのとき 約3VA・直流電源:約2W使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間(直流電源)1500V AC 1分間(交流電源)精度±0.2%接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.02%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
カップル変換器(絶縁付)
MG(旧エム・システム技研)¥32,980税込¥36,2781個(1個)7日以内出荷主な機能と特長。 。熱電対センサからの直流入力信号に対して冷接点センサ、増幅、リニアライズ補正を行い、絶縁された直流信号に変換。 。コンパクト形端子台構造。 。冷接点補償、リニアライズ、バーンアウト上方、下方機能付。 。密着取付可能。 。電源表示LED搭載仕様バーンアウト時間:10s以下取付DINレール取付質量(g)80使用温度範囲-5~+55℃精度基準精度 ・K、E、J熱電対:±0.1% of FSまたは±0.2℃の大きい方 ・T、N熱電対:±0.2% of FS または±0.2℃の大きい方 ・PR、B、R、S熱電対:±0.3% of FS (R、S、PRは400℃以上、Bは770℃以上) 冷接点補償精度:20±10℃において ・K、E、J、T、N熱電対:±0.5℃ ・S、R、PR熱電対:±1℃接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃ (R、S、PRは400℃以上、Bは770℃以上)電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
ポテンショメータ変換器(アナログ形)
MG(旧エム・システム技研)¥46,980税込¥51,6781個(1個)7日以内出荷主な機能と特長。 。スライド抵抗の変化を統一信号に変換。 。ゼロ、スパン各50%調整可能。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能用途アプリケーション例。 。レベルや位置の変化をポテンショメータで測定するときの統一信号変換用取付壁またはDINレール取付質量(g)150使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅23×奥行124×高さ76使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
アイソレータ
MG(旧エム・システム技研)¥29,980~税込¥32,978~1個(1個)7日以内出荷主な機能と特長。 。計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。 。密着取付可能用途アプリケーション例。 。パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁。 。テレメータシステムと入力用機器間の絶縁。 。多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用。 。計器間の回り込み防止用その他応答時間 0.5s以下取付壁またはDINレール取付使用温度範囲-5~+55℃精度±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
ディストリビュータ(アナログ形)
MG(旧エム・システム技研)¥43,980~税込¥48,378~1個(1個)7日以内出荷主な機能と特長。 。アナログ形2線式伝送器用変換器。 。入力短絡保護回路付。 。スマートトランスミッタ対応。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能用途アプリケーション例。 。各社の2線式伝送器と組合わせて使用取付壁またはDINレール取付質量(g)200使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-第1出力-第2出力-電源-大地間2000V AC 1分間精度±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅29.5×奥行124×高さ88.5センサ用電源公称24V DC入力信号4~20mA DC使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±3%/許容電圧範囲(伝送器用電源電圧) ±0.1%/許容電圧範囲(出力信号)絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
直流入力変換器(アナログ形、絶縁付)
MG(旧エム・システム技研)¥37,980~税込¥41,778~1個(1個)7日以内出荷主な機能と特長。 。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 。入出力間の直流的絶縁。 。密着取付可能用途アプリケーション例。 。プロセス計装やFAにおいて、パネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う取付壁またはDINレール取付質量(g)200使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力間 1000V AC 1分間 入力・出力・電源-大地間 2000V AC 1分間 入力・出力-電源間 500V AC 1分間(R電源) 1500V AC 1分間(K、L、P電源)接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅26×奥行137×高さ100使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
ポテンショメータ変換器
MG(旧エム・システム技研)¥28,980~税込¥31,878~1個(1個)7日以内出荷主な機能と特長。 。すべり抵抗変化を出力とするセンサに対して定電圧を供給し、その直流入力信号を増幅して、相互に絶縁された直流信号に変換。 。コンパクト形端子台構造。 。密着取付可能。 。電源表示LED搭載取付DINレール取付質量(g)80使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間(直流電源) 1500V AC 1分間(交流電源)精度±0.1%接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97入力信号全抵抗値100Ω~10kΩ使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
ポテンショメータ変換器
MG(旧エム・システム技研)¥28,980~税込¥31,878~1個(1個)7日以内出荷主な機能と特長。すべり抵抗変化を出力とするセンサに対して定電圧を供給し、。その直流入力信号を増幅して、相互に絶縁された直流信号に。変換。コンパクト形端子台構造。密着取付可能。電源表示LED搭載取付DINレール取付質量(g)80使用温度範囲-5~+55℃接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97入力信号全抵抗値100Ω~10kΩ使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
ディストリビュータ(アナログ形、絶縁付)
MG(旧エム・システム技研)¥43,980税込¥48,3781個(1個)7日以内出荷主な機能と特長。 。アナログ形2線式伝送器用変換器。 。入力短絡保護回路付。 。スマートトランスミッタ対応。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能用途アプリケーション例。 。各社の2線式伝送器と組合わせて使用取付壁またはDINレール取付質量(g)150使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅23×奥行124×高さ76センサ用電源公称24V DC入力信号4~20mA DC(入力抵抗 300Ω)使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±3%/許容電圧範囲(伝送器用電源電圧) ±0.1%/許容電圧範囲(出力信号)絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
測温抵抗体変換器(アナログ形)
MG(旧エム・システム技研)¥50,980税込¥56,0781個(1個)7日以内出荷主な機能と特長。アナログ形測温抵抗体変換器。リニアライズ、バーンアウト(断線時出力振切れ)付。定電流式アクティブブリッジ方式により入力配線の抵抗値は200Ωまで可能。高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能用途アプリケーション例。統一信号出力変換用。長距離入力配線用。本質安全バリアとの組合わせ仕様バーンアウト時間:10s以下取付壁またはDINレール取付質量(g)150使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅23×奥行124×高さ76入力信号Pt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~50℃使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応入力レンジ入力レンジ:0~50℃
測温抵抗体変換器(アナログ形)
MG(旧エム・システム技研)¥50,980税込¥56,0781個(1個)7日以内出荷主な機能と特長。 。直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能用途アプリケーション例。 。プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う仕様バーンアウト時間:10s以下取付壁またはDINレール取付質量(g)150使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅23×奥行124×高さ76使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応