絞り込み
ブランド
  • 北川鉄工所
  • モノタロウ(264)
  • コガネイ(5,562)
  • エスコ(3,268)
  • カクダイ(3,248)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,044)
  • CKD(2,547)
  • TOTO(2,280)
  • KVK(2,251)
  • INAX(LIXIL)(2,087)
  • PISCO(ピスコ)(1,859)
  • ミヤコ(1,217)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,043)
  • 千代田通商(980)
  • GAONA(ガオナ)(929)
  • ParkerTAIYO(867)
  • セキスイ(804)
  • SK11(759)
  • オンダ製作所(664)
  • TRUSCO(647)
  • 工進(578)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中実回転エアーシリンダ 北川鉄工所

    中実回転エアーシリンダ

    北川鉄工所
    119,800税込131,780
    1個
    翌日出荷
    低推力でも確実な動作!_x000D_。歪みやすい薄肉ワーク加工に最適なエアシリンダ。
    最高使用圧力(MPa)エア:0.8(8.2kgf/cm2)
  • 中空回転油圧シリンダ 北川鉄工所

    中空回転油圧シリンダ

    北川鉄工所
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    翌日出荷
    ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵。(S.S-L.F型)
  • 中空回転油圧シリンダ 北川鉄工所

    中空回転油圧シリンダ

    北川鉄工所
    419,800税込461,780
    1個
    翌日出荷
    ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵(S.S-L.F型)
  • 中空回転油圧シリンダ 北川鉄工所

    中空回転油圧シリンダ

    北川鉄工所
    369,800税込406,780
    1個
    翌日出荷
    中空のKITAGAWAスタンダードタイプ。_x000D_。大きな貫通穴、小型、軽量化を実現。_x000D_。ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵。_x000D_。リニアセンサ取付可能(オプション)。
    寸法L1(mm)15最高使用圧力(MPa)油圧力:4.0(40.8kgf/cm2)寸法Z(mm)5寸法P1(mm)4寸法K1(mm)47
  • 短寸中実回転油圧シリンダ 北川鉄工所

    短寸中実回転油圧シリンダ

    北川鉄工所
    699,800税込769,780
    1個
    翌日出荷
    短寸、小型、軽量。_x000D_。旋盤の機能を十分に発揮させるコンパクト設計。_x000D_。ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵、さらに確認センサ付。
    仕様●ドレン量(l/min):1.2●ピストン推力(kN)(kgf):103(10503)(押側)/94.6(9646)(引側)●ピストン表面積(cm2):274(押側)/252(引側)ストローク(mm)35質量(kg)23寸法L(mm)164寸法H(mm)M36最高使用圧力(MPa)油圧力:4.0(40.8kgf/cm2)寸法A(mm)190寸法F(mm)55寸法S(mm)252寸法D(mm)220寸法E(mm)245寸法B(mm)35寸法C(mm)200(h7)寸法T(mm)M12寸法P(mm)73(max.)/38(min.)寸法M(mm)154寸法N(mm)20.5寸法J(mm)60寸法G(mm)38(H8)寸法K(mm)19寸法Q(mm)133(max.)/98(min.)寸法R(mm)5寸法U(mm)20慣性モーメント(kg・m2)0.15最高回転速度(min-1)6000
  • 中空回転油圧シリンダ(ロングストローク) 北川鉄工所

    中空回転油圧シリンダ(ロングストローク)

    北川鉄工所
    449,800税込494,780
    1個
    翌日出荷
    ロングストロークタイプ。_x000D_。ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵。
    品名S-Lシリーズ ロングストローク型最高使用圧力(MPa)油圧力:4
  • 中空回転油圧シリンダ 北川鉄工所

    中空回転油圧シリンダ

    北川鉄工所
    369,800税込406,780
    1個
    翌日出荷
    中空のKITAGAWAスタンダードタイプ。_x000D_。ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵。
    最高使用圧力(MPa)油圧力:4.0(40.8kgf/cm2)
  • 中実回転シリンダ(近接スイッチ取付可能) 北川鉄工所

    中実回転シリンダ(近接スイッチ取付可能)

    北川鉄工所
    259,800税込285,780
    1個
    翌日出荷
    中実のKITAGAWAスタンダードタイプ。_x000D_。ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵の安全構造。
    最高使用圧力(MPa)油圧力:4
  • 短寸中実回転油圧シリンダ 北川鉄工所

    短寸中実回転油圧シリンダ

    北川鉄工所
    279,800税込307,780
    1個
    翌日出荷
    ポート無し。_x000D_。超小型、軽量化を追及。_x000D_。ロック、リリーフ内蔵。_x000D_。近接スイッチ取付可能仕様。
    寸法K(mm)15最高回転速度(min-1)6000
  • 中実回転シリンダ 北川鉄工所

    中実回転シリンダ

    北川鉄工所
    159,800税込175,780
    1個
    翌日出荷
    中実のKITAGAWAスタンダードタイプ。_x000D_。ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵の安全構造。_x000D_。リニアセンサ取付可能(オプション)。
    最高使用圧力(MPa)油圧力:4.0(40.8kgf/cm2)
  • 短寸中実回転油圧シリンダ(注空ポート付) 北川鉄工所

    短寸中実回転油圧シリンダ(注空ポート付)

    北川鉄工所
    429,800税込472,780
    1個
    翌日出荷
    中空ポート付。_x000D_。超小型、軽量化を追及。_x000D_。ロック、リリーフ内蔵。_x000D_。近接スイッチ取付可能仕様。
    寸法K(mm)15
  • 短寸中空回転油圧シリンダ 北川鉄工所

    短寸中空回転油圧シリンダ

    北川鉄工所
    399,800税込439,780
    1個
    翌日出荷
    BB200、B-200シリーズに対応。_x000D_。旋盤の機能を十分に発揮させるコンパクト設計。_x000D_。全長が従来型の2/3のコンパクトサイズに。_x000D_。回転速度がさらにUP。_x000D_。最高油圧力もさらにUP(1サイズ上のチャックにも対応可能)。_x000D_。リニアセンサ取付可能(オプション)。
    寸法L1(mm)15寸法Z(mm)8寸法P1(mm)4寸法K1(mm)47
  • 短寸中実回転油圧シリンダ(注水ポート付) 北川鉄工所

    短寸中実回転油圧シリンダ(注水ポート付)

    北川鉄工所
    449,800税込494,780
    1個
    翌日出荷
    短寸、小型、軽量。_x000D_。旋盤の機能を十分に発揮させるコンパクト設計。_x000D_。ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵、さらに確認センサ付。
    仕様●ドレン量(l/min):1.2●ピストン推力(kN)(kgf):28.0(2855)(押側)/27.0(2753)(引側)●ピストン表面積(cm2):87.6(押側)/84(引側)ストローク(mm)20質量(kg)8.5寸法L(mm)175寸法H(mm)M20最高使用圧力(MPa)油圧力:3.5(35.7kgf/cm2)寸法A(mm)110寸法F(mm)30寸法S(mm)159.2寸法D(mm)128寸法E(mm)42寸法B(mm)20寸法C(mm)145(h7)寸法T(mm)M8寸法P(mm)60(max.)/40(min.)寸法M(mm)125寸法N(mm)14寸法J(mm)30寸法G(mm)22(H8)寸法K(mm)15寸法Q(mm)72(max.)/52(min.)寸法R(mm)26寸法U(mm)14寸法V(mm)104慣性モーメント(kg・m2)0.016最高回転速度(min-1)6000
  • 短寸中実回転油圧シリンダ(注水ポート付) 北川鉄工所

    短寸中実回転油圧シリンダ(注水ポート付)

    北川鉄工所
    459,800税込505,780
    1個
    翌日出荷
    短寸、小型、軽量。_x000D_。旋盤の機能を十分に発揮させるコンパクト設計。_x000D_。ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵、さらに確認センサ付。
    最高使用圧力(MPa)油圧力:4.0(40.8kgf/cm2)寸法S(mm)182.2寸法C(mm)168(h7)寸法T(mm)M10寸法K(mm)15寸法U(mm)17寸法V(mm)104最高回転速度(min-1)6000
  • 薄型2爪平行グリッパスケール付き 北川鉄工所

    薄型2爪平行グリッパスケール付き

    北川鉄工所
    359,800税込395,780
    1個
    翌日出荷
    スケール内蔵タイプで、ワーク把持部の寸法測定が可能。_x000D_。薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。_x000D_。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。
    寸法A(mm)120.4寸法B(mm)30寸法C(mm)6.3
  • 薄型2爪平行グリッパ(スケール付) 北川鉄工所

    薄型2爪平行グリッパ(スケール付)

    北川鉄工所
    329,800税込362,780
    1個
    翌日出荷
    スケール内蔵タイプで、ワーク把持部の寸法測定が可能。_x000D_。薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。_x000D_。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。
    寸法A(mm)99寸法B(mm)27.5寸法C(mm)4.9
  • 薄型2爪平行グリッパ(スケール付) 北川鉄工所

    薄型2爪平行グリッパ(スケール付)

    北川鉄工所
    479,800税込527,780
    1個
    翌日出荷
    スケール内蔵タイプで、ワーク把持部の寸法測定が可能。 _x000D_。薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。 _x000D_。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
  • 薄型2爪平行グリッパ(スケール付) 北川鉄工所

    薄型2爪平行グリッパ(スケール付)

    北川鉄工所
    399,800税込439,780
    1個
    翌日出荷
    スケール内蔵タイプで、ワーク把持部の寸法測定が可能。 _x000D_。薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現 _x000D_。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。 詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
  • 3爪平行中空グリッパ ロボットハンド 北川鉄工所

    3爪平行中空グリッパ ロボットハンド

    北川鉄工所
    349,800税込384,780
    1個
    翌日出荷
    大貫通穴によりジグ取付に最適。。_x000D_。切粉対策強化とメンテナンス性の向上。_x000D_。高把持力で重量ワークも安定した把握が可能。_x000D_。軽量短寸コンパクトボデー。_x000D_。高剛性ボデー採用により把握精度向上を実現。_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
    ストローク(mm)ジョー:(直径)25流体消費量:465.1(cm3/往復)定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8本体質量(kg)7.5繰返し精度(mm)±0.02測定距離(mm)把持力 F(供給空圧力0.6MPaでの値) :20/外径把握時(N):7440/内径把握時(N):9000(マスタージョー上面から把握中心までの距離)周囲温度(℃)5~60穴径(mm)貫通:50
  • 3爪平行シールドグリッパ ロボットハンド 北川鉄工所

    3爪平行シールドグリッパ ロボットハンド

    北川鉄工所
    229,800税込252,780
    1個
    翌日出荷
    切削水や粉塵等がかかる、厳しい環境下で使用可能(IP67)。_x000D_。高い内径把持力により、重量ワークの搬送が可能。_x000D_。エアパージなしで防塵・防水を実現。
    定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8繰返し精度(mm)±0.01保護等級IP67周囲温度(℃)5~60
  • 3爪平行グリッパ ロボットハンド 北川鉄工所

    3爪平行グリッパ ロボットハンド

    北川鉄工所
    229,800税込252,780
    1個
    翌日出荷
    高品質高耐久のスタンダードモデル。_x000D_。切粉対策強化とメンテナンス性の向上を実現。_x000D_。高把持力で重量ワークも安定した把握が可能。_x000D_。軽量短寸コンパクトボデー。_x000D_。高剛性ボデー採用により把握精度向上を実現。
    ストローク(mm)ジョー:32(直径)流体消費量:505.8(cm3/往復)寸法L(mm)M4定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8寸法A(mm)Φ168寸法S(mm)Φ75寸法D(mm)86寸法E(mm)85寸法B(mm)98.5寸法C(mm)99本体質量(kg)4.53寸法T(mm)Φ10(Φ)/17(深さ)繰返し精度(mm)±0.01寸法M(mm)Φ48寸法N(mm)70寸法G(mm)32寸法K(mm)84.5寸法Q(mm)43寸法U(mm)Φ20(Φ)/3.2(深さ)寸法V(mm)76(Max)/60(Min)測定距離(mm)20周囲温度(℃)5~60H(mm)59.5把持力(N)6400(外径把持)/6900(内径把持)
  • 2爪平行シールドグリッパ(スケール付) 北川鉄工所

    2爪平行シールドグリッパ(スケール付)

    北川鉄工所
    579,800税込637,780
    1個
    翌日出荷
    スケール内蔵タイプで、ワーク把持部の寸法測定が可能に。_x000D_。切粉・粉塵・洗浄などの厳しい環境下で使用可能 (IP67)。_x000D_。高い内径把持力により、重量物ワークの搬送が可能。_x000D_。エアパージなしで防塵・防水を実現。
    ストローク(mm)直径でのジョー:37流体消費量:163.8(cm3/往復)定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8本体質量(kg)2.5繰返し精度(mm)±0.008保護等級IP67測定距離(mm)把持力 F(供給空圧力0.7MPaでの値) :60/外径把握時(N):1080/内径把握時(N):2080周囲温度(℃)5~60
  • 2爪平行シールドグリッパ ロボットハンド 北川鉄工所

    2爪平行シールドグリッパ ロボットハンド

    北川鉄工所
    339,800税込373,780
    1個
    翌日出荷
    切削水や粉塵等がかかる、厳しい環境下で使用可能(IP67)。_x000D_。高い内径把持力により、重量ワークの搬送が可能。_x000D_。エアパージなしで防塵・防水を実現。
    ストローク(mm)直径でのジョー:37流体消費量:163.8(cm3/往復)定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8本体質量(kg)2.5繰返し精度(mm)±0.008保護等級IP67測定距離(mm)把持力 F(供給空圧力0.6MPaでの値) :60/外径把握時(N):1080/内径把握時(N):2080周囲温度(℃)5~60
  • 2爪平行グリッパ ロボットハンド 北川鉄工所

    2爪平行グリッパ ロボットハンド

    北川鉄工所
    379,800税込417,780
    1個
    翌日出荷から65日以内出荷
    高品質高耐久のスタンダードモデル。_x000D_。切粉対策強化とメンテナンス性の向上を実現。_x000D_。高把持力で重量ワークも安定した把握が可能。_x000D_。軽量短寸コンパクトボデー。_x000D_。高剛性ボデー採用により把握精度向上を実現。_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
    流体消費量:683.4(cm3/往復)定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8本体質量(kg)10.4繰返し精度(mm)±0.02周囲温度(℃)5~60
  • 2爪平行グリッパ ロボットハンド 北川鉄工所

    2爪平行グリッパ ロボットハンド

    北川鉄工所
    229,800税込252,780
    1個
    翌日出荷
    高品質高耐久のスタンダードモデル。_x000D_。切粉対策強化とメンテナンス性の向上を実現。_x000D_。高把持力で重量ワークも安定した把握が可能。_x000D_。軽量短寸コンパクトボデー。_x000D_。高剛性ボデー採用により把握精度向上を実現。
    ストローク(mm)ジョー:40(直径)寸法(mm)J4:40、J5:30.5、J6:12、J7:4.5、J8:Φ10(Φ)/15(深さ)流体消費量:272.2(cm3/往復)寸法L(mm)M3定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8寸法A(mm)235寸法D(mm)100寸法E(mm)145寸法B(mm)236(Max)/196(Min)寸法C(mm)98本体質量(kg)5.14繰返し精度(mm)±0.01寸法M(mm)66寸法N(mm)50寸法G(mm)46寸法K(mm)97寸法Q(mm)95寸法R(mm)50測定距離(mm)20寸法J1(mm)59.5周囲温度(℃)5~60H(mm)40寸法J2(mm)36寸法J3(mm)M10(Φ)/15(深さ)把持力(N)2700(外径把持)/2870(内径把持)
  • 近接スイッチブラケット 北川鉄工所

    近接スイッチブラケット

    北川鉄工所
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
    グリッパで、ジョーの開閉を確認する近接スイッチ取り付け用ブラケットです。
    用途ジョーの開閉を確認する近接スイッチ取り付け用
  • クイックチェンジグリッパ プレート 北川鉄工所

    クイックチェンジグリッパ プレート

    北川鉄工所
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    クイックプレートチェンジグリッパの交換プレート部。面盤交換式で多品種少量生産でのロボット活用をサポート。簡単迅速交換でワーク交換に対応。新規ワーク立上げ時間の短縮。ロックナットを緩めるだけの簡単操作で治具交換。手動交換なので後付けが容易。治具交換時のティーチングや調整不要。リードスイッチ取付溝を6箇所備え、プログラム上で使用するセンサを使い分けることで、煩わしいセンサ交換不要。
    用途産業用ロボット専用・面盤交換式のロボットハンド繰返し精度(mm)±0.03周囲温度(℃)5~60
  • クイックチェンジグリッパ 固定ベースユニット 北川鉄工所

    クイックチェンジグリッパ 固定ベースユニット

    北川鉄工所
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    クイックプレートチェンジグリッパの固定ベース部。面盤交換式で多品種少量生産でのロボット活用をサポート。簡単迅速交換でワーク交換に対応。新規ワーク立上げ時間の短縮。ロックナットを緩めるだけの簡単操作で治具交換。手動交換なので後付けが容易。治具交換時のティーチングや調整不要。リードスイッチ取付溝を6箇所備え、プログラム上で使用するセンサを使い分けることで、煩わしいセンサ交換不要。
    用途産業用ロボット専用・面盤交換式のロボットハンド使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60
  • クイックチェンジソフトジョー 北川鉄工所

    クイックチェンジソフトジョー

    北川鉄工所
    29,980税込32,978
    1セット
    翌日出荷
    ソフトジョー。クイックチェンジマスタジョー NTS-QM309、311で使用可能。4箇所を任意の寸法で成型可能。工具レスでジョー交換。
    用途クイックチェンジマスタジョー NTS-QM309、311に取付可能・ソフトジョー。
  • クイックチェンジハードジョー 北川鉄工所

    クイックチェンジハードジョー

    北川鉄工所
    54,980税込60,478
    1セット
    翌日出荷
    ハードジョー。クイックチェンジマスタジョー NTS-QM309、311で使用可能。ジョー1個で複数種の把握径を兼用。工具レスでジョー交換。
    用途クイックチェンジマスタジョー NTS-QM309、311に取付可能・ハードジョー。
  • クイックチェンジマスタジョー 北川鉄工所

    クイックチェンジマスタジョー

    北川鉄工所
    59,980税込65,978
    1セット
    翌日出荷
    クイックチェンジジョー。平行グリッパ NTS309/NTS311のオプション品。簡単ジョー交換。既存の汎用モデルからの改造が可能。今お使いのNTSグリッパの標準マスタジョーをクイックマスタジョーと交換するだけでクイックジョーチェンジグリッパに早変わり。ハードジョー1セットでNTS309ではΦ20からΦ60まで、NTS311ではΦ23からΦ79までのワークに対応。ジョー交換時間の短縮可能。工具レスでジョー交換可能。
    用途平行グリッパ NTS-309、NTS311で使用可能。NTSグリッパの標準マスタジョーをクイックマスタジョーと交換するだけでクイックジョーチェンジグリッパに。繰返し精度(mm)±0.02(参考値)使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60質量(g/個)許容ジョー・ロボット加速度:(3m/s2時)240、(6m/s2時)210、(10m/s2時)150
  • 2爪平行グリッパ NPGTシリーズ 北川鉄工所

    2爪平行グリッパ NPGTシリーズ

    北川鉄工所
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    薄型2爪平行グリッパ。薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。選べる確認手段や貫通穴搭載モデル(NPGT10)など多彩なオプション。
    用途産業用ロボット専用ロボットハンド繰返し精度(mm)±0.008使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60
  • 3爪平行グリッパ NTB3シリーズ 北川鉄工所

    3爪平行グリッパ NTB3シリーズ

    北川鉄工所
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    3爪平行中空グリッパ。エアブロー等の治具取付けに最適な大きな貫通穴。硬質アルマイト処理により長寿命、長期間高精度維持。薄型化、軽量化。ロボットから取り外さずに分解清掃。上面、下面、側面、中間面とフレキシブルな取付。
    用途産業用ロボット専用ロボットハンド繰返し精度(mm)±0.015使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60
  • 3爪平行グリッパ NTS3シリーズ 北川鉄工所

    3爪平行グリッパ NTS3シリーズ

    北川鉄工所
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    高品質高耐久のスタンダードモデル。従来品と比べ、切粉対策強化とメンテナンス性向上を実現。高把握力で重量ワークも安定した固定が可能。ロボット可搬重量を制限しない軽量短寸コンパクトボディー。従来品にない低突出しの新型取付け方法を提案。高剛性ボディー採用により把握精度向上を実現。
    用途産業用ロボット専用ロボットハンド繰返し精度(mm)±0.01使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60
  • 2爪平行グリッパ NTS2シリーズ 北川鉄工所

    2爪平行グリッパ NTS2シリーズ

    北川鉄工所
    86,980税込95,678
    1台
    翌日出荷
    高品質高耐久のスタンダードモデル。従来品と比べ、切粉対策強化とメンテナンス性向上を実現。高把握力で重量ワークも安定した固定が可能。ロボット可搬重量を制限しない軽量短寸コンパクトボディー。従来品にない低突出しの新型取付け方法を提案。高剛性ボディー採用により把握精度向上を実現。
    用途産業用ロボット専用ロボットハンド繰返し精度(mm)±0.01使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60
  • 薄型2爪平行グリッパ ロボットハンド 北川鉄工所

    薄型2爪平行グリッパ ロボットハンド

    北川鉄工所
    249,800税込274,780
    1個
    翌日出荷
    薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。_x000D_。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。_x000D_。選べる確認手段や貫通穴搭載モデル。
    定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8繰返し精度(mm)±0.008寸法N(mm)22寸法K(mm)M3寸法R(mm)0.5寸法U(mm)9測定距離(mm)10周囲温度(℃)5~60