カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(40)
絞り込み
ブランド
- 南国フレキ工業
- BELKIN(ベルキン)(1)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- Fehling (フェーリング)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ニューストロング販売(1)
- 由良産商(1)
- 長野計器(1)
「nk2000」の検索結果

フレキシブルメタルホース(ユニオン無溶接式)
南国フレキ工業(11件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース メス×メス型 継手SS400
南国フレキ工業¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から5日以内出荷メスネジ×メスネジの組合せです。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。 パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。用途配管の芯ズレ吸収材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)-10~250最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥9,598~税込¥10,558~1本翌々日出荷から4日以内出荷最高使用圧力(MPa)1
ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷から4日以内出荷オスネジxオスネジの組合せです。 スリムで軽量です。 配管時の捻れ予防です。用途各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収などの一般配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・蒸気
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルFCMB
南国フレキ工業¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から4日以内出荷オスネジ×オスネジの組合せです。用途ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管最高使用圧力(MPa)1
フィットユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンFCMB
南国フレキ工業¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷から4日以内出荷材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)最高使用圧力(MPa)1
ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB
南国フレキ工業¥7,498~税込¥8,248~1本翌々日出荷から6日以内出荷オスネジ×メスネジの組合せです。 簡単に配管できます。使用温度範囲(℃)0~100
ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SS400
南国フレキ工業¥9,798~税込¥10,778~1本翌々日出荷から4日以内出荷オスネジxオスネジの組合せです。 スリムで軽量です。 配管時の捻れ予防です。用途各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収などの一般配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・蒸気
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSS400
南国フレキ工業¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷から4日以内出荷オスネジ×オスネジの組合せです。用途ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管最高使用圧力(MPa)1
ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304) 15A×300L
南国フレキ工業¥7,198税込¥7,9181本5日以内出荷オスネジxオスネジの組合せです。スリムで軽量です。配管時の捻れ予防です。用途各種工場の一般配管。機器配管トラスコ品番131-5492全長(mm)300使用温度範囲(℃)-40~450呼び径(B)1/2接続方式ねじ込み呼び径(A)15適合流体水・空気・油類・蒸気
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型
南国フレキ工業¥21,980税込¥24,1781本5日以内出荷オスネジ×メスネジの組合せです。継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。用途配管の芯ズレ吸収。配管作業の省力化、コストダウン。使用温度範囲(℃)-40~450呼び径(B)1接続方式ねじ込み呼び径(A)25適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース メス×メス型
南国フレキ工業¥10,980~税込¥12,078~1本5日以内出荷継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。Rcメスネジの組合せです。。オスネジとの組み合わせ等は別品番がございます。用途配管の芯ズレ吸収。配管作業の省力化、コストダウン。使用温度範囲(℃)-40~450接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
サニタリーフランジ(フェルール)式フレキシブルホース ALLSUS304
南国フレキ工業¥19,980~税込¥21,978~1本5日以内出荷脱着の多い場所の配管に適しています。チューブは標準で柔軟チューブを使用しています。用途飲料・食品工場 。化学薬品工場使用温度範囲(℃)0~180適合流体水・空気・油・薬品(腐食性流体を除く)
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース メス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥12,980~税込¥14,278~1本5日以内出荷継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。Rcメスネジの組合せです。。オスネジとの組み合わせ等は別品番がございます。用途配管の芯ズレ吸収。配管作業の省力化、コストダウン。使用温度範囲(℃)-40~450接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥9,998~税込¥10,998~1本5日以内出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット。各種工場の一般配管。機器配管使用温度範囲(℃)-40~450接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
シールコートユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンFCMB
南国フレキ工業¥6,998~税込¥7,698~1本5日以内出荷あらかじめシール剤が塗布されているため、工数が削減できます。シール剤は均一で最適な厚さのため、ムラがなく、高い品質を維持できます。継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途配管の芯ズレ吸収。機器から発生する振動の吸収。地盤沈下・地震対策。使用温度範囲(℃)0~120(流体により100℃まで)接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
シールコートユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンSUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥9,998~税込¥10,998~1本5日以内出荷あらかじめシール剤が塗布されているため、作業効率が格段に向上します。シール剤は均一で最適な厚さのため、ムラがなくなり施工後も高い品質を維持します。継手部がステンレス製のためさびにくく、耐久性に優れています。継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途配管の芯ズレ吸収。機器から発生する振動の吸収。地盤沈下・地震対策。使用温度範囲(℃)0~120(流体により100℃まで)接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥55,980~税込¥61,578~1本5日以内出荷から6日以内出荷全てのパーツがステンレス鋼です。両端ルーズフランジタイプです。その他のサイズや長さ、フランジ規格でも製作可能です。(別途お見積りが必要です。)用途配管施工作業の省力化 。芯ズレ吸収 。一般SUS配管用使用温度範囲(℃)-40~450接続方式フランジ/10K適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
非溶接フランジ式フレキシブルホース/防振ジョイント
南国フレキ工業¥28,980~税込¥31,878~1本5日以内出荷から6日以内出荷チューブ、フランジ共にステンレス(SUS304)です。両端のフランジはルーズタイプです。パッキン標準装備で別途購入の手間が省けます。用途振動のある配管に。配管の誤差調整に使用されます。使用温度範囲(℃)-10~100接続方式フランジ/10K適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
非溶接フランジ式フレキシブルホース/防振ジョイント フランジ10K/SS400(接液部SUS304)
南国フレキ工業¥14,980~税込¥16,478~1本5日以内出荷から6日以内出荷接液部はすべてステンレス鋼です。両端のフランジはルーズタイプです。継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。パッキン標準装備です。用途振動のある配管に。配管の誤差調整に使用されます。使用温度範囲(℃)-10~100接続方式フランジ/10K適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
フランジ式(無溶接)フレキシブルホース SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥13,980~税込¥15,378~1本5日以内出荷全パーツステンレス鋼です。両端のフランジはルーズタイプです。継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。振動に強いチューブを使用しています。用途振動緩和 。機器への配管 。ポンプ周辺配管 。ガス配管使用温度範囲(℃)-40~300接続方式フランジ/10K適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
非溶接フランジ式フレキシブルホース/防振ジョイント フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥35,980~税込¥39,578~1本5日以内出荷から6日以内出荷チューブ、フランジ共にステンレス(SUS304)です。両端のフランジはルーズタイプです。パッキン標準装備で別途購入の手間が省けます。用途振動のある配管に。配管の誤差調整に使用されます。使用温度範囲(℃)-10~100接続方式フランジ/10K適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
フランジ式(無溶接)フレキシブルホース SS400(接液部SUS304)
南国フレキ工業¥8,298~税込¥9,128~1本5日以内出荷接液部はすべてステンレス鋼です。両端のフランジはルーズタイプです。継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。振動に強いチューブを使用しています。用途振動緩和 。機器への配管 。ポンプ周辺配管使用温度範囲(℃)-10~250接続方式フランジ/10K適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
KFフランジ式真空フレキシブルホース 継手SUS304(チューブSUS316L)
南国フレキ工業¥35,980~税込¥39,578~1本9日以内出荷から10日以内出荷軽量・柔軟で、衝撃吸収性に優れています。用途真空配管の省力化に。真空ポンプの振動吸収