特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,146件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソレノイドモーター駆動式 小型8方切換バルブ オシネ型 ジーエルサイエンス

    ソレノイドモーター駆動式 小型8方切換バルブ オシネ型

    ジーエルサイエンス
    219,800税込241,780
    1台
    6日以内出荷
    取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたソレノイドモーター駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。電源とスイッチがあれば、流路の切換えが可能です。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※電線50c 赤・青・白×各1(マイクロスイッチに付属)※ナベビス(4×10、ワッシャー、座金付属)×2※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×12)×4※シリコン整流器×2※ダイオード×2※ノイズキラー(CRユニット)×1※ナット×8※フェラル×8※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブ寸法駆動部:90(W)×140(D)×75(H)ポート数8ポート最高使用圧力490方式駆動部:ソレノイドモーター式表示流路位置:組み込みマイクロスイッチの接点により、ランプなどで表示可能入力駆動:AC100V、50/60Hz(付属整流器接続)最高使用温度(℃)180oC切換時間駆動部:0.5秒駆動方式タンデム型ロータリーソレノイドによる反復動作アズワン品番60-9088-94接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
  • ソレノイドモーター駆動式 小型8方切換バルブ オシネ型 ジーエルサイエンス

    ソレノイドモーター駆動式 小型8方切換バルブ オシネ型

    ジーエルサイエンス
    219,800税込241,780
    1台
    6日以内出荷
    取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたソレノイドモーター駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。1/16インチのオシネ型接続に対応しており、余分なジョイントが不要です。電源とスイッチがあれば、流路の切換えが可能です。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※電線50c 赤・青・白×各1(マイクロスイッチに付属)※ナベビス(4×10、ワッシャー、座金付属)×2※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×12)×4※シリコン整流器×2※ダイオード×2※ノイズキラー(CRユニット)×1※ナット×8※フェラル×8※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブ寸法駆動部:90(W)×140(D)×75(H)ポート数8ポート最高使用圧力490方式駆動部:ソレノイドモーター式表示流路位置:組み込みマイクロスイッチの接点により、ランプなどで表示可能入力駆動:AC100V、50/60Hz(付属整流器接続)最高使用温度(℃)180oC切換時間駆動部:0.5秒駆動方式タンデム型ロータリーソレノイドによる反復動作アズワン品番60-9088-89接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
  • ソレノイドモーター駆動式 小型8方マルチポジションバルブ オシネ型 ジーエルサイエンス

    ソレノイドモーター駆動式 小型8方マルチポジションバルブ オシネ型

    ジーエルサイエンス
    229,800税込252,780
    1台
    6日以内出荷
    取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたソレノイドモーター駆動方式の小型グリースレスロータリーバルブです。通常の分析におけるガス流路選択などに使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。1/16インチのオシネ型接続に対応しており、余分なジョイントが不要です。電源とスイッチがあれば、流路の切換えが可能です。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※電線50c 赤・青・白×各1(マイクロスイッチに付属)※ナベビス(4×10、ワッシャー、座金付属)×2※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×12)×4※シリコン整流器×2※ダイオード×2※ノイズキラー(CRユニット)×1※ナット×6※フェラル×6※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数8ポジション最高使用圧力490kPa方式駆動部:ソレノイドモーター式最高使用温度(℃)180oCアズワン品番60-9088-91接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
  • ソレノイドモーター駆動式 小型6方切換バルブ オシネ型 50mm延長シャフト付き ジーエルサイエンス

    ソレノイドモーター駆動式 小型6方切換バルブ オシネ型 50mm延長シャフト付き

    ジーエルサイエンス
    239,800税込263,780
    1台
    6日以内出荷
    取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたソレノイドモーター駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。電源とスイッチがあれば、流路の切換えが可能です。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※電線50c 赤・青・白×各1(マイクロスイッチに付属)※シリコン整流器×2※ダイオード×2※ノイズキラー(CRユニット)×1※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※ナット×6※フェラル×6※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブ寸法駆動部:90(W)×140(D)×75(H)ポート数6ポート最高使用圧力490方式駆動部:ソレノイドモーター式表示流路位置:組み込みマイクロスイッチの接点により、ランプなどで表示可能入力駆動:AC100V、50/60Hz(付属整流器接続)最高使用温度(℃)180oCシャフト長さ(mm)中継:50切換時間駆動部:0.5秒駆動方式タンデム型ロータリーソレノイドによる反復動作アズワン品番60-9088-95接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
  • ソレノイドモーター駆動式 小型6方切換バルブ オシネ型 125mm延長シャフト付き ジーエルサイエンス

    ソレノイドモーター駆動式 小型6方切換バルブ オシネ型 125mm延長シャフト付き

    ジーエルサイエンス
    239,800税込263,780
    1台
    6日以内出荷
    取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたソレノイドモーター駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。電源とスイッチがあれば、流路の切換えが可能です。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※電線50c 赤・青・白×各1(マイクロスイッチに付属)※シリコン整流器×2※ダイオード×2※ノイズキラー(CRユニット)×1※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※ナット×6※フェラル×6※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブ寸法駆動部:90(W)×140(D)×75(H)ポート数6ポート最高使用圧力490方式駆動部:ソレノイドモーター式表示流路位置:組み込みマイクロスイッチの接点により、ランプなどで表示可能入力駆動:AC100V、50/60Hz(付属整流器接続)最高使用温度(℃)180oCシャフト長さ(mm)中継:125切換時間駆動部:0.5秒駆動方式タンデム型ロータリーソレノイドによる反復動作アズワン品番60-9088-99接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
  • ソレノイドモーター駆動式 小型6方切換バルブ オシネ型 100mm延長シャフト付き ジーエルサイエンス

    ソレノイドモーター駆動式 小型6方切換バルブ オシネ型 100mm延長シャフト付き

    ジーエルサイエンス
    239,800税込263,780
    1台
    6日以内出荷
    取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたソレノイドモーター駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。電源とスイッチがあれば、流路の切換えが可能です。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※電線50c 赤・青・白×各1(マイクロスイッチに付属)※シリコン整流器×2※ダイオード×2※ノイズキラー(CRユニット)×1※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※ナット×6※フェラル×6※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブ寸法駆動部:90(W)×140(D)×75(H)ポート数6ポート最高使用圧力490方式駆動部:ソレノイドモーター式表示流路位置:組み込みマイクロスイッチの接点により、ランプなどで表示可能入力駆動:AC100V、50/60Hz(付属整流器接続)最高使用温度(℃)180oCシャフト長さ(mm)中継:100切換時間駆動部:0.5秒駆動方式タンデム型ロータリーソレノイドによる反復動作アズワン品番60-9088-97接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
  • ソレノイドモーター駆動式 小型6方切換バルブ オシネ型 ジーエルサイエンス

    ソレノイドモーター駆動式 小型6方切換バルブ オシネ型

    ジーエルサイエンス
    219,800税込241,780
    1台
    6日以内出荷
    取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたソレノイドモーター駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。電源とスイッチがあれば、流路の切換えが可能です。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※電線50c 赤・青・白×各1(マイクロスイッチに付属)※ナベビス(4×10、ワッシャー、座金付属)×2※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×12)×4※シリコン整流器×2※ダイオード×2※ノイズキラー(CRユニット)×1※ナット×6※フェラル×6※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブ寸法駆動部:90(W)バル140(D)×75(H)ポート数6ポート最高使用圧力490方式駆動部:ソレノイドモーター式表示流路位置:組み込みマイクロスイッチの接点により、ランプなどで表示可能入力駆動:AC100V、50/60Hz(付属整流器接続)最高使用温度(℃)180oC切換時間駆動部:0.5秒駆動方式タンデム型ロータリーソレノイドによる反復動作アズワン品番60-9088-93接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
  • ソレノイドモーター駆動式 小型6方切換バルブ オシネ型 ジーエルサイエンス

    ソレノイドモーター駆動式 小型6方切換バルブ オシネ型

    ジーエルサイエンス
    219,800税込241,780
    1台
    6日以内出荷
    取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたソレノイドモーター駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。1/16インチのオシネ型接続に対応しており、余分なジョイントが不要です。電源とスイッチがあれば、流路の切換えが可能です。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※電線50c 赤・青・白×各1(マイクロスイッチに付属)※ナベビス(4×10、ワッシャー、座金付属)×2※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×12)×4※シリコン整流器×2※ダイオード×2※ノイズキラー(CRユニット)×1※ナット×6※フェラル×6※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブ寸法駆動部:90(W)バル140(D)×75(H)ポート数6ポート最高使用圧力490k方式駆動部:ソレノイドモーター式表示流路位置:組み込みマイクロスイッチの接点により、ランプなどで表示可能入力駆動:AC100V、50/60Hz(付属整流器接続)最高使用温度(℃)180oC切換時間駆動部:0.5秒駆動方式タンデム型ロータリーソレノイドによる反復動作アズワン品番60-9088-88接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
  • ソレノイドモーター駆動式 小型2連3方切換バルブ オシネ型 ジーエルサイエンス

    ソレノイドモーター駆動式 小型2連3方切換バルブ オシネ型

    ジーエルサイエンス
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたソレノイドモーター駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。1/16インチのオシネ型接続に対応しており、余分なジョイントが不要です。電源とスイッチがあれば、流路の切換えが可能です。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※電線50c 赤・青・白×各1(マイクロスイッチに付属)※ナベビス(4×10、ワッシャー、座金付属)×2※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×12)×4※シリコン整流器×2※ダイオード×2※ノイズキラー(CRユニット)×1※ナット×6※フェラル×6※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブ寸法駆動部:90(W)×140(D)×75(H)ポート数2連3方最高使用圧力490方式駆動部:ソレノイドモーター式表示流路位置:組み込みマイクロスイッチの接点により、ランプなどで表示可能入力駆動:AC100V、50/60Hz(付属整流器接続)最高使用温度(℃)180oC切換時間駆動部:0.5秒駆動方式タンデム型ロータリーソレノイドによる反復動作アズワン品番60-9088-90接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
  • スプリッター用 リードチューブ 0.5m ジーエルサイエンス

    スプリッター用 リードチューブ 0.5m

    ジーエルサイエンス
    10,980税込12,078
    1本
    13日以内出荷
    スプリットライン用のリードチューブです。
    アズワン品番60-3358-96
  • ストップバルブ ストレート型 接続Rc1/8 ジーエルサイエンス

    ストップバルブ ストレート型 接続Rc1/8

    ジーエルサイエンス
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    手動で流体の流れを「オン」または「オフ」に切り替えるためのシンプルなバルブです。レバー(トグル)を上下に切り替えるだけで、直感的に開閉が可能です。素早い応答性が特長で、流体の流れを瞬時に停止または再開できます。
    適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、フッ素ゴム形状ストレート型取付方式パネル取付使用温度範囲100最高使用圧力1.76取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/8(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-06パッキンフッ素ゴムリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7・3/s
  • ストップバルブ ストレート型 接続Rc1/4 ジーエルサイエンス

    ストップバルブ ストレート型 接続Rc1/4

    ジーエルサイエンス
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    手動で流体の流れを「オン」または「オフ」に切り替えるためのシンプルなバルブです。レバー(トグル)を上下に切り替えるだけで、直感的に開閉が可能です。素早い応答性が特長で、流体の流れを瞬時に停止または再開できます。
    適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、フッ素ゴム形状ストレート型取付方式パネル取付使用温度範囲100最高使用圧力1.76取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/4(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-07パッキンフッ素ゴムリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7・3/s
  • ストップバルブ アングル型 接続Rc1/8 ジーエルサイエンス

    ストップバルブ アングル型 接続Rc1/8

    ジーエルサイエンス
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    手動で流体の流れを「オン」または「オフ」に切り替えるためのシンプルなバルブです。レバー(トグル)を上下に切り替えるだけで、直感的に開閉が可能です。素早い応答性が特長で、流体の流れを瞬時に停止または再開できます。
    適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、フッ素ゴム形状アングル型取付方式パネル取付使用温度範囲100最高使用圧力1.76Pa取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/8(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-04パッキンフッ素ゴムリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7Pa・3/s
  • ストップバルブ アングル型 接続Rc1/4 ジーエルサイエンス

    ストップバルブ アングル型 接続Rc1/4

    ジーエルサイエンス
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    手動で流体の流れを「オン」または「オフ」に切り替えるためのシンプルなバルブです。レバー(トグル)を上下に切り替えるだけで、直感的に開閉が可能です。素早い応答性が特長で、流体の流れを瞬時に停止または再開できます。
    適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、フッ素ゴム形状アングル型取付方式パネル取付使用温度範囲100最高使用圧力1.76取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/4(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-05パッキンフッ素ゴムリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7・3/s
  • ストップバルブ 6mm ジーエルサイエンス

    ストップバルブ 6mm

    ジーエルサイエンス
    7,898税込8,688
    1個
    6日以内出荷
    シンプルで堅牢な設計が特徴の一般用途向けバルブです。手頃な価格で、日常的な用途に適しています。シンプルなデザインで操作が簡単です。
    適合流路径:-形状ストレート型シャフトステンレス材質(シール)フッ素ゴムOリング最高使用圧力0.78接続外径6 SL型材質(ボディ)シンチュウアズワン品番60-9090-97
  • ストップバルブ 1/4インチ ジーエルサイエンス

    ストップバルブ 1/4インチ

    ジーエルサイエンス
    7,898税込8,688
    1個
    6日以内出荷
    シンプルで堅牢な設計が特徴の一般用途向けバルブです。手頃な価格で、日常的な用途に適しています。シンプルなデザインで操作が簡単です。
    適合流路径:-形状ストレート型シャフトステンレス材質(シール)フッ素ゴムOリング(シリコングリース付)最高使用圧力0.78接続外径1/4インチSL型材質(ボディ)シンチュウアズワン品番60-9090-98
  • ステンレス製充填筒 ジーエルサイエンス

    ステンレス製充填筒

    ジーエルサイエンス
    16,980税込18,678
    1本
    8日以内出荷
    吸着剤を充填してガス精製管を作成できるステンレス製の充填筒です。充填剤が飛び出さないように両端にフィルターが取り付けられています。
    仕様本体×1※固定用バンド×1材質本体:SUS304寸法Φ34×210最高使用圧力900接続Rc1/4フィルターSUS316アズワン品番60-3357-98孔径(Φmm)両端フィルター:120
  • スタートアップキット ジーエルサイエンス

    スタートアップキット

    ジーエルサイエンス
    459,800税込505,780
    1式
    9日以内出荷
  • スタートアップキット ジーエルサイエンス

    スタートアップキット

    ジーエルサイエンス
    37,980税込41,778
    1式
    10日以内出荷
  • スタンダードリードチューブ ジーエルサイエンス

    スタンダードリードチューブ

    ジーエルサイエンス
    6,998税込7,698
    1本
    8日以内出荷
    一般的に使用されるリードチューブをラインナップしました。配管の長さや太さの変更など、特注対応も可能です。
    材質ステンレス
  • スタンダードリードチューブ ジーエルサイエンス

    スタンダードリードチューブ

    ジーエルサイエンス
    4,698税込5,168
    1本
    8日以内出荷
    一般的に使用されるリードチューブをラインナップしました。配管の長さや太さの変更など、特注対応も可能です。
    材質ステンレス
  • ジーエルサイエンスGC用注入口ライナー ジーエルサイエンス

    ジーエルサイエンスGC用注入口ライナー

    ジーエルサイエンス
    5,798税込6,378
    1本
    6日以内出荷
    オートサンプラーでも使用可能で、以下の機種に対応します。ジーエルサイエンス GC-4000Plus、GC-4000、GC390、GC353。日立 G-6000、G-3900、G-3500
    材質ホウケイ酸ガラス容量0.985L種類オートサンプラー用寸法6.3×4(外径×内径)寸法(長さ)78.5対応機種C-4000Plus、C-4000、C390、C353対応不活性処理:無し梱包内容個別梱包:○(ブリスターパック)アズワン品番60-3360-66
  • ジーエルサイエンスGC用注入口ライナー ジーエルサイエンス

    ジーエルサイエンスGC用注入口ライナー

    ジーエルサイエンス
    5,298税込5,828
    1本ほか
    6日以内出荷
    オートサンプラーでも使用可能で、以下の機種に対応します。ジーエルサイエンス GC-4000Plus、GC-4000、GC390、GC353。日立 G-6000、G-3900、G-3500
    寸法(長さ)78.5対応機種C-4000Plus、C-4000、C390、C353対応不活性処理:あり
  • ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用ガラスカラム 6.2×4.0×3.0m ジーエルサイエンス

    ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用ガラスカラム 6.2×4.0×3.0m

    ジーエルサイエンス
    26,980税込29,678
    1本
    33日以内出荷
    ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のダイレクト注入口に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。
    仕様※【材質】※ガラス,ダイレクト注入用寸法(長さ)3内径(Φ)4対応機種C3220、C3220Hメーカージーエルサイエンス外径6.2アズワン品番60-9098-52
  • ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用ガラスカラム 6.2×4.0×2.0m ジーエルサイエンス

    ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用ガラスカラム 6.2×4.0×2.0m

    ジーエルサイエンス
    21,980税込24,178
    1本
    33日以内出荷
    ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のダイレクト注入口に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。
    仕様※【材質】※ガラス,ダイレクト注入用寸法(長さ)2内径(Φ)4対応機種C3220、C3220Hメーカージーエルサイエンス外径6.2アズワン品番60-9098-51
  • ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用ガラスカラム 6.2×4.0×1.5m ジーエルサイエンス

    ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用ガラスカラム 6.2×4.0×1.5m

    ジーエルサイエンス
    19,980税込21,978
    1本
    33日以内出荷
    ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のダイレクト注入口に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。
    仕様※【材質】※ガラス,ダイレクト注入用寸法(長さ)1.5内径(Φ)4対応機種C3220、C3220Hメーカージーエルサイエンス外径6.2アズワン品番60-9098-50
  • ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用ガラスカラム 6.2×4.0×1.0m ジーエルサイエンス

    ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用ガラスカラム 6.2×4.0×1.0m

    ジーエルサイエンス
    17,980税込19,778
    1本
    33日以内出荷
    ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のダイレクト注入口に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。
    仕様※【材質】※ガラス,ダイレクト注入用寸法(長さ)1内径(Φ)4対応機種C3220、C3220Hメーカージーエルサイエンス外径6.2アズワン品番60-9098-49
  • ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用ガラスカラム 6.2×3.2×3.0m ジーエルサイエンス

    ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用ガラスカラム 6.2×3.2×3.0m

    ジーエルサイエンス
    27,980税込30,778
    1本
    33日以内出荷
    ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のダイレクト注入口に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。
    仕様※【材質】※ガラス,ダイレクト注入用寸法(長さ)3内径(Φ)3.2対応機種C3220、C3220Hメーカージーエルサイエンス外径6.2アズワン品番60-9098-48
  • ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用ガラスカラム 6.2×3.2×2.0m ジーエルサイエンス

    ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用ガラスカラム 6.2×3.2×2.0m

    ジーエルサイエンス
    25,980税込28,578
    1本
    33日以内出荷
    ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のダイレクト注入口に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。
    仕様※【材質】※ガラス,ダイレクト注入用寸法(長さ)2内径(Φ)3.2対応機種C3220、C3220Hメーカージーエルサイエンス外径6.2アズワン品番60-9098-47
  • ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用ガラスカラム 6.2×3.2×1.0m ジーエルサイエンス

    ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用ガラスカラム 6.2×3.2×1.0m

    ジーエルサイエンス
    20,980税込23,078
    1本
    33日以内出荷
    ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のダイレクト注入口に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。
    仕様※【材質】※ガラス,ダイレクト注入用寸法(長さ)1内径(Φ)3.2対応機種C3220、C3220Hメーカージーエルサイエンス外径6.2アズワン品番60-9098-46
  • ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用ガラスカラム 6.2×3.0×3.0m ジーエルサイエンス

    ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用ガラスカラム 6.2×3.0×3.0m

    ジーエルサイエンス
    26,980税込29,678
    1本
    33日以内出荷
    ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のダイレクト注入口に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。
    仕様※【材質】※ガラス,ダイレクト注入用寸法(長さ)3内径(Φ)3対応機種C3220、C3220Hメーカージーエルサイエンス外径6.2アズワン品番60-9098-45
  • ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用ガラスカラム 6.2×3.0×2.0m ジーエルサイエンス

    ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用ガラスカラム 6.2×3.0×2.0m

    ジーエルサイエンス
    21,980税込24,178
    1本
    33日以内出荷
    ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のダイレクト注入口に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。
    仕様※【材質】※ガラス,ダイレクト注入用寸法(長さ)2内径(Φ)3対応機種C3220、C3220Hメーカージーエルサイエンス外径6.2アズワン品番60-9098-44
  • ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用ガラスカラム 6.2×3.0×1.5m ジーエルサイエンス

    ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用ガラスカラム 6.2×3.0×1.5m

    ジーエルサイエンス
    19,980税込21,978
    1本
    33日以内出荷
    ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のダイレクト注入口に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。
    仕様※【材質】※ガラス,ダイレクト注入用寸法(長さ)1.5内径(Φ)3対応機種C3220、C3220Hメーカージーエルサイエンス外径6.2アズワン品番60-9098-43
  • ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用ガラスカラム 6.2×3.0×1.0m ジーエルサイエンス

    ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用ガラスカラム 6.2×3.0×1.0m

    ジーエルサイエンス
    18,980税込20,878
    1本
    33日以内出荷
    ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のダイレクト注入口に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。
    仕様※【材質】※ガラス,ダイレクト注入用寸法(長さ)1内径(Φ)3対応機種C3220、C3220Hメーカージーエルサイエンス外径6.2アズワン品番60-9098-42
  • ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用ガラスカラム 6.2×2.6×3.0m ジーエルサイエンス

    ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用ガラスカラム 6.2×2.6×3.0m

    ジーエルサイエンス
    27,980税込30,778
    1本
    33日以内出荷
    ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のダイレクト注入口に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。
    仕様※【材質】※ガラス,ダイレクト注入用寸法(長さ)3内径(Φ)2.6対応機種C3220、C3220Hメーカージーエルサイエンス外径6.2アズワン品番60-9098-41
  • ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用ガラスカラム 6.2×2.6×2.0m ジーエルサイエンス

    ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用ガラスカラム 6.2×2.6×2.0m

    ジーエルサイエンス
    25,980税込28,578
    1本
    33日以内出荷
    ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のダイレクト注入口に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。
    仕様※【材質】※ガラス,ダイレクト注入用寸法(長さ)2内径(Φ)2.6対応機種C3220、C3220Hメーカージーエルサイエンス外径6.2アズワン品番60-9098-40
  • ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用ガラスカラム 6.2×2.6×1.0m ジーエルサイエンス

    ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用ガラスカラム 6.2×2.6×1.0m

    ジーエルサイエンス
    20,980税込23,078
    1本
    33日以内出荷
    ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のダイレクト注入口に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。
    仕様※【材質】※ガラス,ダイレクト注入用寸法(長さ)1内径(Φ)2.6対応機種C3220、C3220Hメーカージーエルサイエンス外径6.2アズワン品番60-9098-39
  • ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用インサート型ガラスカラム 6.2×4.0×3.0m ジーエルサイエンス

    ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用インサート型ガラスカラム 6.2×4.0×3.0m

    ジーエルサイエンス
    26,980税込29,678
    1本
    33日以内出荷
    ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のインサート型注入口に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。
    仕様※【材質】※ガラス,インサート型用寸法(長さ)3内径(Φ)4対応機種C3220、C3220Hメーカージーエルサイエンス外径6.2アズワン品番60-9098-66
  • ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用インサート型ガラスカラム 6.2×4.0×2.0m ジーエルサイエンス

    ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用インサート型ガラスカラム 6.2×4.0×2.0m

    ジーエルサイエンス
    21,980税込24,178
    1本
    33日以内出荷
    ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のインサート型注入口に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。
    仕様※【材質】※ガラス,インサート型用寸法(長さ)2内径(Φ)4対応機種C3220、C3220Hメーカージーエルサイエンス外径6.2アズワン品番60-9098-65
  • ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用インサート型ガラスカラム 6.2×4.0×1.5m ジーエルサイエンス

    ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用インサート型ガラスカラム 6.2×4.0×1.5m

    ジーエルサイエンス
    19,980税込21,978
    1本
    33日以内出荷
    ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のインサート型注入口に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。
    仕様※【材質】※ガラス,インサート型用寸法(長さ)1.5内径(Φ)4対応機種C3220、C3220Hメーカージーエルサイエンス外径6.2アズワン品番60-9098-64