カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ジーエルサイエンス
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,152)
- MAZDA(マツダ)(216,641)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,148)
- ミツビシ(138,069)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,750)
- ニッサン(87,646)
- エスコ(69,911)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,630)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,806)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,756)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,063)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
25ページ目: ジーエルサイエンスのすべての商品

マイクロレデューシングユニオン フェラル 2個入
ジーエルサイエンス¥13,980税込¥15,3781袋(2個)17日以内出荷マイクロレデューシングユニオンの交換用フェラルです。耐熱性、耐薬品性に優れたポリイミド樹脂製で、サンプルの吸着、分解の問題はほとんどありません。用途交換用フェラル仕様フェラル×2
マイクロレデューシングユニオン
ジーエルサイエンス¥21,980税込¥24,1781組17日以内出荷外径が異なるキャピラリーカラム間の接続用として設計された、ゼロデッドボリュームユニオンです。1個のフェラル両端からシリカキャピラリーカラムを挿入し、スパナで締め付けて接続します。フェラルは耐熱性、耐薬品性に優れたポリイミド樹脂製で、サンプルの吸着、分解の問題はほとんどありません。用途異径チューブの接続寸法6×14
マイクロユニオン フェラル 2個入
ジーエルサイエンス¥11,980税込¥13,1781袋(2個)17日以内出荷マイクロユニオンの交換用フェラルです。耐熱性、耐薬品性に優れたポリイミド樹脂製で、サンプルの吸着、分解の問題はほとんどありません。用途交換用フェラル仕様フェラル×2内径(Φ)適合カラム1:0.1外径(Φ)適合カラム1:0.2-0.3アズワン品番60-3359-58
マイクロユニオン
ジーエルサイエンス¥19,980税込¥21,9781組17日以内出荷シリカキャピラリーカラム間の接続用として設計された、ゼロデッドボリュームユニオンです。1個のフェラル両端からシリカキャピラリーカラムを挿入し、スパナで締め付けて接続します。フェラルは耐熱性、耐薬品性に優れたポリイミド樹脂製で、サンプルの吸着、分解の問題はほとんどありません。用途同径チューブの接続仕様ボディ×1※オシネ×2※フェラル×2寸法6×14内径(Φ)適合カラム1:0.1外径(Φ)適合カラム1:0.2-0.3アズワン品番60-3359-47
ボンベ集合架台
ジーエルサイエンス¥249,800税込¥274,7801台17日以内出荷調整器取付用バルブ、マニホールドおよび架台から構成されています。調整器で残圧を確認しながらボンベの開閉を手動で行います。調整器およびボンベと接続する連結管は含まれていませんので別途用意ください。仕様調整器取付用高圧バルブ※マニホールド※ボンベ架台※ボンベ固定用チェーン※アンカーボルト材質スチール(塗装済)、接ガス部:シンチュウ、フッ素樹脂方式固定:地面固定型接続出口:W22-14(右、左)、He専用など(指定)、入口:W22-14(右)適合ガスO2、H2、N2、He、Ar等の不活性ガス本数ボンベ:7000L×3本アズワン品番60-3360-85
ボンベ運搬車 1本積
ジーエルサイエンス¥72,980税込¥80,2781台17日以内出荷ボンベ置き場などにボンベを手軽に運ぶことができます。材質スチール質量(kg)14車輪径(Φmm)約330ノーパンクタイヤ仕様容器積載可能:7000L×1本車幅(mm)560アズワン品番60-3360-39車高(mm)1430
ボンベ用スパナ付レンチ SH-10
ジーエルサイエンス¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷ボンベ開閉時、ボンベ交換時に使用するレンチです。調整器取付用スパナとボンベ開閉用レンチが一体となった製品です。レンチは、酸素・窒素・ヘリウム・アルゴン・水素などの一般ガスに対応した8mm角、およびアセチレン用の10mm角を備えています。材質スチール寸法レンチ:四角8、10スパナW30アズワン品番60-3362-22スパナ厚さ(mm)50
ボンベ用H型レンチ H-10
ジーエルサイエンス¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷ボンベ開閉時、ボンベ交換時に使用するレンチです。レンチは、酸素・窒素・ヘリウム・アルゴン・水素などの一般ガスに対応した8mm角、アセチレン用の10mm角および特殊用途の7mm、9mmを備えています。材質スチール寸法レンチ:四角7、8、9、10の4種アズワン品番60-3362-21
ボンベアダプター ハイプレッシャーシリンジ接続
ジーエルサイエンス¥35,980~税込¥39,578~1個33日以内出荷LPGなどの高圧液体サンプルを、ハイプレッシャーシリンジを使用してボンベから直接採取するためのアダプターです。
プレッシャーモニター PM-222 交換針
ジーエルサイエンス¥16,980税込¥18,6781本17日以内出荷プレッシャーモニターPM-222専用の交換針です。仕様横穴針22G×50mm付アズワン品番60-3360-82
フレームレス原子吸光用マトリックスモデファイア 2%Mg in 5%HNO3 500mL
ジーエルサイエンス¥179,800税込¥197,7801本103日以内出荷マトリックスモディファイヤーを実試料に添加することで、フレームレス原子吸光(GFAAS)における灰化温度、原子化温度をコントロールし、ブランクノイズの少ない高感度な分析を行うことが可能となります。99.999%の標準物質より調整した高純度かつ厳密に管理されたモディファイヤー溶液で、購入後すぐに応用分析に使用可能です。実測濃度および金属不純物の含有レベルを記載した完全な分析証明書を付属。成分Pd容量500L濃度(%)2%(in 5 HNO3)外観液体アズワン品番60-9093-12
フレームレス原子吸光用マトリックスモデファイア 2%Mg in 5%HNO3 250mL
ジーエルサイエンス¥89,980税込¥98,9781本103日以内出荷マトリックスモディファイヤーを実試料に添加することで、フレームレス原子吸光(GFAAS)における灰化温度、原子化温度をコントロールし、ブランクノイズの少ない高感度な分析を行うことが可能となります。99.999%の標準物質より調整した高純度かつ厳密に管理されたモディファイヤー溶液で、購入後すぐに応用分析に使用可能です。実測濃度および金属不純物の含有レベルを記載した完全な分析証明書を付属。容量250L濃度(%)2%(in 5 HNO3)外観液体アズワン品番60-9093-11
フレームレス原子吸光用マトリックスモデファイア 2%Mg in 5%HNO3 100mL
ジーエルサイエンス¥39,980税込¥43,9781本103日以内出荷マトリックスモディファイヤーを実試料に添加することで、フレームレス原子吸光(GFAAS)における灰化温度、原子化温度をコントロールし、ブランクノイズの少ない高感度な分析を行うことが可能となります。99.999%の標準物質より調整した高純度かつ厳密に管理されたモディファイヤー溶液で、購入後すぐに応用分析に使用可能です。実測濃度および金属不純物の含有レベルを記載した完全な分析証明書を付属。容量100L濃度(%)2%(in 5 HNO3)外観液体アズワン品番60-9093-10
フレームレス原子吸光用マトリックスモデファイア 2% Pd in 5%HNO3 500mL
ジーエルサイエンス¥879,800税込¥967,7801本102日以内出荷マトリックスモディファイヤーを実試料に添加することで、フレームレス原子吸光(GFAAS)における灰化温度、原子化温度をコントロールし、ブランクノイズの少ない高感度な分析を行うことが可能となります。99.999%の標準物質より調整した高純度かつ厳密に管理されたモディファイヤー溶液で、購入後すぐに応用分析に使用可能です。実測濃度および金属不純物の含有レベルを記載した完全な分析証明書を付属。
フレームレス原子吸光用マトリックスモデファイア 2% Pd in 5%HNO3 100mL
ジーエルサイエンス¥219,800税込¥241,7801本103日以内出荷マトリックスモディファイヤーを実試料に添加することで、フレームレス原子吸光(GFAAS)における灰化温度、原子化温度をコントロールし、ブランクノイズの少ない高感度な分析を行うことが可能となります。99.999%の標準物質より調整した高純度かつ厳密に管理されたモディファイヤー溶液で、購入後すぐに応用分析に使用可能です。実測濃度および金属不純物の含有レベルを記載した完全な分析証明書を付属。成分Pd容量100mL濃度(%)2%(in 5 HNO3)外観液体アズワン品番60-9093-16
フレームレス原子吸光用マトリックスモデファイア 0.2% Pd in 5%HNO3 500mL
ジーエルサイエンス¥139,800税込¥153,7801本103日以内出荷マトリックスモディファイヤーを実試料に添加することで、フレームレス原子吸光(GFAAS)における灰化温度、原子化温度をコントロールし、ブランクノイズの少ない高感度な分析を行うことが可能となります。99.999%の標準物質より調整した高純度かつ厳密に管理されたモディファイヤー溶液で、購入後すぐに応用分析に使用可能です。実測濃度および金属不純物の含有レベルを記載した完全な分析証明書を付属。成分Pd容量500L濃度(%)2%(in 5 HNO3)外観液体アズワン品番60-9093-15
フレームレス原子吸光用マトリックスモデファイア 0.2% Pd in 5%HNO3 250mL
ジーエルサイエンス¥64,980税込¥71,4781本103日以内出荷マトリックスモディファイヤーを実試料に添加することで、フレームレス原子吸光(GFAAS)における灰化温度、原子化温度をコントロールし、ブランクノイズの少ない高感度な分析を行うことが可能となります。99.999%の標準物質より調整した高純度かつ厳密に管理されたモディファイヤー溶液で、購入後すぐに応用分析に使用可能です。実測濃度および金属不純物の含有レベルを記載した完全な分析証明書を付属。成分Pd容量250L濃度(%)2%(in 5 HNO3)外観液体アズワン品番60-9093-14
フレームレス原子吸光用マトリックスモデファイア 0.2% Pd in 5%HNO3 100mL
ジーエルサイエンス¥47,980税込¥52,7781本103日以内出荷マトリックスモディファイヤーを実試料に添加することで、フレームレス原子吸光(GFAAS)における灰化温度、原子化温度をコントロールし、ブランクノイズの少ない高感度な分析を行うことが可能となります。99.999%の標準物質より調整した高純度かつ厳密に管理されたモディファイヤー溶液で、購入後すぐに応用分析に使用可能です。実測濃度および金属不純物の含有レベルを記載した完全な分析証明書を付属。成分Pd容量100L濃度(%)2%(in 5 HNO3)外観液体アズワン品番60-9093-13
フェラル取り出し器 GLリムーバー
ジーエルサイエンス¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷キャピラリーカラムの取付ナット内に残ったベスペルフェラルを簡単に取り出すことができます。フェラルを押し出すピンは交換可能です。(Cat.No.3001-12748)サイズ対応ナット:全長14未満アズワン品番60-3357-45
フェラル リムーバー
ジーエルサイエンス¥13,980税込¥15,3781組6日以内出荷グラファイトの穴径の開け直しや、インジェクション入口に、フェラルかすなどが詰まった時に使用します。サイズは大小(0.4mm用、0.8mm用)2本入で1セットです。セット内容穴径0.4mm用×1、穴径0.8mm用×1アズワン品番60-3357-44
パーマピュアドライヤー
ジーエルサイエンス¥599,800税込¥659,7801本32日以内出荷吸湿性の樹脂膜(Nafionチューブ)を利用した膜式のドライヤーです。サンプルガスの除湿器として使用される冷却方式や乾燥剤方式のものに比べ、サンプルの凝縮や吸着がほとんどなく、サンプルガスの損失を少なくできます(塩基性成分は損失)電子式除湿器(冷却方式)のように電源の必要もなく、圧損も少ないので取り扱いも容易です。
バルブ取付金具 B型 4個用
ジーエルサイエンス¥5,798税込¥6,3781個6日以内出荷各種バルブを実験台や壁面等に固定する際に使用します。バルブはSB-F4、SB-B4に対応しており、取り付け後は配管固定金具と同じチューブ高さとなるため、配管作業が容易に行えます。仕様※【材質】※ステンレス取付高さ:30取付穴径バルブ:Φ14、金具:Φ5外形寸法280×40取付寸法260アズワン品番60-9091-13バルブSB-F4、SB-B4、固定数:4個
バルブ取付金具 B型 2個用
ジーエルサイエンス¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷各種バルブを実験台や壁面等に固定する際に使用します。バルブはSB-F4、SB-B4に対応しており、取り付け後は配管固定金具と同じチューブ高さとなるため、配管作業が容易に行えます。仕様※【材質】※ステンレス取付高さ:30取付穴径バルブ:Φ14、金具:Φ5外形寸法160×40取付寸法140アズワン品番60-9091-12バルブSB-F4、SB-B4、固定数:2個
バルブ取付金具 B型 1個用
ジーエルサイエンス¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷各種バルブを実験台や壁面等に固定する際に使用します。バルブはSB-F4、SB-B4に対応しており、取り付け後は配管固定金具と同じチューブ高さとなるため、配管作業が容易に行えます。仕様※【材質】※ステンレス取付高さ:30取付穴径バルブ:Φ14、金具:Φ5外形寸法80×40取付寸法60アズワン品番60-9091-11バルブSB-F4、SB-B4、固定数:1個
バルブ取付金具 A型 6個用
ジーエルサイエンス¥6,898税込¥7,5881個6日以内出荷各種バルブを実験台や壁面等に固定する際に使用します。バルブはTV-F4S、NS-84S、NV-44Sに対応しており、取り付け後は配管固定金具と同じチューブ高さとなるため、配管作業が容易に行えます。仕様※【材質】※ステンレス取付高さ:74取付穴径バルブ:Φ14、金具:Φ5外形寸法400×40取付寸法380アズワン品番60-9091-10バルブTV-F4S、NS-84S、NV-44S、固定数:6個
バルブ取付金具 A型 4個用
ジーエルサイエンス¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷各種バルブを実験台や壁面等に固定する際に使用します。バルブはTV-F4S、NS-84S、NV-44Sに対応しており、取り付け後は配管固定金具と同じチューブ高さとなるため、配管作業が容易に行えます。仕様※【材質】※ステンレス取付高さ:74取付穴径バルブ:Φ14、金具:Φ5外形寸法280×40取付寸法260アズワン品番60-9091-09バルブTV-F4S、NS-84S、NV-44S、固定数:4個
バルブ取付金具 A型 2個用
ジーエルサイエンス¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷各種バルブを実験台や壁面等に固定する際に使用します。バルブはTV-F4S、NS-84S、NV-44Sに対応しており、取り付け後は配管固定金具と同じチューブ高さとなるため、配管作業が容易に行えます。仕様※【材質】※ステンレス取付高さ:74取付穴径バルブ:Φ14、金具:Φ5外形寸法160×40取付寸法140アズワン品番60-9091-08バルブTV-F4S、NS-84S、NV-44S、固定数:2個
バルブ取付パネル
ジーエルサイエンス¥5,498税込¥6,0481枚6日以内出荷各種バルブをガスクロ等のサイドパネルや実験台などに固定する際に使用します。注文時に使用バルブ名または取付穴径を指示してください。取付穴(L金具取付時)4(Φ4.2)、50~70幅、前面パネル:3サラ、75幅アズワン品番60-9086-98製造方法指示:注文時にバルブ名または取付穴径を指定
バルクヘッドユニオン ガラスライニングユニオンセット
ジーエルサイエンス¥28,980税込¥31,8781組17日以内出荷内面がガラスライニングされたキャピラリーカラム接続用のユニオンです。金属製ユニオンに比べ不活性でサンプルの吸着を抑えることができるため、ピークのテーリングを防ぎ、正確な定量分析を可能にします。付属のナットで、パネルや壁面、機器の筐体に固定できます。用途パネルや隔壁などにユニオンを固定し、同径のチューブを接続仕様ボディ×1※ナット×2※フェラル×2
ハイドロカーボントラップ2
ジーエルサイエンス¥37,980税込¥41,7781本6日以内出荷ガスクロマトグラフのキャリヤーガスラインに接続することで、キャリヤーガスに含まれる炭化水素を除去します。仕様充填物:活性炭セット内容本体×1※配管用フェラル(シンチュウ)×2寸法Φ35×288使用温度範囲~100最高使用圧力1.7Pa接続1/8インチSL型適合ガス封入ガス:ヘリウムアズワン品番60-3358-23
ネームプレート記入ペン
ジーエルサイエンス¥5,698税込¥6,2681本6日以内出荷ネームプレートに記入するための鉄筆です。硬い物に記入したり、金属に線や文字を書く時に使用しますアズワン品番60-3357-52
ダストフィルター付き調圧器
ジーエルサイエンス¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷エアフィルターと圧力調整器の機能を1台で兼ね備えた調整器です。最高使用圧力調整期:1.0Pa接続Rc1/4アズワン品番60-3358-12設定圧力範囲調整器:0.05~0.85Pa
タングステンカーバイドナイフ
ジーエルサイエンス¥23,980税込¥26,3781本6日以内出荷タングステンカーバイドを採用したキャピラリーカラムカッターです。タングステンカーバイドは非常に硬い材料であるため、キャピラリーカラムのポリイミドコーティングをきれいに真っ直ぐに切断することができます。寸法Φ6×4.5t耐熱温度(℃)260アズワン品番60-3359-02
ソレノイドモーター駆動式 小型耐腐蝕6方切換バルブ オシネ型
ジーエルサイエンス¥269,800税込¥296,7801台6日以内出荷取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたソレノイドモーター駆動方式の小型グリースレスロータリーバルブです。通常の分析におけるガス流路選択などに使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。1/16インチのオシネ型接続に対応しており、余分なジョイントが不要です。電源とスイッチがあれば、流路の切換えが可能です。仕様Heリーク:10-4TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※電線50c 赤・青・白×各1(マイクロスイッチに付属)※ナベビス(4×10、ワッシャー、座金付属)×2※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×12)×4※シリコン整流器×2※ダイオード×2※ノイズキラー(CRユニット)×1※外径2内径1 PTFEチューブ用ジョイント×6※外径2用フェラル×6※取扱説明書×1材質接ガス部:PCTFE、PTFEタイプバルブ:2ポジションバルブ寸法駆動部:90(W)×140(D)×75(H)ポート数6ポート最高使用圧力300方式駆動部:ソレノイドモーター式(耐腐食型)表示流路位置:組み込みマイクロスイッチの接点により、ランプなどで表示可能入力駆動:AC100V、50/60Hz(付属整流器接続)最高使用温度(℃)100oC切換時間駆動部:0.5秒駆動方式タンデム型ロータリーソレノイドによる反復動作アズワン品番60-9088-92接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.1以下
ソレノイドモーター駆動式 小型8方切換バルブ オシネ型 50mm延長シャフト付き
ジーエルサイエンス¥239,800税込¥263,7801台13日以内出荷仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※電線50c 赤・青・白×各1(マイクロスイッチに付属)※シリコン整流器×2※ダイオード×2※ノイズキラー(CRユニット)×1※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※ナット×8※フェラル×8※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブ寸法駆動部:90(W)×140(D)×75(H)ポート数8ポート最高使用圧力490方式駆動部:ソレノイドモーター式表示流路位置:組み込みマイクロスイッチの接点により、ランプなどで表示可能入力駆動:AC100V、50/60Hz(付属整流器接続)最高使用温度(℃)180oCシャフト長さ(mm)中継:50切換時間駆動部:0.5秒駆動方式タンデム型ロータリーソレノイドによる反復動作アズワン品番60-9088-96接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
ソレノイドモーター駆動式 小型8方切換バルブ オシネ型 125mm延長シャフト付き
ジーエルサイエンス¥249,800税込¥274,7801台6日以内出荷取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたソレノイドモーター駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。電源とスイッチがあれば、流路の切換えが可能です。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※電線50c 赤・青・白×各1(マイクロスイッチに付属)※シリコン整流器×2※ダイオード×2※ノイズキラー(CRユニット)×1※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※ナット×8※フェラル×8※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブ寸法駆動部:90(W)×140(D)×75(H)ポート数8ポート最高使用圧力490方式駆動部:ソレノイドモーター式表示流路位置:組み込みマイクロスイッチの接点により、ランプなどで表示可能入力駆動:AC100V、50/60Hz(付属整流器接続)最高使用温度(℃)180oCシャフト長さ(mm)中継:125切換時間駆動部:0.5秒駆動方式タンデム型ロータリーソレノイドによる反復動作アズワン品番60-9089-01接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
ソレノイドモーター駆動式 小型8方切換バルブ オシネ型 100mm延長シャフト付き
ジーエルサイエンス¥249,800税込¥274,7801台6日以内出荷取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたソレノイドモーター駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。電源とスイッチがあれば、流路の切換えが可能です。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※電線50c 赤・青・白×各1(マイクロスイッチに付属)※シリコン整流器×2※ダイオード×2※ノイズキラー(CRユニット)×1※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※ナット×8※フェラル×8※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブ寸法駆動部:90(W)×140(D)×75(H)ポート数8ポート最高使用圧力490方式駆動部:ソレノイドモーター式表示流路位置:組み込みマイクロスイッチの接点により、ランプなどで表示可能入力駆動:AC100V、50/60Hz(付属整流器接続)最高使用温度(℃)180oCシャフト長さ(mm)中継:100切換時間駆動部:0.5秒駆動方式タンデム型ロータリーソレノイドによる反復動作アズワン品番60-9088-98接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下