カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ジーエルサイエンス
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,152)
- MAZDA(マツダ)(216,641)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,148)
- ミツビシ(138,069)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,750)
- ニッサン(87,646)
- エスコ(69,911)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,630)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,806)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,756)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,063)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
29ページ目: ジーエルサイエンスのすべての商品

ジョイント H8M-ルアーロックオス
ジーエルサイエンス¥5,898税込¥6,4881個10日以内出荷日立GC用配管(H8F)にルアーロック型の針と取り付けるアダプターです。接続形式配管1:ルアーロックオス、配管2:日立H8型(8×1)アズワン品番60-3362-46
シールテープ 10巻
ジーエルサイエンス¥5,798税込¥6,3781箱(10巻)6日以内出荷から10日以内出荷PTFE製のテープで、配管用ネジに巻きつけて流体の漏洩を防ぐテープです。材質四ふっ化エチレン樹脂(PTFE)厚さ(mm)0.1長さ(m)5使用温度範囲(℃)-100~260
シリンジ立て 塩ビ製
ジーエルサイエンス¥24,980税込¥27,4781箱6日以内出荷シリンジを保管するためのシリンジスタンドです。溶剤に強い塩化ビニール製です。フタ付きのため、未使用時の汚れを防ぐことができます。針の長いシリンジも収納できます。(針長さ90mmまで)材質硬質塩化ビニール(スモークブラウン)寸法130(W)×140(D)×180(H)本数収納:5本(バレル径10Φまで・針長90まで)アズワン品番60-3359-85
シリコンポイントHP-M2- 12本入
ジーエルサイエンス¥7,698税込¥8,4681袋(12本)6日以内出荷から17日以内出荷GC/MSのイオン源のクリーニング時、金属面を研磨するときに使用します。金属棒の先に細粒の研磨剤が3種類の大きさに成形されたものです。
シリコンエンドキャップ 20個入
ジーエルサイエンス¥4,298税込¥4,7281袋(20個)6日以内出荷キャピラリーカラムを保管する際に使用するシリコン製のエンドキャップです。様々な材質のカラムに使用することができます。アズワン品番60-3359-03
シグナル弁 真鍮製 空気、窒素、酸素、アルゴン用
ジーエルサイエンス¥42,980税込¥47,2781台7日以内出荷空気遮断用のメインバルブと、排出用のブローバルブ機能を持っています。お手持ちの調整器を空気遮断排出弁付き調整器として使用できます。空気遮断用メインバルブと排出用ブローバルブの2つの弁機能を備えているため、通常のパージ弁を用いた窒素ガスによるパージングで発生する、ガス供給系統への空気、水分、ほこりなどの混入を防止します。仕様※【材質】※シンチュウ形状ブロー弁排出口:6.35ストレート単管質量(kg)0.7最高使用圧力15接続出口:W22-14山(右)、入口:W22-14山(右)使用ガス空気、窒素、酸素、アルゴン、亜酸化窒素アズワン品番60-9091-66耐圧(Pa)25
シグナル弁 真鍮製 水素用
ジーエルサイエンス¥42,980税込¥47,2781台7日以内出荷空気遮断用のメインバルブと、排出用のブローバルブ機能を持っています。お手持ちの調整器を空気遮断排出弁付き調整器として使用できます。空気遮断用メインバルブと排出用ブローバルブの2つの弁機能を備えているため、通常のパージ弁を用いた窒素ガスによるパージングで発生する、ガス供給系統への空気、水分、ほこりなどの混入を防止します。仕様※【材質】※シンチュウ形状ブロー弁排出口:6.35ストレート単管質量(kg)0.7最高使用圧力15接続出口:W22-14山(左)、入口:W22-14山(左)使用ガス水素、一酸化炭素、エタンアズワン品番60-9091-68耐圧(Pa)25
シグナル弁 真鍮製 ヘリウム用
ジーエルサイエンス¥42,980税込¥47,2781台7日以内出荷空気遮断用のメインバルブと、排出用のブローバルブ機能を持っています。お手持ちの調整器を空気遮断排出弁付き調整器として使用できます。空気遮断用メインバルブと排出用ブローバルブの2つの弁機能を備えているため、通常のパージ弁を用いた窒素ガスによるパージングで発生する、ガス供給系統への空気、水分、ほこりなどの混入を防止します。仕様※【材質】※シンチュウ形状ブロー弁排出口:6.35ストレート単管質量(kg)0.7最高使用圧力15接続出口:W20.9-14山(左)、入口:W20.9-14山(左)使用ガスヘリウムアズワン品番60-9091-70耐圧(Pa)25
シグナル弁 ステンレス製 空気、窒素、酸素、アルゴン用
ジーエルサイエンス¥93,980税込¥103,3781台8日以内出荷空気遮断用のメインバルブと、排出用のブローバルブ機能を持っています。お手持ちの調整器を空気遮断排出弁付き調整器として使用できます。空気遮断用メインバルブと排出用ブローバルブの2つの弁機能を備えているため、通常のパージ弁を用いた窒素ガスによるパージングで発生する、ガス供給系統への空気、水分、ほこりなどの混入を防止します。仕様※【材質】※ステンレス形状ブロー弁排出口:6.35ストレート単管質量(kg)0.6最高使用圧力15接続出口:W22-14山(右)、入口:W22-14山(右)使用ガス空気、窒素、酸素、アルゴン、亜酸化窒素アズワン品番60-9091-67耐圧(Pa)25
シグナル弁 ステンレス製 水素用
ジーエルサイエンス¥93,980税込¥103,3781台8日以内出荷空気遮断用のメインバルブと、排出用のブローバルブ機能を持っています。お手持ちの調整器を空気遮断排出弁付き調整器として使用できます。空気遮断用メインバルブと排出用ブローバルブの2つの弁機能を備えているため、通常のパージ弁を用いた窒素ガスによるパージングで発生する、ガス供給系統への空気、水分、ほこりなどの混入を防止します。仕様※【材質】※ステンレス形状ブロー弁排出口:6.35ストレート単管質量(kg)0.6最高使用圧力15接続出口:W22-14山(左)、入口:W22-14山(左)使用ガス水素、一酸化炭素、エタンアズワン品番60-9091-69耐圧(Pa)25
シグナル弁 ステンレス製 ヘリウム用
ジーエルサイエンス¥93,980税込¥103,3781台8日以内出荷空気遮断用のメインバルブと、排出用のブローバルブ機能を持っています。お手持ちの調整器を空気遮断排出弁付き調整器として使用できます。空気遮断用メインバルブと排出用ブローバルブの2つの弁機能を備えているため、通常のパージ弁を用いた窒素ガスによるパージングで発生する、ガス供給系統への空気、水分、ほこりなどの混入を防止します。仕様※【材質】※ステンレス形状ブロー弁排出口:6.35ストレート単管質量(kg)0.6最高使用圧力15接続出口:W20.9-14山(左)、入口:W20.9-14山(左)使用ガスヘリウムアズワン品番60-9091-71耐圧(Pa)25
ザヴィーナスティック 200本
ジーエルサイエンス¥3,398~税込¥3,738~1箱(200本)17日以内出荷GC/MSのイオン源をクリーニングする際に使用する、細部清掃用の綿棒です。発塵が少なく、吸水性・耐薬品性に優れています。
コネクトユニット 壁面取付金具
ジーエルサイエンス¥9,298税込¥10,2281個10日以内出荷1ポジションのコネクティングユニットを壁に取り付けるためのアクセサリです。用途CP7980およびCP7988用アズワン品番60-3358-29
グリースレスバルブ付き マニホールド
ジーエルサイエンス¥48,980税込¥53,8781台10日以内出荷ボンベの減圧弁から2台の機器へガスを供給できる、グリースレスストップバルブ付きのマニホールドです。グリース類を一切使用せず、本体部分も徹底的に洗浄しているため、汚染の心配はありません。適合バルブ数:2個材質SUS304材質(シール)PTFE接続出口:16×1.5オス(左)、入口:16×1.5メス(左)アズワン品番60-3361-17
グリースレスバルブ付き マニホールド
ジーエルサイエンス¥46,980税込¥51,6781台6日以内出荷ボンベの減圧弁から2台の機器へガスを供給できる、グリースレスストップバルブ付きのマニホールドです。グリース類を一切使用せず、本体部分も徹底的に洗浄しているため、汚染の心配はありません。適合バルブ数:2個材質SUS304材質(シール)PTFE接続出口:16×1.5オス(右)、入口:16×1.5メス(右)アズワン品番60-3361-16
グリースレスニードルバルブ ストレート型 接続Rc1/8
ジーエルサイエンス¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷微小流量から大流量まで精密に流量コントロールができるニードルバルブです。コンパクトな設計です。独自のソフトシールにより、信頼性の高いシャットオフ機能を備えています。流路には耐食性材料を使用しており、腐食性流体にも対応可能です。材質接ガス部:SUS316、PTFE、PCTFE形状ストレート型使用温度範囲~100最高使用圧力4.9取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/8(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9090-55パッキンPTFE、PCTFEリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7・3/s
グリースレスニードルバルブ ストレート型 接続Rc1/4
ジーエルサイエンス¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷微小流量から大流量まで精密に流量コントロールができるニードルバルブです。コンパクトな設計です。独自のソフトシールにより、信頼性の高いシャットオフ機能を備えています。流路には耐食性材料を使用しており、腐食性流体にも対応可能です。材質接ガス部:SUS316、PTFE、PCTFE形状ストレート型使用温度範囲~100最高使用圧力4.9取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/4(1/4PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9090-56パッキンPTFE、PCTFEリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7・3/s
グリースレスニードルバルブ アングル型 接続Rc1/8
ジーエルサイエンス¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷微小流量から大流量まで精密に流量コントロールができるニードルバルブです。コンパクトな設計です。独自のソフトシールにより、信頼性の高いシャットオフ機能を備えています。流路には耐食性材料を使用しており、腐食性流体にも対応可能です。材質接ガス部:SUS316、PTFE、PCTFE形状アングル型使用温度範囲~100最高使用圧力4.9取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/8(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9090-53パッキンPTFE、PCTFEリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7・3/s
グリースレスニードルバルブ アングル型 接続Rc1/4
ジーエルサイエンス¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷微小流量から大流量まで精密に流量コントロールができるニードルバルブです。コンパクトな設計です。独自のソフトシールにより、信頼性の高いシャットオフ機能を備えています。流路には耐食性材料を使用しており、腐食性流体にも対応可能です。材質接ガス部:SUS316、PTFE、PCTFE形状アングル型使用温度範囲~100最高使用圧力4.9取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/4(1/4PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9090-54パッキンPTFE、PCTFEリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7・3/s
グリースレスストップバルブ ストレート型 接続Rc1/8
ジーエルサイエンス¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷グリースレス設計で汚染リスクを抑え、高純度・高精度が求められるアプリケーションに適したバルブです。バルブの動作部分にグリースを使用しないため、サンプルや流体の汚染を完全に防ぎます。クリーンな環境が求められるプロセスや分析機器に適しています。適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、PTFE、PCTFE形状ストレート型使用温度範囲100最高使用圧力4.9取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/8(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-02パッキンPTFE、PCTFE
グリースレスストップバルブ ストレート型 接続Rc1/4
ジーエルサイエンス¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷グリースレス設計で汚染リスクを抑え、高純度・高精度が求められるアプリケーションに適したバルブです。バルブの動作部分にグリースを使用しないため、サンプルや流体の汚染を完全に防ぎます。クリーンな環境が求められるプロセスや分析機器に適しています。適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、PTFE、PCTFE形状ストレート型使用温度範囲100最高使用圧力4.9取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/4(1/4PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-03パッキンPTFE、PCTFE
グリースレスストップバルブ アングル型 接続Rc1/8
ジーエルサイエンス¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷グリースレス設計で汚染リスクを抑え、高純度・高精度が求められるアプリケーションに適したバルブです。バルブの動作部分にグリースを使用しないため、サンプルや流体の汚染を完全に防ぎます。クリーンな環境が求められるプロセスや分析機器に適しています。適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、PTFE、PCTFE形状アングル型使用温度範囲100最高使用圧力4.9取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/8(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9090-99パッキンPTFE、PCTFE
グリースレスストップバルブ アングル型 接続Rc1/4
ジーエルサイエンス¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷グリースレス設計で汚染リスクを抑え、高純度・高精度が求められるアプリケーションに適したバルブです。バルブの動作部分にグリースを使用しないため、サンプルや流体の汚染を完全に防ぎます。クリーンな環境が求められるプロセスや分析機器に適しています。適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、PTFE、PCTFE形状アングル型使用温度範囲100最高使用圧力4.9取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/4(1/4PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-01パッキンPTFE、PCTFE
グリースレス2方ボールバルブ 接続3/8インチSL型
ジーエルサイエンス¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷ハンドルを90度回転させるだけで、流体のオン・オフが直感的に操作可能なバルブです。グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません。RF-PTFEパッキンの採用により、耐久性が強化されています。適合流路径:Φ7.1材質接ガス部:SUS316、PTFE形状ストレート型取付方式背面固定使用温度範囲-10~80℃最高使用圧力0.98方式ステンレスボール回転式(2方)取付穴パネル:Φ14.5接続3/8インチSL型アズワン品番60-9091-25耐圧(Pa)1.5
グリースレス2方ボールバルブ 接続1/4インチSL型
ジーエルサイエンス¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷ハンドルを90度回転させるだけで、流体のオン・オフが直感的に操作可能なバルブです。グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません。RF-PTFEパッキンの採用により、耐久性が強化されています。適合流路径:Φ4.8材質接ガス部:SUS316、PTFE形状ストレート型取付方式背面固定使用温度範囲-10~80最高使用圧力0.98方式ステンレスボール回転式(2方)取付穴パネル:Φ14.5接続1/4インチSL型アズワン品番60-9091-24耐圧(Pa)1.5
キャピラリーカラム用 保守部品セット
ジーエルサイエンス¥65,980税込¥72,5781式6日以内出荷GC-4000Plusで使用するキャピラリーカラムの保守に必要な部品セットです。セット内容グラファイトフェラル GF-0.5(10個入)×1、グラファイトフェラル GF-0.8(10個入)×1、ピンバイスドリル×1、フェラルリムーバー×1、タングステンカーバイドナイフ×1、7/16インチ レッドセプタ×10アズワン品番60-3360-60
キャピラリーカラムナット 5個入
ジーエルサイエンス¥6,698税込¥7,3681袋(5個)6日以内出荷GC装置とキャピラリーカラムを接続する際に使用するキャピラリーカラム用ナットです。適合C-380用キャピラリーカラムナット形状袋ナット型アズワン品番60-3358-98ねじサイズUNF No.10-32
ガラスカラム用充填ロート
ジーエルサイエンス¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷ガスクロマトグラフの充填ガラスカラム作成するのに使用します。外径5mm~1/4 インチ(6.35 mm)で、出入口のどちらかがカットオフ状のガラスカラムに使用できます。セット内容ロート×1、ナット×1、ワッシャー×1、Oリング(P-4)×2、Oリング(P-5)×2アズワン品番60-3357-34
ガラスカラム取付金具 FID用
ジーエルサイエンス¥7,698税込¥8,4681組6日以内出荷ジーエルサイエンス製、日立製のガスクロマトグラフにガラスカラムを取り付ける金具です。外径1/4インチ用の取付ナットとグラファイトフェラルのセットです。日立 G-6000、G-3900、G-3500に適応します。その他フェラル:グラファイトセット内容カラムナット×2I-1/4フェラル×2材質ナット:ステンレスアズワン品番60-3361-97
ガラスカラム取付用 ナット,ワッシャー 5Φ
ジーエルサイエンス¥7,698税込¥8,4681組10日以内出荷日立製のガスクロマトグラフにガラスカラムを取り付ける金具です。外径5mm用の取付ナットとワッシャーのセットです。Oリングやグラファイトフェラルは含まれておりません。セット内容日立GC用カラム取付ナット×2、ワッシャー×2アズワン品番60-3361-98
ガラスカラム保守部品セット
ジーエルサイエンス¥28,980税込¥31,8781式10日以内出荷GC-4000Plusで使用するガラスカラムの保守に必要な部品セットです。セット内容グラファイトフェラル GI-1/4×10、高温用シリコンO-リング P-5×20、7/16インチ レッドセプタ×10、ガラスカラム取付金具セット(入出口組)×2アズワン品番60-3360-61
ガス漏れ検出液 ギュポフレックス
ジーエルサイエンス¥4,498~税込¥4,948~1本ほか6日以内出荷ガス漏れを検知するスプレーで検査面に塗布すると、ガス漏れがある場合は泡が発生します。充填ガスは炭酸ガス100%で引火の心配はありません。低ハロゲン、低イオウ製品。JIS Z2329合格品適合JIS Z 2329(発泡漏れ試験方法)に適合その他充填圧:0.7
ガスクリーンフィルターデュオシステム 1/8インチ接続
ジーエルサイエンス¥199,800税込¥219,7801式10日以内出荷GC-TCD用のガスクリーンフィルターキットです。キャリヤーガスラインに接続し、供給ガス中の不純物を除去します。オキシゲンフィルター及びモイスチャーフィルターが含まれています。独自の接続デザインにより、迅速でリークのないフィルター交換が可能です。仕様2本用ベースプレート(1/4インチ接続)×1※オキシゲントラップ×1※モイスチャートラップ×1その他酸素除去量:7.2、水分除去量:150L最大流量10対応交換時期インジケーター:あり対象ガスCに使用するキャリヤーガスアズワン品番60-3358-30ガス純度(%)精製後:O2<50ppb、H20<0.1pp
ガスクリーンGC/MSフィルター
ジーエルサイエンス¥139,800税込¥153,7801式10日以内出荷キャリヤーガス中の酸素、水分、炭化水素などの不純物を効果的に除去します。独自の接続デザインにより、迅速でリークのないフィルター交換が可能です。セット内容2本用ベースプレート(1/4インチ接続)×1、キャリアガスフィルター×2最大流量(L/min)10対象ガスGCに使用するキャリヤーガスアズワン品番60-3358-32
エアー駆動式バルブ 制御用電磁弁
ジーエルサイエンス¥17,980税込¥19,7781組6日以内出荷エアー駆動方式のCF型バルブを制御するための電磁弁キットです。他社の切換バルブにもご使用頂けます。仕様AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1切替方式直動形2位置シングルソレノイド定格電圧AC100V 50/60Hz使用流体Air、N2取付姿勢自由定格電力(VA)(起動)非相:9.5/50Hz、8/60Hz、(保持)非相:7/50Hz、5/60Hzアズワン品番60-9086-99使用温度-10~50(ドレン、水分などの固化または凍結無きこと)サージ電圧保護回路バリスタ
エアー駆動式 耐腐蝕型10方切換バルブ
ジーエルサイエンス¥279,800税込¥307,7801台6日以内出荷取付スペースが小さい腐蝕性ガスに対応可能なエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。腐蝕性ガスにおける各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。接続には外径2mmのPTFEチューブを使用します。接ガス部には、耐腐食性の高いPTFEおよびPCTFEを採用しています。仕様Heリーク:10-4TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※ジョイント×10※フェラル×10※取扱説明書×1材質接ガス部:PCTFE、PTFEタイプバルブ:2ポジションバルブポート数10ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力300方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)100エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-58使用温度駆動部:0~80接続配管外径2 内径1 PTFEチューブ用ジョイント
エアー駆動式 耐熱8方切換バルブ
ジーエルサイエンス¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷180oC~300oCでの高温下で使用可能なエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。凝縮性試料の前処理段階での流路切換および高温分析システムの流路切換で使用できます。高温下における回転板の変形から生ずるガス漏れや流路の潰れがありません。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。切換シャフトが長いため、オーブン内への設置も可能です。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:耐熱樹脂、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数8ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490(300)方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180~300エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9087-28使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)