2,119件中 1,241~1,280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インサート注入口用 SUSカラムアダプター ジーエルサイエンス

    インサート注入口用 SUSカラムアダプター

    ジーエルサイエンス
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    10日以内出荷
    仕様アダプター×1※グラファイトフェラルI-1/4×1※袋ナット×1適合インサート注入口用対応機種C-3200、C3210/H
  • VPS2800 スタートアップキット ジーエルサイエンス

    VPS2800 スタートアップキット

    ジーエルサイエンス
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1式
    24日以内出荷
  • Thermo GC用注入口ライナー スプリットレス 5X8X105 5本入 ジーエルサイエンス

    Thermo GC用注入口ライナー スプリットレス 5X8X105 5本入

    ジーエルサイエンス
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(5本)
    6日以内出荷
    サーモ社製ガスクロマトグラフ用の注入口ライナーです。スプリットレス用。TRACE、8000、8000 TOP、Focus SSLに適応
    種類スプリットレス寸法8.0×5.0(外径×内径)寸法(長さ)105対応機種thero Trace/Focus用対応不活性処理:無しアズワン品番60-3361-71
  • TCD用SUSカラムアダプター 日立型 ジーエルサイエンス

    TCD用SUSカラムアダプター 日立型

    ジーエルサイエンス
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    GC-3200、GC3210、GC3210HのTCD検出器に日立製ステンレスカラムを取り付けるアダプターです。
    仕様※セット内容※アダプター×1※フェラルセット×1※袋ナット×1適合TCD検出器用対応機種C-3200、C3210/H接続日立ステンレスカラム用アズワン品番60-3362-55
  • TCD用 SUSカラムアダプター 4mm ジーエルサイエンス

    TCD用 SUSカラムアダプター 4mm

    ジーエルサイエンス
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    10日以内出荷
    GC-3200、GC3210、GC3210HのTCD検出器に外径4mmのステンレスカラムを取り付けるアダプターです。
    仕様アダプター×1※フェラルセット×1※袋ナット×1適合TCD検出器用対応機種C-3200、C3210/H接続外径4カラム用アズワン品番60-3362-51
  • SUSカラム用充填ロート ジーエルサイエンス

    SUSカラム用充填ロート

    ジーエルサイエンス
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    外径が1/8インチのガスクロマトグラフの充填カラムを作成するのに使用します。AgilentやジーエルサイエンスのGCパックドカラムに対応します。
    セット内容ロート×1、Oリング×1アズワン品番60-3357-36
  • SP209Dual用キャリブレーション乾燥管キット ジーエルサイエンス

    SP209Dual用キャリブレーション乾燥管キット

    ジーエルサイエンス
    ¥18,980税込¥20,878
    1式
    24日以内出荷
    サンプリングポンプ SP209 Dualと堀場エステック製精密膜流量計を接続して流量を校正するための配管キットです。精密膜流量計から発生する石鹸膜を乾燥管でトラップします。SP208 DualⅡでも使用できます。オートモードのキャリブレーションを行う場合は、オプションの流量計通信ケーブル(Cat.No.3001-11540)が必要になります。
    セット内容シリカゲル乾燥管×1、スクリーン×20、シリコン栓×1、シリコンチューブ6mm×3mm×2m、シリコンチューブ9mm×5mm×2m、シリコンチューブ13mm×9mm×1m、取扱説明書アズワン品番60-3357-32
  • SP209Dual用 配管キット ジーエルサイエンス

    SP209Dual用 配管キット

    ジーエルサイエンス
    ¥38,980税込¥42,878
    1式
    6日以内出荷
    サンプリングポンプ SP209 Dualと様々な捕集管を接続するために必要な配管および継手のセットです。アルデヒド捕集カートリッジ、加熱脱離用チューブ(外径6mmまたは1/4インチ)、固体捕集用チューブなどが接続可能です。
    セット内容オスコネクター×2、レデューシングユニオン3RU6T×2、PTFE製フェラル(3mm×10組)×1、メスルアーハブ 3mm×2、メスルアーハブ 4mm×2、オスルアー 3mm×2、オスルアー/ホースコネクター×2、PTFE製チューブ 3mm×2mm×5m、シリコンチューブ 4mm×2mm×10cm、シリコンチューブ 6mm×3mm×5m、シリコンチューブ 9mm×5mm×5m、取扱説明書アズワン品番60-3357-33
  • SILTITE Micro Union ジーエルサイエンス

    SILTITE Micro Union

    ジーエルサイエンス
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(5個)ほか
    6日以内出荷から17日以内出荷
    表面不活性処理が施された金属フェラルを採用しており、不活性な流路を得ることができます。金属フェラルのため、温度サイクル後の増し締めが不要で、長期間安定した接続が維持できます。
  • SILTITE Micro Union ジーエルサイエンス

    SILTITE Micro Union

    ジーエルサイエンス
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(5個)ほか
    6日以内出荷から17日以内出荷
    表面不活性処理が施された金属フェラルを採用しており、不活性な流路を得ることができます。金属フェラルのため、温度サイクル後の増し締めが不要で、長期間安定した接続が維持できます。
  • PVC製充填筒 ジーエルサイエンス

    PVC製充填筒

    ジーエルサイエンス
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    6日以内出荷
    吸着剤を充填してガス精製管を作成できる塩化ビニール製の充填筒です。出口側には焼結フィルターが装着されています。入口側のフィルターは石英ウールです。
    仕様本体×1※固定用バンド×1※取扱説明書材質SUS304、硬質塩化ビニール寸法Φ48×212使用温度範囲~60最高使用圧力0.8接続Rc1/4フィルター出口側:焼結フィルター、入口側:石英ウールアズワン品番60-3358-01
  • PTFEフリー活性炭 エージング済み ジーエルサイエンス

    PTFEフリー活性炭 エージング済み

    ジーエルサイエンス
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    PFAS分析用の活性炭フィルターです。ジョイントにフッ素樹脂であるシールテープを使用していません。エージング済みです。PFAS分析において配管由来のブランクを低減することができます。
    仕様充填物:olecular Sieve 4A、約100セット内容本体×1※固定用バンド×1※配管用ナット、フェラル×2材質本体:SUS304能力吸着:市販ボンベ(73入、15充填、露点-40)約10本フィルターSUS316流量~4孔径(Φmm)両端フィルター:120ガス純度(%)精製後:露点-70以下
  • PTFEチューブ成形工具 ジーエルサイエンス

    PTFEチューブ成形工具

    ジーエルサイエンス
    ¥29,980税込¥32,978
    1式
    6日以内出荷
    PTFEチューブをフレアー加工するための成型工具です。付属のプライヤーにPTFEチューブをはさみ、十分に通電加熱した工具の先端に押し付けてチューブを広げ、すばやく冷やすとフレアー加工ができます。
    セット内容半田ごて×1、配管固定用プライヤー×1、フレアー加工用コテ先×1アズワン品番60-3360-29
  • MSDイオン源 クリーニングキット ジーエルサイエンス

    MSDイオン源 クリーニングキット

    ジーエルサイエンス
    ¥38,980税込¥42,878
    1式
    17日以内出荷
    GC/MSイオン源用のクリーニングキットです。メンテナンスに1セットあると便利です。
    セット内容シリコンポイント(シリコン研磨剤)3種類×各4、ザヴィーナスティック(清掃用綿棒)2種類×各50、竹串×50、綿棒×40、ピンセット×1、ビッグブロア×1、手袋×1、クリーニングクロス×1アズワン品番60-3360-02
  • GS230用検量管 旧型 ジーエルサイエンス

    GS230用検量管 旧型

    ジーエルサイエンス
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1式
    10日以内出荷
    ガスサンプラー GS230(旧型)の検量管です。接続形式は日立H8メス(H8F)です。
    適合S230用(旧型)材質SUS316接続形状検量管:日立型(H8F)
  • GS230用検量管 旧型 ジーエルサイエンス

    GS230用検量管 旧型

    ジーエルサイエンス
    ¥26,980税込¥29,678
    1式
    10日以内出荷
    ガスサンプラー GS230(旧型)の検量管です。接続形式は日立H8メス(H8F)です。
    適合S230用(旧型)材質SUS316容量5.0Lアズワン品番60-3362-09接続形状検量管:日立型(H8F)
  • GS230、GS231用検量管 1/8インチ接続 ジーエルサイエンス

    GS230、GS231用検量管 1/8インチ接続

    ジーエルサイエンス
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1式
    10日以内出荷
    ガスサンプラー GS231、GS230の検量管です。接続形式は1/18インチ SL型です。
    仕様本体×1※1/8インチナット×2※1/8インチフェラル×2適合S231、S230用材質SUS316接続形状検量管:1/8インチ SL型
  • GLリムーバー用交換ピン 2本入 ジーエルサイエンス

    GLリムーバー用交換ピン 2本入

    ジーエルサイエンス
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1袋(2本)
    10日以内出荷
    GLリムーバー用の交換ピンです。
  • GC-4000/390B TCDガラスカラム 接続用リードチューブ ジーエルサイエンス

    GC-4000/390B TCDガラスカラム 接続用リードチューブ

    ジーエルサイエンス
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    33日以内出荷
    ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC4000 PlusH、GC-4000 Plus、GC-4000、GC390のTCD検出器にガラスカラムを取り付ける際に使用する接続チューブです。
    仕様※【材質】※ガラス※【付属品】※リードチューブ×1※O-リング ×2,外径1/4インチ ガラスカラム用寸法(長さ)185内径(Φ)0.8対応機種C-4000 Plus、C-4000、C-390Bメーカージーエルサイエンス外径1/16インチアズワン品番60-9097-84
  • GC-3200ガラスカラム 取付金具セット ジーエルサイエンス

    GC-3200ガラスカラム 取付金具セット

    ジーエルサイエンス
    ¥29,980税込¥32,978
    1式
    10日以内出荷
    GC-3200、GC3210/H、GC3220/Hに外径1/4インチのガラスカラムを取り付ける検出器側のアダプターです。
    仕様接続用リードチューブ×1※フッ素ゴムOリングP-5×2※グラファイトフェラルI-1/4×1対応機種C-3200、C3210/H接続外径6.2ガラスカラム用アズワン品番60-3362-57
  • GC-3200 SUSカラムアダプターセット ジーエルサイエンス

    GC-3200 SUSカラムアダプターセット

    ジーエルサイエンス
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1式
    10日以内出荷
    適合インサート注入口、TCD検出器用のセット対応機種C-3200、C3210/H
  • F型マニホールド ジーエルサイエンス

    F型マニホールド

    ジーエルサイエンス
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    6日以内出荷
    ボンベ減圧弁より2台又は3台までの機器にガスを供給できます。分岐した各ラインにストップバルブが付いており、必要に応じて個別にガスの供給を停止できます。本製品はシール部にシリコングリースを使用しています。
    材質ボディ:シンチュウ(ニッケルメッキ)材質(シール)NBR(シリコングリース塗布)
  • FIDフレームチェッカー ジーエルサイエンス

    FIDフレームチェッカー

    ジーエルサイエンス
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    6日以内出荷
    FID検出器の点火確認に使用します。先端の鏡をFIDの出口にあてることにより、水素炎の水蒸気により鏡面がくもり炎が燃えていることを確認できます。配管の奥の漏れチェックや、狭い場所の部品の確認などにも使用できます。
    アズワン品番60-3360-08
  • F0 スーパークリーンガスフィルター ジーエルサイエンス

    F0 スーパークリーンガスフィルター

    ジーエルサイエンス
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個ほか
    6日以内出荷から24日以内出荷
    工具無しで取り外しが可能なため、簡単に交換作業が行えます。
    寸法Φ 44 × 240最大圧力(bar)11(160psi)ガス純度(%)精製後:>99.9999
  • F0 スーパークリーンガスフィルター ジーエルサイエンス

    F0 スーパークリーンガスフィルター

    ジーエルサイエンス
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    6日以内出荷
    工具無しで取り外しが可能なため、簡単に交換作業が行えます。
    その他有機物除去量:6(n-butane換算)、水分除去量:3.5質量(kg)0.26寸法Φ 44 × 240最大流量7対応交換時期インジケーター:あり適合ガス封入ガス:Ar寿命推定:2年以上対象ガスHe、H2、N2、Ar、Air最大圧力(bar)11(160psi)アズワン品番60-3358-77ガス純度(%)精製後:>99.9999
  • E型マニホールド ジーエルサイエンス

    E型マニホールド

    ジーエルサイエンス
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    17日以内出荷
    ボンベ減圧弁より3台までの機器にガスを供給できるマニホールドです。複数のボンベや減圧弁を設置する必要がなく、作業スペースを有効活用でききます。
    仕様本体×1※プラグ(ナット、ニップル)×2材質SUS304
  • D型マニホールド ジーエルサイエンス

    D型マニホールド

    ジーエルサイエンス
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    ボンベの減圧弁より2台の機器へガスを供給できます。複数のボンベや減圧弁を設置する必要がなく、作業スペースを有効活用でききます。
    材質SUS304
  • CO3002 クリックオン スーパークリーンガスフィルター 壁面取付金具 4個入 ジーエルサイエンス

    CO3002 クリックオン スーパークリーンガスフィルター 壁面取付金具 4個入

    ジーエルサイエンス
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(4個)
    6日以内出荷
    クリックオン トラップを壁面や作業台などの平面に取り付けるための固定クランプセット です。落下や振動による位置ズレを防止します。
    アズワン品番60-3358-73
  • CO2020 クリックオン コネクター 直列接続用 SUS製 1個入 ジーエルサイエンス

    CO2020 クリックオン コネクター 直列接続用 SUS製 1個入

    ジーエルサイエンス
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    2つのクリックオン トラップを直列に接続するためのステンレス製ダブルコネクターです。2つの異なるトラップ(を直列に配置し、より高度なガス精製を可能にします。独自のClick-On機構により、ガス精製トラップを迅速かつ確実に接続・交換することができます。工具を使わずに素早くトラップの着脱が可能です。スプリング式の逆止弁(チェックバルブ)により、交換時の外気混入を防止します。システムのダウンタイムを最小限に抑えつつ、ガスラインの汚染を防ぎます。
    材質ステンレスアズワン品番60-3358-71
  • CFバルブ自動用50mm延長シャフト ジーエルサイエンス

    CFバルブ自動用50mm延長シャフト

    ジーエルサイエンス
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    6日以内出荷
    エアー駆動型および電動駆動型CFバルブの切替ノブを50mm延長するためのシャフトです。
    対応アクチュエータ:電動、エアーシャフト長さ(mm)中継:50アズワン品番60-9089-05バルブCF型2ポジションバルブ
  • CFバルブ自動用125mm延長シャフト ジーエルサイエンス

    CFバルブ自動用125mm延長シャフト

    ジーエルサイエンス
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    6日以内出荷
    エアー駆動型および電動駆動型CFバルブの切替ノブを125mm延長するためのシャフトです。
    対応アクチュエータ:電動、エアーシャフト長さ(mm)中継:125アズワン品番60-9089-07バルブCF型2ポジションバルブ
  • CFバルブ自動用100mm延長シャフト ジーエルサイエンス

    CFバルブ自動用100mm延長シャフト

    ジーエルサイエンス
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    6日以内出荷
    エアー駆動型および電動駆動型CFバルブの切替ノブを100mm延長するためのシャフトです。
    対応アクチュエータ:電動、エアーシャフト長さ(mm)中継:100アズワン品番60-9089-06バルブCF型2ポジションバルブ
  • CFバルブ手動用50mm延長シャフト ジーエルサイエンス

    CFバルブ手動用50mm延長シャフト

    ジーエルサイエンス
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    6日以内出荷
    手動切替型CFバルブの切替ノブを50mm延長するためのシャフトです。
    対応アクチュエータ:手動シャフト長さ(mm)中継:50アズワン品番60-9089-02バルブCF型2ポジションバルブ
  • CFバルブ手動用125mm延長シャフト ジーエルサイエンス

    CFバルブ手動用125mm延長シャフト

    ジーエルサイエンス
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    6日以内出荷
    手動切替型CFバルブの切替ノブを125mm延長するためのシャフトです。
    対応アクチュエータ:手動シャフト長さ(mm)中継:125アズワン品番60-9089-04バルブCF型2ポジションバルブ
  • CFバルブ手動用100mm延長シャフ ジーエルサイエンス

    CFバルブ手動用100mm延長シャフ

    ジーエルサイエンス
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    6日以内出荷
    手動切替型CFバルブの切替ノブを100mm延長するためのシャフトです。
    対応アクチュエータ:手動シャフト長さ(mm)中継:100アズワン品番60-9089-03バルブCF型2ポジションバルブ
  • CF-Jバルブ用検量管 ジーエルサイエンス

    CF-Jバルブ用検量管

    ジーエルサイエンス
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1式
    10日以内出荷
    CF-J型 小型バルブの検量管です。接続形式は1/16インチ オシネ型です。
    仕様本体×1※オシネ×2※ナット×2適合CF-Jバルブ用材質SUS316接続形状検量管:1/16インチ オシネ型
  • CF-Jバルブ用検量管 ジーエルサイエンス

    CF-Jバルブ用検量管

    ジーエルサイエンス
    ¥18,980税込¥20,878
    1式
    10日以内出荷
    CF-J型 小型バルブの検量管です。接続形式は1/16インチ オシネ型です。
    仕様本体×1※オシネ×2※ナット×2適合CF-Jバルブ用材質SUS316形状円形巻(巻径50)容量0.5Lアズワン品番60-3361-99接続形状検量管:1/16インチ オシネ型
  • B型マニホールド ジーエルサイエンス

    B型マニホールド

    ジーエルサイエンス
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    17日以内出荷
    多種類のガスを1ヵ所で分岐し、分析機器に配管するためのガス分岐装置です。分岐後のガスの開閉はトグル型ストップバルブを使用していますのでワンタッチ操作で行えます。壁面などに取り付けて使用します。
    接続入出口:接続チューブサイズをご指定ください。配管内部:外径1/8インチ銅チューブ耐圧(Pa)入口:最大0.98
  • B10 スーパークリーンガスフィルターキット ジーエルサイエンス

    B10 スーパークリーンガスフィルターキット

    ジーエルサイエンス
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1式
    6日以内出荷から24日以内出荷
    ベースプレートにはスプリング式のチェックバルブが内蔵されており、フィルターの交換時に外気の混入を防ぎます。工具無しで取り外しが可能なため、簡単に交換作業が行えます。
    最大圧力(bar)11(160psi)ガス純度(%)精製後:>99.9999
  • B013 ベースプレートバイパスキャップ Oリング付 ジーエルサイエンス

    B013 ベースプレートバイパスキャップ Oリング付

    ジーエルサイエンス
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    24日以内出荷
    ベースプレートの未使用ポジションを密閉するために使用され、外部からの汚染物質の侵入を防ぎ、ガスの流れを適切に制御します。将来的にフィルターカートリッジを追加する予定がある場合や、一時的に特定のポジションを使用しない場合に便利です。