33,931件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。
用途ミッションギア潤滑用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル
用途高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メンテナンスの基本となるプロユースアイテム キャブレター内部にたまったカーボン・ガム等を強力に洗浄する優れた泡タイプの化学洗浄剤です。 泡タイプは、キャブレターを分解せずにエアクリーナー側から吹き込んで内部を洗浄することができます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.4L 危険物の性状水溶性
1本(500mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モーターサイクル専用4ストロークエンジンオイル ヤマルーブ ヤマハ車の開発テストに使用され工場出荷時にも充填されるベーシックオイル(一部車種を除く)。 コストパフォーマンスに優れ、スポーツ走行からタフな業務使用まで幅広い用途に対応。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA2 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高回転かつ高温で運転される二輪車エンジン特有の要求性能に合わせて開発された部分合成ベースオイルに、摩擦低減剤を多く配合した4サイクルスクーター向けエンジンオイルです。 摩擦低減剤の作用により、アイドリング安定性・省燃費・出力向上などの効果が期待できます。
用途スクーター用 低フリクションオイル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MB 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透湿防水素材を採用しています。ムレにくく、かつ防水機能の優れたアームカバーです。
材質ポリエステル サイズフリー 全長(cm)40 特性透湿、防水
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイル 潤滑性と燃焼性を高次元でクリアする化学合成オイルです。 高性能2サイクルスーパースポーツ車に最適で、高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイルです。 レーシングオイルではありません。 このオイルは通常の2サイクル混合用オイルとしても使用できます。この場合20:1の混合比でご使用下さい。
1缶(1L)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB接続に特化したBluetooth非搭載モデル。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。 100x100のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。なお音声出力端子、スピーカーは搭載しておりません。
インターフェース外部インタフェース:USB 2.0 Full Speed、EXT IN/OUT(ステレオミニ) 最大消費電力(W)2.5 電源USB バスパワー駆動:5V/500mA、AC 電源駆動:AC100V(50/60Hz) ※AC アダプターは別売りです。 使用温度範囲(℃)0~40 使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×46×226 質量(kg)0.8 対応OSWindows 11、Windows 10(32bit/64bit)、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、USB:USB 2.0以降 付属品USBケーブル(3m)、取扱説明書(保証書含む)
1個
51,980 税込57,178
当日出荷

有効成分に特殊PEA(ポリエーテルアミン)を使用し、これを極めて高純度に含有する本商品はエンジン内部の燃焼室、吸気バルブ、インジェクター等に固着したカーボン堆積物(カーボンデポジット)を効果的に洗浄、除去し、エンジンのコンディションを回復させ、エンジン本来の性能を発揮させます。 ガソリンタンク容量5リットル毎に本品15ccを注入して下さい。 3ヶ月、又は3000km毎の使用が効果的です。 軽量カップ付 本製品はプレミアムガソリンに配合されている洗浄成分です。 すべての4ストロークガソリン車両に対応可能です。 エンジン内部を強力にクリーンアップし、エンジン本来のパワーが回復します。 新車からの継続使用でエンジン性能を維持することができます。 O2センサーや触媒を痛めることはありません。
付属品計量カップ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4~6名程度の小規模遠隔会議に最適な会議用スピーカーホン。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適なユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン。オープンスペースでも快適な遠隔コミュニケーションを実現する”SoundCap”モードを搭載。周りの雑音を気にせず打ち合せが可能。オフィスの空いている場所でいつでもどこでも遠隔コミュニケーションできる。ヤマハの新しい音声信号処理技術を搭載した”SoundCapモード” を利用すれば、周囲に雑音の多いオープンスペースでも快適な会話が可能になる。会議室など周囲に雑音が少ない環境では、スタンダードモードが6名程度の中規模会議に最適。3個の”高性能”マイクによる話者追尾機能で高音質な収音を、USBバスパワーでクラス最大の豊かな音量 (瞬間最大91dB)が明瞭な会話体験を実現。遠隔コミュニケーションの”会話”に向き合い続けたヤマハの音声処理技術がさらに進化し、「音が悪い」「聞こえづらく疲れる」といった音の問題を解決。どこか使い辛さを感じていた遠隔コミュニケーションを快適にします。参加人数が多いときは、オプションの連結ケーブルで2 台の本製品を連結接続することで収音範囲と再生範囲を拡張し、1台ではカバーしきれない多人数や広いスペースでの使用に対応できる。「普段は少人数で使うけど、月に一度は大人数で打合せ」など、様々なミーティングスタイルで活躍します。*連結機能は、スタンダードモード(SoundCapモードOFF)でのみ使用が可能。*YVC-300との連結も可能。専用ドライバー不要でUSBをパソコンなどとつなげば”Plug-and-Play”ですぐに使うことができる。NFC対応Bluetooth接続、Audio IN/OUTなど多様なインターフェースを備え、スマートフォンやタブレット、ビデオ会議システムとあらゆる会議システムに接続ができる。
ブラック アズワン品番64-8867-71
1個
62,980 税込69,278
当日出荷

1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 。遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。
対応機種NFC対応Android 機器 インターフェイスUSB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN) 仕様収音範囲:最大2m以内(360°) 付属品USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース 寸法(mm)幅140×奥行140×高さ43 質量(g)280 電源リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動 適合規格VCCIクラスB 対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11 音量瞬間最大88dB @0.5m マイクロホン無指向性マイク×1 最大消費電力(W)2.5 スピーカー45mmフルレンジスピーカーx1 動作周囲温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~85(結露しないこと) BluetoothBluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと 信号処理適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(0.1kg)
2,698 税込2,968
当日出荷

高温に耐えうる優れた塗膜を形成し劣化防止及び防錆効果を発揮します。 発熱するエンジン・マフラーのキズ補修の仕上げに。
用途モーターサイクルのマフラー、エンジン等の高熱を発する部分の補修塗装防錆(業務用)
1本(0.3L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


中・大型車両に最適な高品質二輪車用オイル。 大排気量モデルでの夏場の渋滞運転などエンジンには過酷な状況に強いオイル。 高温高負荷状況下で蒸発が少なく、高い酸化安定性能と油膜保持性能を発揮します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA2 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YVC-1000/YVC-1000MS付属マイク1台と拡張マイクを4台(合計5台)まで連結することで、部屋の規模やレイアウトにあわせて多目的に活用できます。
付属品マイクケーブル(5m)、取扱説明書、保証書 質量(kg)0.4 規格VCCIクラスA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×36×136 保管温湿度範囲10~90(結露しないこと) 使用環境温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~+50 使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと) 周波数帯域(Hz)100~20000
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

1台
2,698 税込2,968
8日以内出荷

FRP 用に開発され、紫外線に対しては紫外線吸収剤を特殊配合してありますので、海水に浸され、常に日光・風雨にさらされるボートには最高の効果を発揮します。
用途船底、ハル等のツヤだし。各種艤装品、金属部分の防錆、ツヤだしにお使い下さい。(超微粒子コンパウンド入り) 特性耐紫外線 主成分フッ素樹脂 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
1,498 税込1,648
欠品中

90793-40077 ヤマルーブ スーパープラスチック光沢復活剤 YAMAHA(ヤマハ) 動画あり
メンテナンスの基本となるプロユースアイテム フェンダーやステップ周り、エアクリーナーボックスなど、劣化して白くなったプラスチック製品のツヤを蘇らせます。従来のワックスにはないきれいなツヤが長時間維持できます。 2WAYノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

アンチコロージョン。耐腐食性が強く、塩水に対して露出金属部分を保護します。 特殊ポリマーを主成分とした特に付着性に優れたアンチコロージョングリースです。 特殊ポリマーの働きで、強靭な潤滑膜が形成され、水、海水の混入時にも軟化を防ぐ。
用途船外機のプロペラジョイント部の潤滑などに。 ちょう度0号(355~385)(グリースAよりもやわらかい) 危険物の類別非危険物
1本(50g)
599 税込659
当日出荷

価格と性能のバランスに優れ、排気量や車種を問わないオイル。 ストリートからロングツーリングまであらゆる走行シーンで安定した性能を発揮します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA2 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FRP用に開発された、高品位シリコンワックスに素材に影響を与えない超微粒子コンパウンドを添加、画期的なポリッシュです。 ゲルコールの色の劣化、海中生物の付着等による汚れ、ハルに付着した雨垂れ、水あか等をきれいに落し、その上にワックス効果を発揮します。
1本(500mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

過酷なコンディションでこそ真価を発揮する強力な防錆、防触力と、安定した不凍冷却効果があります。
用途水冷車専用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1本(1L)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シンプルL2スイッチ。 LANの見える化を末端まで、よりコンパクトに進化したシンプルスイッチ。
色(本体)ブラック マグネットマグネットシート同梱 通信速度10M/100M/1000M
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単操作の可愛いクリップ式!ヤマハ 電子メトロノーム ME-55。 ・ヤマハ電子メトロノームME-55は、譜面台や衣服に取り付けられるクリップ式。ダイヤル式調節で音量調節が簡単。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マリン用に耐塩水性を向上させています。水、海水等が浸透する、船外機、水のシール性の必要なモートル駆動シャフト等機械の回転部及びスライド部に最適。
ちょう度No.2グレード(265~295) 滴点(℃)250
1本(50g)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAHA(ヤマハ)ACアダプター PA-3C
YAMAHAのDTM製品用ACアダプターです。 YAMAHAのDTM製品用ACアダプターです。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

独自の高音質技術で快適な遠隔コミュニケーション フレキシブルな接続性・優れた拡張性で幅広い用途に対応 かんたんに使える親切設計、便利機能で使い方がひろがる 本体(スピーカー兼コントロールユニット)1台にマイク1台を付属の標準構成 オプションの拡張マイクを4台(合計5台)まで増設可能
仕様音声ガイダンス:英語、日本語、中国語、韓国語、フランス語、スペイン語、ドイツ語 付属品電源ケーブル(3m)、USBケーブル(5m)、マイクケーブル(5m)、クイックスタートガイド、保証書 質量(kg)本体:1.8、マイク:0.4 ブラック 電源AC100V(50/60Hz) 対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 8(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11、Mac OS X 10.10、Mac OS X 10.9、Mac OS X 10.8, USB:USB 2.0以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)332×95×162, マイク:136×36×136 対応機種NFC対応Android機器 最大消費電力(W)20(マイク1台接続時)、35(マイク5台接続時) 動作環境温度:0~40℃、湿度:20~85%(結露しないこと) インターフェイス本体:USB 2.0 High Speed、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、オーディオ入力端子(RCA ピン)、オーディオ出力端子(RCA ピン)、外部スピーカー端子(RCAピン)x 2、電源端子、マイク端子 BluetoothVer.2.1+EDR、Class2 通信距離(m)最大:10 対応コーデックCVSD、mSBC、SBC 対応プロファイルHFP(1.6)、A2DP
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

低温流動性に優れ、低温時のオイルフリクションを低減。従来のサスペンションオイル01に比べ、消泡性能を向上させました。サスペンションオイル01の使用が指定されている車両にも使用していただけます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1個(1L)
2,998 税込3,298
当日出荷

特殊界面活性剤と溶剤の働きによりキャブレター内部をきれいにします。 キャブレター内や燃焼系統に付着堆積したガム質、ワニス、カーボンなどを溶解、除去します。 ガソリン70:キャブレタークリーナー30の混合液に分解したキャブレターを1~2時間程度漬けて使用します。
用途モーターサイクルのキャブレター内及び燃焼系統の洗浄用(業務用) 成分溶解、界面活性剤、アミン、水他 容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 危険物の性状水溶性
1本(4L)
9,498 税込10,448
当日出荷


ギヤケース内の各ギヤ類の異常摩耗、異常騒音の防止に効果を発揮します。
用途ヤマハ船外機用 ベースオイル部分合成油 容量(mL)800 引火点(℃)216 流動点(℃)-22.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.8L 粘度指数100 APIGL-4 危険物の性状非水溶性
1本(800mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

YVC-300/330専用のACアダプターです。
仕様YVC-331/YVC-330/YVC-300用ACアダプター 備考本ACアダプターには使用しているうちに少しずつ劣化する部品が含まれております。このため、部品の劣化が原因で、製品としての性能が十分に発揮されない場合がございます。安全かつ安心してご使用いただくためには、劣化したACアダプターを交換することが必要です。※交換の目安として、1日 8時間、月に20日の使用で約5年です。ただし、24時間連続使用するなど、使用状態・使用環境によっては部品寿命による交換の必要が早まる場合がございます。 定格出力(W)DC5V 1A 定格入力AC100V 50/60Hz
1台
5,498 税込6,048
翌日出荷

ギヤケース内の各ギヤ類の異常摩耗、異常騒音の防止に効果を発揮します。
用途各種ギヤ類の異常磨耗・騒音の抑止に 動粘度 at40℃176.1、at100℃:16.75 引火点(℃)216 流動点(℃)-22.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数100 APIGL-4 SAE90 危険物の性状非水溶性
1本(0.35L)ほか
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マニキュアタイプの軽補修用塗料です。ちょっとしたスリ傷等の補修に最適です。
用途タンク部等の金属部、カウル等のプラスチックのキズ隠し補修に。
1個ほか
特価
849 税込934
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

スプレータイプで手間要らず。雨天時のシールド面の水滴を強力にはじきます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状水溶性
1本(100mL)
1,198 税込1,318
欠品中

YAMAHA(ヤマハ)電源アダプター
AC100V 50/60Hz、定格出力:DC12V 3A、DCコード長:1.8m、電源コード長:1.8m、質量:300g、動作環境条件温度:0℃~50℃
対応製品WLX413 / WLX402 / WLX323 / WLX322 / WLX313 コード長さ(m)(電源コード)1.8、(DCコード)1.8 定格出力(W)DC12V 3A 定格入力AC100V 50/60Hz
1台
7,698 税込8,468
翌日出荷

大幅性能向上と新規ネットワークへの対応。小規模拠点向けギガアクセスVPNルーター。大幅性能向上と互換性確保、ネットワーク構築に更なる利便性、NO(YamahaNetworkOrganizer)との連携
用途旧来からの拠点間通信やLAN管理の利便性をさらに向上。 適合対応回線およびサービス網:FTTH(光ファイバー), ADSL, CATV, ATM回線, IP-VPN網, 広域イーサネット網, 携帯電話網, フレッツ・サービス, IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線), データコネクト(フレッツ光ネクスト回線) 性能内蔵L2スイッチ機能:ポート分離, LAN分割(ポートベースVLAN), ポートミラーリング、閉域網サービス用機能:タグVLAN, IPv6マルチキャスト(MLDv1, MLDv2, MLDプロキシ)、タグVLAN(IEEE 802.1Q):LANごとに32ID、PPPoEセッション数:5 ポート数LANポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別)※LANポートは4ポートL2スイッチ/WANポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別機能)/コンソールポート(設定用):2ポート(RJ-45, USB Mini-B(5pin), 9,600/19,200/38,400/57,600/115,200 bit/s) 接続形式IPv6:ネイティブ, トンネル, デュアルスタック, RAプロキシ, DHCPv6-PD, IPv6 PPPoE 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×43.5×160(ケーブル, 端子類は含まず) メモリーFlash ROM:32MB(ファームウェア:1組, コンフィグ:5組/履歴機能あり)、RAM:256MB スロットmicroSDスロット:1スロット(SDHC対応) アズワン品番65-1891-62 プロトコルWAN:PPPoE
1台
72,980 税込80,278
当日出荷