カテゴリ
- 測定用品(20)
- 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
- サーモポート
- スリーピース(268)
- ParkerTAIYO(55)
- goot(太洋電機産業)(22)
- KOA(19)
- CKD(10)
- 千代田通商(10)
- ナンシン(10)
- DAIKO(大光電機)(9)
- タンガロイ(8)
- AWJ(8)
- 鎌田信号機(6)
- 椿本チエイン(6)
- 日栄インテック(5)
- アライドテレシス(5)
- StarTech.com(5)
- イノアック(4)
- SMC(4)
- TRUSCO(4)
- ブランドをもっと見る
「tp100」の検索結果
特価

防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ
サーモポート¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷衛生的で、油・水にも強い、ディフェンスボディ。 HOLD(表示値固定)機能。MAX(最高温度)MIN(最低温度)メモリ機能。ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能。付属品取扱説明書、単4マンガン乾電池2本、標準センサ1本、本体ビニールケース、ネックストラップ、試験成績書幅(mm)54高さ(mm)172奥行(mm)40電源単4乾電池×2(マンガンまたはアルカリ)、DC1.5V乾電池×2、充電式乾電池DC1.2V×2測定範囲(℃)-56~+306(センサーにより異なります)コード長さ(m)約1精度±0.1℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172温度測定範囲(℃)-56~306温度表示-58~+308℃(-9.9~199.9℃)精度(℃)±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃)センサー寸法(mm)先端Φ2、根元Φ3×110分解能(℃)0.1℃(-10~℃以下)、1℃(200℃以上)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172耐熱温度(℃)200(センサー)サンプリング約1秒設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水防水性JIS C0920-2003 保護等級6作動温度(℃)-10~+60温度計の種類防水温度計
防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ クイック
サーモポート¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷本体部 型 式:TP-100MR サ イ ズ:54×40×H172 測定範囲 :-56~306℃ 分 解 能:0.1℃(‐10~+200℃)/1℃(その他の範囲) 精 度:±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃) 作動温度 :-10℃+60℃サンプリング:約1秒 防 水 性 :JIS C0920-2003 保護等級6 電 源 :単4乾電池×2、又はDC1.5V乾電池×2、 又は充電式乾電池DC1.2V×2 付 属 品:単4マンガン乾電池×2、本体ビニールケース、 ネックストラップ 表示機能:HOLD(表示値固定)機能、 :MAX(最高温度)MIN(最低温度)メモリ機能。 :ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能。センサー部 測定範囲:-10~+200℃ 検知部形状:先端Φ1.3、 根元Φ2×100 コード長さ:約1m そ の 他:応答時間短縮 穴が目立たない 極細センサー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172TKG品番9-0613-0301TKG品番(2017)6-0550-0301
防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ(R)(本体のみ)
サーモポート¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷「サニタリーサーモ」は食品内部温度・液温を簡単に測定できる突き刺しセンサタイプの防水ハンディ温度計です。食品製造分野の調理・加工現場を知り尽くした技術と経験により、現場の皆様が本当に安心して使える防水ハンディ温度計を作りました。本体は抗菌樹脂、センサはステンレス。衛生的で強いディフェンスボディです。-50℃~280℃の広い温度測定範囲を実現しています。安心防水構造ですので本体に水がかかってもOKですし、丸洗いもできます。(JIS C 0920「保護等級6」)。連続2000時間(約3ヶ月)使用できる省電力設計です。また充電式乾電池も使用することもできる環境配慮型製品です。オートパワーオフ機能を装備していますので、電源切り忘れの心配がありません。(オートパワーOFF時間:30分)。落下衝撃吸収ゴムを採用により、落としても壊れにくく安心です。本体には抗菌樹脂を採用し清潔です。また、耐油性ケーブルを採用しているので安心して作業ができます。文字高が14ミリの大きな液晶表示で、しかも視認性を考慮した角度を持たせています。温度値が見やすく作業も快適です。自己診断機能を装備していますので、電源を入れた時にもしトラブルがあった場合にはメッセージを表示します。ネックストラップを使用すれば、片手で温度を測定することができます。材質本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)
防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ(R)ショート
サーモポート¥20,980税込¥23,0781個8日以内出荷サニタリーサーモとケーブルが短いセンサ(TSP-100-0.5)のセット品。ケーブル長は50cm。使用中にケーブルが食品や厨房機器触れることを防止します。手を滑らせてセンサプローブを落としても、床にセンサがぶつからず、破損・変形を防ぎます。「サニタリーサーモ」は食品内部温度・液温を簡単に測定できる突き刺しセンサタイプの防水ハンディ温度計です。食品製造分野の調理・加工現場を知り尽くした技術と経験により、現場の皆様が本当に安心して使える防水ハンディ温度計を作りました。本体は抗菌樹脂、センサはステンレス。衛生的で強いディフェンスボディです。-50℃~280℃の広い温度測定範囲を実現しています。安心防水構造ですので本体に水がかかってもOKですし、丸洗いもできます。(JIS C 0920「保護等級6」)。連続2000時間(約3ヶ月)使用できる省電力設計です。また充電式乾電池も使用することもできる環境配慮型製品です。オートパワーオフ機能を装備していますので、電源切り忘れの心配がありません。(オートパワーOFF時間:30分)。落下衝撃吸収ゴムを採用により、落としても壊れにくく安心です。本体には抗菌樹脂を採用し清潔です。また、耐油性ケーブルを採用しているので安心して作業ができます。文字高が14ミリの大きな液晶表示で、しかも視認性を考慮した角度を持たせています。温度値が見やすく作業も快適です。自己診断機能を装備していますので、電源を入れた時にもしトラブルがあった場合にはメッセージを表示します。ネックストラップを使用すれば、片手で温度を測定することができます。材質本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)寸法(mm)検知部:先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリコード長さ(m)0.5測定温度範囲(℃)-30~200
防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ(R)(標準センサTSP-100付)
サーモポート¥20,980~税込¥23,078~1個ほか8日以内出荷「サニタリーサーモ」は食品内部温度・液温を簡単に測定できる突き刺しセンサタイプの防水ハンディ温度計です。食品製造分野の調理・加工現場を知り尽くした技術と経験により、現場の皆様が本当に安心して使える防水ハンディ温度計を作りました。本体は抗菌樹脂、センサはステンレス。衛生的で強いディフェンスボディです。-50℃~280℃の広い温度測定範囲を実現しています。安心防水構造ですので本体に水がかかってもOKですし、丸洗いもできます。(JIS C 0920「保護等級6」)。連続2000時間(約3ヶ月)使用できる省電力設計です。また充電式乾電池も使用することもできる環境配慮型製品です。オートパワーオフ機能を装備していますので、電源切り忘れの心配がありません。(オートパワーOFF時間:30分)。落下衝撃吸収ゴムを採用により、落としても壊れにくく安心です。本体には抗菌樹脂を採用し清潔です。また、耐油性ケーブルを採用しているので安心して作業ができます。文字高が14ミリの大きな液晶表示で、しかも視認性を考慮した角度を持たせています。温度値が見やすく作業も快適です。自己診断機能を装備していますので、電源を入れた時にもしトラブルがあった場合にはメッセージを表示します。ネックストラップを使用すれば、片手で温度を測定することができます。材質本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)、センサ検知部・握り手部(ステンレス製)寸法(mm)検知部:先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリコード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-50~280
防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ(R)プロ(本体のみ)
サーモポート¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷プロ仕様の温度計サニタリーサーモ・プロ。シリコンプロテクタ装着でがっちりガード。本体を落下による衝撃から守ります。本体を汚れから守り、永くご使用することができます。暑さ2ミリのシリコンゴム製のため、損傷しにくく異物混入の心配もありません。付属品取扱説明書1枚、単四アルカリ電池2本ネックストラップ1本、本体ビニールカバー1枚、シリコンラバープロテクタ(装着済)材質本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)、シリコンラバープロテクタ(シリコンゴム)電源(V)単四型乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5X2本、充電式乾電池 DC1.2X2本 使用可能表示分解能0.1℃(-10℃以下、200℃以上は分解能1℃)サンプリング表示:約1秒表示機能HOLD(表示値固定)機能、最高温度メモリ、最低温度メモリ、ローバッテリマーク、オートパワーオフ機能(30分)表示範囲(℃)-56~360(-9.9~199.9)使用環境温度(℃)-10~60電池寿命連続使用約2000時間以上(約3カ月以上)、充電式乾電池使用時は連続時間200時間温度表示精度本体精度±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃)総合精度は接続するセンサにより異なる
防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ(R)プロ(Fセット)
サーモポート¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷プロ仕様の温度計サニタリーサーモ・プロ。シリコンプロテクタ装着でがっちりガード。本体を落下による衝撃から守ります。本体を汚れから守り、永くご使用することができます。暑さ2ミリのシリコンゴム製のため、損傷しにくく異物混入の心配もありません。付属品取扱説明書1枚、単四アルカリ電池2本、センサ(TSP-100・Pro)1本、ネックストラップ1本、本体ビニールカバー1枚、シリコンラバープロテクタ(装着済)仕様センサ測定温度精度(℃):-50~-10(±2、-9.9~-0.13(±1、0.0~70.0(±0.5、70.1~110.0(±0.7材質本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)、シリコンラバープロテクタ(シリコンゴム)、センサ検知部(ステンレス製)、センサ握り手部(シリコンゴム)寸法(mm)検知部:先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリ電源(V)単四型乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5X2本、充電式乾電池 DC1.2X2本 使用可能コード長さ(m)約1表示分解能0.1℃(-10℃以下、200℃以上は分解能1℃)温度測定範囲(℃)センサ:-50~280サンプリング表示:約1秒表示機能HOLD(表示値固定)機能、最高温度メモリ、最低温度メモリ、ローバッテリマーク、オートパワーオフ機能(30分)表示範囲(℃)-56~360(-9.9~199.9)使用環境温度(℃)-10~60電池寿命連続使用約2000時間以上(約3カ月以上)、充電式乾電池使用時は連続時間200時間温度表示精度本体精度±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃)総合精度は接続するセンサにより異なる防水性JIS C0920-2003 保護等級7
防水食品用高速応答センサ
サーモポート¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷測定時間が「TSP-130」の約1/3、「TSP-100」の約1/2で測定する高速応答センサです。(センサ先端Φ1.3)。静止液体における温度応答は4~5秒(100%応答)と素早い検温が可能です。先端がΦ1.3と細く(先トガリ)、食材に大きな穴を開けることがありません。適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部・握り手部】ステンレス寸法(mm)【検知部】先端Φ1.3、根元Φ2、L=100、先トガリコード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-10~200防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)-10~-0.1/±1、0.0~70.0/0.5、70.1~110.0/±0.7、110.1~200/±(1%rdg+0.1)
耐熱被覆ケーブルセンサプロテクタタイプ
サーモポート¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷TSP-100SGのセンサシリコンラバープロテクタ装着品。握り手部にシリコンラバープロテクタを装着しグリップ感が向上しています。ケーブル全体にシリコンチューブを被覆しているため、厨房機器に触れたり熱い油がかかっても大丈夫ですし、またケーブル断線を防ぐ効果もあります。適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)寸法(mm)検知部:先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリコード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-50~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)110.1~199.9/±(1%rdg+0.1)、200~250/±2、251~280/±3
揚げ物突き刺しセンサ
サーモポート¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷フライ油の中の食材中心温度が計測できます。センサ検知部285mmの長さで先端は先トガリ形状になっています。適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部・握り手部】ステンレス寸法(mm)【検知部】Φ3、L=285、先トガリコード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-30~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)110.1~199.9/±(1%rdg+0.1)、200~250/±2、251~280/±3
防水フライ油用センサ
サーモポート¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷センサ検知部が410ミリと長いので、高温になっている測定物を連続的に測定しても手元が熱くならず、熱いフライ油の温度計測に最適です。先端は丸形状です。測定物が腰よりも低い位置にある場合、パイプが長いので姿勢に無理がなく、疲れが軽減できます。厨房などの現場で安心して使用することができます。センサパイプは径がΦ3で長さは410mmです。熱くなっているフライ油の温度計測時などに安心して使用できます。また、-30℃までの低温測定も可能です。適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部・握り手部】ステンレス寸法(mm)【検知部】Φ3、L=410、先端丸形状コード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-30~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)-30~-10/±2、-9.9~19.9/±1、20.0~110.0/±0.7
防水飲料水・スープ用センサ
サーモポート¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷飲料水やスープ温度測定に最適なセンサです。センサ検知部250ミリ。先端は丸形状です。適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部・握り手部】ステンレス寸法(mm)【検知部】Φ3、L=250、先端丸形状コード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-30~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)110.1~199.9/±(1%rdg+0.1)、200~250/±2、251~280/±3
防水食品用センサ
サーモポート¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷センサ検知部先端までΦ3ミリと太く、標準センサTSP-100と比較して、センサ検知部の強度が向上したセンサです。表面が硬めの食材中心温度を測定する時は、本センサをお勧めします。ただし、冷凍品(氷を含む)表面に突き刺すことはできません。適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部・握り手部】ステンレス寸法(mm)【検知部】先端Φ3、L=110、先トガリコード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-50~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)110.1~199.9/±(1%rdg+0.1)、200~250/±2、251~280/±3
防水フライ油用耐熱被覆ケーブルセンサ
サーモポート¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷センサ検知部が410ミリ仕様のセンサ。防水フライ油用センサ「TSP-400」に200℃のチューブを被覆した防水フライ油用耐熱被覆ケーブルセンサ。先端は丸形状です。食品が固形物、半固体、液体であってもセンサ探知部を突き刺して、中心温度を測定することができます。ケーブルは耐熱・耐寒・耐油ケーブルを採用していますので厨房などの現場で安心してご使用いただけます。センサ探知部は先端がΦ2、根元がΦ3となっています。先端が細いことにより温度応答性が優れており、さらに根元が太いことでパイプ根元にストレスがかかったときに折れにくい構造です(先端トガリ形状)。また、センサプローブは防水規格JIS C0920「保護等級7」をクリアしています。センサプローブを丸洗いする事ができます。適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部・握り手部】ステンレス寸法(mm)【検知部】Φ3、L=410、先端丸形状コード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-30~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)-30~-10/±2、-9.9~19.9/±1、20.0~110.0/±0.7
標準センサプロテクタタイプ
サーモポート¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷サニタリーサーモ標準センサのプロテクト装着センサ。握り手部はシリコンゴム製なので、油や水で滑りやすい環境でもグリップ感を得る事ができます。プロテクタのコード引き出し部は蛇腹形状で耐久性を強化しており、さらに隙間のでない構造を実現することで油や汚れのつまりを防ぎます。適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)寸法(mm)【検知部】先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリコード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-50~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)-50~-10/±2、-9.9~-0.1/±1、0.0~70.0/±0.5、70.1~110.0/±0.7
防水フッ素チューブセンサ
サーモポート¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷「TSP-100FS」はセンサ検知部にフッ素チューブを加工することにより、酸やアルカリ溶液の温度が測定することができます。適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部】フッ素樹脂寸法(mm)【検知部】先端Φ2.5、根元Φ3.5、L=110、先端丸形状コード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-50~260防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)-50~-10/±2、-9.9~-0.1/±1、0.0~70.0/±0.5、70.1~110.0/±0.7
防水食品用標準センサ(ケーブル1.5m)
サーモポート¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷「TSP‐100」のケーブル長が1.5メートルタイプです。長いケーブルが必要な方に最適です。温度計本体を固定して(壁掛け穴を使用)1.5メートルケーブルセンサのみ片手で計測できます。食品が固形物、半固体、液体であってもセンサ探知部を突き刺して、中心温度を測定することができます。ケーブルは耐熱・耐寒・耐油ケーブルを採用していますので厨房などの現場で安心してご使用いただけます。センサ探知部は先端がΦ2、根元がΦ3となっています。先端が細いことにより温度応答性が優れており、さらに根元が太いことでパイプ根元にストレスがかかったときに折れにくい構造です(先端トガリ形状)。また、センサプローブは防水規格JIS C0920「保護等級7」をクリアしています。センサプローブを丸洗いする事ができます。適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部・握り手部】ステンレス寸法(mm)【検知部】先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリコード長さ(m)1.5測定温度範囲(℃)-40~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)-50~-10/±2、-9.9~-0.1/±1、0.0~70.0/±0.5、70.1~110.0/±0.7
防水食品用チルドセンサ
サーモポート¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷「TSP‐050」は氷温領域(0℃以下~氷温点)までの温度範囲が高精度に測定できる、センサ先端トガリ形状の高速応答センサです。適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部・握り手部】ステンレス寸法(mm)【検知部】先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリコード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-50~200防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)-50~-10/±2、-9.9~-4.9/±1、-5.0~5.0/±0.3、5.1~70.0/±0.5、70.1~110.0/±0.7
防水食品用標準耐熱被覆ケーブルセンサ
サーモポート¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷「TSP-100」のケーブルに耐熱200℃シリコンで被覆した耐熱被覆ケーブルセンサです。ケーブルを耐熱200℃シリコンで被覆することで厨房機器にケーブルが触れたり熱いお湯がかかってしまっても支障はありませんので、作業者のうっかりをサポートします。ケーブル断線防止効果も強化されております。食品が固形物、半固体、液体であってもセンサ探知部を突き刺して、中心温度を測定することができます。ケーブルは耐熱・耐寒・耐油ケーブルを採用していますので厨房などの現場で安心してご使用いただけます。センサ探知部は先端がΦ2、根元がΦ3となっています。先端が細いことにより温度応答性が優れており、さらに根元が太いことでパイプ根元にストレスがかかったときに折れにくい構造です(先端トガリ形状)。また、センサプローブは防水規格JIS C0920「保護等級7」をクリアしています。センサプローブを丸洗いする事ができます。適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部・握り手部】ステンレス寸法(mm)【検知部】先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリコード長さ(m)1(シリコンラバー装着)測定温度範囲(℃)-50~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)-50~-10/±2、-9.9~-0.1/±1、0.0~70.0/±0.5、70.1~110.0/±0.7
防水食品用樹脂グリップセンサ
サーモポート¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷握り手樹脂タイプの軽量センサで、長時間使用しても疲れにくい設計です。センサ質量約56g(メーカー標準センサTSP-100との質量比27%減)適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部】ステンレス、【握り手部】ポリアセタール樹脂寸法(mm)【検知部】先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリコード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-50~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)110.1~199.9/±(1%rdg+0.1)、200~250/±2、251~280/±3
防水食品用標準センサ
サーモポート¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷サニタリーサーモ標準セットのセンサです。食品が固形物、半固体、液体であってもセンサ探知部を突き刺して、中心温度を測定することができます。ケーブルは耐熱・耐寒・耐油ケーブルを採用していますので厨房などの現場で安心してご使用いただけます。センサ探知部は先端がΦ2、根元がΦ3となっています。先端が細いことにより温度応答性が優れており、さらに根元が太いことでパイプ根元にストレスがかかったときに折れにくい構造です(先端トガリ形状)。また、センサプローブは防水規格JIS C0920「保護等級7」をクリアしています。センサプローブを丸洗いする事ができます。適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部・握り手部】ステンレス寸法(mm)【検知部】先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリコード長さ(m)1(シリコンラバー装着)測定温度範囲(℃)-50~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)-50~-10/±2、-9.9~-0.1/±1、0.0~70.0/±0.5、70.1~110.0/±0.7