カテゴリ
- 物流用品(16)
- 作業工具(3)
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- スーパーツール
- モノタロウ(4)
- セメダイン(9)
- コニシ(3)
- Optibelt(135)
- StarTech.com(68)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(40)
- brembo(27)
- RS PRO(14)
- LG(12)
- KEMET(12)
- RIDEA(12)
- SPARKFUN(12)
- OSG(オーエスジー)(11)
- HEXARMOR(ヘックスアーマー)(9)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- サンワサプライ(7)
- VISHAY(6)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(6)
- スズキ(5)
- ブランドをもっと見る
「super x」の検索結果
特価

立・横兼用吊クランプ
スーパーツール¥52,980税込¥58,2781個翌日出荷吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。_x000D_。H形鋼やI形鋼はもちろん、平鋼板についても安定した吊り上げ作業が出来ます。_x000D_。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップします。_x000D_。タテ吊・ヨコ吊兼用で使用できます。平目カムを使用しガッチリクランプします。_x000D_。ロックハンドルを下方にセットするとロックがかかり、ワークをガッチリとグリップします。スリングが弛んでも、ショックがあってもクランプは外れず安全です。用途形鋼の吊上げ_x000D_。平板の吊上げ_x000D_。形鋼の引起こし仕様RFID搭載機種、カム・パッド:平目材質特殊鋼質量(kg)4.5寸法L(mm)130寸法H(mm)(MAX)278寸法L1(mm)62クランプ範囲(mm)0~25寸法D(mm)60寸法D1(mm)35容量(t)1寸法L2(mm)26寸法T(mm)64寸法L3(mm)10仕上黄色焼付塗装寸法T1(mm)52寸法T2(mm)29寸法H1(mm)183寸法T3(mm)12寸法H2(mm)40寸法H3(mm)28
横吊クランプ
スーパーツール¥42,980税込¥47,2781個翌日出荷自在シャックル及び円弧状パッドにより安定した横(水平)吊クランプ状態を保持。_x000D_。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実なグリップ。_x000D_。構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。_x000D_。フェイス幅100mmのI形鋼にも使用可能。用途構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)や平鋼板のヨコ(水平)吊クランプ仕様カム・パッド:十字・並目(P=3.0)(カム)/平目(パッド)質量(kg)2.6寸法L(mm)103寸法H(mm)229(MAX)クランプ範囲(mm)0~20寸法t(mm)10寸法D1(mm)30寸法D2(mm)52容量(t)0.5寸法T(mm)55寸法T1(mm)45寸法T2(mm)45寸法h1(mm)145寸法h2(mm)34寸法h3(mm)23寸法l1(mm)6寸法l3(mm)20寸法l2(mm)47商品タイプロックハンドル式自在シャックルタイプ
形鋼クランプ
スーパーツール¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷形鋼を吊った場合ほぼ水平になるので作業性がよい。_x000D_。バネの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要。また無負荷状態でもクランプは外れない。_x000D_。力学的に理想的なデザインのため小型・軽量で使いやすくて安全。_x000D_。円弧状パッドの働きにより、安定したクランプ状態を保持。_x000D_。形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)構造物専用横吊クランプ(軽量コンパクトタイプ)。_x000D_。吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。用途形鋼の吊り上げ_x000D_。形鋼の引き起こし寸法(mm)143(L/MIN)/142(L1)/87(L2)/199(H/MAX)/136(H1)/66(D)/30(D1)/67(T)/42(T1)/18(T2)質量(kg)3.7クランプ範囲(mm)3~22容量(t)2
立吊クランプ
スーパーツール¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷カム・パッドが、ワークの傷を軽減する十字・細目〔P=2.0〕仕様になっています。用途鋼板等の立吊用クランプ_x000D_。ワークの傷を軽減する十字・細目仕様仕様カム・パッド:十字・細目(P=2.0)質量(kg)2.1寸法L(mm)204(MAX)寸法H(mm)125クランプ範囲(mm)0~19寸法t(mm)10寸法B(mm)110寸法D1(mm)30寸法D2(mm)52容量(t)0.5寸法T1(mm)55.5寸法T2(mm)40寸法h1(mm)67寸法h2(mm)53寸法h3(mm)34寸法b1(mm)28寸法b2(mm)22寸法T3(mm)45商品タイプロックハンドル式自在シャックルタイプ
横吊クランプ
スーパーツール¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷自在シャックル及び円弧状パッドにより安定した横(水平)吊クランプ状態を保持。_x000D_。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実なグリップ。_x000D_。構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。_x000D_。フェイス幅100mmのI形鋼にも使用可能。_x000D_。吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。仕様カム・パッド:十字・並目(P=3.0)(カム)/平目(パッド)寸法(mm)87(L)/42(L1)/21(L2)/6(L3)/191(H/MAX)/120(H1)/26(H2)/19(H3)/45(D)/26(D1)/51(T)/41(T1)/39(T2)/8(T3)質量(kg)1.7クランプ範囲(mm)0~16容量(t)0.35商品タイプロックハンドル式自在シャックルタイプ
プロ用デラックス工具セット
スーパーツール(4件のレビュー)¥72,980税込¥80,2781セット(62点組)当日出荷引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
立吊クランプ
スーパーツール¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。_x000D_。シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプ。_x000D_。鋼板等の立吊りを主としたクランプで、吊り方向を拡げた軽量型。用途鋼板等の立吊用クランプ。仕様カム・パッド:十字・並目(P=3.0)質量(kg)7寸法L(mm)335(MAX)寸法H(mm)194クランプ範囲(mm)0~32寸法t(mm)16寸法B(mm)162寸法D1(mm)55寸法D2(mm)94容量(t)2寸法T1(mm)82寸法T2(mm)58寸法h1(mm)97寸法h2(mm)73寸法h3(mm)45寸法b1(mm)43寸法b2(mm)37寸法T3(mm)83商品タイプロックハンドル式自在シャックルタイプ
ビームクランプ
スーパーツール¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷チェーンブロックやホイスト用吊ピース。_x000D_。脱着はハンドルを廻すだけで簡単。_x000D_。スクリューの緩み防止用六角穴付止めねじ付。用途ビーム(H型鋼・I型鋼)に固定し、チェーンブロックや滑車等のフックを引っ掛け、吊り下げるのに最適_x000D_。ビームとの連結金具として工場、建築等あらゆる現場向き
形鋼クランプ
スーパーツール¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷形鋼(H形・I形・T形・L形鋼等)構造物専用ヨコ吊クランプ(軽量コンパクトタイプ)です。_x000D_。形鋼を吊った場合ほぼ水平になるので作業性が良いです。_x000D_。バネの働きにより、クランプを取り付けた時、手で支え持つ手間が不要。また、無負荷状態でもクランプが外れません。_x000D_。力学的に理想的なデザインのため、小型・軽量で使いやすく安全です。_x000D_。円弧状パッドの働きにより、安定したクランプ状態を保持します。_x000D_。吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。
スクリューカムクランプ
スーパーツール¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷吊上げ・吊下げ・引張り・反転等あらゆる作業ができる万能型です。_x000D_。横吊り使用時にネジが上部(作業者側)に配置されているので締め込み作業が容易です。(頭上の梁等への取付時にも作業者側で締め込みが可能です。)_x000D_。スクリューと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し不可中の耐震性も抜群です。_x000D_。吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。
タテ吊クランプ(開放ストッパー式)
スーパーツール¥47,980税込¥52,7781個8日以内出荷吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。_x000D_。鋼板等のタテ吊用クランプ(軽量・コンパクトタイプ)です。_x000D_。重要部分は全て本体に内蔵保護し突起物がなく、取扱い作業が簡単です。_x000D_。ストッパーにより、カムを開放状態に保持し装着が簡単、かつストッパーのセットを外さないかぎり吊上げができないので安全確認が容易です。_x000D_。ストッパー式締め付け機構・開放ロック機構(解放ストッパー式)。用途平板のタテ吊_x000D_。形鋼の吊上げ_x000D_。平板の反転_x000D_。パイプの吊上げ
ベアリング挿入工具セット
スーパーツール¥119,800税込¥131,7801セット欠品中ベアリングをシャフトやハウジングに挿入する工具です。 ベアリングに適合したコマを選び、本体に組み込むだけで素早く作業が行えます。 ベアリングの内輪と外輪に同時に力を与え、挿入することができます。 ベアリングをシャフトやハウジングまたは、シャフトとハウジングに同時に挿入することが出来ます。 シャフトに挿入の際は、シャフトをガイドにして挿入出来るので、ベアリングと工具がずれることが無く、ベアリングを傷つけることがありません。用途ベアリングをシャフトやハウジングに挿入セット内容本体(打撃ヘッド組込済み)x3種類、挿入コマx33種類、ハンマx1、取扱説明書x1、専用アルミケースx1質量(kg)15(ケース含む)外寸(mm)ケース:445×380×120適合ベアリング内径(Φmm)10~50適合ベアリング外径(Φmm)26~110
ヨコ吊クランプ(ロックハンドル式)
スーパーツール¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷構造用形鋼(H型、I型、T型、L形鋼等)や平鋼板のヨコ(水平)吊クランプです。_x000D_。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップします。_x000D_。取付、取外しが安全かつ容易な取手付です。_x000D_。吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。用途形鋼の吊上げ_x000D_。平板の吊上げ_x000D_。形鋼の引起こし
油圧シリンダー 揚力 HCシリーズ
スーパーツール¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷単動式でスプリングを内蔵していますので、1本の高圧ホースで往復します。、最低高さを極力抑えた設計です。
アルミ製ポータブル門型クレーン(伸縮型)
スーパーツール¥799,800税込¥879,7801台30日以内出荷ポータブル門型クレーン(伸縮型)。軽量で使いやすいアルミ製。_x000D_。ウインチ調整の為、5段階の揚程調節が早く容易。_x000D_。パレットや吊り荷の配置に合わせて、高さを5段階に調節することができます。_x000D_。トラック等への荷積等も容易に行えます。ホイストの左右の移動はギヤードトロリーでスムーズに行えます。(トロリーは本体に付属)_x000D_。軽量にして強靭!組立、解体が簡単!持ち運び、移動が容易!_x000D_。4輪共自在ブレーキ付車輪のため、移動が簡単。_x000D_。ギヤードトロリー付。_x000D_。ビームがH形鋼の為、汎用性があり、市販のトロリーやホイストも取付可能です。用途工場でのライン作業に!_x000D_。トラックへの積み込みに!
無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン
スーパーツール¥699,800税込¥769,7801個30日以内出荷コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置できます。_x000D_。近くに固定する柱がなく、天井も高く床以外に固定できない場所での使用に最適です。_x000D_。アームの組立・分解が簡単。_x000D_。アルミH鋼の為、操作が軽く行えます。(アーム根元・先端では旋回時の操作力は異なります。)
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン
スーパーツール¥699,800税込¥769,7801個30日以内出荷コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置できます。_x000D_。近くに固定する柱がなく、天井も高く床以外に固定できない場所での使用に最適です。_x000D_。アームの組立・分解が簡単。_x000D_。アルミH鋼の為、操作が軽く行えます。(アーム根元・先端では旋回時の操作力は異なります。)
アルミH鋼式ジブクレーン(床固定)
スーパーツール¥529,800税込¥582,7801個30日以内出荷コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置できます。_x000D_。近くに固定する柱がなく、天井も高く床以外に固定できない場所での使用に最適です。_x000D_。アームの組立・分解が簡単。_x000D_。アルミH鋼の為、操作が軽く行えます。(アーム根元・先端では旋回時の操作力は異なります。)
サブテーブル PSBシリーズ
スーパーツール¥509,800税込¥560,7801個32日以内出荷基準穴としてブッシュとヘリサートが50mmピッチで挿入されています。基準穴サイズは16。仕様●A(mm):400●B(mm):40●C(mm):320●D(mm):40●E(mm):110●F(mm):145●G(mm):225●H(mm):200●P(mm):50●Q(mm):6●R(mm):45●S(mm):16●x(mm):0.02●y(mm):0.015●質量(kg):42●タイプ:ブッシングタイプ16●材質:FC300●熱処理:焼鈍●仕上:研削仕上●※荷下ろしにフォークリフト等が必要になるため、ご準備お願いします。アズワン品番67-4584-50