カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(1)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(121)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(19)
- オフィスサプライ(63)
- オフィス家具/清掃用品(78)
- 切削工具・研磨材(2)
- 測定・測量用品(4)
- 作業工具/電動・空圧工具(9)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(13)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(12)
- メカニカル部品/機構部品(2,009)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(7)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1,522)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(157)
- ねじ・ボルト・釘/素材(19)
- 自動車用品(6)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(8)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(51)
- 医療・介護用品(7)
- その他(53)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
35ページ目: LAMP(スガツネ工業)のすべての商品
特価

ダンパーユニット
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷S-ATJ型専用のダンパーユニットです。アシスト力を得つつ、上蓋を閉める際に手を離しても、ゆっくりと閉まり安全です。ステーに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。本体の幅に収まるため、筐体内のスペースを有効活用できます。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃使用湿度:90 %RH以下質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
セットアップ座金
LAMP(スガツネ工業)¥6,998~税込¥7,698~1パック当日出荷から3日以内出荷皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。材質ステンレス鋼(SUS303)仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94V-0適合)
LAMP(スガツネ工業)¥5,498~税込¥6,048~1パック3日以内出荷から8日以内出荷押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。用途配線グロメット仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)タイプフレキシブル種類グロメット使用温度(℃)-40~80難燃性UL94V-0適合RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94V-0適合) 3つ孔タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥9,798~税込¥10,778~1パック3日以内出荷から4日以内出荷防水・防塵仕様です。押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを3本通しても高い防水・防塵性能を保ちます。特注で色変更も可能です。取付穴加工1つで3本通すことができるので、加工手間が省けます。用途配線グロメット仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)タイプフレキシブル種類グロメット使用温度(℃)-40~80難燃性UL94V-0適合RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)0.5
ラプコン・ダンパーヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥669税込¥7361個3日以内出荷から4日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により、左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼質量(g)10種類軸型長さL(mm)37仕上素地幅W(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
低床式超重量用キャスター
LAMP(スガツネ工業)¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から4日以内出荷キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など材質(車輪)強化ポリアミド材質(本体)鋼(SPHC)車輪幅(mm)48ストッパーなし取付け方法プレートプレート長さ(mm)100プレート幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応特性低床式車輪数単輪取付穴ピッチL1(mm)78取付穴ピッチW1(mm)78
ピクチャーレール用スライドハンガー 20
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷ワイヤーの固定、調節を行う金具です。簡単な操作でパネルなど吊ったものの位置を、自由に調節・固定できます。本体上部のピンを押すとフック部がフリーとなり、ピンを離すとその位置で固定します。フックなどに掛けて使用します。ピクチャーレール用の固定フックとの組み合わせが可能です。ワイヤーの下部には余ったワイヤーを巻き取れるクリップが付属しています。材質鋼質量(g)36仕上ニッケルめっき耐荷重(N)196
セルフオープンステー
LAMP(スガツネ工業)¥3,298税込¥3,6281本3日以内出荷から4日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。扉を少し持ち上げると、手を離しても自動で開くステーです。ラプコン機構により、ゆっくり開きます。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15材質鋼/ABS樹脂開き方上蓋RoHS指令(10物質対応)対応
トレーユニット
LAMP(スガツネ工業)¥5,398税込¥5,9381セット3日以内出荷資料や記録メディアなどが乱雑に散らかりがちなOAデスクに、後付けできるトレーユニットです。ペントレー付きでA4判の書類がピッタリ入るサイズです。付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16質量(g)845
キャッチ付ガラス蝶番 インセット扉用
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の調整が可能です。(上下±2 mm、左右±1 mm)。蝶番の出っ張りが少なく、スペースを有効に活用できます。用途家具・ショーケース用付属品ガラス保護用プラスチックスペーサー側板用ねじ6.3×13ガラス取付ねじ材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型仕上ニッケルめっき対応ガラス板厚(mm)5、6、8付加機能キャッチ付開き角度(度)180°最大扉高さ(mm)800最大扉幅(mm)600
欄間用トルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です。扉の不意な脱落を防止する抜止アーム付です。付属品HG-RNM30-SETのみ十字穴付なべタッピンねじ 呼び4×20(受座側)十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20(ヒンジ側)材質ステンレス鋼質量(g)112種類特殊形状RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 空気孔カバー
LAMP(スガツネ工業)¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から4日以内出荷空気孔 4814型用の、雨水の浸入を防ぐカバーです。用途船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型仕上電解研磨取付け方法面付RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製受座フック
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷ファスナー用の受座フックです。材質ステンレス鋼(SUS316)質量(g)36仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
埋込取手 MN1115Z型
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から4日以内出荷シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)1.5長さL(mm)140取付穴深さ(mm)18.5
プッシュラッチ
LAMP(スガツネ工業)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から12日以内出荷地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠されます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。質量(g)63取付け方法埋込タイプ種類つまみ付プッシュ型保持力(N)98材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
プラスチック製空気孔 APK-K型(空気孔・配線孔パネル+フレームセット)
LAMP(スガツネ工業)¥879~税込¥967~1セット3日以内出荷から4日以内出荷空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。外形寸法D(mm)42形状角型材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スチールドア・スチール枠用ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591個3日以内出荷HES3D-120型、HES3D-120-A100型をスチールドア(SD)・スチール枠に取付けるためのブラケットです。用途建具用最小扉厚(mm)32材質鋼(SPCC)仕上有色クロメート処理(三価)種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
埋込取手 MN1116Z型
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から6日以内出荷シンプルで洗練されたデザインの埋込取手です。本品は手掛かりがあります。材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)1.5種類取手・引手長さL(mm)45.3取付穴深さ(mm)18.5
埋込取手 MN1117Z型
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から4日以内出荷シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)1.5種類取手・引手取付穴深さ(mm)18.5
壁面取付金具
LAMP(スガツネ工業)¥449~税込¥494~1個3日以内出荷から4日以内出荷キャビネットを壁面に吊り下げる金具です。脱落防止機能付です。取り付け後、上下方向および前後方法の調整ができます。左右の区別なく使用できます。材質鋼/亜鉛合金(ZDC)仕上亜鉛めっき
DST ジョイントファスナー 294-90型
LAMP(スガツネ工業)¥799税込¥8791個4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚以上のパネルを結合することが出来ます。色ブラック質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製空気孔 APK-K型 フレーム単体
LAMP(スガツネ工業)¥359~税込¥395~1個3日以内出荷から4日以内出荷空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。材質ABS樹脂形状角型取付け方法堀込RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)36
配線孔キャップLN72SF型用貼り付けシート
LAMP(スガツネ工業)¥90~税込¥99~1個3日以内出荷から4日以内出荷4種類の貼付シート(両面テープ付)で、机やテーブルの仕上げにマッチした配線孔にできます。本体には貼付シートを貼るくぼみ(深さ0.5 mm)があります。配線孔として使用する場合、プレートを蓋の裏に収納でき、失くす心配がありません。蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。形状関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ・コンセントプレート PXP型用取付枠
LAMP(スガツネ工業)¥109税込¥1201個当日出荷埋込コンセント、USBコンセント、LANコネクタ、USBコネクタをスイッチ・コンセントプレートPXP型に取付するための製品です。通常の金属タイプの取付枠と樹脂製の絶縁タイプの取付枠があります。材質樹脂質量(g)12種類ブラケット・取付枠
スライドラッチ AK-60型用 木口カバー
LAMP(スガツネ工業)¥129税込¥1421個3日以内出荷地震などの揺れにより収納キャビネットなどの扉が不意に開くのを防止する安全金具です。扉裏面に取り付け、つまみ・ハンドルが不要なため、扉の意匠を損ないません。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かり、レバーを指で押しながら開きます。取り付けは天板側、地板側のいずれも可能です。手掛け部の仕上げが不要になる、扉の木口に取り付けるカバーも別売でご用意しています。仕様推奨扉サイズ高さ700 mm以下×幅500 mm以下標準天板厚または、地板厚:25 mm(20 mm、15 mmの場合はスペーサーを使用)※天板厚が25 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15天板厚が20 mm、15 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15、3.5×20、4.0×15(ステンレス鋼)質量(g)28
ステンレス鋼製棚受アングル SSA型 石膏ボード用ねじ
LAMP(スガツネ工業)¥94税込¥1031袋3日以内出荷受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製半回転引手
LAMP(スガツネ工業)¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。用途制御盤、配電盤、点検口など材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セット
LAMP(スガツネ工業)¥829税込¥9121組当日出荷床面にガイドは不要です。材質/仕上鋼/ニッケルめっき厚さ(mm)0(標準厚)種別スライド丁番タイプシステム32タイプシリーズランプ印 230シリーズ寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mmカップ径(Φmm)40掘込深さ(mm)15開き角度(度)100適合かぶせ量(mm)22~26(カット量7mmの場合)推奨扉厚(mm)18~30
ステンレス鋼製屑入投入口角型 蓋無細長タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご利用いただけます。細長タイプのため、空き缶もペットボトルも入らず分別に効果的です。用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型質量(g)290仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6768-22
ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口 蓋付傾斜面取付タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷垂直面から45°までの傾斜面に取り付けできます。傾斜面に取り付けることで、従来の垂直取付タイプに比べゴミが捨てやすく、自由なダストボックスのデザインが可能です。ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型質量(g)2200仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6771-30
ガラス扉用フェイスプレート 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用
LAMP(スガツネ工業)¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷J95をガラス扉に取り付ける際に使用するフェイスプレートです。質量(g)320材質亜鉛合金(ZDC)付属品十字穴付皿小ねじM5×18
ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷キャリッジにベアリングローラーを使用しているため滑らかな動きです。LGB-30CMキャリッジは、樹脂製外輪タイプのベアリングローラーを使用した静音タイプです。ガイドレールとキャリッジには、汎用性を持たせるためクリアランスを設けています。用途ショーケースの底引きガイドレールとして、自動販売機、アミューズメント機器、医療機器、半導体機器、食品加工機器、洗浄機など仕様使用温度範囲: 0 ℃~+40 ℃付属品(プレート)六角穴付き皿ボルトM5×16 3本(ステンレス鋼)幅(mm)30高さ(mm)18.3種類ローラ形定格荷重(N)294材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
ガイドローラーオプション品
LAMP(スガツネ工業)¥899税込¥9891個当日出荷キャリッジLGB-30CMに付属のねじで取り付けます。長さ(mm)100トラスコ品番114-4874材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)65高さ(mm)3質量(g)137種類取付プレート仕上光沢バレル研磨
アジャスターボルト ロータリープレイン(首振りタイプ)
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷ねじ寸法M6材質ねじ:スチール、台座:ステンレス(SUS304)、底部:ポリアミド(PA)ねじ長さ(mm)14トラスコ品番253-8792材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)11全高(mm)31材質(ねじ部)鋼(SWCH)耐荷重(N)588台座径(Φmm)25
ドリル用ラック
LAMP(スガツネ工業)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷スチールパネル11400-00004に取り付ける工具などを掛けるツールホルダーです。材質鋼色ホワイト質量(g)217仕上焼付塗装
スチール棚 10700型 エレメントシステム
LAMP(スガツネ工業)¥9,498~税込¥10,448~1セット(2枚)4日以内出荷から5日以内出荷棚受10105型用のスチール棚です。材質鋼色ホワイト仕上焼付塗装耐荷重N(kgf)196(20)耐荷重(N)196