絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,106件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 掘込ボールキャスター BH型 LAMP(スガツネ工業)

    掘込ボールキャスター BH型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)材質(ボール)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 緊急脱出用ハンドル 200-4701 LAMP(スガツネ工業)

    緊急脱出用ハンドル 200-4701

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    筐体内部のスペースをとらず、扉からの出っ張りも小さい、薄型です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングの使用で、IP65に適応できます。アースナット付もあります。
    材質亜鉛合金レッド
  • 脚端ベース AS-AJ型 LAMP(スガツネ工業)

    脚端ベース AS-AJ型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    アジャスター、ねじ込み式キャスターをアルミフレームに取り付けるためのベースプレートです。ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。アルミフレーム取付用のASセットはこの他にも多数あります。
    材質ステンレス鋼(SUS430)種類アジャスターベース型仕上バレル研磨
  • 外部シール LAMP(スガツネ工業)

    外部シール

    LAMP(スガツネ工業)
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
    ストローク7 mmの締付機構付小型ハンドルラッチです。カムの取付位置は90°ごとに自由に設定でき、高さは任意で設定できます。別売の外部シールの使用で、IP65に適応できます。
    適合ハンドラッチ200-99型
  • 回転カム LAMP(スガツネ工業)

    回転カム

    LAMP(スガツネ工業)
    269税込296
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ストローク7 mmの締付機構付小型ハンドルラッチです。カムの取付位置は90°ごとに自由に設定でき、高さは任意で設定できます。別売の外部シールの使用で、IP65に適応できます。
    材質仕上光沢クロメート処理
  • 黄銅(真鍮)製 引抜平丁番 KHB型 LAMP(スガツネ工業)

    黄銅(真鍮)製 引抜平丁番 KHB型

    LAMP(スガツネ工業)
    619税込681
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    引抜き材を使用しており、軸の外径が小さい蝶番です。
    用途船舶・車輛、厨房機器材質(本体)黄銅(真鍮)/クロームめっき材質黄銅タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)黄銅(真鍮)仕上クロムめっき羽根厚さ(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)32
  • ワンタッチスライド丁番 H95TS型用 マウンティングプレートのみ LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチスライド丁番 H95TS型用 マウンティングプレートのみ

    LAMP(スガツネ工業)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    メーカー1万回開閉試験をクリアしています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。ロックレバーの誤作動を防止する機能付です。
    用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など材質質量(g)94種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応座金ねじ穴数6座金ピッチ(mm)35
  • ワンタッチスライド丁番 H95TM型用 マウンティングプレートのみ LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチスライド丁番 H95TM型用 マウンティングプレートのみ

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    メーカー1万回開閉試験をクリアしています。H95TSHの小型版です。ワンタッチで脱着が可能です。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
    用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など材質仕様扉の調整機能(前後±2 mm)質量(g)80.8種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応座金ねじ穴数6座金ピッチ(mm)35
  • ワイヤーマネジャー WM-9-72 LAMP(スガツネ工業)

    ワイヤーマネジャー WM-9-72

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。
    用途ワイヤーマネージャー材質ポリ塩化ビニール長さ(mm)1829ブラックアズワン品番64-6797-23
  • ワイヤーマネジャー WM-7 LAMP(スガツネ工業)

    ワイヤーマネジャー WM-7

    LAMP(スガツネ工業)
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    面ファスナーでケーブルを押さえて止める配線ケーブルホルダーです。
    用途ワイヤーマネージャー材質ポリ塩化ビニールブラックアズワン品番64-6797-21
  • ワイヤーマネジャー WM-6-26 LAMP(スガツネ工業)

    ワイヤーマネジャー WM-6-26

    LAMP(スガツネ工業)
    3,698税込4,068
    1本
    4日以内出荷
    OAデスクの脚端部へ使用するのに最適な配線ケーブルカバーです。
    用途ワイヤーマネージャー材質ポリ塩化ビニール長さ(mm)660ブラックアズワン品番64-6797-20
  • ワイヤーマネジャー WM-3-72 LAMP(スガツネ工業)

    ワイヤーマネジャー WM-3-72

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    配線交換が簡単な開閉式のカバーです。
    用途ワイヤーマネージャー材質ポリ塩化ビニール長さ(mm)1829ブラックアズワン品番64-6797-18
  • ワイヤーマネジャー WM-2 LAMP(スガツネ工業)

    ワイヤーマネジャー WM-2

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。
    用途ワイヤーマネージャー材質ポリ塩化ビニール長さ(mm)1829ブラック
  • ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型 LAMP(スガツネ工業)

    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型

    LAMP(スガツネ工業)
    859税込945
    1個
    3日以内出荷
    メーカー7万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
    用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど材質(本体)ステンレス鋼/素地質量(g)25種類軸型材質(軸)ポリブチレンテレフタレート材質(ねじ部)ステンレス鋼仕上素地材質(軸受)ポリフェニレンサルファイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミュージアムワックス(内容量113g) LAMP(スガツネ工業)

    ミュージアムワックス(内容量113g)

    LAMP(スガツネ工業)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    木製品、陶磁器の転倒防止用接着剤です。付属のヘラで塗り広げて使います。あまり頻繁に外さないものに適しています。
    トラスコ品番397-4251クリーム色半透明質量(g)113主成分マイクロクリスタンワックス
  • マグネットキャッチ MC0750 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC0750

    LAMP(スガツネ工業)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    高さ(mm)18材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)19種類標準タイプ吸着力(N)24.5仕上ニッケルめっき吸着力(N[kgf])24.5[2.5]材質(カバー)スレンレス鋼/バフ研磨材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグナロック M32型 LAMP(スガツネ工業)

    マグナロック M32型

    LAMP(スガツネ工業)
    83,980税込92,378
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    防水・防塵仕様です。マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
    使用温度範囲(℃)-40~60
  • マウンティングシステム RAM本体 RAM-201 LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングシステム RAM本体 RAM-201

    LAMP(スガツネ工業)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。ボールはΦ25.4 mm(Bサイズ)、Φ38 mm(Cサイズ)、Φ57.4 mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。
    用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステムサイズC(大)
  • フラットロッド用ガイド 208-1501-3 LAMP(スガツネ工業)

    フラットロッド用ガイド 208-1501-3

    LAMP(スガツネ工業)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    フラットロッド用のポリアミド製ガイドです。デュアルローラー付ロッドラッチ、デュアルローラー付ロッド、フラットロッド類に使用します。
    材質ポリアミドブラック
  • フック TF30C LAMP(スガツネ工業)

    フック TF30C

    LAMP(スガツネ工業)
    469税込516
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。
    適合(ファスナー)TF701、TF701S質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • フック TF22C LAMP(スガツネ工業)

    フック TF22C

    LAMP(スガツネ工業)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。TF20C-CRは受座の取付が、蓋やコーナーでの締結が可能です。
    適合(ファスナー)TF103、TF203、TF403、TF404、TF503、TF504、TF703LC質量(g)77RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィンガープルハンドル 413-9008型 LAMP(スガツネ工業)

    フィンガープルハンドル 413-9008型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
    用途シールドラック、制御盤、配電盤など材質(本体)亜鉛合金/ブラック材質(フック)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファスナー サイズ08 座付スプリング LAMP(スガツネ工業)

    ファスナー サイズ08 座付スプリング

    LAMP(スガツネ工業)
    789税込868
    1個
    3日以内出荷
    クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
    材質黄銅(真鍮)/ステンレス鋼仕上ニッケルめっき/-
  • ファスナー サイズ08 固定リング LAMP(スガツネ工業)

    ファスナー サイズ08 固定リング

    LAMP(スガツネ工業)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
    材質クロロプレンゴムブラック
  • ファスナー サイズ08 クリップピン ローレット頭 LAMP(スガツネ工業)

    ファスナー サイズ08 クリップピン ローレット頭

    LAMP(スガツネ工業)
    859税込945
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
    用途機械・航空機・OA機器・医療機器・理化学機器・整備機器などの組立に。材質黄銅(真鍮)タイプローレット頭仕上ニッケルめっき
  • ファスナー サイズ08 クリップ LAMP(スガツネ工業)

    ファスナー サイズ08 クリップ

    LAMP(スガツネ工業)
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
  • ファスナー TF702 LAMP(スガツネ工業)

    ファスナー TF702

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
    仕様掛代調節機能付、幅広プレート材質高さ(mm)16質量(g)82仕上クロームめっき適合フックTF31、TF10許容荷重(N)1960許容荷重(N[kgf])1960[200]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファスナー TF701S LAMP(スガツネ工業)

    ファスナー TF701S

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。錠前取り付け用のアイ付とアイなしがあります。TF701LC型は南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
    仕様掛代調節機能付、アイなし高さ(mm)17質量(g)37適合フックTF15、TF30、TF50許容荷重(N)653許容荷重(N[kgf])653[66]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファスナー TF701 LAMP(スガツネ工業)

    ファスナー TF701

    LAMP(スガツネ工業)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。錠前取り付け用のアイ付とアイなしがあります。TF701LC型は南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
    仕様掛代調節機能付、アイ付許容荷重(N[kgf])653[66]適合フックTF15、TF30、TF50質量(g)37許容荷重(N)653高さ(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒネリファスナー P1051SCR LAMP(スガツネ工業)

    ヒネリファスナー P1051SCR

    LAMP(スガツネ工業)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体・ベース・ヒネリ)鋼クロームめっき(フック)ステンレス鋼(SUS430)/ニッケルめっき高さ(mm)17.7質量(g)290
  • ハンドルラッチ 200-99型 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドルラッチ 200-99型

    LAMP(スガツネ工業)
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷から71日以内出荷
    ストローク7 mmの締付機構付小型ハンドルラッチです。カムの取付位置は90°ごとに自由に設定でき、高さは任意で設定できます。別売の外部シールの使用で、IP65に適応できます。
    材質(ハンドル)亜鉛合金/ブラック(ハウジング)亜鉛合金/ブラック(Oリング入)(軸・六角ナット)鋼/光沢クロメートハンドル色ブラック
  • ハンドル XLA-HA型 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル XLA-HA型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    線と面を基調とした美しいデザインです。
    材質(ハンドル)アルミ合金/シルバーアルマイト処理付属品十字穴付トラスねじM4×25材質(脚部)亜鉛合金/ダルクロームめっき
  • パッキン斜めカット用工具(はさみ) LAMP(スガツネ工業)

    パッキン斜めカット用工具(はさみ)

    LAMP(スガツネ工業)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    シール材を切断するのに最適です。マグネット付タイプも切断できます。写真※印部に合わせると、シール材を角度切りもできます。
    質量(g)390種類工具RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプハンドル 213型 ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    パイプハンドル 213型 ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ポリアミド製ブラケットとアルミ製パイプを組み合わせたハンドルです。同じ材料、サイズのパイプを使用した、ラッチ機能付きのスライドドア用ラッチハンドル 280-90型もあります。オフセットタイプのブラケットもあります。
    材質ポリアミド高さ(mm)80取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類組立形面付形種類U字形
  • パイプハンドル 213型 パイプ LAMP(スガツネ工業)

    パイプハンドル 213型 パイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルを引くと同時にラッチが解除されるワンアクションタイプです。本品と同じパイプを使用した、ラッチなしの面付ハンドルもあります。
    材質アルミ合金高さ(mm)80種類面付ハンドルグリップ径(Φmm)30取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類組立形面付形種類U字形
  • トルクヒンジ PHL型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ PHL型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    2万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
    用途OA機器、医療機器、液晶モニター、ノートパソコンなど材質亜鉛合金質量(g)86種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~60長さL(mm)50.8幅W(mm)57.2開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ PHA型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ PHA型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    5万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
    用途液晶モニター、ノートパソコンなど材質亜鉛合金/鋼質量(g)8使用温度範囲(℃)0~60仕上素地開き角度(度)360
  • トルクダンパー TD14A1 LAMP(スガツネ工業)

    トルクダンパー TD14A1

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
    仕様制動方向:右回転材質ポリアセタール(ガラス入)ホワイト質量(g)10種類軸型使用温度範囲(℃)0~40開き角度(度)110(余裕角度:5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランクハンドルTO型 LAMP(スガツネ工業)

    トランクハンドルTO型

    LAMP(スガツネ工業)
    319税込351
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取手部をつかみやすいように、取付面から浮かせています。TO-70の取り付け穴は上側に1つ、下側に2つあります。
    用途計測機器、小型の収納ボックスなど
  • デュアルローラー付ロッドラッチ 208-91型 LAMP(スガツネ工業)

    デュアルローラー付ロッドラッチ 208-91型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    2点ロック用として使用します。枠側に取り付けたデュアルローラー用受座(別売)で、ローラーを引き込むコンプレッション機能により、扉全体を均等、かつ強力に締め込みます。詳細はアウトサイドガスケット仕様の特長をご覧ください。212型ヒンジと併用することで、扉そのものの左右勝手をなくせます。
    仕様コンプレッション機能付付属品ロッド×2個、デュアルローラー×2個寸法A(mm)500寸法B(mm)400