絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,106件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダンパーヒンジ HG-JHW型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ HG-JHW型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    1,978税込2,176
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。
    用途各種筐体の上蓋・上カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
  • ソフトダウンステー NSDX-35R2SK 右用 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-35R2SK 右用

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。開いた扉の角度を2段階で保持できます。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで、扉の閉じ速度が調整できます。
    左右区別材質亜鉛合金、鋼仕様右用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15質量(g)181仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトダウンステー LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー

    LAMP(スガツネ工業)
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。
    材質ABS樹脂/鋼仕様キャッチなし使用温度:0 ℃~40 ℃付属品マウンティングプレートSDS-B十字穴付サラタッピンねじ3.5×14ホワイト質量(g)146仕上ニッケルめっきトルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.43~4.9[35~50]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方下蓋
  • セミファスナー P型 LAMP(スガツネ工業)

    セミファスナー P型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーはばねの力で開時、閉時のそれぞれで保持するため、ロック解除時でもぶらつきません(PS32、P32)。
    用途小型の計測機器、制御盤、分電盤などRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール L52145 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール L52145

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    種類スライド形定格荷重(N)540/ペア段数3材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置はレール全閉時より50 mm手前です。材質高さ(mm)51.9仕上(レール)光沢クロメート処理耐荷重(N/ペア)540推奨ねじ丸穴、皿穴/M5サラ小ねじ、長穴/M4トラス小ねじまたはM4バインド小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール CBL-R26 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール CBL-R26

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼製のスライドレールです。
    高さ(mm)37.8質量(g)1400種類スライド形段数2質量(kg/m)1.4材質(ボール)クローム球幅W(mm)13.2材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
  • スライドレール C9301 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C9301

    LAMP(スガツネ工業)
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    重量用の鋼製スライドレールです。
    種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM5またはM6(バインド小ねじ、トラス小ねじ、丸小ねじ、六角ボルトのいずれか。ただしM6トラス小ねじは使用できません。)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール 4781 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 4781

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レールを全閉時に保持する簡易的なキャッチ機能付きです。
    種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質高さ(mm)46.7仕上光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4丸小ねじのいずれかRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール 3522G LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 3522G

    LAMP(スガツネ工業)
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼製スライドレールです。
    種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理材質高さ(mm)35.3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4なべ小ねじのいずれかRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール 3504 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 3504

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    1,188税込1,307
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
    種類スライド形段数2材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理仕様廉価版材質高さ(mm)35.3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー 6810-SP LAMP(スガツネ工業)

    スペーサー 6810-SP

    LAMP(スガツネ工業)
    92税込101
    1個
    3日以内出荷
    両開き扉や引き出し用に便利な、デッドボルトが2つあるシリンダー錠です。引き出しに使用する場合、上下の引き出しを本製品1つで施錠できます。
    付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16、3.1×25(ステンレス鋼)十字穴付トラスタッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)キー(3本)リング受座(2種)材質ABS樹脂厚さ(mm)2ホワイト質量(g)4.5
  • ステンレス鋼製房掛 KB-F-75 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製房掛 KB-F-75

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    フックの先端が球状なので安心してご使用いただけます。
    付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質(受座・フック部)ステンレス鋼(SUS303)(軸座)ステンレス鋼(SUS304)種類標準奥行(mm)27仕上鏡面研磨取付け方法壁付け材質(フック)ステンレス鋼(SUS303)付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製平丁番 LSS型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平丁番 LSS型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製の平蝶番です。羽根の組合せが、通常型、平行型の2種あり、それぞれも穴付き&穴無しがあります。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(g)125タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上本体長さ(mm)65羽根厚さ(mm)3材質(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS304)本体幅(mm)56
  • ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。
    用途半導体製造関連、アルミフレーム材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番仕上鏡面研磨付加機能樹脂ブッシュ入り本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製折りたたみ棚受 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製折りたたみ棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
    付属品BOS-180 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×50(ステンレス鋼)BOS-240 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×70(ステンレス鋼)仕上サテン仕上棚受け金具L型棚受け
  • ステンレス鋼製重量用フラップステー LB-S450(1本使い用) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製重量用フラップステー LB-S450(1本使い用)

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
    扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。閉扉時、可動ステー端末部はステー本体内に納まるためキャビネット内部が有効に使えます。作動の安全性を確保するため、ピンなどをロック穴に通してステーを全開状態でロックできます。
    用途1本使い用質量(g)865寸法A(mm)450寸法B(mm)280寸法C(mm)170仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)圧縮荷重(N[kgf])953[97]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)953ステー種類フラップステー
  • ステンレス鋼製ミニフラップステー L-SL140 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ミニフラップステー L-SL140

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    扉を開状態でロックするステーです。全開位置で解除プレートを押すと解除します。(セーフティーロック解除)。L-140Sと同じ取付ピッチです。小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。上蓋、上開き、2つの扉開閉方向でお使いいただけます。
    ストローク(mm)52仕上バレル研磨ストッパー全開時ロック主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])147[15]開き方上蓋|上開き圧縮荷重(N)147伸長(mm)140ステー種類フラップステー
  • ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1122 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1122

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
    材質ステンレス鋼(SUS316)形状角型質量(g)156外形寸法D(mm)215仕上ヘアーライン取付け方法面付外形寸法L(mm)105空気流通面積(mm2)3700
  • ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-45D LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-45D

    LAMP(スガツネ工業)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    MC-JM-45をアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)32種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ハンドル RH-760 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル RH-760

    LAMP(スガツネ工業)
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
    取付面からの出っ張りを抑えています。長さ違いも製作可能です。
    用途FA機器、OA機器、特装車両など材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)38質量(g)340種類ハンドル長さL(mm)786グリップ径(Φmm)15仕上ヘアーライン取付け方法めねじピッチP(mm)760RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ステンレス鋼製ハンドル 980640 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル 980640

    LAMP(スガツネ工業)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
    材質ステンレス鋼(SUS304)付属品タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)高さ(mm)1質量(g)23種類その他仕上鏡面研磨取付け方法丸穴耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)9
  • ステンレス鋼製スライドレールSNS35W LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スライドレールSNS35W

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全開時に、簡易的に保持します。
    種類スライド形段数2材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼(SUS304BA)高さ(mm)35.3仕上素地推奨ねじ呼び4なべタッピンねじ、またはM4なべ小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
  • ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8SS ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8SS ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    1,898税込2,088
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
  • ステンレス鋼製 重量用多段階フラップステー LBTS-350(1本使い用) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 重量用多段階フラップステー LBTS-350(1本使い用)

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラチェット機構のストッパーにより、扉を開けながら段階的に保持できるステーです。 保持段数:LBTS-350…4段、LBTS-450…6段。扉を開時保持位置から解除位置まで持ち上げてストッパーを解除します。保持段数の途中から閉める際は、一度解除位置まで持ち上げてください。作動の安全性を確保するために、ピンなどをロック穴に通してステーを開時保持位置(最大角度)でロックできます。
    質量(g)715寸法A(mm)350寸法D(mm)206寸法B(mm)230寸法C(mm)120仕上ヘアライン仕上ストッパー多段階保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])686[70]開き方上開き圧縮荷重(N)686ステー種類フラップステー
  • ステンレス鋼製 重量扉用フラップステー LB-200A LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 重量扉用フラップステー LB-200A

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
    仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])294[30]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)294ステー種類フラップステー
  • ステンレス鋼製 受座フック 06-655SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 受座フック 06-655SS

    LAMP(スガツネ工業)
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。
    適合(ファスナー)50-546SS、61-1610SS、60-1610SS、61-1750SS、60-1750SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 受座フック 03-655SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 受座フック 03-655SS

    LAMP(スガツネ工業)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。
    適合(ファスナー)50-546SS、61-1610SS、60-1610SS、61-1750SS、60-1750SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 受座フック 02-535SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 受座フック 02-535SS

    LAMP(スガツネ工業)
    629税込692
    1個
    4日以内出荷
    ファスナー用の受座フックです。
    適合(ファスナー)50-535S、50-546SS、29-569SS、29-619SS、55-547SS、55-548SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 受座フック 02-1123SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 受座フック 02-1123SS

    LAMP(スガツネ工業)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    ファスナー用の受座フックです。
    適合(ファスナー)50-546SS、27-1123SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 受座フック 01-613SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 受座フック 01-613SS

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ファスナー用の受座フックです。
    用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など付属品受座フック適合(ファスナー)50-546SS、18-613SS、18-1204SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 受座フック 007-655SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 受座フック 007-655SS

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。
    適合(ファスナー)50-546SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス強力ファスナー 50-1535SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス強力ファスナー 50-1535SS

    LAMP(スガツネ工業)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    掛代の調節が簡単にできます。
    仕様掛代調節機能付材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)50仕上バレル研磨適合フック01-535SS、02-535SS、03-535SS、07-535SS許容荷重(N[kgf])666[68]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 強力ファスナー 29-569SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 強力ファスナー 29-569SS

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。南京錠取付用穴付タイプです。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
    種別標準型材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)14.3質量(g)30仕上バレル研磨適合フック01-535SS、02-535SS、03-535SS、07-535SS許容荷重(N)539許容荷重(N[kgf])539[55]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 丸棒取手 H-75-C型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 丸棒取手 H-75-C型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    2,398税込2,638
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
    用途アルミフレーム取付用
  • ステンレス鋼製 角ラッチ KR65 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 角ラッチ KR65

    LAMP(スガツネ工業)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
    付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20 ステンレス鋼(SUS304)材質ステンレス鋼質量(g)125仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 ロック付重量扉用ステー YA-2020型(右用) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 ロック付重量扉用ステー YA-2020型(右用)

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1本
    4日以内出荷
    扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせると、ロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。ロック解除状態を保持している時は表示窓が赤色になります。(表示付)。YA-2020W(R/L)は、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
    用途配分電盤、キュービクル、大型制御盤、シェルター用扉、その他の鉄扉など左右区別仕様右用付属品操作シール質量(g)630仕上光沢バレル研磨ストッパー全開時ロック主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])1470[150]圧縮荷重(N[kgf])588[60]開き方上蓋|上開き|横開き圧縮荷重(N)588伸長(mm)395ステー種類ロック付重量用ステー
  • ステンレス鋼製 バタフライフック DZ-270 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 バタフライフック DZ-270

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    本体がヒンジ構造のため、平面、入隅、出隅など、場所を選ばずに取り付けできます。縦使いと横使いのどちらにも対応しています。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12トラスコ品番440-3673材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)29種類標準奥行(mm)33.3仕上バレル研磨取付け方法壁付け付加機能可動耐荷重(N)78吊下荷重N(kgf)(平面横取付・入隅縦取付時)58.8[6](平面縦取付・出隅縦取付時)78.4[8](出隅横取付時)29.4[3](入隅横取付時)54.9[5.6]
  • ステンレス鋼製 スプリング式フラップステー LK-380(2本使い用) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 スプリング式フラップステー LK-380(2本使い用)

    LAMP(スガツネ工業)
    4,798税込5,278
    1本
    3日以内出荷
    スプリングの作用により、開閉は所定位置で軽快に自動保持します。余分のストローク、余分の操作を必要としません。また開閉時のキャッチも不要です。
    用途2本使い用仕様(ステー反力)伸長時:35N、(収縮時:83N)質量(g)205仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋|上開きステー種類フラップステー
  • ステンレス鋼製 スプリングステー S-YT型(背板付) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 スプリングステー S-YT型(背板付)

    LAMP(スガツネ工業)
    2,098税込2,308
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    小さな力で蓋を開けることができ、全開位置で保持できます。蓋の質量により2種類のばねの強さが選べます。側板付と背板付の2通りの取付位置があり、側板付には右仕様、左仕様があります。本体、ばねはステンレス鋼(SUS304)製で耐食性に優れています。樹脂部品と金属部品を簡単に分別できます。
    仕様(扉モーメント)約294N・cm[30kgf・cm]以下/1本仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋ステー種類スプリングステー