絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,106件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テーブル連結部品 LAMP(スガツネ工業)

    テーブル連結部品

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    衣服が引っかかりにくい曲線形状です。受座のカバーを閉じるだけで簡単に連結ができます。本体は回転し収納できるため、不使用時も邪魔になりません。本体の先端は細く丸みを帯びているため、受座に挿入しやすくなっています。
    用途プレゼン・会議・店舗などで使用されるテーブルなど。付属品鬼目ナット M6十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×16(亜鉛合金タイプのみ付属)十字穴付丸木ねじ 4.1×20(樹脂タイプのみ付属)六角穴付低頭小ねじ M6×25適合板厚(mm)25以上最小適合板厚(mm)25
  • 脚端(Bタイプ) FF型 LAMP(スガツネ工業)

    脚端(Bタイプ) FF型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(20個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    リベットをピンで押し広げるだけで固定できるため、ねじ止め方式に比べ作業性がアップします。
    材質(本体)エラストマー(ピン・リベット)ポリアミド最小適合板厚(mm)0.8
  • グロメット KG型 LAMP(スガツネ工業)

    グロメット KG型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,498税込4,948
    1セット(100個)
    当日出荷
    特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック種類グロメット硬度50°±5°
  • スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0203 LAMP(スガツネ工業)

    スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0203

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
    適合板厚(mm)1.5~3材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム、軟質エチレンプロピレンゴムブラック最小曲げ半径(mm)40、80、200RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性
  • プレミアムウッドRDシリーズ ワイドコンセントプレート LAMP(スガツネ工業)

    プレミアムウッドRDシリーズ ワイドコンセントプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容プレート、専用取付ブラケット(1個)、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)質量(g)22.6種類スイッチ・コンセントプレート仕上クリアー塗装外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×125×10.2
  • LANケーブルケース LAMP(スガツネ工業)

    LANケーブルケース

    LAMP(スガツネ工業)
    949税込1,044
    1個
    8日以内出荷
    デスクトップマルチタップDML型、DMS型、コンセントカバーDMC型に取り付けできる収納式ケーブルケースです。LANケーブルやHDMIケーブルといったケーブルが内蔵できるため、ケーブルを別々に管理する手間が省けます。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具仕様使用温度:-10 ℃~+40 ℃付属品ケーブルクリップ(2ヶ)十字穴付なべタッピンねじ 4×12 (2本)十字穴付皿タッピンねじ 4×16(DML型…2本、DMS型…4本)※板金取付の場合は、別途M4皿小ねじ、ナット、平座金をご用意ください。ブラック材質(本体)PBT樹脂主な用途その他オプションアズワン品番64-6776-54
  • 埋込ダブルコンセント LAMP(スガツネ工業)

    埋込ダブルコンセント

    LAMP(スガツネ工業)
    629税込692
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    シンプルな形状とベーシックなカラーでどのスイッチ・コンセントプレートにもマッチする、コンセントです。
    コンセント個数2
  • アジャスター AD-502-P型 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター AD-502-P型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アジャスター底部に十字穴が付いているため、電動ドライバーなどで筐体に簡単に取り付けができ、作業の効率アップにつながります。底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
    質量(g)30ねじ長さL1(mm)54ねじ径MM8材質(ねじ部)耐荷重(N)2744材質(本体)
  • ステンレス鋼製重量用戸車 JS300型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製重量用戸車 JS300型

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。
    用途門扉タイプV型材質(車輪)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール8908重量用 ロックイン・ロックアウト機構付 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール8908重量用 ロックイン・ロックアウト機構付

    LAMP(スガツネ工業)
    27,980税込30,778
    1本
    3日以内出荷
    レール全閉・全開時にロックします。(ロックイン・ロックアウト機構)。ロックの解除は、開時はレバーを引き、閉時はレバーを押すだけのワンアクションです。引き出し開閉と同じ動作でロック解除でき、操作が簡単です。別注で掲載品以外のレール長さ、ロックイン、ロックアウト機構なしの8900もご用意できます。
    種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理高さ(mm)76.2幅W(mm)19
  • ステンレス鋼製アングル サテン仕上 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製アングル サテン仕上

    LAMP(スガツネ工業)
    899税込989
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス鋼製なので錆に強く、バスルーム、キッチン、船舶、医療関係のほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。
    用途船舶・医療関係・バスルームおよびキッチン。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)形状L型仕上サテン仕上
  • スライドレール CBL-R53 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール CBL-R53

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    鋼製の重量用スライドレールです。
    材質/仕上(レール)鋼/三価ホワイトクロメート処理(ボール)クローム球/-(リテーナー)鋼/-(エンドストップ)ポリウレタン/-高さ(mm)34質量(g)2900種類スライド形段数2質量(kg/m)2.9幅W(mm)15材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
  • スライドレール C501 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C501

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    重量用の鋼製スライドレールです。
    種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール C3273 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C3273

    LAMP(スガツネ工業)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    用途プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなど。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール C301-1930 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C301-1930

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    インナーメンバーにブラケットを付けたタイプです。テレビ、モニター台などに適しています。
    用途テレビ、モニター台等セット内容左右各1本高さ(mm)35.3種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ幅W(mm)20.7材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール C2002 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C2002

    LAMP(スガツネ工業)
    4,898税込5,388
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    レールは前後があり、前側には抜けません。後側は摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとインナーメンバーを取り外せます。インナーメンバーに切り起しがあり、引き出しの裏側に直接ねじ止めできます。システムキッチンの両面ハッチなどに適しています。
    用途システムキッチンの両面ハッチ等種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)仕様両トラベルセット内容左右各1本高さ(mm)35.3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラプコンステー SLU-ELAN型 LAMP(スガツネ工業)

    ラプコンステー SLU-ELAN型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシスト・フリーストップ・ソフトクローズ機能を持ったステーです。どの位置にハンドルを取り付けても、スムーズに扉を開閉できます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。本体ユニットは簡単に取付位置が決まります。座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるため、施工が簡単・スピーディーです。
    仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金(2ヶ)ガイドプレート(2ヶ)十字穴付皿タッピンねじ3.5×38(6本)本体取付用十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(6本)座金取付用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラプコンステー SLS-ELAN-TV型 LAMP(スガツネ工業)

    ラプコンステー SLS-ELAN-TV型

    LAMP(スガツネ工業)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンステーSLS-ELAN型のアームが短いタイプです。オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシスト・フリーストップ・ソフトダウン機能を持ったステーです。左右ともに正面から取り付けできるため、施工が簡単です。
    主材質アルミニウム合金/ABS樹脂付属品取付座金(木扉用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)十字穴付トラスねじM4×5(座金連結用)ライトグレー質量(g)590仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応軸トルク(N・m[kgf・cm])4.6~ 6.17(47~ 63)
  • ユニバーサルディスクダンパー UDD型 LAMP(スガツネ工業)

    ユニバーサルディスクダンパー UDD型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。什器の回転蓋などの軸部に取り付けるダンパーです。
    用途食品展示用ケースなど材質(カバー)ABS樹脂、(取付ねじ、マウンティングプレート、軸)鋼質量(g)90種類軸型|特殊型長さL(mm)19.6仕上(カバー)シボ/ライトグレー、(取付ねじ、マウンティングプレート)ニッケルめっき、(軸)亜鉛めっき幅W(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチ丁番 CL219-2 LAMP(スガツネ工業)

    マルチ丁番 CL219-2

    LAMP(スガツネ工業)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    平蝶番・コーナー蝶番・裏蝶番など、さまざまな用途で使い分け可能な蝶番です。裏からねじ止めします。蝶番表面にネジが見えない仕様です。
    材質亜鉛合金質量(g)50種類コーナー用蝶番仕上ナノ塗装本体長さ(mm)30開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)22
  • 平面ハンドル MS728型 LAMP(スガツネ工業)

    平面ハンドル MS728型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しカムも解除されます。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
    適合板厚(mm)1~2
  • フレキシブルファスナー 294-9302-00-00055 ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業)

    フレキシブルファスナー 294-9302-00-00055 ワンタッチ取付

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。押し込むと「カチッ」という音で締結し、ねじのような締め込み不足がありません。仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も、本製品は脱落しません。ばね機構により、取付総板厚は0.5~5.5 mmと幅広く適応できます。
    材質(ハウジング)亜鉛合金、(インサート)アルミニウム合金、(仮止めスプリング)鋼、(フック部)焼結鋼質量(g)27適合板厚(mm)0.5~5.5仕上(ハウジング)マットクロムめっき、(インサート)素地、(仮止めスプリング、フック部)光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック空気孔 APD-KH型 配線孔付オーバルタイプ LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック空気孔 APD-KH型 配線孔付オーバルタイプ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    空気孔と配線孔が一体になった製品です。空気孔と配線孔を別々に取り付ける必要がなく、コストパフォーマンスに優れています。
    材質ABS樹脂形状オーバル型取付け方法掘込RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラケット 9222SJ LAMP(スガツネ工業)

    ブラケット 9222SJ

    LAMP(スガツネ工業)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    オイルダンパー 7012VG、7002VMに対応したブラケットです。
    材質仕様使用温度:0 ℃~80 ℃質量(g)20種類関連部品仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラケット 8268WB LAMP(スガツネ工業)

    ブラケット 8268WB

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    アイレット径6.1のLIFT-O-MATに対応したブラケットです。C型止め輪で取り付けるタイプです。
    材質仕様アイレット径 Φ6.1種類関連部品仕上亜鉛めっき クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラケット 8264WV LAMP(スガツネ工業)

    ブラケット 8264WV

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    アイレット径6.1のLIFT-O-MATに対応したブラケットです。C型止め輪で取り付けるタイプです。
    材質仕様アイレット径 Φ8.1種類関連部品仕上亜鉛めっき クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラケット 023083 LAMP(スガツネ工業)

    ブラケット 023083

    LAMP(スガツネ工業)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    アイレット径8.1のLIFT-O-MAT。 に対応したブラケットです。C型止め輪で取り付けるタイプです。
    材質仕様アイレット径 Φ8.1種類関連部品仕上亜鉛めっき クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引戸エアダンパー用受座 LAMP(スガツネ工業)

    引戸エアダンパー用受座

    LAMP(スガツネ工業)
    69税込76
    1個
    3日以内出荷
    後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。ダンパー用カバー(別売品)もございます。
    仕様ダンパー本体と、受座(別売品)を組み合わせて使用します。受座はダンパー本体の取り付け位置や扉の仕様に合わせ、お選びください。組み合わせの詳細はの図をご覧ください。使用温度(オイルダンパー本体):0 ℃~40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルラッチ簡易ロック付 LC-PK32型 LAMP(スガツネ工業)

    パネルラッチ簡易ロック付 LC-PK32型

    LAMP(スガツネ工業)
    109税込120
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の施解錠方法からお選びいただけます。レバーとキーは互換性があります。ラッチの解錠状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。難燃材規格UL94 V-0適合グレードの樹脂を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルマウンティングシステム PLシリーズ LAMP(スガツネ工業)

    パネルマウンティングシステム PLシリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    179税込197
    1個
    4日以内出荷
    LPシリーズのオスクリップ用治具です。
  • 点検ロック MS705型 LAMP(スガツネ工業)

    点検ロック MS705型

    LAMP(スガツネ工業)
    799税込879
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    パッキン・Oリング付で、防水性に優れています。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。幅広い板厚に適応します。鍵穴形状は、ダブルビットと三角があります。
    仕上(本体)クロムめっき、(パッキン、指掛)ブラック、(カム)光沢クロメート処理材質(本体)亜鉛合金、(パッキン)ゴム、(指掛)ポリアミド(PA)、(カム)鋼
  • デザインハンドルMDH型 LAMP(スガツネ工業)

    デザインハンドルMDH型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。パイプ単体での販売も可能です。同じデザインのスライドドア用ラッチハンドル MDHL型もあります。
    高さ(mm)80.5取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類組立形面付形種類U字形
  • 棚柱用エンドキャップ SPHL-23E型 ステンレス鋼製棚柱SPHL-1820用 LAMP(スガツネ工業)

    棚柱用エンドキャップ SPHL-23E型 ステンレス鋼製棚柱SPHL-1820用

    LAMP(スガツネ工業)
    41税込45
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製棚柱 SPHL-1820専用のエンドキャップです。棚柱の端面に取り付け、棚柱をカットしたままでも安全に使用できます。
    材質ポリプロピレン(PP)質量(g)2種類エンドキャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップロック MC725型 LAMP(スガツネ工業)

    スナップロック MC725型

    LAMP(スガツネ工業)
    369税込406
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。本体ごとスライドするMS725-1GR、MS725-2GRと、ボタンと一体のラッチのみがスライドするMS725-3型があります。内蔵ばねにより、手を離すと元の位置に戻ります。
    質量(g)15
  • ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。L-195型と同寸法の簡易版で、コストパフォーマンスに優れています。
    材質(ケース)ステンレス鋼(SUS304)、(アーム)ステンレス鋼、(トップキャップ)ポリアセタール(POM)、(ブラインドリベット)アルミニウム合金、(ボトムブラケット)ステンレス鋼(SUS304)、(ボトム軸)ステンレス鋼、(トップブラケット)ステンレス鋼(SUS304)、(トップ軸)ステンレス鋼ストローク(mm)62質量(g)100仕上(ケース)バレル研磨、(トップキャップ)素地、(ボトムブラケット)バレル研磨、(ボトム軸)素地、(トップブラケット)バレル研磨、(トップ軸)素地ストッパー開時保持適合扉高さ(mm)250~350(参考概寸)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])147(15)/1本開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)147伸長(mm)195最大扉高さ(mm)350最小扉高さ(mm)250ステー種類フラップステー
  • ステンレス鋼製ファスナー 37-1260SLSS、33-1260SS316 標準型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ファスナー 37-1260SLSS、33-1260SS316 標準型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    いたずら防止のシリンダー錠付とシリンダー錠なしの仕様があります。ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。
    許容荷重(N)1764高さ(mm)23適合フック01-502SS、02-502SS、03-502SSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製引戸掘込カマ錠 両面サムターン仕様 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製引戸掘込カマ錠 両面サムターン仕様

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
    用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質(フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金仕上(フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
  • ステンレス鋼製スプリング丁番 ST150-6 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スプリング丁番 ST150-6

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を加工せずに、枠との隙間を少なくできます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付皿タッピンねじ質量(g)336種類スプリング丁番仕上素地付加機能ばね力調整機能付耐荷重N(kgf)400(40)/2ケ、600(60)/3ケ本体長さ(mm)153羽根厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)78.2
  • スイングハンドル MS843型 鍵穴シャッター付 LAMP(スガツネ工業)

    スイングハンドル MS843型 鍵穴シャッター付

    LAMP(スガツネ工業)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    パッキン・Oリング付で、防水性に優れています。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター付です。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。付属の平座金で、3種類のカム位置(H寸法)に対応します。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
    材質(本体)亜鉛合金、(パッキン)ゴム、(取付金具、スペンサー、カム、ねじ)鋼、(キー)黄銅適合板厚(mm)1.5~3仕上(本体)ナノ塗装、(パッキン)ブラック、(取付金具、スペンサー、カム、ねじ)光沢クロメート処理、(キー)ニッケルめっき
  • スイングハンドル MS738-2 コンプレッション機能付 LAMP(スガツネ工業)

    スイングハンドル MS738-2 コンプレッション機能付

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ストローク2mmの締付機構付スイングハンドルです。ハンドル部を収納すると、カムが扉を締め付けます。ボタンを下にスライドすると、ハンドルが飛び出し扉の締め付けを解除します。飛び出たハンドルを回すと、扉を開閉できます。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
    材質(本体)亜鉛合金、(取付金具、カム)鋼、(キー)黄銅質量(g)160適合板厚(mm)1~2仕上(本体)ナノ塗装/シルバー、(取付金具、カム)光沢クロメート処理、(キー)ニッケルめっき