カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(21)
絞り込み
ブランド
  • QNAP
  • モノタロウ(4)
  • サンワサプライ(162)
  • エレコム(67)
  • CKD(66)
  • サンワダイレクト(55)
  • アライドテレシス(35)
  • StarTech.com(30)
  • BUFFALO(バッファロー)(29)
  • Vivotek(23)
  • イワタ(ソフト)(19)
  • ANMO(18)
  • ナカバヤシ(17)
  • オーム電機(15)
  • AHS(15)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](14)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(13)
  • MICROCHIP(13)
  • ナリカ(12)
  • 日研工作所(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mac-10」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • QNAP NAS 単体 メモリー 2GB QNAP

    QNAP NAS 単体 メモリー 2GB

    QNAP
    52,980税込58,278
    1個
    14日以内出荷
    パーソナル・プライベート・クラウドを構築して、ファイルの保存や共有、エンターテインメントを簡単に楽しめます。 コンパクトでスリムな TS-233 は、すっきりして無駄のないデザインなので、自宅やオフィスに完全に溶け込みます。ご自身のパーソナルクラウドストレージを稼働させ、簡単なファイルアクセスや共有ができます。共同作業の向上およびリモートワークの生産性を上げるよう設計された TS-233 は、高性能マルチメディアアプリケーションを装備、完備されたホームエンターテインメントポータルを実現します。また、小型サイズながら、高効率の冷却ファンによって高性能、低温、静音を保ちます。 集中的なマルチメディア管理:写真、音楽、ビデオを集中保存、マルチメディアファイルを容易にブラウズ、整理、共有します。 AI搭載の画像認識:NPU (ニューラルネットワーク処理装置) プロセッサーを内蔵し、TS-233 は顔や物体の高速認識性能を高めています。 ホームエンターテインメントセンター:ARM NEONテクノロジー対応により、ビデオ処理を高速化、より優れたエンターテインメント体験が実現します。 安全なリモートアクセス:myQNAPcloud を使えば、インターネット経由でNAS上のファイルのアクセス、管理、共有を簡単に行えます。 ランサムウェアに対するスナップショット保護:高度なスナップショット保護機能により、誤操作による削除やマルウェアの攻撃からファイルやデータを守ります。 包括的なセキュリティ管理:ユーザーアカウント保護、IPブロッキング、二段階認証、暗号化アクセスなどをサポートし、セキュアなプライベートクラウドとして機能します。
    付属品LANケーブル (RJ-45)x1、電源ケーブルx1、ACアダプタx1、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド仕様【セキュリティスロット】なし、【最大登録可能ユーザー数】4096人、【最大登録可能グループ数】512グループ、【クラウドバックアップ連携】Box / AmazonS3 / Microsoft Azure 他質量(kg)約1.7外形寸法(mm)91.7×157.6×186(フッドパッド含まず)消費電力(W)動作時:約11、HDDスタンバイ時:約3出力【HDMI】-電源ACアダプタ端子形状【LAN】RJ-45対応OSMicrosoft Windows 7・8・10・11・Microsoft Windows Server 2008 R2・ 2012・ 2012 R2・ 2016・ 2019・2022、Mac OS 10.10 以降対応【ホットスワップ】対応(HDD交換時にはNAS本体のカバーを開ける必要があります)、【ディスク暗号化】対応機能スナップショット機能、ウイルススキャン機能インターフェース【HDD】2 x 3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、【LAN】1 x 1G/100M/10M、【USB】2 x USB 2.0・1 x USB 3.2 Gen 1メモリー2 GB オンボード (拡張不可)保証期間2年使用CPUARM 4コア Cortex-A55 2.0GHz プロセッサスロット【M2】-メモリバックアップレプリケーション対応、スケジュールバックアップ対応、TimeMachine対応容量(TB)-動作温度範囲(℃)0~40対応プロトコルCIFS/SMB(1.0/2.0/2.1/3.0)、AFP、NFS、FTP/FTPS/SFTP、HTTP、Telnet、SSH、iSCSI、SNMP、SMTPハードディスクドライブ構成非搭載拡張スロット数-フォームファクタタワーRAID機能JBOD、シングル、RAID 0、1
  • QNAP USB 3.2 Gen 2 Type-C大容量JBODストレージエンクロージャー QNAP

    QNAP USB 3.2 Gen 2 Type-C大容量JBODストレージエンクロージャー

    QNAP
    149,800税込164,780
    1台
    17日以内出荷
    TL-D800C JBODストレージエンクロージャーでは、QNAP NASとコンピューター(WindowsとMacに対応)をバックアップして拡張することができます。TL-D800Cは、USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)Type-C接続とともに3.5インチSATA 6Gb/sドライブベイを8つ採用し、高速かつスムーズな拡張ソリューションを提供します。
    仕様●LEDインジケーター:HDD 1-8、ステータス、リンク、ファンエラー●フォームファクター:タワー質量(kg)(正味)8.13寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188.2 × 329.3 × 281.4相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/sハードドライブ2.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s ソリッドステートハードドライブインターフェイスホスト:1 x USB 3.2 Gen 2 Type-CRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0 - 40(32°F - 104°F)総質量(kg)8.4ドライブベイ8×3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s電源ユニット250W PSU、100 - 240Vボタン仕様電源スイッチ
  • QNAP 冗長電源付きラックマウントUSB 3.2 Gen 2 Type-C大容量JBODストレージエンクロージャー QNAP

    QNAP 冗長電源付きラックマウントUSB 3.2 Gen 2 Type-C大容量JBODストレージエンクロージャー

    QNAP
    259,800税込285,780
    1台
    17日以内出荷
    ラックマウントTL-R1200C-RP JBODストレージエンクロージャーでは、QNAP NAS、コンピューター(WindowsとMacに対応)、サーバーをバックアップして拡張することができます。TL-R1200C-RPは、USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)Type-C接続とともに3.5インチSATA 6Gb/sドライブベイを12個採用し、高速かつスムーズな拡張ソリューションを提供します。
    仕様●LEDインジケーター:HDD 1-12、ステータス、リンク、ファンエラー●フォームファクター:2Uラックマウント質量(kg)(正味)13.17寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88.6 × 482 × 562.5相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/sハードドライブ2.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s ソリッドステートハードドライブインターフェイスホスト:1 x USB 3.2 Gen 2 Type-CRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0 - 40(32°F - 104°F)総質量(kg)15.22ドライブベイ12×3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s電源ユニット250W (x2)、100-240Vボタン仕様電源スイッチ
  • QNAP 4 ポート 2.5GbE と 2 ポート 10GbE マルチギグアンマネージドスイッチ QNAP

    QNAP 4 ポート 2.5GbE と 2 ポート 10GbE マルチギグアンマネージドスイッチ

    QNAP
    28,980税込31,878
    1台
    17日以内出荷
    4つの2.5GbEポートと2つの10GbEポートを備えたQNAP の QSW-2104-2T-R2 アンマネージドスイッチは、手頃な価格で安定した高速ネットワークへアップグレードできます。Wi-Fi 6/6E/7 とシームレスに統合され、最適なワイヤレスネットワークパフォーマンスを実現する QSW-2104-2T-R2 は、オフィスやマルチメディアチームに最適で、高速データ転送、大容量ファイル共有、効率的な共同作業ワークフローを実現します。 QSW-2104-2T-R2 は台湾製(MIT)で、高品質で信頼性の高いネットワーキングソリューションを提供します。
    仕様●10GbE BASE-T (RJ45):10G/5G/2.5G/1G/100M●2.5GbE/RJ45:4●Energy Efficient Ethernet(IEEE 802.3az準拠):あり●MACアドレステーブル:4K●管理タイプ:アンマネージド●合計非ブロックスループット:30Gbps材質金属(メタル)ポート数6スイッチ60Gbps最大消費電力(W)18入力電源DC電源供給方式ACアダプターマグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧12V/1.5A
  • QNAP 工業用グレード、フル10GbE 対応の 16 ポートスイッチ QNAP

    QNAP 工業用グレード、フル10GbE 対応の 16 ポートスイッチ

    QNAP
    299,800税込329,780
    1台
    17日以内出荷
    過酷な産業環境向けに設計された QSW-IM3216-8S8T 高速スイッチは、ファンレスの IP20 規格の筐体に DC 9-54V 冗長電源を備えています。16 個の 10GbE ポート、実用的な L2 管理機能を提供し、ラックマウント、デスクトップ設置、壁掛け設置が可能です。この幅広い設置オプションにより、工場自動化、AI スマート製造、スマートシティ、自動車産業、交通監視などの用途において、経済的かつ効率的な高速ネットワーキングソリューションを提供します。 QSW-IM3216-8S8T は台湾で設計・製造されており、高品質で信頼性の高いネットワーキングソリューションを提供します。
    仕様●10GbE BASE-T (RJ45):8 (10G/5G/2.5G/1G/100M)●10GbE SFP+:8 (10G/1G)●MACアドレステーブル:16K●管理タイプ:Web管理●管理ポート:1×1GbE RJ45●合計非ブロックスループット:160Gbpsポート数16スイッチ320Gbps電源アダプター最大消費電力(W)48.632入力電源DC入力電圧範囲(V)9-54DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • QNAP SMBネットワーク展開用エントリーレベル10GbEおよび2.5GbE Layer 2 Webマネージドスイッチ QNAP

    QNAP SMBネットワーク展開用エントリーレベル10GbEおよび2.5GbE Layer 2 Webマネージドスイッチ

    QNAP
    74,980税込82,478
    1台
    17日以内出荷
    QSW-M2108-2Sは、2個の10GbE SFP+ポートおよび8個の2.5 Gigabitポートを備えたLayer 2 Webマネージドスイッチです。Layer 2スイッチングおよびユーザーフレンドリーなWebユーザーインタフェースを介したネットワーク管理機能を備えたQSW-M2108-2Sは、ハイブリッド高速ネットワーク環境でのフレキシブルな展開が可能で、ITに詳しくない人員にも使用可能な、エントリーレベルネットワーク管理ソリューションを提供します。高性能、ユーザーフレンドリーなマネジメント、デスクトップフォームファクタを備えたQSW-M2108-2Sは、帯域幅を最適化、セキュアなネットワークメンテナンスを確実にしつつ、コスト効率の高い2.5GbEまたは10GbEへのネットワーキングへのアップグレードを可能にします。
    仕様●10GbE SFP+:2●2.5GbE/RJ45:8●MACアドレステーブル:16K●管理タイプ:Web管理●合計非ブロックスループット:40Gbpsポート数10スイッチ80Gbps電源アダプター最大消費電力(W)23入力電源DCインターフェイス管理:ウェブ入力電圧範囲(V)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • QNAP SMBのネットワークデプロイ用、エントリーレベルの10GbE L2 Webマネージドスイッチ QNAP

    QNAP SMBのネットワークデプロイ用、エントリーレベルの10GbE L2 Webマネージドスイッチ

    QNAP
    62,980税込69,278
    1台
    17日以内出荷
    QSW-M408Sは、10GbE SFP+ポートを4ポート、ギガビットイーサネットポートを8ポート搭載したL2 Webマネージドスイッチです。ユーザーフレンドリーなWebユーザーインターフェースを介したL2スイッチ振り分けとネットワーク管理が可能なQSW-M408Sは、ハイブリッド型高速ネットワーク環境でフレキシブルなデプロイを実現し、ITに詳しくなくても使えるエントリーレベルのネットワーク管理ソリューションを提供します。高性能でユーザーフレンドリーな管理機能とデスクトップサイズが特徴のQSW-M408Sは、リーズナブルな価格でハイブリッド高速ネットワーク環境へ瞬時にアップグレード。ネットワーク帯域幅を最適化し、ネットワークセキュリティーを確実に維持することができます。
    仕様●10GbE SFP+:4●1GbE (RJ45):8●MACアドレステーブル:16K●管理タイプ:Web管理●合計非ブロックスループット:48Gbps●電源装置の説明:アダプターポート数12スイッチ96Gbps最大消費電力(W)12.17入力電源ACインターフェイス管理:WebRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧100-240VAC、50/60 Hz
  • QNAP 10GbEおよび2.5GbEレイヤ2ウェブマネージドスイッチ QNAP

    QNAP 10GbEおよび2.5GbEレイヤ2ウェブマネージドスイッチ

    QNAP
    82,980税込91,278
    1台
    17日以内出荷
    QSW-M2106-4Sは、10GbE SFP+ファイバーポート4個と2.5ギガビットポート6個を搭載したレイヤ2ウェブマネージドスイッチです。レイヤ2スイッチングとユーザーフレンドリーなWebユーザーインターフェースによるネットワーク管理をサポートするQSW-M2106-4Sは、ハイブリッド高速ネットワーク環境に柔軟に導入でき、ITプロフェッショナルでなくても使用できるエントリレベルのネットワーク管理ソリューションを提供します。高性能、ユーザーフレンドリーな管理、デスクトップ・フォーム・ファクタを備えたQSW-M2106-4Sは、帯域幅を最適化し、安全なネットワーク・メンテナンスを確保しながら、2.5GbEまたは10GbEネットワークへのコスト効率の高いアップグレードを可能にします。
    仕様●10GbE SFP+:4●2.5GbE (RJ45):6●MAC アドレス テーブル:16K●スイッチング容量:110Gbps●ノンブロッキング スループットの合計:55Gbps●管理インターフェース:ウェブ●管理タイプ:Web管理ポート数10電源アダプター最大消費電力(W)16入力電源DCRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧12V/3A
  • QNAP 1Uラックマウント24ポート10GbEマルチギガビットL3 Liteマネージドスイッチ QNAP

    QNAP 1Uラックマウント24ポート10GbEマルチギガビットL3 Liteマネージドスイッチ

    QNAP
    349,800税込384,780
    1台
    17日以内出荷
    QSW-M3224-24T は、企業向けに設計されたコストパフォーマンスに優れた L3 Lite マネージドスイッチです。低遅延で高密度な 10G ネットワークアプリケーションに対応する 24 ポート 10GbE マルチギグポートを搭載し、高速ストレージ、ビデオ編集、仮想化、AI および AVoIP アプリケーションを高速化します。QSW-M3224-24T は台湾製(MIT)で、高品質かつ信頼性の高いネットワーキングソリューションを提供します。
    仕様●10GbE BASE-T (RJ45):24 (10G/5G/2.5G/1G/100M)●MACアドレステーブル:32K●管理タイプ:L3 Liteウェブ管理型●管理ポート:1×1GbE RJ45●合計非ブロックスループット:240Gbpsポート数24スイッチ480Gbps電源内部電源ユニット最大消費電力(W)116.9入力電源ACインターフェイス管理:WebRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧100-240VAC, 50/60Hz
  • QNAP SMBネットワーク展開用エントリーレベル10GbEおよび2.5GbE Layer 2 Webマネージドスイッチ QNAP

    QNAP SMBネットワーク展開用エントリーレベル10GbEおよび2.5GbE Layer 2 Webマネージドスイッチ

    QNAP
    89,980税込98,978
    1台
    17日以内出荷
    QSW-M2108-2Cは、2個の10GbE SFP+/RJ45コンボポートおよび8個の2.5 Gigabitポートを備えたLayer 2 Webマネージドスイッチです。Layer 2スイッチングおよびユーザーフレンドリーなWebユーザーインタフェースを介したネットワーク管理機能を備えたQSW-M2108-2Cは、ハイブリッド高速ネットワーク環境でのフレキシブルな展開が可能で、ITに詳しくない人員にも使用可能な、エントリーレベルネットワーク管理ソリューションを提供します。QSW-M2108-2Cは、10GbEおよびNBASE-Tテクノロジと互換性を有し、最大5種類の速度 (10G / 5G / 2.5G / 1G / 100M) に対応、既設のCat 5eおよび6aケーブルで、より高速な転送速度を実現します。高性能、ユーザーフレンドリーなマネジメント、デスクトップフォームファクタを備えたQSW-M2108-2Cは、帯域幅を最適化、セキュアなネットワークメンテナンスを確実にしつつ、コストを抑えながら2.5GbEまたは10GbEへのネットワーキングへのアップグレードを可能にします。
    仕様●10GbE SFP+/RJ45コンボポート:2●2.5GbE/RJ45:8●MACアドレステーブル:16K●管理タイプ:Web管理●合計非ブロックスループット:40Gbpsポート数10スイッチ80Gbps電源アダプター最大消費電力(W)36入力電源DCインターフェイス管理:ウェブ入力電圧範囲(V)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • QNAP 超高速25GbEファイバーマネージドスイッチ QNAP

    QNAP 超高速25GbEファイバーマネージドスイッチ

    QNAP
    369,800税込406,780
    1台
    17日以内出荷
    QSW-M5216-1Tは、1つの10GbENBASE-Tポートを備えた16ポート25GbESFP28ファイバーマネージドスイッチです。 QSW-M5216-1Tは、ユーザーフレンドリーなWebユーザーインターフェイスを介してレイヤー2スイッチングとネットワーク管理をサポートし、IT以外の専門家でも使用できるエントリーレベルのネットワーク管理ソリューションを提供します。 QSW-M5216-1Tは、超高速の25GbE速度と820Gbpsのバックボーンスイッチング容量を提供し、サーバールーム内の25GサーバーおよびNASにアップリンクするコアスイッチとして、または25G / 10Gスイッチに接続して高速ストレージやビデオを高速化するコアスイッチとして機能します。編集、仮想化、およびAIアプリケーション。 QSW-M5216-1Tは、手頃な価格で高い互換性を実現する柔軟なネットワークインターフェイスを提供し、既存のネットワークインフラストラクチャに統合することで、中小企業が超高速バックボーンネットワークに迅速にアップグレードできるようにします。
    仕様●10GbE BASE-T(RJ45):1●25GbE SFP28:16●MACアドレステーブル:32K●スイッチング容量:820Gbps●ノンブロッキングスループットの合計:410Gbps●ポートの数:17●管理タイプ:Web管理●管理ポート:1×1GbE RJ45電源内部電源ユニット最大消費電力(W)32.602入力電源ACRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧100-240VAC、50/60 Hz
  • QNAP SMBネットワーク展開用エントリーレベル10GbEおよび2.5GbE Layer 2 Webマネージドスイッチ QNAP

    QNAP SMBネットワーク展開用エントリーレベル10GbEおよび2.5GbE Layer 2 Webマネージドスイッチ

    QNAP
    99,980税込109,978
    1台
    17日以内出荷
    QSW-M2108R-2Cは、2個の10GbE SFP+/RJ45コンボポートおよび8個の2.5 Gigabitポートを備えたLayer 2 Webマネージドスイッチです。Layer 2スイッチングおよびユーザーフレンドリーなWebユーザーインタフェースによるネットワーク管理機能を備えたQSW-M2108R-2Cは、ハイブリッド高速ネットワーク環境でのフレキシブルな配置が可能で、エントリーレベルのネットワーク管理ソリューションを提供します。ハーフ幅設計で、2つのQSW-M2108R-2Cが1Uラックスペースに設置可能、スペースを節約します。QSW-M2108R-2Cは、10GbEおよびNBASE-Tテクノロジと互換性を有し、最大5種類の速度(10G / 5G / 2.5G / 1G / 100M)に対応、既設のCat 5eおよび6aケーブルでの、より高速な転送速度を実現します。QSW-M2108R-2C は台湾製 (MIT)で、高品質かつ信頼性の高いネットワークソリューションを提供します。
    仕様●10GbE SFP+/RJ45コンボポート:2●2.5GbE/RJ45:8●MACアドレステーブル:16K●管理タイプ:Web管理●合計非ブロックスループット:40Gbpsポート数10スイッチ80Gbps電源内部電源装置最大消費電力(W)36入力電源ACインターフェイス管理:ウェブRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧100-240VAC、50/60 Hz
  • QNAP SMBのネットワークデプロイ用、エントリーレベルの10GbE L2 Webマネージドスイッチ QNAP

    QNAP SMBのネットワークデプロイ用、エントリーレベルの10GbE L2 Webマネージドスイッチ

    QNAP
    98,980税込108,878
    1台
    17日以内出荷
    QSW-M408-4Cは、10GbE SFP+/RJ45コンボポートを4ポート、ギガビットイーサネットポートを8ポート搭載したL2 Webマネージドスイッチです。ユーザーフレンドリーなWebユーザーインターフェースを介したL2スイッチ振り分けとネットワーク管理が可能なQSW-M408-4Cは、ハイブリッド型高速ネットワーク環境でフレキシブルなデプロイを実現。ITに詳しくなくても使えるエントリーレベルのネットワーク管理ソリューションを提供します。10GbEとNBASE-T技術に互換性を持つQSW-M408-4Cは、最大5段階の速度(10G / 5G / 2.5G / 1G / 100M)に対応しており、既存のCat 5eケーブルと6aケーブルでより高速な転送速度を実現します。高性能でユーザーフレンドリーな管理機能とデスクトップサイズが特徴のQSW-M408-4Cは、リーズナブルな価格でハイブリッド高速ネットワーク環境へ瞬時にアップグレード。ネットワーク帯域幅を最適化し、ネットワークセキュリティーを確実に維持することができます。
    仕様●10GbE SFP+/RJ45コンボポート:4●1GbE (RJ45):8●MACアドレステーブル:16K●管理タイプ:Web管理●合計非ブロックスループット:48Gbps●電源装置の説明:アダプターポート数12スイッチ96Gbps最大消費電力(W)31.46入力電源ACインターフェイス管理:WebRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧100-240VAC、50/60 Hz
  • QNAP 10GbEおよび2.5GbEレイヤ2ウェブマネージドスイッチ QNAP

    QNAP 10GbEおよび2.5GbEレイヤ2ウェブマネージドスイッチ

    QNAP
    99,980税込109,978
    1台
    17日以内出荷
    QSW-M2106-4Cは、10GbE SFP+/RJ45コンボポート4個と2.5ギガビットポート6個を搭載したレイヤー2ウェブマネージドスイッチです。レイヤ2スイッチングとユーザーフレンドリーなWebユーザーインターフェースによるネットワーク管理をサポートするQSW-M2106-4Cは、ハイブリッド高速ネットワーク環境に柔軟に導入でき、ITの専門家でなくても使用できるエントリレベルのネットワーク管理ソリューションを提供します。高性能、ユーザーフレンドリーな管理、デスクトップ・フォーム・ファクタを備えたQSW-M2106-4Cは、帯域幅を最適化し、安全なネットワーク・メンテナンスを確保しながら、2.5GbEまたは10GbEネットワークへのコスト効率の高いアップグレードを可能にします。
    仕様●10GbE SFP+/RJ45 コンボ ポート:4●2.5GbE (RJ45):6●MAC アドレス テーブル:16K●スイッチング容量:110Gbps●ノンブロッキング スループットの合計:55Gbps●管理インターフェース:ウェブ●管理タイプ:Web管理ポート数10電源アダプター最大消費電力(W)36入力電源DCRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧12V/3A
  • QNAP プラグアンドプレイスイッチ QNAP

    QNAP プラグアンドプレイスイッチ

    QNAP
    29,980税込32,978
    1台
    17日以内出荷
    QSW-2104-2Sは、手軽に使えるアンマネージドスイッチで、2ポートの10GbE SFP+および4ポートの2.5GbE RJ45を装備、各種帯域幅のニーズに応える幅広いデバイスに接続することで、ネットワーク環境のアップグレードが可能です。高性能および優れた機能を備えたQSW-2104-2Sは、ホームまたは仕事場において、リーズナブルな高速ネットワーク環境を構築するのに理想的です。
    仕様●10GbE SFP+:2●2.5GbE/RJ45:4●Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az complaint):あり●MACアドレステーブル:16K●管理タイプ:アンマネージド●合計非ブロックスループット:30Gbpsポート数6スイッチ60Gbps電源アダプター最大消費電力(W)12入力電源DCRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧12V/1A
  • QNAP 5 ポート 10GbE アンマネージドスイッチ QNAP

    QNAP 5 ポート 10GbE アンマネージドスイッチ

    QNAP
    54,980税込60,478
    1台
    17日以内出荷
    QNAP QSW-3205-5T 5 ポート 10GBASE-T アンマネージドスイッチは、簡単かつシンプルに 10GbE 速度にアップグレードできます。この予算に優しいソリューションは、安定した高速 10GbE 接続を実現し、Wi-Fi 7 とシームレスに統合して最適なネットワークパフォーマンスを提供します。オフィスやマルチメディアチームに最適で、高速なデータ転送、大容量ファイル共有、効率的な共同作業ワークフローを実現します。 QSW-3205-5T は台湾製(MIT)で、高品質で信頼性の高いネットワーキングソリューションを提供します。
    仕様●10GbE BASE-T (RJ45):510G/5G/2.5G/1G/100M●Energy Efficient Ethernet(IEEE 802.3az準拠):あり●MACアドレステーブル:16K●管理タイプ:アンマネージド●合計非ブロックスループット:50Gbpsポート数5スイッチ100Gbps電源アダプター最大消費電力(W)36入力電源DCファンファンレスRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧12V/3A
  • QNAP  6× 10GbE RJ45 ポートと 2× コンボポート (10GbE SFP+  / RJ45アンマネージド・スイッチ) QNAP

    QNAP 6× 10GbE RJ45 ポートと 2× コンボポート (10GbE SFP+ / RJ45アンマネージド・スイッチ)

    QNAP
    89,980税込98,978
    1台
    17日以内出荷
    QSW-3000 シリーズ QSW-L3208-2C6T は、8 つのフル10GbEマルチギガファイバーポートを備えており、ビデオ編集、バックアップ、ビデオ監視のためのスムーズなパフォーマンスを保証します。コンテンツクリエイター、メディアチーム、小規模オフィスのいずれであっても、IT スキルは不要で簡単に導入できます。台湾で設計・製造された QSW-L3208-2C6T は、信頼性が高く安全なネットワーキング品質を提供します。
    仕様●10GbE BASE-T (RJ45):610G/5G/2.5G/1G/100M●10GbE SFP+/RJ45コンボポート:2注記:10GbE SFP+ポートは、1GbE SFPと下位互換性があります。RJ45(銅線)コンボポートは、最大5つの速度(10G/5G/2.5G/1G/100M)をサポートしています。●MACアドレステーブル:16K●管理タイプ:ライトマネージド●合計非ブロックスループット:80Gbpsポート数8スイッチ160Gbps電源アダプター最大消費電力(W)36入力電源DCインターフェイス管理:WebRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧12V/3A
  • QNAP エントリーレベルの10GbE L2 Webマネージドスイッチ QNAP

    QNAP エントリーレベルの10GbE L2 Webマネージドスイッチ

    QNAP
    74,980税込82,478
    1台
    17日以内出荷
    QSW-M408-2Cは、10GbE SFP+ポートを4ポート(10GbE SFP+/RJ45コンボポートを2ポート)、ギガビットイーサネットポートを8ポート搭載したL2 Webマネージドスイッチです。ユーザーフレンドリーなWebユーザーインターフェースを介したL2スイッチ振り分けとネットワーク管理が可能なQSW-M408-2Cは、ハイブリッド高速ネットワーク環境でフレキシブルなデプロイを実現。ITに詳しくなくても使えるエントリーレベルのネットワーク管理ソリューションを提供します。10GbEとNBASE-T技術に互換性を持つQSW-M408-2Cは、最大5段階の速度(10G / 5G / 2.5G / 1G / 100M)に対応しており、既存のCat 5eケーブルと6aケーブルでより高速な転送速度を実現します。高性能でユーザーフレンドリーな管理機能とデスクトップサイズが特徴のQSW-M408-2Cは、リーズナブルな価格でハイブリッド高速ネットワーク環境へ瞬時にアップグレード。ネットワーク帯域幅を最適化し、ネットワークセキュリティを確実に維持することができます
    仕様●10GbE SFP+:2●10GbE SFP+/RJ45コンボポート:2注記:10GbE SFP+ポートは、1GbE SFPと下位互換性があります。RJ45(銅線)コンボポートは、最大5つの速度(10G/5G/2.5G/1G/100M)をサポートしています。●1GbE (RJ45):8●MACアドレステーブル:16K●管理タイプ:Web管理●合計非ブロックスループット:48Gbps●電源装置の説明:アダプターポート数12スイッチ96Gbps最大消費電力(W)22.04入力電源ACRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧100-240VAC、50/60 Hz
  • QNAP 10GbEスイッチ QNAP

    QNAP 10GbEスイッチ

    QNAP
    139,800税込153,780
    1台
    23日以内出荷
    QNAP QSW-3216R-8S8T ハーフワイドラックマウント16ポート10GbE アンマネージドスイッチ。リーズナブルな価格で、10GbEポートをより小さなスペースに増設。QNAP QSW-3216R-8S8T は、8つの10GbE SFP+ ファイバーポートと8つの10GbE RJ45ポートを備えた、ハーフワイドラックマウント・アンマネージドスイッチです。プラグアンドプレイでセットアップ可能な QSW-3216R-8S8T は、ネットワークループの検出およびブロック機能を備えており、ご家庭やビジネス用でもお手頃な価格で高速ネットワーク環境を簡単に構築することができます。ハーフワイド設計の QSW-3216R-8S8T は、スペースを取らずに作業環境に設置できるため、一つの1Uラックスペースに2台設置することが可能です。QSW-3216R-8S8T は台湾製 (MIT)で、高品質かつ信頼性の高いネットワークソリューションを提供します。
    仕様●10GbE BASE-T (RJ45):8●10GbE SFP+:8●MACアドレステーブル:16K●フォームファクター:Half-width rackmount●合計非ブロックスループット:160Gbps●電源装置の説明:Internal Power supply Unit質量(kg)(総):2.23(正味):1.52タイプ管理:アンマネージドポート数16スイッチ320Gbps適合規格IEEE 802.3 EthernetIEEE 802.3u 100BASE-TIEEE 802.3ab 1000BASE-TIEEE 802.3z 1000BASE-SX/LXIEEE 802.3ae 10G FiberIEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3 × 207 × 199.5最大消費電力(W)80相対湿度5%~95% 非結露保証期間2 年LED【インジケーター】各ポート:速度/リンク/アクティビティ、システムごと:電源/ステータス入力電源ACクラス電磁準拠:クラスAファンPWM VAPOベアリングファン x 2インターフェイス管理:アンマネージドジャンボフレーム9K入力電圧範囲(V)100-240AC, 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応各種認証【Note】CE、FCC、VCCI、BSMI動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)コンソールYes
  • QNAP 10GbEスイッチ QNAP

    QNAP 10GbEスイッチ

    QNAP
    129,800税込142,780
    1台
    23日以内出荷
    QNAP QSW-M3212R-8S4T SMB/SOHO高速ネットワーク用ハーフワイドラックマウント・フル10GbE L2マネージドスイッチ。QSW-M3212R-8S4Tは、8つの10GbE SFP+ ポートと4つの10GbE RJ45ポートを備えたハーフワイドラックマウントマネージドスイッチです。様々なインタフェースを持つ10GbEネットワークデバイスを接続するための増設ポートを、リーズナブルな価格でSMBおよびSOHOユーザーに提供します。Layer 2スイッチングおよび使いやすいウェブ・ユーザーインタフェースによるネットワーク管理機能をサポートするQSW-M3212R-8S4Tは、高速ネットワーク環境での柔軟な導入を可能にし、エントリーレベルのネットワーク管理ソリューションを提供します。ハーフワイド設計の QSW-M3212R-8S4T は、スペースを取ることなく作業環境に設置できるため、一つの1Uラックスペースに2台設置することが可能です。QSW-M3212R-8S4Tは台湾製 (MIT)で、高品質で信頼性の高いネットワークソリューションを提供します。
    仕様●10GbE BASE-T (RJ45):4●10GbE SFP+:8●MACアドレステーブル:16K●フォームファクター:Half-width rackmount●合計非ブロックスループット:160Gbps●電源装置の説明:Internal Power supply Unit質量(kg)(総):2.19(正味):1.48タイプ管理:Webマネージドポート数12スイッチ320Gbps適合規格IEEE 802.3 EthernetIEEE 802.3u 100BASE-TIEEE 802.3ab 1000BASE-TIEEE 802.3z 1000BASE-SX/LXIEEE 802.3ae 10G FiberIEEE 802.3x Full-Duplex Flow ControlIEEE 802.1Q VLAN TaggingIEEE 802.1w RSTPIEEE 802.3ad LACPIEEE 802.1AB LLDPIEEE 802.1p Class of Service寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×207×199.5最大消費電力(W)80相対湿度5%~95% 非結露保証期間2 年LED【インジケーター】各ポート:速度/リンク/アクティビティ、システムごと:電源/ステータス入力電源ACクラス電磁準拠:クラスAファンPWM VAPOベアリングファン x 2インターフェイス管理:Webジャンボフレーム9K入力電圧範囲(V)100-240AC, 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応各種認証【Note】CE、FCC、VCCI、BSMIポート管理:1 x 1GbE RJ45動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)コンソールRJ45ボタン仕様リセットボタン
  • QNAP 10GbEスイッチ QNAP

    QNAP 10GbEスイッチ

    QNAP
    149,800税込164,780
    1台
    23日以内出荷
    QNAP QSW-M3216R-8S8T ハーフワイドラックマウント16ポート10GbE Layer 2 ウェブ・マネージドスイッチ。リーズナブルな価格で、10GbEポートをより小さなスペースに増設。QNAP QSW-M3216R-8S8T は、8つの10GbE SFP+ ファイバーポートと8つの10GbE RJ45ポートを備えた、ハーフワイドラックマウント・L2マネージドスイッチです。Layer 2スイッチングおよび使いやすいウェブ・ユーザーインタフェースによるネットワーク管理機能を備えたQSW-M3216R-8S8Tは、高速ネットワーク環境に柔軟に導入でき、エントリーレベルのネットワーク管理ソリューションを提供します。ハーフワイド設計の QSW-M3216R-8S8T は、スペースを取らずに作業環境に設置できるため、一つの1Uラックスペースに2台設置することが可能です。QSW-M3216R-8S8T は台湾製 (MIT)で、高品質かつ信頼性の高いネットワークソリューションを提供します。
    仕様●MACアドレステーブル:16K●フォームファクター:Half-width rackmount●10GbE BASE-T (RJ45):8●10GbE SFP+:8●合計非ブロックスループット:160Gbps●電源装置の説明:Internal Power supply Unitセット内容QSW-M3216R-8S8T、Power Cord、Rackmount kit、Quick Installation Guide (QIG)質量(kg)(総):2.23(正味):1.52タイプ管理:Webマネージドポート数16スイッチ320Gbps適合規格IEEE 802.3 EthernetIEEE 802.3u 100BASE-TIEEE 802.3ab 1000BASE-TIEEE 802.3z 1000BASE-SX/LXIEEE 802.3ae 10G FiberIEEE 802.3x Full-Duplex Flow ControlIEEE 802.1Q VLAN TaggingIEEE 802.1w RSTPIEEE 802.3ad LACPIEEE 802.1AB LLDPIEEE 802.1p Class of Service寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×207×199.5最大消費電力(W)80相対湿度5%~95% 非結露保証期間2 年LED【インジケーター】各ポート:速度/リンク/アクティビティ、システムごと:電源/ステータス入力電源ACクラス電磁準拠:クラスAファンPWM VAPOベアリングファン x 2インターフェイス管理:Webジャンボフレーム9K入力電圧範囲(V)100-240AC, 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応各種認証【Note】CE、FCC、VCCI、BSMIポート管理:1 x 1GbE RJ45動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)コンソールRJ45ボタン仕様リセットボタン