カテゴリ
- パソコン/周辺機器(27)
絞り込み
ブランド
- QNAP
- StarTech.com(53)
- CKD(30)
- 藤原産業(22)
- TRANSCEND(トランセンド)(20)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(18)
- メディアカバーマーケット(17)
- Apacer(17)
- Dell Technologies(16)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(15)
- AOTECH(11)
- BUFFALO(バッファロー)(10)
- セフティー3(9)
- THECUT(8)
- EPSON(7)
- プリンストン(7)
- LIAN LI(7)
- アドテック(5)
- ロジテック(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
「ssd-3」の検索結果
特価

QNAP 2 x PCIe Gen3 NVMe SSD & 1 x 10GbEポート拡張カード
QNAP¥53,980税込¥59,3781台17日以内出荷QM2-2P10G1TBにより、QNAP NASに2台のM.2 NVMe SSDおよび10GbE RJ45接続の増設が可能となります。SATAインターフェースと比べ、QM2-2P10G1TB のPCIe Gen3 x 8 インターフェースは、より高い帯域幅を提供し、より高速な計算速度およびデータアクセスを実現します。仕様●PCIeおよびレーン:PCIe Gen3×8●フォームファクター:ロープロファイルブラケットロープロファイル (デフォルト)ロープロファイルフラットおよびフルサイズのブラケットも含まれています。ケーブルRJ-45、カテゴリ6クラス以上のケーブルコネクタ2 x M.2 2280 PCIe (Gen3×4) NVMe SSDスロット寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)152.65 × 68.9 × 18.9RoHS指令(10物質対応)対応コントローラMarvell AQC113C
QNAP インテル クアッドコア デュアルポート2.5GbE NAS
QNAP¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷TS-264は、最大周波数2.9GHzのインテル Celeron N5095クアッドコアプロセッサを搭載し、デュアルポート2.5GbEネットワークにより高い転送効率を実現しています。 TS-264は、前モデルと比較して、キャッシュによるデータアクセスの高速化や自動階層型ストレージを実現するNVMe SSDや、AI画像認識を高速化するEdge TPUを搭載するためのM.2 PCIe Gen3スロットを新たに搭載しています。 また、シングルポートのPCIe Gen3拡張スロットがあり、ネットワークカードによる10GbE/5GbEネットワークの拡張も可能です。8GBのメモリを搭載したTS-264は、軽量な仮想化やソフトウェアコンテナを実行でき、4K HDMI出力、複数のクラウドバックアップ、クラウドストレージゲートウェイ、ストレージとアプリケーションの柔軟な拡張をサポートする、コスト効率と安全性に優れたNASストレージソリューションです。仕様●HDDスロット数:2×3.5 SATA 6Gb/s●ハードウェア アクセラレーションによるトランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算:ありメモリー16 GB (2×8GB)、システム:8 GB SODIMM DDR4 (拡張不可)、フラッシュ:4GB (デュアル ブート OS 保護)使用CPUIntel Celeron N5095 (または N5105) 4 コア/4 スレッド プロセッサー、最大 2.9 GHz バースト、アーキテクチャー:64 ビット x86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブプロセッサーグラフィック:インテル UHD グラフィックスRoHS指令(10物質対応)対応
QNAP AMDRyzenクアッドコア2.2GHz 2.5GbE NAS
QNAP¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷AMDRyzenV1000シリーズV1500Bクアッドコアプロセッサを搭載し、最大クアッドコア/ 8スレッドと最大2.2GHzのターボコアで優れたシステムパフォーマンスを実現します。 TS-473Aは、2つの2.5GbERJ45ポートと2つのPCIeGen 3スロットを備えており、5GbE / 10GbEネットワークを柔軟に展開できます。 QtierテクノロジーとSSDキャッシング用の2つのM.2NVMe SSDスロットにより、継続的なストレージの最適化が可能になります。 TS-473AはQTSおよびQuTS heroをサポートしているため、ユーザーは要件に基づいてオペレーティングシステムを柔軟に切り替えることができます。仕様●ハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディング:PCIeアダプターのオプション●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:8 GB SO-DIMM DDR4 (1×8 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブート OS 保護)使用CPUAMD Ryzen Embedded V1500B quad-core 2.2 GHz processor、アーキテクチャー:64-bit x86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2 x SO-DIMM DDR4ECC メモリをサポートデュアルDIMM構成の場合は、同一のDDR4 モジュールのペアを使用する必要があります。プロセッサーグラフィック:Optional via a PCIe adapterRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ4×3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
QNAP AMD Ryzenクアッドコア2.2 GHz 2.5GbE NAS
QNAP¥279,800税込¥307,7801台4日以内出荷AMD RyzenV1000シリーズV1500BシリーズV1500Bクアッドコアプロセッサを搭載し、最大2.2 GHzのクアッドコア/8スレッドとターボコアで優れたシステムパフォーマンスを実現します。TS-873Aは2.5GbE RJ45ポート2個とPCIe Gen 3スロットを2つ搭載しており、5GbE/10GbEネットワークを柔軟に導入できます。Qtier テクノロジーと SSD キャッシング用の 2 つの M.2 NVMe SSD スロットにより、一定のストレージ最適化が可能になります。TS-873AはQTSとQuTSのヒーローをサポートし、ユーザーは要件に基づいて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。仕様●ハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディング:PCIe アダプターを使用したオプション●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:8 GB SO-DIMM DDR4 (1×8 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブート OS 保護)使用CPUAMD Ryzen Embedded V1500B quad-core 2.2 GHz processor、アーキテクチャー:64-bit x86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2 x SODIMM DDR4ECC メモリをサポートプロセッサーグラフィック:Optional via a PCIe adapterRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ8 x 3.5 インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s
QNAP AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載 6ベイタワー型NAS
QNAP¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷AMD RyzenV1000シリーズV1500BシリーズV1500Bクアッドコアプロセッサを搭載し、最大2.2 GHzのクアッドコア/8スレッドとターボコアで優れたシステムパフォーマンスを実現します。TS-673Aは2.5GbE RJ45ポート2個とPCIe Gen 3スロットを2つ搭載しており、5GbE/10GbEネットワークを柔軟に導入できます。Qtier テクノロジーと SSD キャッシング用の 2 つの M.2 NVMe SSD スロットにより、一定のストレージ最適化が可能になります。TS-673AはQTSとQuTSのヒーローをサポートし、ユーザーは要件に基づいて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。仕様●ハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディング:PCIe アダプターを使用したオプション●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:8 GB SO-DIMM DDR4 (1×8 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブート OS 保護)使用CPUAMD Ryzen Embedded V1500B quad-core 2.2 GHz processor、アーキテクチャー:64-bit x86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2 x SODIMM DDR4ECC メモリをサポートデュアルDIMM構成の場合は、同一のDDR4 モジュールのペアを使用する必要があります。プロセッサーグラフィック:PCIe アダプターを使用したオプションRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ6×3.5 インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s
QNAP QNAPオプション拡張カード
QNAP¥42,980~税込¥47,278~1台17日以内出荷PCIe 3.0拡張カードで、2台のM.2 NVMe SSDをNASに増設仕様PCIeとレーン:PCIe Gen3×4寸法(mm)170.5×68.9×19.3ブラケットロープロファイル (デフォルト)。ロープロファイルフラットおよびフルサイズのブラケットも含まれています。コネクタ2 x M.2 22110または2280 PCIe (Gen3×4) NVMe SSDスロットRoHS指令(10物質対応)対応
QNAP AMD EPYC 7232P/7252 8コア/16スレッド プロセッサ搭載ー搭載 24ベイ 2Uラックマウント型NAS
QNAP¥2,898,000税込¥3,187,8001台17日以内出荷NVMeオールフラッシュTS-h2490FU は、高いコスト効果を持ちつつ素晴らしいパフォーマンスを提供すべく設計されました。24基のU.2 NVMe Gen 3 x4 SSDベイを備えたTS-h2490FU は、非常に低いレイテンシーで最大661K / 245Kランダムリード/ライトIOPSを実現します。ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムは、I/OおよびSSDストレージの消費を低減するインラインデータ重複排除および圧縮に対応、オールフラッシュストレージアレイを対象として、より高いコストパフォーマンスを備えつつ、SSD製品寿命を目立って延ばします。ほぼ制限のないスナップショット、リアルタイムSnapSync、ペタバイト規模のストレージ拡張性能と相まってTS-h2490FUは、I/O高負荷、レイテンシ重視のアプリケーションに理想的であり、現代のデータセンター、仮想化、ミッションクリティカルなバックアップ・リストア作業での生産性ボトルネックをなくします。仕様●SR-IOV:あり●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)メモリー4 TB (16×256 GB)、システム:64 GB RDIMM DDR4 ECC、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUAMD EPYC 7232P/7252 8コア/16スレッド プロセッサー、最大3.2 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:2.5 インチ U.2 NVMe Gen3×4 ソリッドステートドライブスロットメモリー:16 x RDIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ24×2.5インチ U.2 PCIe NVMe本体にはSSDは付属していません。
QNAP タワー型 6ベイ インテル Core i3-12100 プロセッサー搭載
QNAP¥479,800税込¥527,7801台17日以内出荷インテル Core i3-12100 プロセッサー(12M キャッシュ、最大 4.30GHz、4コア、8スレッド)を搭載し、ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムをサポートするTVS-h674 SMB NASは、データの完全性を保証し、ブロックレベルのインラインデータ重複排除と圧縮、ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムSnapSync、SSD最適化をサポートしています。ミッションクリティカルなファイルサーバ、仮想化サーバ、コラボレーションビデオ編集、効率的なデータバックアップおよびリカバリアプリケーションのいずれにおいても、TVS-h674は理想的なNASソリューションを提供します。高性能なTVS-h674は、PCIe Gen 4(Gen3の最大2倍の転送速度)の拡張性、M.2 NVMe SSDキャッシング、高速仮想化ネットワーク環境向けの2.5GbE接続を提供します。仕様●ハードウェア アクセラレーションによるトランスコーディング:あり●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:16 GB SODIMM DDR4 (1×16 GB)、フラッシュ:5GB (デュアルブート OS 保護)使用CPUインテル Core i3-12100 プロセッサー(12M キャッシュ、最大 4.30GHz、4コア、8スレッド)、アーキテクチャー:64 ビット x86互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2×SODIMM DDR4プロセッサーグラフィック:インテル UHD グラフィックス 730RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ6×3.5 インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s
QNAP タワー型 8ベイ NAS インテル Core i5プロセッサー搭載
QNAP¥649,800税込¥714,7801台17日以内出荷インテル Core i5-12400 プロセッサー(18M キャッシュ、最大 4.40GHz、6コア、12スレッド)を搭載し、ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムをサポートするTVS-h874 SMB NASは、データの完全性を保証し、ブロックレベルのインラインデータ重複排除と圧縮、ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムSnapSync、SSD最適化をサポートしています。ミッションクリティカルなファイルサーバ、仮想化サーバ、コラボレーションビデオ編集、効率的なデータバックアップとリカバリのアプリケーションなど、TVS-h874は理想的なNASソリューションを提供します。高性能なTVS-h874は、PCIe Gen 4(Gen3の最大2倍の転送速度)の拡張性、M.2 NVMe SSDキャッシング、高速仮想化ネットワーク環境向けの2.5GbE接続を提供します。仕様●ハードウェア アクセラレーションによるトランスコーディング:あり●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:32 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:5GB (デュアルブート OS 保護)使用CPUIntel Core i5-12400 6 コア/12 スレッド プロセッサー、最大 4.4 GHz バースト、アーキテクチャー:64 ビット x86互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2×SODIMM DDR4プロセッサーグラフィック:インテル UHD グラフィックス 770RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ8×3.5 インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s
QNAP インテル Celeron N5095 プロセッサー搭載 6ベイ タワー型NAS
QNAP¥179,800税込¥197,7801台17日以内出荷Intel Celeron N5095、クアッドコアプロセッサ (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-664は、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。M.2 PCIe Gen3およびPCIe Gen 3スロット装備の TS-664 は、NAS機能の拡張性を提供し、M.2 SSDキャッシュ用のQM2カード、AI画像認識用のEdge TPU、各種10GbE/5GbEネットワークカードのインストールが可能です。TS-664は8 GB RAM装備で軽負荷VMおよびコンテナが稼働可能で、マルチクラウドバックアップ、クラウドストレージゲートウェイ、4K HDMI出力、リアルタイムトランスコーディングに対応し、拡張可能なストレージ容量や機能の豊富なアプリによって高いコスト効率と信頼性を備えた2.5GbE NASとして活躍します。仕様●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー8GB、システム:8 GB オンボード (拡張不可)、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUインテル Celeron N5095 プロセッサー(4M キャッシュ、最大 2.90GHz、4コア、4スレッド)、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチ SATA ソリッドステートドライブプロセッサーグラフィック:Intel UHD GraphicsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ6×3.5インチ SATA 6Gb/s
QNAP インテル Celeron N5095 プロセッサー搭載 タワー型 3ベイNAS
QNAP¥129,800税込¥142,7801台17日以内出荷3ベイの TS-364 は、最小限の数のディスクでRAID 5の高性能およびデータ保護を実現するのみならず、M.2 SSDスロットおよび効率的な自動階層化ストレージによって最適なシステムパフォーマンスを実現します。TS-364は、装備している1つの2.5GbEポートによって日々の使用状況を向上させ、コンパクトな仮想マシンおよびコンテナを稼働させることが可能です。ホームユーザーは、お持ちのデバイス全てにおける写真、音楽、ビデオのストリーミングおよび共有を行える TS-364のマルチメディアポータル性能を楽しめます。仕様●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー8 GB、システム:8 GB オンボード (拡張不可)、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUインテル Celeron N5095 プロセッサー(4M キャッシュ、最大 2.90GHz、4コア、4スレッド)、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチ SATA ソリッドステートドライブ※2.5 インチ SSD/HDD を取り付けるためには、オプションの 2.5 インチドライブトレイベース(TRAY-25-NK-BLK03)が必要ですプロセッサーグラフィック:Intel UHD GraphicsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ3×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
QNAP Intel CPU(4コア)搭載ラックマウントNAS
QNAP¥299,800税込¥329,7801台17日以内出荷Intel Celeron N5095、クアッドコアプロセッサ (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen 3スロットにより、TS-464UはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464UはAES 256ビット暗号化に対応し、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。仕様●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー16 GB (2×8GB)、システム:8 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUIntel(R) Celeron(R) N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブプロセッサーグラフィック:Intel UHD GraphicsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ4×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
QNAP PCやNAS用のRAIDに対応した2台の2.5インチSATAドライブを、1つの3.5インチSATAドライブベイの中で使用
QNAP¥22,980税込¥25,2781台17日以内出荷QDA-A2ARでは、1つの3.5インチSATAドライブベイ内で2台の2.5インチSATAドライブを使用できます。QDA-A2ARにはソフトウェアドライバーは必要ありません。このモデルは、PC/ワークステーション(Windows、Linux)またはQNAP NASに取り付けることで、さまざまなストレージニーズを満たすためにさらにハードドライブまたはSSDを追加することができます。仕様●対応オペレーティングシステム:1. QTS 4.4.1 (or later)2. Windows: Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2012 R23. Ubuntu●対応ドライブ:2 x 2.5" SATA 6Gbps HDD/SSD (up to 9.5 mm in height)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138.2 × 101.6 × 25.9インターフェイスホスト:SATA 6GbpsRoHS指令(10物質対応)対応
QNAP ショートデプス・ラックマウント4ベイNAS、2.5GbE/10GbE接続性/M.2 NVMe SSDキャッシュ対応
QNAP¥189,800税込¥208,7801台17日以内出荷コンパクトで高性能の TS-435XeU は、ショートデプス・ラックマウントフォームファクターでのプロフェッショナルレベルのクアッドコアNASソリューションを提供します。10GbE SFP+および2.5GbE接続性を搭載しており、またM.2 NVMe SSDスロットによってキャッシュアクセラレーションを実現し、バックアップ/復元のような毎日のタスクを効率化することで、より高い生産性を実現するチーム共同作業をビジネスにおいて可能にします。スペースを有効に活用するショートデプス設計により、 TS-435XeU は小型のメディアキャビネットや配線の多い場所へのインストールが容易です。豊富なビジネスアプリケーション (ファイル共有、スナップショット保護、コンテナ化、クラウドストレージゲートウェイ、ビデオストリーミングなど)や、拡張可能なストレージ容量、インストール・オン・デマンドアプリケーションに対応する TS-435XeU は、理想的なコスト効率のエントリーレベルラックマウントNASです。仕様M.2 スロット:2 x M.2 2280 PCIe Gen3×1 スロット、ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)、暗号化エンジン:あり、浮動小数点演算ユニット:ありインターフェースUSB 2.0、USB 3.2 Gen 1使用CPUMarvell OCTEON TX2 CN9130 / CN9131 ARMv8 Cortex-A72 4コア 2.2GHzプロセッサー、アーキテクチャー:64ビットARM互換性ドライブ:3.5 インチベイ:、3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:1 x SODIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32(1×32)、システム:4 SODIMM DDR4、フラッシュ:4(デュアルブートOS保護)ドライブベイ4×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
QNAP インテル 4コアCPU搭載 ラックマウントNAS
QNAP¥359,800税込¥395,7801台17日以内出荷インテル Celeron N5095プロセッサー (最大バースト 2.9GHz、4コア)搭載のTS-464U-RPは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen 3スロットにより、TS-464U-RPはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464U-RPはAES 256ビット暗号化に対応しており、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。また、TS-464U-RPは冗長型電源を搭載しており、システムのアップタイムを最大限に伸ばします。仕様●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー16 GB (2×8GB)、システム:8 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUIntel(R) Celeron(R) N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチ SATA ソリッドステートドライブプロセッサーグラフィック:Intel UHD GraphicsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ4×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
QNAP インテル Celeron N5095プロセッサー搭載 2U ラックマウント型NAS
QNAP¥559,800税込¥615,7801台17日以内出荷インテル Celeron N5095プロセッサー(4Mキャッシュ、最大2.90GHz)搭載のTS-1264U-RPは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen 3スロットにより、TS-1264U-RPはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-1264U-RPはAES 256ビット暗号化に対応しており、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。また、TS-1264U-RPは冗長型電源を搭載しており、システムのアップタイムを最大限に伸ばします。仕様●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー16 GB (2×8GB)、システム:8 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUインテル Celeron プロセッサー N5095(4M キャッシュ、最大 2.90GHz)、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブプロセッサーグラフィック:Intel UHD GraphicsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ12×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
QNAP デュアル Intel Xeon Silver 4300 シリーズプロセッサ搭載 ラックマウント型NAS
QNAP¥3,698,000税込¥4,067,8001台17日以内出荷デュアルIntel(R) Xeon(R) Silver 4300プロセッサおよび24 U.2 NVMe Gen 4 x4 SSDベイ装備のQNAP製フラッグシップNVMe オールフラッシュストレージ TDS-h2489FU は、高いランダムリード/ライト IOPS性能で、I/O集中型および遅延に敏感なアプリケーションに対応します。ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムは、I/OおよびSSDストレージの消費を低減するインラインデータ重複排除および圧縮に対応しており、オールフラッシュストレージアレイの高いコストパフォーマンスを備えつつ、SSD製品寿命を大幅に延ばします。ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムのSnapSync、QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling)を備えた TDS-h2489FU は、現代のデータセンター、仮想化、重要業務のバックアップ/復元作業に対するニーズを満たします。仕様●M.2 SSDスロット:2スロット 1:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3×4またはSATA 6Gb/sスロット 2:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3×2またはSATA 6Gb/sNVMe SSD PCIe Gen 3、Gen 4と互換性あり。●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)メモリー1 TB (32×32 GB)、システム:64 GB RDIMM DDR4 ECC、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPU2 x Intel Xeon 4309Y 8コア/16スレッド プロセッサ、最大3.6 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:2.5インチベイ:2.5インチ SATA ソリッドステートハードドライブ(#17-24)2.5インチ U.2 NVMe PCIe Gen 4×4 ソリッドステートハードドライブスロットメモリー:32 x RDIMM DDR4 ECC(16 x スロット、ソケットごと)RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ24 (16×2.5インチ U.2 PCIe NVMe + 8×2.5インチ U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps)本体にはSSDは付属していません。
QNAP コンパクト、ポータブル、多用途:クアッドコア4ベイM.2 NVMe SSD NASbook
QNAP¥159,800税込¥175,7801台17日以内出荷TBS-464 M.2 NVMe SSD NASbookは、あらゆる場所に収まるように設計されており、現代のオフィス、ワークグループ、会議、マルチメディアに最適です。 Intel Celeron N5105 / N5095クアッドコアプロセッサ(最大2.9 GHzのバースト)を搭載したTBS-464には、ファイル転送と用途の広いアプリケーションを高速化するための2つの2.5GbEポートとUSB 3.2 Gen1ポートがあります。 TBS-464は2つのM.2NVMe SSDスロットを提供し、ハイブリッドクラウドストレージ環境を作成するためのHybridMountをサポートし、最大2つの4K HDMI 2.0出力、メディアトランスコーディング機能を備え、小規模企業向けのビデオ会議とワイヤレスプレゼンテーションを可能にするKoiMeeterアプリを含みます。仕様●2.5ギガビットイーサネットポート(2.5G / 1G / 100M):2(2.5G/1G/100M/10M)●M.2スロット:4 x M.2 2280 NVMe Gen3×2スロット●SSDキャッシュアクセラレーションのサポート:あり●ハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディング:あり●暗号化エンジン:あり(AES-NI)●浮動小数点ユニット:ありメモリー8 GB DDR4、拡張不可、システム:8 GB DDR4、拡張不可、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUIntelCeleronN5105/ N5095 4コア/ 4スレッドプロセッサ、最大2.9GHzバースト、アーキテクチャー:64ビットx86プロセッサーグラフィック:インテルUHDグラフィックスRoHS指令(10物質対応)対応
QNAP PCやNAS用のRAIDに対応した2台のM.2 SATA SSDドライブを、1つの2.5インチSATAドライブベイの中で使用
QNAP¥22,980税込¥25,2781台17日以内出荷QDA-A2MARでは、1つの2.5インチSATAドライブベイ内で2台のM.2 SATA SSDを使用できます。QDA-A2MARにはソフトウェアドライバーは必要ありません。このモデルは、PC/ワークステーション(Windows、Linux)またはQNAP NASに取り付けることで、さまざまなストレージニーズを満たすためにRAID構成を採用した高性能M.2 SATA SSDを柔軟に追加できます。仕様●対応オペレーティングシステム:1. QTS 4.4.1 (or later)2. Windows: Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2012 R23. Ubuntu●対応ドライブ:2 x M.2 2280 SATA SSD (B Key)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.5 × 69.9 × 9.5インターフェイスホスト:SATA 6GbpsRoHS指令(10物質対応)対応
QNAP インテル Atom C5125 8-core プロセッサー搭載 16ベイ タワー型NAS
QNAP¥489,800税込¥538,7801台17日以内出荷ハイブリッドストレージによるパフォーマンスとコストのバランス幅広いビジネスIT環境向けに設計された、高性能の TS-1655 は、12個の3.5インチSATAドライブベイ (HDD用)および4つの2.5インチSATAドライブベイ (SSD用)を搭載し、そして2.5GbEの高速接続を実現しています。パワフルな8コア Intelプロセッサー搭載の TS-1655 は、チーム間のファイル共有、コラボレーション、バックアップ、障害復旧、仮想化、大量のデータ転送を対象とした、安全で拡張性の高い、完全なビジネス向けストレージソリューションを提供します。TS-1655 はQNAPによって長期間(最長2027年まで)提供・サポートされ、複数の地点に展開されたNASモデルに適合させる必要のあるビジネスにとって理想的です。仕様●M.2 SSDスロット:2 x M.2 2280 PCIe Gen3×2 スロット●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー128 GB (4×32 GB)、システム:8 GB UDIMM DDR4(1×8 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUIntel Atom プロセッサー C5125(9M キャッシュ、2.8GHz)、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5インチベイ3.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAソリッドステートドライブ2.5インチベイ2.5インチSATAソリッドステートドライブスロットメモリー:4 x U-DIMM DDR4ECCメモリー対応RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ12×3.5インチ + 4×2.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
QNAP Intel Atom プロセッサー C5125 (9M キャッシュ、2.8GHz)搭載タワー型NAS
QNAP¥369,800税込¥406,7801台17日以内出荷大容量の TS-855X は6つの 3.5インチ SATAドライブベイ (HDD用)、2つの 2.5インチ SATAドライブベイ (SSD用)、またIntel QuickAssist Technology (QAT)対応の8コアプロセッサを搭載、ビジネスにおけるデータストレージおよび仮想化環境の導入を強力に支援します。内蔵の10GbE/2.5GbE 高速接続性能によって、高速データアクセス、バックアップ/復元、ファイルサーバー、仮想化アプリケーションの実現をサポートします。QTSオペレーティングシステムが標準搭載されているTS-855Xは、 必要に応じてZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムを使用するように切り替えることが可能です。TS-855XはQNAPによって長期間(最長2027年まで)提供・サポートされるため、長期プロジェクトへの導入に適合するNASモデルをお探しの企業にとって理想的です。仕様●M.2 SSDスロット:2 x M.2 2280 PCIe Gen 3×4 slots●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー128 GB (4×32 GB)、システム:8 GB UDIMM DDR4(1×8 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUIntel Atom プロセッサー C5125(9M キャッシュ、2.8GHz)、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5-inch bays:3.5-inch SATA hard disk drives2.5-inch SATA solid state drives2.5-inch bays:2.5-inch SATA solid state drivesスロットメモリー:4 x U-DIMM DDR4ECCメモリ対応RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ6×3.5インチ + 2×2.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
QNAP 4U 60 ベイ SAS/SATA ストレージ拡張エンクロージャ
QNAP¥2,498,000税込¥2,747,8001台17日以内出荷TL-R6020Sep-RP SAS/SATA ストレージ拡張エンクロージャは、60 ベイ・ 4U 高密度シャーシで、QNAP NAS に最適なペタバイトレベルのストレージ拡張ソリューションです。4 つの高速 Mini-SAS HD(SFF-8644)ポートを備え、SAS 12Gbps 伝送インターフェースおよび Broadcom SAS データ Bolt 帯域幅最適化技術に対応しています。Mini-SAS デュアルパス冗長性設計により、拡張ユニットケーブルが 1 本故障してもシステム運用を維持します。最大 4 台までデイジーチェーン接続が可能で、監視ビデオアーカイブやビッグデータストレージ、マルチメディア画像ストレージなどのコールドストレージアプリケーションに最適です。仕様●LED インジケーター:フロントパネル:HDD 1-60、電源ボタン、電源ステータスLED、電源障害LED、温度(過熱)LED、ファン故障LEDリアパネル:SASコネクター、SAS UP/DOWNリンクステータスLED、ID LED●フォームファクター:4U ラックマウント●ホットスワップ:対応質量(kg)(正味)25.204寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176 × 482 × 750 電源ユニットのイヤーフックと突出部を除く。インターフェースJBOD 接続:SAS、ホスト:4×12Gb/s SAS 3.0 ワイドポート(4 ワイドポート)Mini-SAS HD(SFF-8644)互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチ SAS 12Gb/s、6Gb/sハードドライブ3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/sハードドライブRAIDグループでは1種類のディスク(HDDまたはSSD)のみ使用できます。1つのRAIDグループで異なる種類のディスクを組み合わせることはサポートされていません。RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0 - 40 (32°F - 104°F)総質量(kg)38.5ドライブベイ60×3.5インチシステムは HDD なしで出荷されます。ボタン仕様電源
QNAP エンクロージャ
QNAP¥629,800税込¥692,7801台23日以内出荷QNAP TL-R1200PES-RP ペタバイトスケール拡張用SATAドライブ対応PCIeインタフェース JBOD 12ベイ 2U省スペースラックマウント エンクロージャ。TL-R1600PES-RP TL PCIe インタフェースJBOD ストレージエンクロージャにより、SATA ハードディスクドライブを使ってQuTS heroまたはQTS NASのストレージ容量が拡張可能です。大容量データおよび高速転送速度対応の TL-R1600PES-RP は、仮想化アプリケーション、監視ビデオ記録、大型データ、マルチメディアのアーカイブ/バックアップに理想的なソリューションです。仕様●フォームファクター:3U Short Depth Rackmount●対応最大HDD/SSD数:16●管理:Managed via QNAP QTS / QuTS hero OS、1. Supports disk S.M.A.R.T. information、2. RAID expansion enclosure identifier、3. Locate RAID expansion enclosures、4. Locate hard disks on RAID expansion enclosure、5. Smart fan control by detecting system and hard drive temperature、6. Support Host-Based Power Managementセット内容TL-R1600PES-RP, Power Cord x 2, Hard disk tray key x 2, Flat head screw x 48 (for 2.5 HDD), Flat head screw x 64 (for 3.5 HDD), CAB-PCIE10M-8644-8X, Quick Installation Guide (QIG)質量(kg)(総):16.67(正味):11.56種類ハードドライブ:3.5インチ または 2.5インチ 6Gb/s および3Gb/s ドライブ電源装置:550W (x2)、100-240V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)131.3×432.4×370.85対応ホットスワップ相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)警告システム:ブザーLEDインジケーター:フロントパネル:HDD 1-16、電源、ステータス、リンク、ファンエラー、リアパネル:SASコネクタ、エンクロージャID互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drives保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ファン3 x 80mm、12VDCインターフェイスホスト:2 x SFF-8644 1x2 (in, out)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)ドライブベイ16 x 3.5インチ SATA 6Gb/s本体にはHDDは付属していません。ボタン仕様電源
QNAP エンクロージャ
QNAP¥919,800税込¥1,011,7801台23日以内出荷QNAP TL-R1600PES-RP ペタバイトスケール拡張用SATAドライブ対応PCIeインタフェース 3U 16ベイ省スペースエンクロージャ。TL-R2400PES-RP TL PCIe インタフェースJBOD ストレージエンクロージャにより、SATA ハードディスクドライブを使ってQuTS heroまたはQTS NASのストレージ容量が拡張可能です。大容量データおよび高速転送速度対応の TL-R2400PES-RP は、仮想化アプリケーション、監視ビデオ記録、大型データ、マルチメディアのアーカイブ/バックアップに理想的なソリューションです。仕様●フォームファクター:4U ラックマウント●対応最大HDD/SSD数:24●管理:Managed via QNAP QTS / QuTS hero OS、1. Supports disk S.M.A.R.T. information、2. RAID expansion enclosure identifier、3. Locate RAID expansion enclosures、4. Locate hard disks on RAID expansion enclosure、5. Smart fan control by detecting system and hard drive temperature、6. Support Host-Based Power Managementセット内容TL-R2400PES-RP, Power Cord x 2, Hard disk tray key x 2, Flat head screw x 96 (for 2.5 HDD), Flat head screw x 96 (for 3.5 HDD), CAB-PCIE10M-8644-8X, Quick Installation Guide (QIG)質量(kg)(総):26.29(正味):18.67種類ハードドライブ:3.5インチ または 2.5インチ 6Gb/s および3Gb/s ドライブ電源装置:550W (x2)、100-240V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176.15×442.4×630.2対応ホットスワップ相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)警告システム:ブザーLEDインジケーター:フロントパネル:HDD 1-24、電源、ステータス、リンク、ファンエラー、リアパネル:SASコネクタ、エンクロージャID互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drives保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ファン3 x 80mm、12VDCインターフェイスホスト:2 x SFF-8644 1x2 (in, out)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)ドライブベイ24 x 3.5インチ SATA 6Gb/s本体にはHDDは付属していません。ボタン仕様電源
QNAP エンクロージャ
QNAP¥519,800税込¥571,7801台23日以内出荷QNAP TL-R2400PES-RP SATAドライブ対応PCIeインタフェース JBOD 24ベイ 4U ラックマウントストレージエンクロージャ。TL-R1200PES-RP TL PCIe インタフェースJBOD ストレージエンクロージャにより、SATA ハードディスクドライブを使ってQuTS heroまたはQTS NASのストレージ容量が拡張可能です。大容量データおよび高速転送速度対応の TL-R1200PES-RP は、仮想化アプリケーション、監視ビデオ記録、大型データ、マルチメディアのアーカイブ/バックアップに理想的なソリューションです。仕様●フォームファクター:2U Short Depth Rackmount●対応最大HDD/SSD数:12●管理:Managed via QNAP QTS / QuTS hero OS、1. Supports disk S.M.A.R.T. information、2. RAID expansion enclosure identifier、3. Locate RAID expansion enclosures、4. Locate hard disks on RAID expansion enclosure、5. Smart fan control by detecting system and hard drive temperature、6. Support Host-Based Power Managementセット内容TL-R1200PES-RP, Power Cord x 2, Hard disk tray key x 2, Flat head screw x 36 (for 2.5 HDD), Flat head screw x 48 (for 3.5 HDD), CAB-PCIE10M-8644-8X, Quick Installation Guide (QIG)質量(kg)(総):14.02(正味):9.22種類ハードドライブ:3.5インチ または 2.5インチ 6Gb/s および3Gb/s ドライブ電源装置:300W (x2)、100 - 240V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88.65×432×370.65対応ホットスワップ相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)警告システム:ブザーLEDインジケーター:フロントパネル:HDD 1-12、電源、ステータス、リンク、ファンエラー、リアパネル:SASコネクタ、エンクロージャID互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drives保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ファン2 x 80mm、12VDCインターフェイスホスト:2 x SFF-8644 1x2 (in, out)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)ドライブベイ12 x 3.5インチ SATA 6Gb/s本体にはHDDは付属していません。ボタン仕様電源
QNAP タワー型NAS
QNAP¥619,800税込¥681,7801台23日以内出荷QNAP TVS-h674T-i5-32G Intel Core i5 6コアプロセッサ搭載 6ベイ タワー型NAS。最新のThunderbolt 4 NASは、クリエイティブな作業での素敵な相棒です。パワフルなIntel Core i5 6コアプロセッサを搭載した TVS-h674T は、4Kビデオプロジェクトをチーム全体でスムーズかつ同時に取り組むことを可能にし、生産性を飛躍的に向上させます。クリエイター向けZFSベースの TVS-h674T NASは、ビジネスやインスピレーションと共に成長するよく組織されたコラボレーションワークフローとハードウェア拡張性 (25 GbE接続や64 GB RAMなどへのアップグレード可能性) を保証します。仕様●GPU パススルー:Yes●LCDディスプレイ/ボタン:Yes●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:Yes●Thunderboltポート:2(Thunderbolt 4)●Wake on LAN(WOL):Yes●ドライブベイ:6 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s●ハードウェア支援トランスコーディング:Yes●フォームファクター:タワー●暗号化エンジン:Yes (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:Yesセット内容TVS-h674T, Ethernet Cable x 1, Power Cord x 1, Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD), Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD), M.2 SSD Heatsink x 2, Quick Installation Guide (QIG)寸法(mm)システムファン:2×92、12VDC、CPUファン:1× 60、12VDC質量(kg)(総):7.93(正味):6.36消費電力(W)HDDスリープモード:39.911 、動作モード、通常時:79.363 、D10EFRXハードドライブを全部取り付けた状態でテスト電源装置:350W、100-240V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180.2×264.3×279.6接続最大同時接続数(CIFS):2500対応ホットスワップメモリーシステム:32 GB SODIMM DDR4(2 x 16 GB)、フラッシュメモリー:5GB(デュアルブートOS保護)、最大:64 GB (2 x 32 GB)相対湿度5~95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)動作温度0~40(32°F~104°F)使用CPUIntel Core i5-12400 6コア/12スレッド プロセッサ、最大バースト4.4 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86警告システム:ブザーLEDインジケーター:HDD 1-6、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート互換性ドライブ:3.5 インチベイ:、3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットKensingtonセキュリティ:Yes、M.2 SSD:2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 slots、PCIe:12、スロット 1:PCIe Gen 4 x16、スロット 2:PCIe Gen 4 x4、スロット2には、Thunderbolt 4 AICが標準装備されています、PCIe スロット 1~スロット2対象のカード寸法:185 x 111.15 x 18.76 mm /7.28 x 4.38 x 0.74インチ、近接のPCIeスロット未使用の場合は、より幅広のカードもインストール可能です、メモリー:2 x SODIMM DDR4プロセッサーグラフィック:Intel UHD Graphics 730保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ジャンボフレームYesRoHS指令(10物質対応)対応ポート2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)、USB 3.2 Gen 1:1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps、2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10GbpsHDMI規格出力:1、HDMI 1.4b(最大4096 x 2160 @ 30Hz)ボタン仕様電源、リセット、USBコピー
QNAP 10/25GbE接続のPCIe Gen 4拡張性 仮想化アプリケーション用マルチスレッドプロセッサ搭載 8ベイタワー型NAS
QNAP¥999,800税込¥1,099,7801台30日以内出荷Intel Coreマルチコアプロセッサーを搭載しZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムをサポートするTVS-h874 SMB NASは、データの完全性を確保しブロックレベルのインラインデータ重複排除と圧縮、ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムSnapSync、SSD最適化に対応しています。 ミッションクリティカルなファイルサーバ、仮想化サーバ、コラボレーションビデオ編集、効率的なデータバックアップとリカバリーアプリケーションのいずれにおいても、TVS-h874は理想的なNASソリューションを実現することができます。 高性能なTVS-h874は、PCIe Gen 4(Gen3の最大2倍の転送速度)の拡張性、M.2 NVMe SSDキャッシング、高速仮想化ネットワーク環境用の2.5GbE/10GbE接続を提供します。仕様(フォームファクター)タワーセット内容TVS-h874、イーサネットケーブル×1、電源コード×1、平頭ネジ(3.5インチHDD用)×32、平頭ネジ(2.5インチHDD用)×24、クイックインストールガイド(QIG)、M.2SSDヒートシンク×2、ドライブトレイ用キー×2質量(kg)(正味)7.34/(総)8.99消費電力(W)(HDDスリープモード)72.331/(標準動作モード)96.247寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188.2×329.3×280.8対応ホットスワップ機能浮動小数点ユニット搭載/暗号化エンジン搭載(AES-NI)/ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング搭載/SSDキャッシュアクセラレーションのサポート搭載/GPUパススルー搭載/WakeonLAN(WOL)搭載/液晶表示・ボタン搭載メモリー(システムメモリー)64GBSODIMMDDR4(2×32GB)/最大64GB(2×32GB)/フラッシュメモリー:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPU(アーキテクチャ)64ビット×86LED(インジケーター)HDD1~8、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート互換性(ドライブ)3.5インチベイ:(ドライブ)3.5インチSATAハードディスクドライブ/2.5インチSATAソリッドステートドライブスロット(メモリー)2×SODIMMDDR4/(M.2):2×(M.2)2280PCIeGen4×4スロット/(PCIe):スロット1:PCIeGen4×16/スロット2:PCIeGen4×4動作温度(℃)0-40(32°F-104°F)プロセッサー(グラフィックプロセッサー)インテルUHDグラフィックス770保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ジャンボフレーム搭載RoHS指令(10物質対応)対応ボタンの表示電源、リセット、USBコピーUSBポート3.2Gen2(10Gbps)ポート:1×Type-C3.2Gen210Gbps/2×Type-A3.2Gen210Gbpsポート2.5ギガビットイーサネット:2(2.5G/1G/100M/10M)/(10ギガビットイーサネット)2×10GBASE-THDMI規格(出力)1、HDMI1.4b(最大4096×2160@30Hz)ドライブベイ8×3.5インチSATA6Gb/秒、3Gb/秒ベイ数8電源ユニット350W、100~240V相対湿度(%RH)5~95非結露、湿球:27℃(80.6°F)対象CPU形式IntelCorei916コア(8P+8E)/24スレッドプロセッサー