カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(36)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- ダイキン工業
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(239)
- MAZDA(マツダ)(122)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(81)
- トレード(51)
- SMC(37)
- ツヨロン(藤井電工)(35)
- ケルヒャー(33)
- 日東工業(29)
- IDEC(和泉電気)(22)
- CKD(21)
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- 未来工業(17)
- 神保電器(17)
- TAKIGEN(タキゲン)(14)
- コクヨ(12)
- 岩田製作所(11)
- サン電子(11)
- SIEMENS(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bp-00002」の検索結果
特価

低ワット形電磁操作弁
ダイキン工業¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から翌々日出荷低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。 低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。形式低ワット形電磁操作弁呼び径1/4最大流量(L/min)30最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]接続方式ガスケット取付形圧力(MPa[kgf/cm2])許容排圧:7[70]適合流体石油系作動油切換頻度(回分)最高:240RoHS指令(10物質対応)対応
電磁パイロット操作弁
ダイキン工業¥97,980税込¥107,7781個翌日出荷から91日以内出荷パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
方向制御弁Ⅰ電磁操作弁
ダイキン工業¥60,460~税込¥66,506~1台翌々日出荷から41日以内出荷メーカーハイブリッド油圧システム(インバータ駆動省エネ油圧ユニット)との組合せで大幅な電力削減に最適なシステム構成が可能です。 。高い省エネ性で保持電力5W(メーカー電磁操作弁比87%削減)。 。PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動でき、機械製作時のイニシャルコストを削減できる低電力タイプ。 。最高使用圧力16MPa、最大流量80L/minの高圧・大流量のハイスペックを誇る低ワット形電磁操作弁です。
電磁パイロット操作弁
ダイキン工業¥59,980税込¥65,9781個当日出荷高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-9067質量(kg)4.4管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形取付ボルトM6×35電源電圧(V)DC24使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)160バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁パイロット操作弁
ダイキン工業¥52,980税込¥58,2781台当日出荷高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-8885質量(kg)1.7管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形取付ボルトM5×45電源電圧(V)DC24使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)100バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥97,980税込¥107,7781台3日以内出荷から91日以内出荷35MPa[350kgf/cm2]、300L/minの高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。 パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。 ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油切換頻度(回分)120パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.8~25[8~250]バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
方向制御弁Ⅰ低ワット形電磁操作
ダイキン工業¥41,980~税込¥46,178~1台11日以内出荷から31日以内出荷低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。_x000D_。低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。
方向制御弁Ⅰ電磁操作弁
ダイキン工業¥43,980~税込¥48,378~1台11日以内出荷から41日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途DC電源用
方向制御弁Ⅰ電磁操作弁
ダイキン工業¥52,980~税込¥58,278~1台11日以内出荷から46日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途AC電源用
方向制御弁Ⅰ電磁操作弁
ダイキン工業¥81,000税込¥89,1001台11日以内出荷から101日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途DC電源用
方向制御弁Ⅰ低ワット形電磁操作
ダイキン工業¥44,130~税込¥48,543~1台11日以内出荷から41日以内出荷低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。_x000D_。低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。
電磁操作弁
ダイキン工業¥41,980~税込¥46,178~1個11日以内出荷から41日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途DC電源用
電磁操作弁
ダイキン工業¥40,540~税込¥44,594~1個11日以内出荷から41日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途DC電源用
低ワット形電磁操作弁
ダイキン工業¥39,010税込¥42,9111個21日以内出荷から41日以内出荷低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。_x000D_。低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。
電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥97,900税込¥107,6901個41日以内出荷から51日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、300L/minの高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。_x000D_。パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。_x000D_。ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。
電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥99,980~税込¥109,978~1個41日以内出荷から81日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、300L/minの高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。_x000D_。パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。_x000D_。ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。
方向制御弁Ⅰ微少信号電流形電磁操作弁
ダイキン工業¥69,980税込¥76,9781台41日以内出荷微小信号電流(約10mA)で弁の切り換えができますので、プログラマブルシーケンスコントローラで直接駆動できます。
方向制御弁Ⅰ微少信号電流形電磁操作弁
ダイキン工業¥53,980税込¥59,3781台41日以内出荷微小信号電流(約10mA)で弁の切り換えができますので、プログラマブルシーケンスコントローラで直接駆動できます。
方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥139,800税込¥153,7801台41日以内出荷から51日以内出荷パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。
方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥72,900税込¥80,1901台41日以内出荷から51日以内出荷ショックレススプールの採用により、負荷のスムーズな反転および停止が可能です。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥99,980税込¥109,9781台41日以内出荷から51日以内出荷ショックレススプールの採用により、負荷のスムーズな反転および停止が可能です。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥101,200税込¥111,3201台41日以内出荷から51日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、300L/minの高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。_x000D_。パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。_x000D_。ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。
方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥119,800~税込¥131,780~1台41日以内出荷から51日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、300L/minの高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。_x000D_。パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。_x000D_。ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。
圧力制御弁電磁弁付リリーフ弁
ダイキン工業¥169,800税込¥186,7801台41日以内出荷から51日以内出荷騒音特性を向上させた低騒音形です。_x000D_。電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧、3圧制御が可能です。_x000D_。広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。
電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥69,980税込¥76,9781個41日以内出荷ショックレススプールの採用により、負荷のスムーズな反転および停止が可能です。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
圧力制御弁 電磁操作弁付リリーフ弁(JRSS形)
ダイキン工業¥109,800~税込¥120,780~1個61日以内出荷騒音特性を向上させた低騒音形です。電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧・3圧制御が可能です。広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。種類電磁弁使用流体石油系作動油