カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(28)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- ダイキン工業
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(83)
- マースジャパンリミテッド(48)
- 東芝(47)
- TRUSCO(40)
- 工進(38)
- イスカル(32)
- ユニ・チャーム(29)
- MAD MAX(マッドマックス)(28)
- サンドビック(27)
- タンガロイ(25)
- 岩崎電気(24)
- DST(大同端子製造)(24)
- ワルター(24)
- エスコ(22)
- KOITO(小糸製作所)(22)
- 住友電工ハードメタル(21)
- Clamcleat(17)
- Apacer(16)
- ブランドをもっと見る
「cl-2」の検索結果
特価

方向制御弁Ⅰ電磁操作弁
ダイキン工業¥62,300税込¥68,5301台10日以内出荷から45日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途AC電源用仕様デザイン番号:[呼び径]03(3/8)種類Kシリーズ電磁操作弁呼び径3/8最大流量(L/min)160(DC)/130(AC)接続方法ガスケット取付形保護等級【外被】IEC Pub529 IP65許容背圧(MPa[kgf/cm2])16[160]
シート形電磁操作弁
ダイキン工業¥49,980税込¥54,9781個翌日出荷長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。付属品六角穴付ボルト(M5×45)×4本仕様リーク量:0.25cm3/min以下質量(kg)0.97形式Jシリーズシート形電磁操作弁呼び径1/8最大流量(L/min)15最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]接続方式ガスケット取付形適合流体石油系作動油切換頻度(回分)最高:240
方向制御弁Ⅰ電磁操作弁
ダイキン工業¥58,980~税込¥64,878~1台10日以内出荷から45日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途AC電源用仕様デザイン番号:[呼び径]03(3/8)種類Kシリーズ電磁操作弁呼び径3/8最大流量(L/min)160(DC)/130(AC)接続方法ガスケット取付形保護等級【外被】IEC Pub529 IP65許容背圧(MPa[kgf/cm2])16[160]
方向制御弁Ⅰ低ワット形電磁操作
ダイキン工業¥44,710税込¥49,1811台10日以内出荷から40日以内出荷低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。_x000D_。低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。仕様デザイン番号:30種類低ワット形電磁操作弁呼び径1/4接続方法ガスケット取付形
方向制御弁Ⅰ電磁操作弁
ダイキン工業¥51,980~税込¥57,178~1台10日以内出荷から40日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途DC電源用仕様デザイン番号:[呼び径]02(1/4)種類Kシリーズ電磁操作弁呼び径1/4最大流量(L/min)100接続方法ガスケット取付形保護等級【外被】IEC Pub529 IP65許容背圧(MPa[kgf/cm2])17.5[175]
方向制御弁Ⅰ電磁操作弁
ダイキン工業¥73,100税込¥80,4101台10日以内出荷から100日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途DC電源用仕様デザイン番号:[呼び径]02(1/4)種類Kシリーズ電磁操作弁呼び径1/4最大流量(L/min)100接続方法ガスケット取付形保護等級【外被】IEC Pub529 IP65許容背圧(MPa[kgf/cm2])17.5[175]
電磁操作弁
ダイキン工業¥51,980~税込¥57,178~1個10日以内出荷から40日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途DC電源用仕様デザイン番号:[呼び径]02(1/4)種類Kシリーズ電磁操作弁呼び径1/4最大流量(L/min)100接続方法ガスケット取付形保護等級【外被】IEC Pub529 IP65適合流体水・グリコール系作動油許容背圧(MPa[kgf/cm2])17.5[175]
電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥129,800税込¥142,7801個40日以内出荷から80日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、300L/minの高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。_x000D_。パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。_x000D_。ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。仕様デザイン番号:20種類Kシリーズ電磁パイロット切換弁呼び径1/2接続方法ガスケット取付形
多目的弁電磁弁
ダイキン工業¥239,800税込¥263,7801台40日以内出荷パイロット電磁操作弁の切り換えにより、アクチュエータの2速制御(加減速制御)が可能です。種類C2形電磁パイロット切換弁接続方法ガスケット取付形電磁弁電圧(V)AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)
シート形電磁操作弁
ダイキン工業¥49,120税込¥54,0321個40日以内出荷シート形電磁操作弁です。_x000D_。長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。仕様デザイン番号:10種類Jシリーズシート形電磁操作弁呼び径1/8最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]記号電圧記号:[B]ソレノイド記号表参照接続方法ガスケット取付形適合流体石油系作動油
圧力スイッチ
ダイキン工業¥46,980~税込¥51,678~1個40日以内出荷モジュラースタック形圧力スイッチです。仕様デザイン番号:60種類モジュラースタック形圧力スイッチ呼び径46026適合流体石油系作動油
多目的弁電磁弁
ダイキン工業¥189,800税込¥208,7801台40日以内出荷から50日以内出荷多くの実績を持ち、国際規格に準拠した2ポートカートリッジ弁を主弁に採用しており、信頼性は抜群です。_x000D_。取付寸法は、ISO 5781(C2形)に準拠しています。_x000D_。1つの弁に複数の機能を詰め込んだ複合化により、コンパクトなシステム構成ができます。最大流量(L/min)500最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
電磁操作弁付リリーフ弁
ダイキン工業¥99,980税込¥109,9781個40日以内出荷から50日以内出荷騒音特性を向上させた低騒音形です。_x000D_。電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧、3圧制御が可能です。_x000D_。広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。仕様●デザイン番号:50●ドレン:内部ドレン形種類Jシリーズ電磁操作弁付リリーフ弁(低騒音形)接続方法ガスケット取付形
方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥99,300税込¥109,2301台40日以内出荷から50日以内出荷ショックレススプールの採用により、負荷のスムーズな反転および停止が可能です。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。仕様デザイン番号:40種類Jシリーズ電磁パイロット切換弁接続方法ガスケット取付形
圧力制御弁電磁弁付リリーフ弁
ダイキン工業¥119,800~税込¥131,780~1台40日以内出荷から50日以内出荷騒音特性を向上させた低騒音形です。_x000D_。電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧、3圧制御が可能です。_x000D_。広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。種類Jシリーズ電磁操作弁付リリーフ弁(低騒音形)接続方法ガスケット取付形
方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥129,800~税込¥142,780~1台40日以内出荷から50日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、300L/minの高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。_x000D_。パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。_x000D_。ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。仕様デザイン番号:20種類Kシリーズ電磁パイロット切換弁呼び径1/2接続方法ガスケット取付形
多目的弁シート形電磁弁
ダイキン工業¥139,800~税込¥153,780~1台40日以内出荷C2形シート形電磁パイロット切換弁です。_x000D_。長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。種類C2形シート形電磁パイロット弁接続方法ガスケット取付形適合流体石油系作動油電磁弁電圧(V)AC200(50/60Hz)・AC100(60Hz)
C2形電磁操作弁付低圧リリーフ弁
ダイキン工業¥179,800税込¥197,7801台40日以内出荷ノーマルオープン形で、外部よりパイロット流量を内蔵の流量調整弁に供給する構造のため、低圧から圧力制御が可能です。_x000D_。この弁自体でアンロード弁の作動をするため、アンロード回路が不要になります。種類C2形電磁操作弁付外部パイロット形低圧リリーフ弁呼び径3/4接続方法ガスケット取付形適合流体石油系作動油電磁弁電圧(V)AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)
方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥102,600~税込¥112,860~1台50日以内出荷圧力補償弁(MUV、MDM)と組み合わせて使用することにより、流量調整ねじの調整量に応じた圧力補償付の流量特性が得られます。_x000D_。この弁単体で電磁パイロット切換弁としてのショックレス効果があります。また、パイロット系に、02サイズスタック弁(絞り弁、減圧弁)を使用することにより、さらに有効なショックレス効果を得ることができます。_x000D_。電磁比例弁切換弁(MEV)とマルチプル形式に多連スタックすることもできます。種類電磁パイロット切換弁
方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥159,800税込¥175,7801台50日以内出荷圧力補償弁(MUV、MDM)と組み合わせて使用することにより、流量調整ねじの調整量に応じた圧力補償付の流量特性が得られます。_x000D_。この弁単体で電磁パイロット切換弁としてのショックレス効果があります。また、パイロット系に、02サイズスタック弁(絞り弁、減圧弁)を使用することにより、さらに有効なショックレス効果を得ることができます。_x000D_。電磁比例弁切換弁(MEV)とマルチプル形式に多連スタックすることもできます。種類電磁パイロット切換弁呼び径46024作動方式【スプール】スプリングセンタ形圧力(MPa[kgf/cm2])スプール差圧:0.6[6]