カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(39)
絞り込み
ブランド
- ダイキン工業
- モノタロウ(3)
- SMC(702)
- 長野計器(407)
- BIGM(丸山製作所)(275)
- オカムラ(岡村製作所)(206)
- MAZDA(マツダ)(120)
- omron(オムロン)(55)
- ニッセイ(38)
- IDEC(和泉電気)(36)
- CKD(34)
- YAMAHA(ヤマハ)(33)
- 富士電機(30)
- NACHI(不二越)(24)
- トヨタ(23)
- ナイキ(21)
- ブリストワ(21)
- ニッサン(16)
- Flash Forge(16)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(15)
- ブランドをもっと見る
「f3-g」の検索結果
特価

ストップ弁
ダイキン工業¥21,980~税込¥24,178~1個翌日出荷から32日以内出荷油圧専用ストップ弁として、回路を開放・閉止する時に使用します。ハンドルの操作性がよく、スムーズな開閉ができます。
方向制御弁Ⅰ電磁操作弁
ダイキン工業¥45,950~税込¥50,545~1台10日以内出荷から45日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途AC電源用
方向制御弁Ⅰ電磁操作弁
ダイキン工業¥45,980~税込¥50,578~1台10日以内出荷から45日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途AC電源用
電磁操作弁
ダイキン工業¥45,980~税込¥50,578~1個10日以内出荷から40日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途AC電源用
方向制御弁Ⅰ電磁操作弁
ダイキン工業¥36,610~税込¥40,271~1台10日以内出荷から100日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途DC電源用
方向制御弁Ⅰ電磁操作弁
ダイキン工業¥36,980~税込¥40,678~1台10日以内出荷から40日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途DC電源用
方向制御弁Ⅱライトアングルチェック弁
ダイキン工業¥15,660~税込¥17,226~1台22日以内出荷から47日以内出荷ラインに直角方向に組み込み、クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流し、逆方向の流れは阻止します。
方向制御弁Ⅱパイロットチェック弁
ダイキン工業¥37,820~税込¥41,602~1台22日以内出荷から50日以内出荷クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流します。また、外部からのパイロット圧力により、チェック弁を押し上げ逆方向に油を流すこともできます。_x000D_。主弁が開く前に小チェック弁が開くデコンプレッション形もあります。
ライトアングルチェック弁
ダイキン工業¥21,980~税込¥24,178~1個32日以内出荷から35日以内出荷ラインに直角方向に組み込み、クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流し、逆方向の流れは阻止します。
圧力制御弁減圧弁
ダイキン工業¥71,980~税込¥79,178~1台40日以内出荷から60日以内出荷一部の油圧回路の圧力を、主回路よりも低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。
方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥70,900~税込¥77,990~1台40日以内出荷から50日以内出荷ショックレススプールの採用により、負荷のスムーズな反転および停止が可能です。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
電磁操作弁付リリーフ弁
ダイキン工業¥99,980~税込¥109,978~1個40日以内出荷から50日以内出荷騒音特性を向上させた低騒音形です。_x000D_。電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧、3圧制御が可能です。_x000D_。広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。
多目的弁リリーフ弁
ダイキン工業¥79,980税込¥87,9781台40日以内出荷多くの実績を持ち、国際規格に準拠した2ポートカートリッジ弁を主弁に採用しており、信頼性は抜群です。_x000D_。取付寸法は、ISO 5781(C2形)に準拠しています。_x000D_。1つの弁に複数の機能を詰め込んだ複合化により、コンパクトなシステム構成ができます。
多目的弁低圧リリーフ弁
ダイキン工業¥239,800税込¥263,7801台40日以内出荷ノーマルクローズ形で、パイロット流量を弁の1次側から内蔵の流量調整弁に供給する構造のため、低圧から圧力制御が可能です。
圧力制御弁電磁弁付リリーフ弁
ダイキン工業¥99,980~税込¥109,978~1台40日以内出荷から50日以内出荷騒音特性を向上させた低騒音形です。_x000D_。電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧、3圧制御が可能です。_x000D_。広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。
C2形減圧弁
ダイキン工業¥72,980~税込¥80,278~1個40日以内出荷多くの実績を持ち、国際規格に準拠した2ポートカートリッジ弁を主弁に採用しており、信頼性は抜群です。_x000D_。取付寸法は、ISO 5781(C2形)に準拠しています。_x000D_。1つの弁に複数の機能を詰め込んだ複合化により、コンパクトなシステム構成ができます。
方向制御弁Ⅰ手動操作弁
ダイキン工業¥48,790~税込¥53,669~1台45日以内出荷スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り換える方向制御弁です。_x000D_。高圧時でもレバー操作が容易にできます。
パイロット作動形リリーフ弁
ダイキン工業¥45,980税込¥50,5781個50日以内出荷広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。_x000D_。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。_x000D_。ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。
圧力制御弁JQ(C)形圧力制御弁
ダイキン工業¥56,980~税込¥62,678~1台50日以内出荷から60日以内出荷内部または外部のパイロット、ドレンの組合せにより、シーケンス弁、アンロード弁、カウンタバランス弁、リリーフ弁として使用できる直動形の圧力制御弁です。
直動形リリーフ弁 リモートコントロール用
ダイキン工業¥29,980税込¥32,9781個52日以内出荷から62日以内出荷リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。