多目的弁低圧リリーフ弁
ノーマルクローズ形で、パイロット流量を弁の1次側から内蔵の流量調整弁に供給する構造のため、低圧から圧力制御が可能です。
- 仕様
- ●デザイン番号:10●ソレノイド記号:DC24Vソレノイド●オプション記号:DINコネクタ取付方向 上側
- 種類
- C2形電磁比例低圧減圧弁
- 呼び径
- 3/8
- 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
- ※~3.5[※~35]
- 接続方法
- ガスケット取付形
- 適合流体
- りん酸エステル系作動油
- 内容量
- 1台
注意
※ドレン配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。※安定した圧力制御を行うため、エア抜きねじを緩め、空気抜きを十分に行い、弁内に油を充満させてください。
※画像は代表画像を使用しています。
圧力制御弁 の新着商品
カテゴリ



























