カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(198)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(57)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(14)
- オフィスサプライ(6)
- オフィス家具/清掃用品(4)
- 測定・測量用品(119)
- 作業工具/電動・空圧工具(55)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(18)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(15)
- メカニカル部品/機構部品(1)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(73)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(24)
- ねじ・ボルト・釘/素材(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(2,766)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(58)
- 医療・介護用品(52)
- その他(22)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(546,864)
- MAZDA(マツダ)(216,682)
- 三菱ふそう(209,509)
- SMC(201,334)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,098)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,788)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,315)
- スズキ(68,599)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,812)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,842)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,792)
- Panasonic(パナソニック)(32,448)
- ブランドをもっと見る
14ページ目: TGK(東京硝子器械)のすべての商品

ステンレスハサミ L-170 左利き用
TGK(東京硝子器械)¥5,590税込¥6,1491丁10日以内出荷オールステンレスで衛生的です(6A(AUS6))。 切れ味も抜群です。 切れ味、性能そのままにした左利き用もご用意しました。全長(mm)170
メッシュインナー手袋フレシェリー半指10双
TGK(東京硝子器械)¥1,798税込¥1,9781袋(10双)3日以内出荷汗や湿気を吸収・発散してゴム手袋のムレやベタツキを軽減し、ゴム手袋の脱着がスムーズ 親水性のナイロン系を使用しているためポリエステルと比較して、吸水性が優れています。 汗による手荒れを予防しますので、特に女性にお薦めです。 縦・横自在に伸びて、手にフィット。サイズフリー材質ナイロン92%、ポリウレタン8%タイプリバーシブル左右両用入数(双)10全長(cm)約15
シリコンスポンジひも
TGK(東京硝子器械)¥289~税込¥318~1本(1m)13日以内出荷従来の天然ゴム、合成ゴムスポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐熱性、弾力性にすぐれています。硬度HRA:20(スポンジ硬度)比重AGS:0.35(見掛)伸び(%)250耐熱温度(℃)200圧縮永久歪(%)22hrs×50def:0(加熱永久歪70℃×22hrs 50def:10)耐寒温度(℃)-80引張強度(kg/cm2)8
標準比重計 小型 19本組 単品#13
TGK(東京硝子器械)¥6,598税込¥7,2581個8日以内出荷目盛範囲1.420~1.480仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-13番号13
透明ビニールシート t0.1×W915mm×1m
TGK(東京硝子器械)¥499税込¥5491枚9日以内出荷幅はW1070mm、W1370mm、W1830mmもあります。お問い合わせください。厚さ×幅W(mm)0.1×915入数1m
Fine薬液飛沫防止ゴーグル
TGK(東京硝子器械)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。有機溶剤にも強いレンズです。ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用しています。トラスコ品番184-4596材質フレーム:軟質ビニール形状ゴーグル型機能曇り止めコーティングレンズ外:ハードコート材質(レンズ)ポリカーボネートUV遮蔽率(%)99.9
高耐薬性ITピペット GTYPE
TGK(東京硝子器械)¥21,980税込¥24,1781本5日以内出荷ETFE、気化排気口(PAT,P)を導入することにより、耐薬品性を高めました。有機溶剤、アルカリのサンプル等、すべて計量可能なモデルで、硫酸原液にも使用可能です。 プラスチック製汎用チップで採取できる薬品なら全て使用可能なのは勿論、ガラス製チップ(専用アダプターをご利用ください)を使用することで、さらなる効果を発揮します。 最大10000μLの大容量の型式も準備しております。 全製品UV耐用。 ダイヤルロック機構搭載。 容量テスト結果付、1年間保証。精度(%)最小:±0.8%最大:±0.5%
メタフィット清流 100枚
TGK(東京硝子器械)¥861~税込¥947~1箱(100枚)4日以内出荷内エンボスで装脱着がしやすく、ムレを軽減。 柔軟性に優れたゴム弾性のある素材で作業性アップ。 女性用の専用手形、小・中サイズを開発。材質ポリエチレン(PE)色ナチュラル入数(枚)100エンボス加工内エンボス
フィルタ付チップ 10000μL 25本×10ラック
TGK(東京硝子器械)¥111,999税込¥123,1991箱8日以内出荷適合ピペット:GILSON、BMPAL フィルター付はオートクレープ不可。 10000μLは、主にピペットマンP-10ML用のピペットチップです。 目盛り:1mL刻みタイプ滅菌済みフィルター付きチップ容量(μL)10000全長(mm)161.0
ピペットPALプラス 8ch
TGK(東京硝子器械)¥82,999税込¥91,2991本8日以内出荷ロック機能付きの容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防ぎます。 フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用による疲労感とストレスを低減させます。 チップのイジェクトが容易。軽い力でチップが取り外せます。 プッシュボタンの二重構造により操作中の容量ずれを防止しています。 ボディはUV耐性です。タイプマルチチャンネルオートクレーブの可否オートクレーブ可能(121℃/0.1MPa/20分)
フィルタ付チップ 200μL 96×10ラック
TGK(東京硝子器械)¥12,980税込¥14,2781箱8日以内出荷オートクレーブ不可。 主な適合ピペット:GILSON、EPPEN、FINN、ニチリョー、BMPAL 使用できるピペットの多い200μLスタンダードタイプです。容量(μL)200全長(mm)50.8
ドラム缶用ロート
TGK(東京硝子器械)¥41,900~税込¥46,090~1個6日以内出荷使用時の安定を保つため2重足になっています。用途ドラム缶用材質ステンレス(SUS304)足パイプ径(Φmm)50
検知バン X-ray 100枚入×2箱
TGK(東京硝子器械)¥15,980税込¥17,5781組当日出荷X線異物検知機・金属検知機対応。 金属検知器設置ラインにも対応。 ブルーフィルムで目視でも検知。 シリコーン粘着剤使用で水に強く、指にフィット。サイズ(mm)19×72
Fineマグネチックスターラー デジタル
TGK(東京硝子器械)¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷フリー電源:AC85V~240V 出力コンセント付き。背面の外部出力(AC125V、5A)でバス類の電源を確保。 安定した強力攪拌。 選べる撹拌子(付属は40mm) 安全:ポールセットを取り付けてオイルバス等の容器を固定。タイプデジタルモーターDCブラシ長寿命型・電圧制御マグネットネオジム・希土類外形寸法(mm)183×206×84質量(kg)1.9電源AC85~240V 50/60Hz 0.2A(外部出力0.5A AC125Vまで)使用環境温度4~37℃、 湿度85%以下、結露しないこと付属品撹拌子(40mm)×1仕様●撹拌寸法(mm):180×180●撹拌材質:SUS304
ナフロンペースト 65cc入
TGK(東京硝子器械)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷PTFEのコロイド状微粒子を水に分散させた、常温不活性のガスケットペーストです。 耐薬品性にすぐれ、酸性流体や耐食性流体にもご使用できます。容量65mL (約100g)最高使用温度(℃)260色調白色塗布量約50g/m2 (2m2/チューブ)
試験用ふるい ST製 75Φ×20H
TGK(東京硝子器械)¥6,930~税込¥7,623~1個7日以内出荷から19日以内出荷仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)75×20
試験用ふるい ST製 200Φ×45H
TGK(東京硝子器械)¥14,454~税込¥15,899~1個7日以内出荷から19日以内出荷仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)200×45
木枠手ふるい 受皿・蓋
TGK(東京硝子器械)¥57,420税込¥63,1621個29日以内出荷呼び寸法(mm)受皿・蓋板厚(mm)20寸法(mm)400×600×70H適合ステンレス鋼仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○種類受け皿と蓋材質(枠)木
ダイヤル式シェーカー
TGK(東京硝子器械)¥159,800~税込¥175,780~1台6日以内出荷マグネットクリップで自由自在にサンプルを配置できます。 マグネットクリップはLサイズで8個、Mサイズで6個が標準付属品です。 シンプルでハイパワーです。 音も静かです。
インディケーターテープ 20mm
TGK(東京硝子器械)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷テープの縁にレッド、イエロー、グリーン、ブルーまたはブラックの帯が印刷されており、サンプルの識別ができます。幅(mm)20長さ(m)12.7
テクニアイス スタンダード
TGK(東京硝子器械)¥749税込¥8241枚3日以内出荷1シートが24ブロックになっているので、使用目的に合わせてカットできます。 超低温(-80℃以下)で冷凍するとドライアイスと同等以上の威力を発揮し、氷の約6倍長持ちします。 繰返しの使用はお勧めできませんが、輸送用には最適です。 使用方法は、水または温水に浸し冷凍庫に入れて凍らせます。低温で凍結させるほど長持ちします。タイプスタンダード(片面)構造二層構造本体寸法(mm)280×400