絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,456件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結晶皿 深型 PTFE製 TGK(東京硝子器械)

    結晶皿 深型 PTFE製

    TGK(東京硝子器械)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
    材質PTFE
  • 結晶皿 浅型 PTFE製 TGK(東京硝子器械)

    結晶皿 浅型 PTFE製

    TGK(東京硝子器械)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
    材質PTFE
  • Fineロート PP製 Φ75mm TGK(東京硝子器械)

    Fineロート PP製 Φ75mm

    TGK(東京硝子器械)
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
    Fineポリプロピレン(PP)製のロートです。
    口径(Φmm)75全長(mm)約133材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)58足径(Φmm)10足内径(Φmm)約6
  • Fineロート PP製 TGK(東京硝子器械)

    Fineロート PP製

    TGK(東京硝子器械)
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    Fineポリプロピレン(PP)製のロートです。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • 無菌ボックス用ラテックス手袋 TGK(東京硝子器械)

    無菌ボックス用ラテックス手袋

    TGK(東京硝子器械)
    5,398税込5,938
    1双
    4日以内出荷
  • インナーネット フリー 10枚入 TGK(東京硝子器械)

    インナーネット フリー 10枚入

    TGK(東京硝子器械)
    4,798税込5,278
    1袋
    7日以内出荷
    サイズフリーホワイト材質ナイロントリコット
  • Fine3チャンネルタイマー TGK(東京硝子器械)

    Fine3チャンネルタイマー

    TGK(東京硝子器械)
    3,208税込3,529
    1個
    4日以内出荷
    個別・同時カウントダウンスタートが可能な3チャンネルタイマー タイマーを利用しない時には、現在時刻を表示することも可能 スタンド付き、磁石付き。2通りの置き方が可能。
    チャンネル数3時計機能あり音量(dB)約70質量(g)約54使用温度範囲(℃)0~50電源LR44(1.5V)ボタン電池2個仕様カウントアップ単位:1/100秒単位、カウントダウン単位:1秒単位ホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×14×89表示形式デジタル最大設定時間カウントアップ:99時間59分59秒、カウントダウン:99時間59分59秒設置方法マグネット・スタンドメモリー機能ありカウントダウン機能ありカウントアップ機能あり
  • メノウ乳鉢 浅型 乳棒付 TGK(東京硝子器械)

    メノウ乳鉢 浅型 乳棒付

    TGK(東京硝子器械)
    91,600税込100,760
    1組
    24日以内出荷
    メノウ製乳鉢は原石から削り出しています。 耐摩耗性に優れており、熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。 耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。 内面スリット加工(0.1~0.2mm)も行っております。乳鉢の内壁に微細なスリット加工を施すことで、摩砕時間の短縮になります。
    タイプ浅型商品タイプ乳棒・乳鉢セット
  • ディスポ手袋 トライライツ 994 100枚入 TGK(東京硝子器械)

    ディスポ手袋 トライライツ 994 100枚入

    TGK(東京硝子器械)
    10,980税込12,078
    1箱(100枚)
    4日以内出荷
    天然ラテックス、ネオプレン、ニトリル混合素材の耐水性パウダーなし使い捨て手袋です。 やわらかく、耐薬品性があり、丈夫です。 薬品の飛散と微生物に対して有効です。 ロールされた袖口は着脱の際、薬品が侵入するのを防ぎます。 適度な厚みは優れた耐久性と高い感度を得られます。
    材質天然ラテックス、ネオプレン、ニトリルの混合素材厚さ(mm)約0.15全長(cm)約25.5入数(枚)100
  • シリカゲル TGK(東京硝子器械)

    シリカゲル

    TGK(東京硝子器械)
    10,030税込11,033
    1缶(2000個)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    JISZO701に適合したシリカゲルを使用。 食品や医療品の乾燥保管などに幅広く使用されています。包装用乾燥剤として唯一、日本工業規格(JIS)に認定されたものです。 純度の高い(99%以上)二酸化ケイ素からなります。二酸化ケイ素は化学的安定で毒性はありません。体内で消化吸収されないので、間違って食べても中毒を起こす心配はありません。 スタンダードタイプ(フィルム包装)。缶入りのためユーザーでの保管が便利です。 吸湿能力が低下すると、青色の粒が赤系に変色します。
  • フリータイ FF100 500本入 TGK(東京硝子器械)

    フリータイ FF100 500本入

    TGK(東京硝子器械)
    5,660税込6,226
    1袋
    4日以内出荷
    繰返し使用でき、取外しが簡単な再使用可能タイプです。 乾燥や湿気、塵やホコリなどを嫌う商品を守る包装袋などの、口どめに適しています。
    結束径(Φmm)2~25
  • ネオシッパー L型 TGK(東京硝子器械)

    ネオシッパー L型

    TGK(東京硝子器械)
    19,920税込21,912
    1個
    7日以内出荷
    保冷バックの廉価版です。 L型は天面のみ開閉可能です。 表面生地にアルミニウムを使用し、太陽光線を85%以上反射します。また吸湿による断熱性能の低下はありません。 折りたたむと使用時の1/5以下になります。 汚れは水や中性洗剤で拭き取ることが可能です。
    タイプL型材質アルミニウム(表面)
  • 1.5mLラベル付広口褐色バイアルのみ TGK(東京硝子器械)

    1.5mLラベル付広口褐色バイアルのみ

    TGK(東京硝子器械)
    3,698税込4,068
    1箱(100個)ほか
    8日以内出荷
    種類1.5mL広口ガラスバイアルのみ 10-425容量(mL)1.5
  • ゴムふいご No.8 二連球 TGK(東京硝子器械)

    ゴムふいご No.8 二連球

    TGK(東京硝子器械)
    3,168税込3,485
    1個
    10日以内出荷
    番号No.8(2連球)球径(Φ)×長さ(Lmm)55×730チューブサイズ(mm)内径:5Φ外径:7Φ長さ:約520仕様●ゴム球(mm):約55×約125
  • シリコンスポイト 20mL用 TGK(東京硝子器械)

    シリコンスポイト 20mL用

    TGK(東京硝子器械)
    1,455税込1,601
    1個
    4日以内出荷
    容量(mL)20穴径(Φmm)11全長(mm)79
  • ピペット用スポイト 20mL用 TGK(東京硝子器械)

    ピペット用スポイト 20mL用

    TGK(東京硝子器械)
    644税込708
    1個
    10日以内出荷
    容量(mL)20材質ゴム穴径(Φmm)8
  • PEEKチューブ橙 1/32"OD×0.02"ID TGK(東京硝子器械)

    PEEKチューブ橙 1/32"OD×0.02"ID

    TGK(東京硝子器械)
    2,590税込2,849
    1巻
    19日以内出荷から65日以内出荷
    耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
    外径(Φインチ)1/32内径(Φインチ)0.02オレンジ耐圧力性3000spi(207bar)材質PEEK内径(Φmm)0.508外径(Φmm)0.79
  • Fineにおい袋3L 3枚組 100組入 TGK(東京硝子器械)

    Fineにおい袋3L 3枚組 100組入

    TGK(東京硝子器械)
    56,900税込62,590
    1箱
    3日以内出荷
    無臭性の高いポリエステル素材を使用して、嗅覚測定法への影響を最小限に抑えました。
    寸法(mm)250×250厚さ16μm材質ポリエチレンテレフタレート
  • 互換針A型 5本入 TGK(東京硝子器械)

    互換針A型 5本入

    TGK(東京硝子器械)
    7,190税込7,909
    1箱
    当日出荷
    タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状標準針太針長(mm)50外径×内径(Φmm)0.52×0.18(針)
  • 滅菌希釈液 40本 TGK(東京硝子器械)

    滅菌希釈液 40本

    TGK(東京硝子器械)
    7,290税込8,019
    1箱
    10日以内出荷
    希釈液の調整不要で、常温保存が可能です。
    希釈液りん酸緩衝生理食塩水(試料作成用)保存温度(℃)2~25仕様●材質(容器):PE、滅菌済み
  • 投込みヒーターB型 水用 TGK(東京硝子器械)

    投込みヒーターB型 水用

    TGK(東京硝子器械)
    21,440税込23,584
    1本
    6日以内出荷
  • ふるいオール樹脂 100ΦX40H TGK(東京硝子器械)

    ふるいオール樹脂 100ΦX40H

    TGK(東京硝子器械)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    金属を全く使用していないので、金属製ではできなかった篩分に適しています。 各種振盪機にもご利用ください。
    適合平織材質枠:PP、網:ナイロン本体寸法(mm)内径Φ103×40(外形113)
  • ナイロン製ボールミルポット TGK(東京硝子器械)

    ナイロン製ボールミルポット

    TGK(東京硝子器械)
    60,900税込66,990
    1台
    6日以内出荷
    ハンドル式の治具で、特殊な形状の容器のフチ部分にくさび状に締付けるユニークな固定方法により、金属同士の接触がなく不純物による汚染の心配がありません。 ボルト穴がないので洗浄が簡単です。 面倒な何本ものボルトの締付け・取外しが不要なので作業時間が大幅に短縮されます。 密閉部シリコン製のOリングが使われています。 実用新案登録
    タイプクイックロック式
  • 樹脂ふるい用蓋のみ TGK(東京硝子器械)

    樹脂ふるい用蓋のみ

    TGK(東京硝子器械)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質ポリプロピレン(PP)
  • ジルコニアボール トレセラム 1kg TGK(東京硝子器械)

    ジルコニアボール トレセラム 1kg

    TGK(東京硝子器械)
    24,800税込27,280
    1袋
    4日以内出荷から6日以内出荷
    東レのジルコニア製トレセラムビーズです。 SiO《2》、Al《2》O《3》成分の混入を嫌う粉砕、分散用ボールに適しています。 高粘度での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。 磁性材料、圧電体、誘電体、ファインセラミックス、顔料、ペイント、バイオ材料など、幅広い分野にご利用いただけます。 耐摩耗性に優れ、破壊靭性に強い粉砕用ビーズです。
    容量(kg)1材質ジルコニア
  • ニップル PVS19R12 3/4" TGK(東京硝子器械)

    ニップル PVS19R12 3/4"

    TGK(東京硝子器械)
    219税込241
    1個
    5日以内出荷
    各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
    規格3/4"適合ホース内径(Φmm)19ねじ規格PT1/2仕様ニップル部外径(mm):20.5ニップル部長さ(mm):31.5全長(mm):55ネジ部長さ(mm):15.5材質PVC
  • ノンスピルカップリングインサート TGK(東京硝子器械)

    ノンスピルカップリングインサート

    TGK(東京硝子器械)
    2,398税込2,638
    1個
    10日以内出荷
    外したときに液ダレを防ぐノンスピルタイプです。 流路への空気の混入もきわめてわずかです。 最小のノンスピルカップリングで3.2mmからマイクロチューブまで対応します。 回転機能がありチューブねじれを解消します。 接続と脱離を繰り返す用途に最適です。 シンプルで使いやすいだけでなく安全で確実な接続が可能です。
    仕様耐圧:真空から1.0bar(0.1MPa)耐熱温度:0~49℃材質: 主要部分&弁:ガラスファイバー入ポリプロピレン、PEEK、ポリプロピレン プッシュボタン:PEEK バネ:316ステンレス Oリング:EPDM
  • 広口共通摺試薬瓶(硬質) TGK(東京硝子器械)

    広口共通摺試薬瓶(硬質)

    TGK(東京硝子器械)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    一級硬質ガラス製。
    材質硬質ガラス
  • 白金線 TGK(東京硝子器械)

    白金線

    TGK(東京硝子器械)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)Φ0.3×10松吉医科器械コード08-2690-01
  • 試験管台(プラスチック製) TGK(東京硝子器械)

    試験管台(プラスチック製)

    TGK(東京硝子器械)
    689税込758
    1個
    5日以内出荷
    穴径(Φmm)19.5
  • プラスチックピンセット TGK(東京硝子器械)

    プラスチックピンセット

    TGK(東京硝子器械)
    1,980税込2,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    全長(mm)113
  • セラミックピンセット TGK(東京硝子器械)

    セラミックピンセット

    TGK(東京硝子器械)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    先端部ジルコニア・セラミック製です。ハンドル部は非磁性ステンレスです。ハンダ、銀ロウが付着しにくい、非磁性体です。金属汚染や有機物の溶出しがありません。精度を誇り、耐摩耗性にすぐれています。
    用途用途半導体・電子部品・精密機械・バイオetc.耐熱温度(℃)1000
  • ウェハー用ピンセット TGK(東京硝子器械)

    ウェハー用ピンセット

    TGK(東京硝子器械)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    260~300℃の高温での使用が可能です。化学薬品および強力な媒介物にすぐれた抵抗力を持ち、熱による劣化に耐性があります。洗浄、化学薬品、組立て、ハンダ付けなどの使用に適しています。
    材質CP/PEEKを30%のカーボンファイバーで補強全長(mm)130
  • ホールピペット スタンダード TGK(東京硝子器械)

    ホールピペット スタンダード

    TGK(東京硝子器械)
    729税込802
    1本
    4日以内出荷から12日以内出荷
    仕様ニュースタンダード材質ほうけい酸ガラス-1規格USP規格:同等の精度クラスJISクラスAピペットの種類ホールピペット
  • ショーティピペット TGK(東京硝子器械)

    ショーティピペット

    TGK(東京硝子器械)
    429税込472
    1本
    4日以内出荷から12日以内出荷
    従来のメスピペットに比べ、全長が短いのでクリーンベンチ内での操作が容易です。
  • メスシリンダー スタンダード TGK(東京硝子器械)

    メスシリンダー スタンダード

    TGK(東京硝子器械)
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷から93日以内出荷
    仕様ニュースタンダード
  • 台付メスフラスコ TGK(東京硝子器械)

    台付メスフラスコ

    TGK(東京硝子器械)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    仕様摺合せ栓付き栓共通9
  • 丸底遠沈管 TGK(東京硝子器械)

    丸底遠沈管

    TGK(東京硝子器械)
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様栓なし透明肉厚(mm)2.4
  • 円錐遠沈管 目盛付 TGK(東京硝子器械)

    円錐遠沈管 目盛付

    TGK(東京硝子器械)
    939税込1,033
    1本
    5日以内出荷
    容量(mL)10仕様栓なし、目盛付きTGK品番0988-04-50-57透明寸法(直径Φ×高さH)(mm)16.5×105目盛(mL)0.2目盛精度(±mL)0.2
  • 円錐遠沈管 TGK(東京硝子器械)

    円錐遠沈管

    TGK(東京硝子器械)
    26,980税込29,678
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    仕様栓なし透明