絞り込み
長さ(mm)
- 25(12)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(1)
- 55(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 70(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 85(1)
- 90(1)
- 100(1)
- 110(1)
- 120(1)
材質
- ステンレスすべて(10)
- SUS303(2)
- SUS304(3)
- SUS316L(2)
- 樹脂すべて(9)
- PEEK(2)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- レニー(RENY)(2)
- 鉄すべて(7)
- SCM435(2)
頭部形状

なべ(2)

低頭(1)

六角穴付き(11)

六角穴付き皿(1)

極低頭(1)

皿(5)
ねじの呼び
- M3(26)
- M4(4)
- M5(6)
- M6(8)
- M8(8)
- M10(9)
- M12(1)
- M20(2)
- M22(2)
- M25(3)
- M27(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(13)
- 0.7(36山)(3)
- 0.8(3)
- 1(3)
- 1.25(7)
- 1.5(3)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- その他(1)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
- 生地/未処理(1)
3価クロメート・その他・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・生地/未処理
取付穴形状

トライウイング(1)

ヘクサロビュラ(1)

六角穴(12)

十字穴(6)
トライウイング・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(29)
- 大阪魂(1,514)
- Modes(20)
- エスコ(307)
- TRUSCO(318)
- SMC(20,327)
- BIGM(丸山製作所)(1,640)
- KITO(キトー)(1,089)
- RS PRO(722)
- コガネイ(466)
- omron(オムロン)(429)
- ダイヤトレンド(384)
- CKD(379)
- Panasonic(パナソニック)(305)
- 新ダイワ(294)
- 三木プーリ(237)
- メディアカバーマーケット(192)
- Igus(イグス)(188)
- サンエス(184)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「m3 25」の検索結果
特価

SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,698税込¥2,9681パック(20個)当日出荷から5日以内出荷すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)頭部形状皿耐熱温度(℃)180穴の形状十字穴
樹脂ねじ(RENY / 十字穴付き皿小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,649税込¥1,8141袋(50個)3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)RENYTM(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)頭部形状十字穴付き皿小穴の形状十字穴
高強度ステンレス六角穴付きボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥869税込¥9561袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質(本体)SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ネジコム(樹脂ねじ)|樹脂ねじ(PEEK GF30/六角穴付きボルト) SPEG‐C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,389税込¥2,6281袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・ガラス繊維含有により、強度を高めたPEEK製の六角穴付きボルト。通常のPEEKに比べ素材の引張強さが約1.7倍です。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途<用途>。FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ種別全ねじ材質PEEK GF30(ガラス繊維含有ピーク)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴入数10ねじ山種類メートル並目
樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,999税込¥2,1991袋(50個)3日以内出荷から4日以内出荷材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)頭部形状なべ穴の形状十字穴
樹脂ねじ(PPS / 十字穴付き皿小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,299税込¥1,4291袋(20個)4日以内出荷材質PPS(ポリフェニレンサルファイド、ガラス繊維40%)頭部形状皿穴の形状十字穴
樹脂ねじ(PC / 六角穴付きボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥879税込¥9671袋(20個)3日以内出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質(本体)PC(ポリカーボネート)頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付き皿ボルト(ピンつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,379税込¥1,5171袋(10個)4日以内出荷から8日以内出荷・六角穴の中央にピンのついた皿ボルト。・通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。・取りつけ・取りはずしには専用レンチ(SRH)もしくは、専用ビット(SRHB)と専用マグネットドライバ(SRD)を組み合わせてご使用ください。用途【用途】。機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/安全対策種別全ねじ材質SUS304相当頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴入数10ねじ山種類メートル並目
高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,929税込¥5,4221袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。・高強度ステンレス六角穴付きボルト SNSLGのガス抜き穴つきタイプ。・引張強さ1000N/mm 2 、0.2%耐力800N/mm 2。・一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。・SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。・非磁性。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。種別全ねじ材質(本体)SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SVSX 高強度六角穴付きボルト(ガス抜き用穴つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥719税込¥7911個4日以内出荷から5日以内出荷種別全ねじ表面処理なし頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分8.8
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-25C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000最大軸穴径(mm)12最大トルク(N・m)6常用トルク(N・m)3ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)1000材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.3ねじ締付トルク(N・m)1
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-25C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷材質(本体)A2017質量(g)25種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000最大軸穴径(mm)12最大トルク(N・m)6常用トルク(N・m)3慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)1200材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.15ねじ締付トルク(N・m)1許容偏心(mm)0.02
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥519~税込¥571~1袋(10個)ほか6日以内出荷・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・強度区分は12.9。高強度です。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。材質(本体)SCM435表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)頭部形状六角穴付き穴の形状六角
ミニボールプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から3日以内出荷ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M2、M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。 ゆるみ止めのためのナイロンロックつきです(M2、M3、M4を除く)。材質(本体)SUS304相当タイプ重荷重材質(ボール)SUJ2(硬度55~60HRC)材質(スプリング)SWPB材質(スペーサ)SUS304
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥429~税込¥472~1袋(5個)ほか6日以内出荷・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。材質(本体)SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 M3-M10の豊富なねじサイズ。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目色(本体)CR
カプリコン MRGシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(19件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から9日以内出荷軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
脱落防止ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 M3-M10の豊富なねじサイズ。材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキねじ規格並目
ミニボールプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。MPSはオールステンレス製です。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥519~税込¥571~1袋(20個)ほか6日以内出荷・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。・M10・M12は脱落防止加工サービ対応可能です。・M3~M8は脱落防止加工つきの六角穴付きボルトの「SSC」があります。材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
クランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDMS‐NI‐HP
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷から8日以内出荷オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。材質オールステンレスタイプおねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS304
ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥769~税込¥846~1個当日出荷から7日以内出荷形状L字形歯数18材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ
93 プッシュロック
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷から5日以内出荷ボタンを押すことによりポールが引込み、ロックがはずれます。 ドアは軽く押すだけでスムーズに閉まります。 プルタブつきのタイプを使用することで、操作性が向上します。 プルタブはポールに対して水平・垂直の2種類があります。 キーロックつき(キー2個)・キーロックなしが選択できます。
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から9日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8