絞り込み
ねじの呼び
- M0.6(1)
- M0.8(1)
- M1(2)
- M1.4(3)
- M1.6(2)
- M1.7(3)
- M2(16)
- M2.5(12)
- M2.6(7)
- M3(19)
- M4(28)
- M5(30)
- M6(34)
- M8(24)
- M10(12)
- M12(1)
- UNC No.4(1)
- UNC No.6(1)
- UNC No.8(1)
- UNC No.10(1)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(42)
- SUSXM7(11)
長さ(mm)
- 2(3)
- 2.5(2)
- 3(6)
- 3.5(2)
- 4(10)
- 5(15)
- 6(16)
- 8(20)
- 10(19)
- 12(17)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(12)
- 20(13)
- 25(12)
- 30(12)
- 35(6)
- 40(4)
- 45(2)
- 50(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(3)

フランジボタン(1)

低頭(5)

六角(1)

六角穴付き(13)

平(1)

極低頭(5)

皿(4)

超極低頭(2)
取付穴形状

トライウイング(1)

ヘクサロビュラ(4)

六角穴(16)

十字穴(4)
表面処理
- その他(1)
その他
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.15(1)
- 0.2(1)
- 0.25(2)
- 0.31(80山)(5)
- 0.35(72山)(6)
- 0.4(16)
- 0.45(56山)(15)
- 0.5(15)
- 0.7(36山)(19)
- 0.75(1)
- 0.8(17)
- 1(17)
- 1.25(10)
- 1.5(2)
0.15・0.2・0.25・0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.75・0.8・1・1.25・1.5
ねじ穴寸法
- No.0(2)
- No.8(1)
No.0・No.8
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- 大阪魂(133)
- TRUSCO(25)
- 岩田製作所(175)
- エスコ(84)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(31)
- 栃木屋(28)
- 若井産業(22)
- アトムズ(17)
- イマオコーポレーション(12)
- TOYOX(トヨックス)(11)
- 平田ネジ(11)
- コノエ(10)
- 八幡ねじ(10)
- ラクテム(8)
- OHSATO(大里)(7)
- 井筒製作所(6)
- 日本ドライブイット(5)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「susxm7」の検索結果
特価

NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から18日以内出荷・オフセットタイプ。・握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。・座金が付属しています(UHFS-12を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。(別料金)
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥809~税込¥890~1袋(10個)6日以内出荷・SUSXM7製の六角穴付きボルトです。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴入数10
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥519~税込¥571~1袋(10個)6日以内出荷・SUSXM7製の六角穴付き低頭ボルトです。・機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。用途<用途>。・機器・装置の省スペース化。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械入数10
NBK ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥789~税込¥868~1個当日出荷から18日以内出荷・オール金属製のヒンジ。・厚みを抑えたシンプルなデザイン。・縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。・取りつけ穴は皿穴仕様です。・軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。・オプションで取りつけ用の十字穴付き小頭皿小ねじ(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(50個)ほか当日出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥939~税込¥1,033~1袋(10個)6日以内出荷・SUSXM7製の六角穴付き極低頭ボルトです。・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。・SUS316L製の「SSHL-UCL」があります。用途<用途>。・機器・装置の省スペース化。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械入数10
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個7日以内出荷から18日以内出荷・オフセットタイプ。・握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。・座金が付属しています(UHF-12を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。・表面処理が選択できます。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。(別料金)種別スティール取っ手許容荷重(N)1000穴の形状六角穴
鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷から18日以内出荷・オフセットタイプ。 ・本体断面は握りやすい楕円形状です。 ・耐蝕性にすぐれたSUS304相当を使用しています。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。質量(g)657寸法L(mm)177寸法H(mm)54寸法L1(mm)160寸法a(mm)17寸法A(mm)26寸法D(mm)32寸法D1(mm)18寸法W(mm)57寸法M(mm)M8寸法h(mm)34寸法Lf(mm)min:12寸法W1(mm)34許容荷重(N)1000
鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷から18日以内出荷・ショットブラストの美しい仕上げ。 ・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ・「UTFS-28」は中空パイプを使用。軽量です。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。許容荷重(N)1000
鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷から18日以内出荷・オフセットタイプ。 ・本体断面は握りやすい楕円形状です。 ・耐蝕性にすぐれたSUS304相当を使用しています。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。質量(g)569寸法L(mm)145寸法H(mm)54寸法L1(mm)128寸法a(mm)17寸法A(mm)26寸法D(mm)32寸法D1(mm)18寸法W(mm)57寸法M(mm)M8寸法h(mm)34寸法Lf(mm)min:12寸法W1(mm)34許容荷重(N)1000
鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷から18日以内出荷・ショットブラストの美しい仕上げ。 ・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ・「UTFS-28」は中空パイプを使用。軽量です。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。許容荷重(N)1000
トルクヒンジ ‐ ワンウェイタイプ E6
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から5日以内出荷順回転または逆回転どちらか一方向に保持トルクがあり、任意の位置で扉を保持します。 一方向の保持トルクはほとんどないため、扉の操作がスムーズにできます。 ・E6-10-6F0-50=順回転:保持トルクあり、逆回転:フリートルク ・E6-10-6R0-50=順回転:フリートルク、逆回転:保持トルクあり 2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に「-P」を追加してください。材質【六角穴付ボルト(ねじ付帯サービス)】SUSXM7材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)RoHS指令(10物質対応)対応
鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷から18日以内出荷・円形断面のステンレス取っ手。 ・耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。 ・ショットブラストの美しい仕上げ。 ・「URFS-28」は中空パイプを使用。軽量です。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。寸法H(mm)90寸法A(mm)28寸法D(mm)32寸法W(mm)144寸法M(mm)M10寸法h(mm)62寸法Lf(mm)17許容荷重(N)1000
鍋屋バイテック会社 チューブラアーチ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷から18日以内出荷・握りやすく、高級感のあるアーチ型の取手。 ・パイプ材質は2種類。 ・中空パイプを使用。軽量です。 ・URF(アルミニウム製)は品番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケット・カバーキャップの色が選択できます。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。寸法A(mm)30寸法D(mm)22寸法Lf(mm)min:15許容荷重(N)1000MM6
鍋屋バイテック会社 アルミアーチ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,798税込¥6,3781個9日以内出荷・美しいアーチ形状の取手。めねじタイプ。 ・本体断面は握りやすい楕円形状です。 ・静電塗装は傷がつきにくいつや消しタイプ。 ・表面処理のバリエーションは5種類。品番の末尾記号により選択できます。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。質量(g)220寸法L(mm)227寸法H(mm)57寸法L1(mm)192寸法A(mm)26寸法M(mm)M8寸法h(mm)40寸法Lf(mm)min:11許容荷重(N)1000表面処理(本体)静電塗装(つや消しレッド)ねじサイズM8×12付属ねじ有無有
鍋屋バイテック会社 アルミアーチ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698~税込¥5,168~1個9日以内出荷から18日以内出荷・美しいアーチ形状の取手。前面取りつけタイプ。 ・本体断面は握りやすい楕円形状です。 ・静電塗装は傷がつきにくいつや消しタイプ。 ・表面処理のバリエーションは5種類。品番の末尾記号により選択できます。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。許容荷重(N)1000表面処理(本体)静電塗装(つや消しレッド)
鍋屋バイテック会社 チューブラアーチ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷から18日以内出荷・握りやすく、高級感のあるアーチ型の取手。 ・パイプ材質は2種類。 ・中空パイプを使用。軽量です。 ・URF(アルミニウム製)は品番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケット・カバーキャップの色が選択できます。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。寸法A(mm)30寸法D(mm)22寸法Lf(mm)min:15許容荷重(N)1000MM6
鍋屋バイテック会社 アルミアーチ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,498税込¥6,0481個9日以内出荷・美しいアーチ形状の取手。前面取りつけタイプ。 ・本体断面は握りやすい楕円形状です。 ・静電塗装は傷がつきにくいつや消しタイプ。 ・表面処理のバリエーションは5種類。品番の末尾記号により選択できます。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。質量(g)120寸法L(mm)221寸法H(mm)50寸法L1(mm)192寸法A(mm)20寸法C(mm)9.4寸法h(mm)37寸法R(mm)5.3寸法Lr(mm)10許容荷重(N)1000表面処理(本体)静電塗装(つや消しレッド)ねじサイズM5×12寸法Lc(mm)5付属ねじ有無有
鍋屋バイテック会社 アルミアーチ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,898~税込¥4,288~1個9日以内出荷から18日以内出荷・美しいアーチ形状の取手。めねじタイプ。 ・本体断面は握りやすい楕円形状です。 ・静電塗装は傷がつきにくいつや消しタイプ。 ・表面処理のバリエーションは5種類。品番の末尾記号により選択できます。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。許容荷重(N)1000表面処理(本体)静電塗装(つや消しレッド)
鍋屋バイテック会社 スティール取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198~税込¥1,318~1個9日以内出荷から18日以内出荷・握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です。 ・座金が付属しています。(UMP-12・UMP-16を除く)。 ・安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。 ・品番の末尾記号により、表面処理が選択できます。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)許容荷重(N)1000
鍋屋バイテック会社 スティール取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198~税込¥1,318~1個9日以内出荷から18日以内出荷・握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です。 ・座金が付属しています。(UMP-12・UMP-16を除く)。 ・安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。 ・品番の末尾記号により、表面処理が選択できます。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)許容荷重(N)1000
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,198~税込¥2,418~1個16日以内出荷から18日以内出荷・アルミニウム製。軽量です。・力のかかりやすい形状です。・表面処理のバリエーションは4種類。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。(別料金)
トルクヒンジ ラージサイズ E6
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から5日以内出荷重荷重用のトルクヒンジ。ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します。 順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一のタイプがあります。 開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じた保持トルクを選定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。 ・E6-10-6 F-50 順回転トルク>逆回転トルク ・E6-10-6 R-50 順回転トルク<逆回転トルク ・E6-10-6 S-50 順回転トルク=逆回転トルク 2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番尾の末尾に「-P」を追加してください。材質【六角穴付ボルト(ねじ付帯サービス)】SUSXM7材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)質量(g)135RoHS指令(10物質対応)対応
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,698~税込¥8,468~1個16日以内出荷から18日以内出荷・中空パイプを使用。軽量です。・取りつけねじは、M6・M8からお選びください。・オプションで取りつけ用の六角穴付ボルト(SUSXM7製)を2本付属します。(別料金)
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,980~税込¥13,178~1個16日以内出荷から18日以内出荷・取りつけ寸法L1は、300mm~1000mmのワイドバリエーション。・中空パイプを使用。軽量です。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。(別料金)
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998~税込¥6,598~1個16日以内出荷から18日以内出荷・取りつけねじは、M6・M8からお選びください。・パイプ表面処理およびブラケット・カバーキャップの色が選択できます。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。(別料金)
セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)
カプリコン MRGシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(19件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から9日以内出荷軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
トルクヒンジ ‐ プラスティック製 E6
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷プラスティック製のトルクヒンジ。ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します。 順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一のタイプがあります。 開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じた保持トルクを選定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。 ・E6-50-5 F-0 順回転トルク>逆回転トルク ・E6-50-5 R-0 順回転トルク<逆回転トルク ・E6-50-5 S-0 順回転トルク=逆回転トルク 2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。 カラーバリエーションは2色。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に「-P」を追加してください。材質【六角穴付ボルト(ねじ付帯サービス)】SUSXM7材質(本体)ナイロン(各色)質量(g)37RoHS指令(10物質対応)対応
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298~税込¥1,428~1個16日以内出荷から18日以内出荷・握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です。・座金が付属しています。(UMP-12・UMP-16を除く)。・安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。・表面処理が選択できます。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。(別料金)
ジンク取っ手(スイッチつき) UWF‐SW
NBK(鍋屋バイテック会社)¥29,980~税込¥32,978~1個12日以内出荷から18日以内出荷スイッチ・LEDを一体化したジンク取っ手。設計・施工の手間を削減します。 スイッチ周囲のLEDリングライト(2色:赤・緑)を任意の条件で点灯させることができます。 片手でスイッチと取っ手の同時操作が可能。動作をより効率的に。 傷がつきにくいつや消しタイプの静電塗装。 ケーブルの種類は3種類。 カラーバリエーションは2色。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。材質【導光板】ポリカーボネート、【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法H(mm)44寸法L1(mm)117寸法A(mm)33寸法L2(mm)105.5寸法B1(mm)10.2材質(ケーブル)PUR(ポリウレタン)寸法Lf(mm)12許容荷重(N)1000材質(スイッチ部)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM6
NBK ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,498~税込¥4,948~1個7日以内出荷・ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します。(フリートルクタイプを除く)。・順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一なタイプがあります。・開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じて設定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。・E6-10E-2**F-50 順回転トルク>逆回転トルク。・E6-10E-2**R-50 順回転トルク<逆回転トルク。・E6-10E-2**-50 順回転トルク=逆回転トルク。・2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,798~税込¥8,578~1個16日以内出荷から18日以内出荷・握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。・取りつけ寸法は、200mm - 800mmのワイドバリエーション。・取っ手の幅Aは、28mm・36mmの2種類があります。・表面処理のバリエーションは3種類。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。(別料金)
鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥31,980税込¥35,1781個18日以内出荷・円形断面のステンレス取っ手。 ・耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。 ・ショットブラストの美しい仕上げ。 ・「URFS-28」は中空パイプを使用。軽量です。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。質量(g)820寸法L(mm)282寸法H(mm)90寸法L1(mm)250寸法A(mm)28寸法D(mm)32寸法W(mm)144寸法M(mm)M10寸法h(mm)62寸法Lf(mm)17許容荷重(N)1000付属ねじ有無無
NBK ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,498~税込¥2,748~1個18日以内出荷・オールステンレス製のヒンジ。・厚みを抑え、四つ角がなく取りつけスペースが小さいコンパクトなデザイン。・取りつけ穴は通し穴です。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
NBK ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,198~税込¥2,418~1個18日以内出荷・オール金属製のヒンジ。・重厚感のあるデザイン。ヘビーデューティーな用途に適しています。・取りつけ穴は皿穴仕様です。・オプションで取りつけ用の六角穴付き皿小ねじ(SUSXM7製)を4本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
アルミチューブラ取っ手(スイッチつき) UZAF‐SW
NBK(鍋屋バイテック会社)¥109,800~税込¥120,780~1個12日以内出荷から18日以内出荷スイッチ・非常停止ボタン・LEDを組み合わせたアルミチューブラ取っ手。設計・施工の手間を削減します。 中空パイプを使用。軽量です。 スイッチ・非常停止ボタンは接点の切り替え、回路の遮断や安全装置のロック解除などの制御に。 LED(2色:赤、緑)は回路の状態や接続する機器・装置の状態によって点灯します。 付属のスイッチ用キャップ(3色:赤・緑・青)をはめて、スイッチの色を変更可能。 スイッチ・非常停止ボタン・LEDの組み合わせは5種類。 接続にはコネクタつきケーブル(USCA-M12-12)を使用してください。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。材質【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7寸法H(mm)68寸法D(mm)27寸法h(mm)51寸法Lf(mm)15許容荷重(N)1000材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)材質(パイプ)UZAF-AL-SW:アルミニウム合金/アルマイト処理(シルバー)、UZAF-BK-SW:アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM8材質(カバーキャップ)ナイロン6(ライトグレー)
アルミチューブラ取っ手(スイッチつき) UZBF‐SW
NBK(鍋屋バイテック会社)¥109,800~税込¥120,780~1個12日以内出荷から18日以内出荷スイッチ・非常停止ボタン・LEDを組み合わせたアルミチューブラ取っ手。設計・施工の手間を削減します。 中空パイプを使用。軽量です。 オフセットタイプ。 スイッチ・非常停止ボタンは接点の切り替え、回路の遮断や安全装置のロック解除などの制御に。 LED(2色:赤、緑)は回路の状態や接続する機器・装置の状態によって点灯します。 付属のスイッチ用キャップ(3色:赤・緑・青)をはめて、スイッチの色を変更可能。 スイッチ・非常停止ボタン・LEDの組み合わせは5種類。 接続にはコネクタつきケーブル(USCA-M12-12)を使用してください。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。材質【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7寸法H(mm)68寸法D(mm)27寸法W(mm)68寸法h(mm)51寸法Lf(mm)15寸法W1(mm)51許容荷重(N)1000材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)材質(パイプ)UZBF-AL-SW:アルミニウム合金/アルマイト処理(シルバー)、UZBF-BK-SW:アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM8材質(カバーキャップ)ナイロン6(ライトグレー)