カテゴリ

  • 制御機器(140)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • BOURNS(44)
  • IKO(日本トムソン)(27)
  • KEMET(144)
  • Panasonic(パナソニック)(47)
  • RS PRO(103)
  • SKC(環境測定)(34)
  • SMC(83)
  • Socomec(53)
  • SPARKFUN(156)
  • TOMSON(トムソン)(61)
  • アネスト岩田(120)
  • イスカル(29)
  • グリーンクロス(101)
  • フエニックス・コンタクト(81)
  • ホンダ(2,326)
  • 三菱ふそう(257)
  • 富士コンプレッサー(106)
  • 日立産機システム(127)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(137)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「som」の検索結果

関連キーワード
140件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動車用コネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1箱 100個入 AMPHENOL

    自動車用コネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1箱 100個入

    AMPHENOL
    ¥20,980税込¥23,078
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:18.1mm●幅:18.5mm●深さ:43.6mm●動作温度 Max:+125℃●コード番号:195-5946アズワン品番65-7720-68
  • 自動車用コネクタ 4極 メス 自動車用コネクタ 1袋 5個入 AMPHENOL

    自動車用コネクタ 4極 メス 自動車用コネクタ 1袋 5個入

    AMPHENOL
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。ATシリーズコネクタは、高性能でコスト効果の高いソリューションで、ヘビーデューティ、輸送、海事、診断、軍用、代替エネルギー、農業といった幅広い分野で相互接続用途に使用できます。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。 コネクタ設計には、確実な電気的及び機械的接続を保証する一体型ラッチシステムが組み込まれています。コネクタハウジングは、耐久性が高いだけではなく、優れた耐紫外線性、誘電 / 機械的特性を備え、RoHS適合(2022年10月現在) の低環境負荷の熱可塑樹脂製です。シーリングシステムとしては、前面と背面のシリコーン製マルチシーリング周界が、環境からの異物侵入を防いでいます。コンタクトは高品質の銅合金製で、電気的に信頼性の高い接続を保証します。
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:18mm●幅:22.2mm●深さ:46.3mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5958アズワン品番65-7720-64
  • 自動車用コネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1袋 5個入 AMPHENOL

    自動車用コネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1袋 5個入

    AMPHENOL
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ATシリーズコネクタは、高性能でコスト効果の高いソリューションで、ヘビーデューティ、輸送、海事、診断、軍用、代替エネルギー、農業といった幅広い分野で相互接続用途に使用できます。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。 コネクタ設計には、確実な電気的及び機械的接続を保証する一体型ラッチシステムが組み込まれています。コネクタハウジングは、耐久性が高いだけではなく、優れた耐紫外線性、誘電 / 機械的特性を備え、RoHS適合(2022年10月現在) の低環境負荷の熱可塑樹脂製です。シーリングシステムとしては、前面と背面のシリコーン製マルチシーリング周界が、環境からの異物侵入を防いでいます。コンタクトは高品質の銅合金製で、電気的に信頼性の高い接続を保証します。
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:18.1mm●幅:18.5mm●深さ:43.6mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5947アズワン品番65-7722-97
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 10090769-P264ALF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 10090769-P264ALF

    AMPHENOL
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    D-SubCompactHDSolderBucketwithStandardHole.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、標準のΦ3.1mm穴のパネル取り付けタイプで、はんだバケットケーブル終端処理が施されています。
    長さ(mm)39.24幅(mm)4.8ピッチ2.29mm極数26定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55シェルサイズD-Sub:ARoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ストレート
  • Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 2列 メス, Quickieシリーズ, 71600-008LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 2列 メス, Quickieシリーズ, 71600-008LF

    AMPHENOL
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    クイックラッチヘッダをかん合させるには、代表品番:771-0066771-0066を参照してください。.AmphenolFCIQuickie2.54mmIDCレセプタクルコネクタ.Quickieシリーズ2.54mmIDCレセプタクルコネクタは、ワイヤサイズが30~26AWGのフラットフレキシブルケーブル用の製品です。このIDCレセプタクルコネクタには、調整可能なブリッジタイプのカバーが組み込まれています。このカバーでコンタクトを保護し、カバーとベースを正確に位置決めして確実に終端処理することができます。カバーとベースアセンブリがしっかりと組み合わされるので、ケーブルの組み込みが簡単です。IDC端子は、ワイピングアクション面が長いため、確実な電気的性能を発揮します。端子の二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。このIDCレセプタクルコネクタのハウジングは、正確に位置決めして誤かん合を防止するための極性スロットとキーイング機構を備えています。.品番71600-0XXXXは、ストレインリリーフを備え、71918-1XXXX/71922-1XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-1XXXXは、71918-2XXXX/71922-2XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-6XXXXは、75869-XXXXX/75867-XXXXX低プロファイルヘッダーとかん合.特長と利点.調整可能なブリッジタイプのカバーを備えており、ケーブルの組み込みが簡単IDC端子でケーブルを迅速に終端処理可能長いワイピングアクション面で優れた電気的接触を実現二重めっきで100回の挿抜回数を保証誤かん合防止用の極性化スロット.製品用途の情報.このQuickie2.54mmIDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。
    ピッチ2.54mm極数8シリーズQuickie定格電圧1.0kVac定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-65、(Max)105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
  • Amphenol Communications Solutions FPC/FFC コネクタ, 40極, 0.5mm, 表面実装 AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions FPC/FFC コネクタ, 40極, 0.5mm, 表面実装

    AMPHENOL
    ¥899~税込¥989~
    1袋(10個)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    OPUシリーズFPC/FFCコネクタ.このOPUシリーズのFPC/FFC0.5mmピッチSMTコネクタ製品は、ZIF設計とスライド式アクチュエータを備えています。太さ0.3mmのケーブルに対応します。.メーカー型番キー:.62684-401100ALF:下部コンタクトを備えた直径48.4mmのリール62684-40110E9ALF:下部コンタクトを備えた直径50.4mmのリール62684-40210E9ALF:上部コンタクトを備えた直径50.4mmのリール
    ピッチ0.5mm極数40定格電圧50Vac/dc行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装
  • Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.54mmピッチ 40極 2列 メス, Quickieシリーズ, 71600-040LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.54mmピッチ 40極 2列 メス, Quickieシリーズ, 71600-040LF

    AMPHENOL
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    クイックラッチヘッダをかん合させるには、代表品番:771-0066771-0066を参照してください。.AmphenolFCIQuickie2.54mmIDCレセプタクルコネクタ.Quickieシリーズ2.54mmIDCレセプタクルコネクタは、ワイヤサイズが30~26AWGのフラットフレキシブルケーブル用の製品です。このIDCレセプタクルコネクタには、調整可能なブリッジタイプのカバーが組み込まれています。このカバーでコンタクトを保護し、カバーとベースを正確に位置決めして確実に終端処理することができます。カバーとベースアセンブリがしっかりと組み合わされるので、ケーブルの組み込みが簡単です。IDC端子は、ワイピングアクション面が長いため、確実な電気的性能を発揮します。端子の二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。このIDCレセプタクルコネクタのハウジングは、正確に位置決めして誤かん合を防止するための極性スロットとキーイング機構を備えています。.品番71600-0XXXXは、ストレインリリーフを備え、71918-1XXXX/71922-1XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-1XXXXは、71918-2XXXX/71922-2XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-6XXXXは、75869-XXXXX/75867-XXXXX低プロファイルヘッダーとかん合.特長と利点.調整可能なブリッジタイプのカバーを備えており、ケーブルの組み込みが簡単IDC端子でケーブルを迅速に終端処理可能長いワイピングアクション面で優れた電気的接触を実現二重めっきで100回の挿抜回数を保証誤かん合防止用の極性化スロット.製品用途の情報.このQuickie2.54mmIDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。
    ピッチ2.54mm極数40シリーズQuickie定格電圧1.0kVac定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス繊維入り熱可塑樹脂行数2動作温度(℃)(Min)-65、(Max)105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, 10090770-S154ALF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, 10090770-S154ALF

    AMPHENOL
    ¥9,898税込¥10,888
    1セット(90個)
    7日以内出荷
    D-SubCompactHDSolderBucketwithStandardHole.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、標準のΦ3.1mm穴のパネル取り付けタイプで、はんだバケットケーブル終端処理が施されています。
    長さ(mm)30.81幅(mm)4.8寸法(mm)30.81×4.8×12.55ピッチ2.29mm極数15定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Max)+105シェルサイズD-Sub:ERoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ライトアングル
  • Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ

    AMPHENOL
    ¥489~税込¥538~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    8609シリーズ。FCI8609シリーズの業務用のDIN41612基板用コネクタ製品です。このコネクタには、さまざまなコンタクトタイプがあります。ライトアングル2.54mmピッチはんだ銅合金
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装

    AMPHENOL
    ¥86,980税込¥95,678
    1セット(700個)
    7日以内出荷
    2014年の1月より、基板対基板MINITEKSMTレセプタクルの新デザインが導入され、元のデザインの在庫は徐々に廃止されます。主なデザイン変更点は、はんだテール部分のスズめっき、LCPE130i材質(ハロゲンフリー)です。MINITEKレセプタクルSMT。ウエーブはんだ用途に最適な、基板対基板MINITEKSMTレセプタクル製品です。MINITEKSMTレセプタクルの材質は、難燃性等級UL94V-0の高温黒色熱可塑樹脂です。MINITEKSMTレセプタクルは100回の挿抜に耐えます。基板対基板MINITEKSMTシュラウドヘッダのかん合については、代表品番:714-1202714-1202又は:794-4623794-4623(新デザイン)を参照してください。基板対基板MINITEKSMTシュラウドなしヘッダのかん合については、代表品番:714-1183714-1183又は:794-4584794-4584(新デザイン)を参照してください。
    タイプレセプタクルピッチ1.27mm極数12シリーズMINITEK定格電圧(V)125定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • Amphenol Communications Solutions FPC/FFC コネクタ, 4極, 1mm, 表面実装 AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions FPC/FFC コネクタ, 4極, 1mm, 表面実装

    AMPHENOL
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    SFWシリーズ-垂直下接点.AprofessionalrangeofFPCconnectorsfromFCIthataredesignedforuseinapplicationssuchasmobilephones,printers,carmultimediadevicesandmobiledevices.Currentrating1Aperpin
    ピッチ1mm極数4定格電圧100Vac/dc端子の種類ZIF垂直接点定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫接続方向ストレート
  • Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 100 極 0.8mm 2 列 表面実装 AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 100 極 0.8mm 2 列 表面実装

    AMPHENOL
    ¥559,800税込¥615,780
    1セット(800個)
    7日以内出荷
    ハウジングとTerminalプロファイルで最大12Gbpsのサポートを保証垂直/垂直かん合構成20段階で40→200のポジションサイズに対応していますスタック高:5→20mm(1mm刻みハウジングとTerminalプロファイルで最大12Gbpsのサポートを保証垂直/垂直かん合構成20段階で40→200のポジションサイズに対応していますスタック高:5→20mm(1mm刻み0.8mmの2列コンタクトピッチで、基板スペースを節約しますスクーププルーフ構造のハウジングです複数のめっきオプションを用意複数のパッケージオプションを用意基板位置決めペグオプション無鉛PCIeGen2/3及びSAS3.0と互換性があり、一部のスタック高で高速パフォーマンスを発揮します並列基板スタッキング用途に最適です幅広いサイズとスタック高で、あらゆるニーズに対応すべての電気用途のニーズに対応する高密度逆かん合を防止さまざまな用途の要件を満たしますさまざまな送り処理に適しています手動組み立て時の容易さと正確性を促進BergStak(R)0.80mmピッチ、レセプタクル、垂直、2列、100極。
    ピッチ0.8mm極数100シリーズBergStak定格電圧(V)100行数2定格電流(mA)800RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号61082実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
  • Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装

    AMPHENOL
    ¥88,980税込¥97,878
    1セット(700個)
    7日以内出荷
    2014年の1月より、基板対基板MINITEKSMTレセプタクルの新デザインが導入され、元のデザインの在庫は徐々に廃止されます。主なデザイン変更点は、はんだテール部分のスズめっき、LCPE130i材質(ハロゲンフリー)です。MINITEKレセプタクルSMT。ウエーブはんだ用途に最適な、基板対基板MINITEKSMTレセプタクル製品です。MINITEKSMTレセプタクルの材質は、難燃性等級UL94V-0の高温黒色熱可塑樹脂です。MINITEKSMTレセプタクルは100回の挿抜に耐えます。基板対基板MINITEKSMTシュラウドヘッダのかん合については、代表品番:714-1202714-1202又は:794-4623794-4623(新デザイン)を参照してください。基板対基板MINITEKSMTシュラウドなしヘッダのかん合については、代表品番:714-1183714-1183又は:794-4584794-4584(新デザイン)を参照してください。
    タイプレセプタクルピッチ1.27mm極数10シリーズMINITEK定格電圧(V)125定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装

    AMPHENOL
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(700個)
    7日以内出荷
    2014年の1月より、基板対基板MINITEKSMTレセプタクルの新デザインが導入され、元のデザインの在庫は徐々に廃止されます。主なデザイン変更点は、はんだテール部分のスズめっき、LCPE130i材質(ハロゲンフリー)です。MINITEKレセプタクルSMT。ウエーブはんだ用途に最適な、基板対基板MINITEKSMTレセプタクル製品です。MINITEKSMTレセプタクルの材質は、難燃性等級UL94V-0の高温黒色熱可塑樹脂です。MINITEKSMTレセプタクルは100回の挿抜に耐えます。基板対基板MINITEKSMTシュラウドヘッダのかん合については、代表品番:714-1202714-1202又は:794-4623794-4623(新デザイン)を参照してください。基板対基板MINITEKSMTシュラウドなしヘッダのかん合については、代表品番:714-1183714-1183又は:794-4584794-4584(新デザイン)を参照してください。
    タイプソケットストリップピッチ1.27mm極数20シリーズMINITEK定格電圧(V)125定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装

    AMPHENOL
    ¥689税込¥758
    1個
    7日以内出荷
    0.8mmBergstak(R)シリーズ。これらのFCIBergstk(R)高密度0.8mm間隔SMTコネクタは、並列基板スタッキング用途で省スペースを実現します。「ピーリング」を可能にし、「スタッビング」を防止するブレードオンビームコンタクト
    タイプ基板対基板ピッチ(mm)0.8極数40シリーズBergstak定格電圧(V)100行数2定格電流(mA)800材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • Amphenol Communications Solutions FPC/FFC コネクタ, 8極, 1mm, 表面実装 AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions FPC/FFC コネクタ, 8極, 1mm, 表面実装

    AMPHENOL
    ¥559税込¥615
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    多くの用途に使用できる、経済的で汎用性の高いコネクタシステムです用途産業用制御ビジネスおよび小売業計装茶色の製品プリンタカーマルチメディアデバイスモバイルデバイス1.00mmフレックスコネクタ、SFW-Rシリーズ、8極、上接点、サイドエントリ表面実装ZIFコネクタ、鉛フリー。
    ピッチ1mm極数8端子の種類上部接点RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
  • Amphenol Communications Solutions FPC/FFC コネクタ, 50極, 0.5mm, 表面実装 AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions FPC/FFC コネクタ, 50極, 0.5mm, 表面実装

    AMPHENOL
    ¥289,800税込¥318,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    OPUシリーズFPC/FFCコネクタ.このOPUシリーズのFPC/FFC0.5mmピッチSMTコネクタ製品は、ZIF設計とスライド式アクチュエータを備えています。太さ0.3mmのケーブルに対応します。.メーカー型番キー:.62684-401100ALF:下部コンタクトを備えた直径48.4mmのリール62684-40110E9ALF:下部コンタクトを備えた直径50.4mmのリール62684-40210E9ALF:上部コンタクトを備えた直径50.4mmのリール
    ピッチ0.5mm極数50定格電圧50Vac/dc端子の種類ZIF下接点行数1材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスシリーズ番号62684実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
  • Amphenol Communications Solutions FPC/FFC コネクタ, 12極, 0.5mm, 表面実装 AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions FPC/FFC コネクタ, 12極, 0.5mm, 表面実装

    AMPHENOL
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    SFV-Rハロゲンフリー及び鉛フリーシリーズ.この汎用FFC/FPCコネクタは携帯電話、プリンタ、車載マルチメディア及び携帯デバイスなどの用途に最適です。このFCISFV-RシリーズのFFC/FPCコネクタは、上接点タイプと下接点タイプが用意されています。いずれもハロゲンフリーかつ鉛フリーです。このFCISFV-R0.5mmピッチシリーズのFFC/FPCコネクタは、従来ながらのスライドアクチュエータにより、ケーブルの仮保持機能付きZIF挿入を実現します。.FPC厚さ:0.33±0.05mm(接着剤を含む)FFC厚さ:0.3±0.05mm定格電流:ピンあたり0.5ASFV**R-1STE9HLFは下接点SFV**R-2STE9HLFは上接点
    ピッチ0.5mm極数12シリーズSFV-R定格電圧50Vac/dc端子の種類ZIF上接点材質(ハウジング)ガラス強化ポリアミド樹脂行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル
  • Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装

    AMPHENOL
    ¥71,980税込¥79,178
    1セット(336個)
    7日以内出荷
    FCIのBERGSTIKIIシリーズの業務用2.54mmピッチヘッダ製品です。。ストレート又はライトアングルのボディ方向を用意。りん青銅。2.54mmピッチ。はんだ
    タイプレセプタクルピッチ2.54mm極数16シリーズDubox定格電流(A)12行数1材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1結線方法はんだシリーズ番号75915実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装

    AMPHENOL
    ¥81,980税込¥90,178
    1セット(377個)
    7日以内出荷
    FCIのBERGSTIKIIシリーズの業務用2.54mmピッチヘッダ製品です。。ストレート又はライトアングルのボディ方向を用意。りん青銅。2.54mmピッチ。はんだ
    タイプレセプタクルピッチ2.54mm極数16シリーズDubox定格電流(A)12行数2RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1結線方法はんだシリーズ番号76342実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
  • Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装

    AMPHENOL
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    低プロファイルの省スペース設計。端と端/側面と側面を接続して積み重ねることが可能。フルシュラウド付きでコンタクト保護。デュアルビームコンタクトで信頼性が高い電気接続。コスト効果の高い二重めっき。予めストレスがかけられたコンタクトで挿入力を軽減。フローティングはんだテールでコプラナリティを保証。ウェーブはんだ付けプロセスに耐えることができる高温ハウジング
    タイプレセプタクルピッチ2.54mm極数8シリーズDubox定格電圧1kV定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号76342実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 18極 2.54mm 2列 77313-101-18LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 18極 2.54mm 2列 77313-101-18LF

    AMPHENOL
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    ピッチ2.54mm極数18シリーズBergstik定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スルーホールシュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプスルーホール実装
  • Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 77313-118-04LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 77313-118-04LF

    AMPHENOL
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    ピッチ2.54mm極数4シリーズBergstik定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スルーホールシュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプスルーホール実装
  • Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装

    AMPHENOL
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    かん合ヘッダについては、品番を参照.低プロファイルSMT縦型レセプタクル.Dubox基板対基板低プロファイルSMT縦型レセプタクルは、挿入力を低く抑えるために予めストレスがかけられたデュアルビーム設計コンタクトを備えています。このDubox基板対基板低プロファイル垂直レセプタクルのコンタクトのめっきは、かん合部分に0.76μm金めっき、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。.メーカー型番キー:.89898-3xxLF:SMT、2列、デュアルエントリ91601-3xxLF:SMT、1列、トップエントリ
    タイプソケットストリップピッチ2.54mm極数10シリーズDubox定格電圧1kV定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 77311-101-20LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 77311-101-20LF

    AMPHENOL
    ¥39,980税込¥43,978
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    長さに合わせて切断可能。コスト効果の高い二重コンタクトめっき。経済的で高い汎用性。リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジング。スタンドオフではんだの汚染を除去可能。幅広いメスコネクタとかん合
    ピッチ2.54mm極数20シリーズBergStik定格電圧1.5kV定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)(対応)5.84結線方法はんだテールピン長さ(mm)2.41シュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板接続方向ストレート
  • Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 77313-418-72LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 77313-418-72LF

    AMPHENOL
    ¥32,980税込¥36,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    長さに合わせて切断可能。コスト効果の高い二重コンタクトめっき。経済的で高い汎用性。リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジング。スタンドオフではんだの汚染を除去可能。幅広いメスコネクタとかん合
    ピッチ(mm)2.54極数72シリーズBergStik定格電圧1.5kV定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)(対応)5.84結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.05シュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板接続方向ストレート
  • Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 77315-418-36LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 77315-418-36LF

    AMPHENOL
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    長さに合わせて切断可能。コスト効果の高い二重コンタクトめっき。経済的で高い汎用性。リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジング。スタンドオフではんだの汚染を除去可能。幅広いメスコネクタとかん合
    ピッチ(mm)2.54極数36シリーズBergStik定格電圧1.5kV定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)(対応)5.84結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.05シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 95278-101A20LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 95278-101A20LF

    AMPHENOL
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    ピッチ2.54mm極数20シリーズBergstik行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプ表面実装
  • Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装

    AMPHENOL
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(38個)
    7日以内出荷
    かん合ヘッダについては、品番を参照.低プロファイルSMT縦型レセプタクル.Dubox基板対基板低プロファイルSMT縦型レセプタクルは、挿入力を低く抑えるために予めストレスがかけられたデュアルビーム設計コンタクトを備えています。このDubox基板対基板低プロファイル垂直レセプタクルのコンタクトのめっきは、かん合部分に0.76μm金めっき、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。.メーカー型番キー:.89898-3xxLF:SMT、2列、デュアルエントリ91601-3xxLF:SMT、1列、トップエントリ
    タイプソケットストリップピッチ2.54mm極数6シリーズDubox定格電流(A)12行数1材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 77311-818-36LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 77311-818-36LF

    AMPHENOL
    ¥21,980税込¥24,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    長さに合わせて切断可能。コスト効果の高い二重コンタクトめっき。経済的で高い汎用性。リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジング。スタンドオフではんだの汚染を除去可能。幅広いメスコネクタとかん合
    ピッチ(mm)2.54極数36シリーズBergStik定格電圧1.5kV定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)(対応)5.84結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.05シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 77311-101-06LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 77311-101-06LF

    AMPHENOL
    ¥37,980税込¥41,778
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    長さに合わせて切断可能。コスト効果の高い二重コンタクトめっき。経済的で高い汎用性。リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジング。スタンドオフではんだの汚染を除去可能。幅広いメスコネクタとかん合
    ピッチ2.54mm極数6シリーズBergStik定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)(対応)5.84定格電圧(kV)1.5結線方法はんだテールピン長さ(mm)2.41シュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板接続方向ストレート
  • Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mm ピッチ AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mm ピッチ

    AMPHENOL
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(352個)
    7日以内出荷
    8609シリーズ。FCI8609シリーズの業務用のDIN41612基板用コネクタ製品です。このコネクタには、さまざまなコンタクトタイプがあります。ライトアングル2.54mmピッチはんだ銅合金
    タイプラックコネクタピッチ2.54mm極数96定格電圧1kVac定格電流(A)1.5行数3材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス最大接触抵抗(mΩ)20ローディング列A+B+C表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
  • Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ オス 96極 3列 2.54mm ピッチ AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ オス 96極 3列 2.54mm ピッチ

    AMPHENOL
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    かん合するDIN41612レセプタクルについては、代表品番:251-930251-930を参照してください。.Cシリーズ標準オスDIN41612コネクタ.このDIN41612スルーホールピンヘッダ製品には、様々な配列構成が用意されています。ピンには、コンタクト部分に金めっき、基板テールにスズめっきが施されています。
    仕様クラス評価:C2タイプCピッチ2.54mm極数96定格電流(A)2行数3材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装最大接触抵抗(mΩ)20ローディング列a/b/c接続方向ライトアングル
  • Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 77315-818-36LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 77315-818-36LF

    AMPHENOL
    ¥379税込¥417
    1個
    7日以内出荷
    長さに合わせて切断可能。コスト効果の高い二重コンタクトめっき。経済的で高い汎用性。リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジング。スタンドオフではんだの汚染を除去可能。幅広いメスコネクタとかん合
    ピッチ2.54mm極数36シリーズBergStik定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)(対応)5.84定格電圧(kV)1.5結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.05シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 95278-101A06LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 95278-101A06LF

    AMPHENOL
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    長さに合わせて切断可能。コスト効果の高い二重コンタクトめっき。経済的で高い汎用性。リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジング。スタンドオフではんだの汚染を除去可能。幅広いメスコネクタとかん合
    ピッチ2.54mm極数6シリーズBergStik行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプ表面実装
  • Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装

    AMPHENOL
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    低プロファイルの省スペース設計。端と端/側面と側面を接続して積み重ねることが可能。フルシュラウド付きでコンタクト保護。デュアルビームコンタクトで信頼性が高い電気接続。コスト効果の高い二重めっき。予めストレスがかけられたコンタクトで挿入力を軽減。フローティングはんだテールでコプラナリティを保証。ウェーブはんだ付けプロセスに耐えることができる高温ハウジング
    タイプレセプタクルピッチ2.54mm極数16シリーズDubox定格電圧1kV定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法プラグインシリーズ番号71991実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 75869-132LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 75869-132LF

    AMPHENOL
    ¥8,398税込¥9,238
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    IDCQuickieレセプタクルのかん合については、代表品番:673-7682673-7682を参照してください。.2列スルーホールヘッダ、ストレート.このシリーズの2.54mmピッチQuickieシュラウドヘッダピンは、コンタクト部分は金フラッシュのパラジウムニッケル、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。この2.54mmピッチQuickieシュラウドピンヘッダは、コンタクトの数によって変化する、極性化機能を備えるように設計されています。表を参照してください。.無極:75869-130LF、75869-131LF及び75869-132LF右極:75869-101LF及び75869-102LF右及び左極:75869-103LF、75869-104LF及び75869-105LF
    ピッチ(mm)2.54極数8シリーズQuickie定格電圧500→0V定格電流(A)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
  • Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 10極 3.0mm 2列 10127720-101LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 10極 3.0mm 2列 10127720-101LF

    AMPHENOL
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット(945個)
    7日以内出荷
    電線対基板及び電線対電線用途向けのソリューションです圧着Terminalを取り付ける際に力をかけなくても、使いやすくなっています極性かん合配置によりミスマッチを防止端子の損傷を防止する完全絶縁端子垂直、スルーホールタイプの2列ブラインドメイティングインターフェイス(BMI)オプション8、12、14ポジションを用意しています圧着Terminalの取り付けには、低挿入力が必要です完全に絶縁された端子低サムラッチ操作によるハウジングのポジティブロッキング完全に極性化されたハウジングスクーププルーフハウジングハウジング内の高い保持力無鉛取り扱いが簡単操作時の端子の損傷を防止確実なかん合による保持を実現偶発的な誤かん合を防止アングルかん合時に端子とヘッダピンが損傷しないようにしますハウジング内にしっかり保護された端子ブラインドメイティングで±2.54mmの収集が可能ですMinitek(R)Pwr3.0、電線対基板コネクタ、ヘッダ、2列、直角スルーホール、スズめっき、10極、グローワイヤ非対応
    ピッチ3.0mm極数10シリーズMinitek定格電圧(V)250行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.2シリーズ番号10127720シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 98424-G52-06ALF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 98424-G52-06ALF

    AMPHENOL
    ¥62,980税込¥69,278
    1セット(750個)
    7日以内出荷
    省スペース2mm間隔。モジュラシステム及び構成範囲による設計柔軟性。コンタクトあたりの定格最大電流:2A。高温熱可塑樹脂製ハウジング。リフローはんだ付けに対応。誤かん合を防止するキーイング機能。ラッチングスロットによる確実なかん合接続。ボードスタンドオフで基板の洗浄が簡単
    ピッチ2.0mm極数6シリーズMinitek定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 71922-110LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 71922-110LF

    AMPHENOL
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(900個)
    7日以内出荷
    QuickieIDCレセプタクルとかん合します。代表品番:673-7682673-7682を参照してください。.AmphenolFCIQuickie2.54mm基板イジェクタヘッダーコネクタ.Quickieシリーズ2.54mmイジェクタヘッダーコネクタは、QuickieIDCレセプタクルコネクタとかん合します。このQuickieイジェクタヘッダーでは、4ウォールシュラウドで未かん合ピンを保護します。シュラウドハウジングには、正確な位置決めと誤かん合防止のための二重極性スロットとキーイングの機能も組み込まれています。サイドラッチにより、ヘッダーをかん合コネクタに確実にロックでき、抜き取りも簡単です。また、基板上のスペースも最小限で高密度実装が可能になります。このQuickieシリーズ2.54mmイジェクタヘッダーのコンタクトは、二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。ハウジングは、耐熱熱可塑樹脂製で、ウェーブはんだプロセスに対応しています。このQuickieシリーズ2.54mmイジェクタヘッダーコネクタは、ライトアングル又は垂直で実装でき、標準又は低プロファイルラッチ設計を選択可能です。.品番71918-1XXXX及び71922-1XXXXは、標準ラッチを備え、71600-0XXXXIDCレセプタクルとかん合品番71918-2XXXX及び71922-2XXXXは、低プロファイルラッチを備え、71600-1XXXXIDCレセプタクルとかん合.特長と利点.4ウォールシュラウドでコンタクトを保護二重極性スロットとキーイングで誤かん合を防止サイドラッチにより、かん合と抜き取りが簡単で確実二重めっきコンタクトで100回の挿抜回数を保証高温熱可塑樹脂製ハウジング.製品用途の情報.このQuickie2.54mmIDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。
    ピッチ2.54mm極数10シリーズQuickie行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)(対応)5.8定格電圧(kV)1.5結線方法はんだテールピン長さ(mm)2.9シリーズ番号71922シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル