絞り込み
ブランド
  • オーツケミカル
  • モノタロウ(22)
  • 大阪魂(26,516)
  • エスコ(6,199)
  • ノーブランド(2,756)
  • 若井産業(764)
  • TRUSCO(691)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(594)
  • RS PRO(482)
  • 廣杉計器(464)
  • サンコーテクノ(440)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(432)
  • OHSATO(大里)(432)
  • 八幡ねじ(430)
  • WURTH ELEKTRONIK(413)
  • ヤマヒロ(327)
  • (279)
  • 九飛勢螺(276)
  • 日本パワーファスニング(260)
  • 日産ネジ(260)
  • WAKI(和気産業)(199)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月19日(水)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウレタンシート オーツケミカル

    ウレタンシート

    オーツケミカル(28件のレビュー)
    269税込296
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
    用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ切板種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンパイプ オーツケミカル

    ウレタンパイプ

    オーツケミカル(52件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ウレタン 硬度90タイプパイプ種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタン丸棒 オーツケミカル

    ウレタン丸棒

    オーツケミカル(20件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
    用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ丸棒種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20