カテゴリ
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(49)
- 60(2)
取付座(mm)
- 70×47(1)
- 70×58(40)
- 118×118(3)
- 160×63×58(1)
- 160×72×58(1)
材質(車輪)
- MCナイロン(1)
- ウレタン(11)
- エラストマー(3)
- ゴム(13)
- ナイロン(20)
- フェノール(4)
- 樹脂(3)
- 鋳物(イモノ)(1)
ストッパー
- あり(24)
- なし(32)
許容荷重(daN)
- 30(1)
- 35(3)
- 50(9)
- 50.014(2)
- 60(24)
- 70(6)
- 98(1)
- 100(1)
- 120(1)
- 147(1)
- 147.1(1)
- 150(2)
- 245(1)
- 343(1)
- 350(2)
取付高(mm)
- 70
- 65(127)
- 85(81)
- 90(66)
- 92(83)
- 93(139)
- 100(86)
- 122(119)
- 130(44)
- 132(149)
- 140(58)
- 144(192)
- 165(54)
- 168(137)
- 174(42)
- 177(185)
- 190(196)
- 198(232)
- 199(48)
- 250(200)
- 取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(41)
双輪(3)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
- 16(1)
- 20(1)
- 21(2)
- 25(25)
- 26(3)
- 27(5)
- 28(13)
- 44(1)
- 54(1)
- 55(1)
- 62(1)
16・20・21・25・26・27・28・44・54・55・62
金具仕上
- ステンレス(16)
- ユニクロメッキ(2)
- 三価クロム(10)
- 三価ユニクロ(10)
ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
- ハンマーキャスター(20)
- ユーエイキャスター(16)
- TRUSCO(6)
- ナンシン(3)
- ヨドノ(2)
- 内村製作所(2)
- ウカイ(岐阜産研工業)(1)
- 岡本工機(1)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・TRUSCO・ナンシン・ヨドノ・内村製作所・ウカイ(岐阜産研工業)・岡本工機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。
商品豆知識

TYSシリーズ 自在 ゴム車
TRUSCO(8件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ゴムタイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
413S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。形状自在車S型式413S自在車ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナットキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車
TRUSCO(3件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ゴムタイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター(4件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。形状自在車型式SG型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320S・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状自在車型式320S自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315S自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状自在車S型式315S自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。形状自在車型式420S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320S・自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状自在車型式320S自在車材質(車輪)ナイロン取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥569税込¥6261個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。形状自在車型式420S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 ナイロン車
TRUSCO(1件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ナイロンタイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター(5件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG型・SR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S型式SG型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車
TRUSCO¥619税込¥6811個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重材質(車輪)ナイロンタイプ自在ストッパー付表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
SG型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター¥659税込¥7251個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。形状自在車型式SG型自在車材質(車輪)ハードゴム金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SG型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG型・SR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S型式SG型自在車材質(車輪)ハードゴム金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315S・自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状自在車S取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Sシリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥469税込¥5161個当日出荷材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Sシリーズ 自在式ストッパー付
ユーエイキャスター¥579税込¥6371個当日出荷形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
コーナーキャスター SGC型
ユーエイキャスター¥479~税込¥527~1個当日出荷から14日以内出荷金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
ハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。 取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。仕様ストッパー付形状自在車S材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 ウレタン車
TRUSCO(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンタイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式
ユーエイキャスター¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から9日以内出荷オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。形状自在車型式SUS-SG型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 SP付 ウレタン車
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンタイプ自在式(ストッパー付)表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TH型 重荷重用低床式旋回キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から7日以内出荷荷重種別重荷重ストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り取付穴径(mm)8.5トッププレート(mm)118/118
420S自在車(フェノール一体車輪・B入)
ハンマーキャスター¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷から6日以内出荷取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス315S・自在車(フェノール一体車輪)ストッパー付
ハンマーキャスター¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷から8日以内出荷取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在、強化ナイロン車
ナンシン¥669税込¥7361個8日以内出荷中量・重量用キャスター STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)28金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付高H(mm)70偏心E(mm)25プレート寸法X×Y(mm)70×58始動力(daN)6旋回始動力(daN)15車輪径D(Φmm)50取付穴径P(Φmm)8.8取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×42キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320S・自在車(フェノール車)
ハンマーキャスター¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から10日以内出荷固定車320SRと併用できます。形状自在型式320S自在車材質(車輪)フェノール金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320S・自在車(ナイロン(B入)車)
ハンマーキャスター¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から21日以内出荷固定車320SRと併用できます。形状自在車型式320S自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式
ユーエイキャスター¥1,398税込¥1,5381個13日以内出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。形状自在車型式SUS-SG型自在車材質(車輪)ハードゴム金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷から15日以内出荷オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。 ストッパー付タイプは、車輪の回転のみをロックするキャスターです。形状自在車S型式SUS-SG型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター SUSーSG型
ユーエイキャスター¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から12日以内出荷材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58偏芯E(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
100HB2AF-PA トラック型 重量用低床型 A・F(アジャスターフット)付 P.Aポリウレタン車輪
内村製作所¥8,298税込¥9,1281個翌々日出荷耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物の衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。ホイルハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現、床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、機動性に優れています。コンパクトな一体型:キャスターにてスムーズに移動でき、アジャスターフットにて確実に固定できます。(アジャスターフットの取り付け工数が省けます。)また、機器設置後、簡単に高さ調整ができます。選べるフット位置、小さな旋回半径:車輪とフットが同一部に組み込んであり、同時旋回しますので設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられ、また旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。確かな安全性:従来のストッパー付と違い、耐震性に優れていますので、各機器の地震対策及び長期間固定する機器等、安全性が要求されるものに最適です。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)8.5アジャスト量h2(mm)8特性静音、耐摩耗性キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター Sシリーズ 自在式(ストッパー付)
ユーエイキャスター¥799税込¥8791個7日以内出荷仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-Sシリーズ(ステンレス金具) 自在式
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用低床式キャスター
ヨドノ¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から翌々日出荷取り付け高さを最小限に抑え許容荷重を大きくしました。 車輪は双輪式で偏心を大きくし軽快な動きを約束します。 オプションのアジャスターにより据付もできます。仕様プレート式、自在式、低床式材質(車輪)ウレタン取付座A×B(mm)118×118ストッパーなし取付穴径P(mm)8.5取付ピッチX×Y(mm)94×94キャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ双輪
413S・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪・B入)
ハンマーキャスター¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷から6日以内出荷材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス315S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入)
ハンマーキャスター¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から10日以内出荷形状自在車S材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413S・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター¥979税込¥1,0771個8日以内出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。形状自在車S型式413S自在車質量(kg)0.36車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)車輪幅(mm)26取付高(mm)70金具仕上三価クロム化成処理車輪No.427S-RD50ストッパー回転ストッパー付取付座(mm)70×58偏芯E(mm)26取付ピッチ(mm)55×42許容荷重(daN)50取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター