カテゴリ
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 75(119)
取付座(mm)
- 60×50(1)
- 70×42(2)
- 70×47(1)
- 70×58(95)
- 90×90(6)
- 100×58(4)
- 105×80(4)
- 160×72×58(1)
材質(車輪)
- その他(2)
- ウレタン(24)
- エラストマー(8)
- ゴム(33)
- ナイロン(41)
- フェノール(3)
- 鋳物(イモノ)(3)
ストッパー
- あり(38)
- なし(63)
許容荷重(daN)
- 35(2)
- 50(5)
- 55(1)
- 58.8(6)
- 60(23)
- 65(1)
- 68.6(3)
- 70(18)
- 78.4(10)
- 80(47)
- 100(3)
- 120(1)
- 156.8(1)
- 160(1)
- 600(2)
取付高(mm)
- 93
- 50(31)
- 65(104)
- 70(33)
- 80(35)
- 82(33)
- 85(60)
- 90(45)
- 92(72)
- 100(57)
- 122(104)
- 130(39)
- 132(97)
- 144(117)
- 165(41)
- 168(75)
- 177(115)
- 190(117)
- 198(147)
- 250(95)
- 取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(90)
双輪(1)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
- 20(3)
- 21(1)
- 25(56)
- 25.5(6)
- 26(20)
- 27(30)
- 31(1)
- 33(1)
- 35(2)
- 47(1)
20・21・25・25.5・26・27・31・33・35・47
金具仕上
- クロームメッキ(1)
- ステンレス(16)
- ユニクロメッキ(21)
- 三価クロム(19)
- 三価ユニクロ(16)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
- ハンマーキャスター(27)
- ユーエイキャスター(19)
- ナンシン(18)
- TRUSCO(16)
- ワコーパレット(16)
- サカエ(15)
- 東正車輛(4)
- 内村製作所(3)
- 東海キャスター(1)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・ナンシン・TRUSCO・ワコーパレット・サカエ・東正車輛・内村製作所・東海キャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(36)
RoHS10物質対応
プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。
商品豆知識

STC 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(56件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付
ナンシン(40件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷車輪の回転のみをロックするキャスターです。種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 ゴム車
TRUSCO(7件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ゴムタイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
413S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。形状自在車S型式413S自在車ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナットキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ナイロン車輪)
ナンシン(25件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター(4件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。形状自在車型式SG型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車
TRUSCO(3件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ゴムタイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
ステンレス 320S・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状自在車型式320S自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315S自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状自在車S型式315S自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。形状自在車型式420S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) 自在車
東正車輛(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。 ステンレスや静音タイプもあります。材質スチール形状自在車荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
微音キャスター 自在 グレーゴム車
ナンシン(21件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から7日以内出荷形状自在車材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター
ステンレス 320S・自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状自在車型式320S自在車材質(車輪)ナイロン取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥679税込¥7471個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。形状自在車型式420S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) ストッパー付
東正車輛(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。 ステンレスや静音タイプもあります。仕様ストッパー付材質スチール形状自在車S荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)タイプ中軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413S・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。形状自在車S型式413S自在車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
440G・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。形状自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S 自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(7件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれています。)用途工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。形状自在車型式420S自在車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)取付方式平付旋回ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 ナイロン車
TRUSCO(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ナイロンタイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車)
内村製作所(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性能に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。形状自在車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様タイプトラック型表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター(5件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG型・SR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S型式SG型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付
ナンシン(6件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷から翌日出荷車輪の回転のみをロックするキャスターです。種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413S 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター¥829税込¥9121個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。形状自在車S型式413S自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式
ワコーパレット(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性も向上します。 弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。仕様プレート式、自在式型式プレート式、自在式車輪幅(mm)27穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413S・自在車(イモノ車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から30日以内出荷スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。形状自在車S型式413S自在車取付方式平付旋回ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナットキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車
TRUSCO¥739税込¥8131個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重材質(車輪)ナイロンタイプ自在ストッパー付表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
SG型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG型・SR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S型式SG型自在車材質(車輪)ハードゴム金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315S・自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状自在車S取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
微音キャスター 自在ストッパー付 グレーゴム車
ナンシン(15件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様ストッパー付形状自在車S材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)ストッパーシングルストッパー特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S・自在車(フェノール車)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から9日以内出荷形状自在車材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320S・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター¥2,498税込¥2,7481個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状自在車材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SG型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター¥819税込¥9011個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。形状自在車型式SG型自在車材質(車輪)ハードゴム金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315S・自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター¥2,798税込¥3,0781個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状自在車S型式315S自在車材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付方式平付旋回金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)8.8特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付
ナンシン¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌日出荷種別産業用キャスター形状自在車S材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪)
ナンシン¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から翌日出荷種別ステンレスキャスター形状自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Sシリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥649税込¥7141個当日出荷材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
省音キャスター(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付)
TRUSCO¥849税込¥9341個当日出荷仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)エラストマー車金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパー回転ストッパー材質(金具)スチール特性静音車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪) 自在車
東正車輛¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から9日以内出荷材質スチール軸径(Φmm)8形状自在車荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ウレタンタイプ中軽荷重車輪幅(mm)25ストッパーなし取付穴径d(mm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター