カテゴリ
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 65(3)
- 75(11)
- 76(2)
取付座(mm)
- 70×58(2)
- 70×60(2)
- 100×100(2)
- 102×102(1)
材質(車輪)
- ウレタン(4)
- ゴム(4)
- ナイロン(5)
- フェノール(1)
- 樹脂(4)
ストッパー
- あり(7)
- なし(10)
許容荷重(daN)
- 40(2)
- 45(4)
- 50(2)
- 60(2)
- 64(1)
- 68.6(1)
- 147(1)
- 196(1)
- 250(1)
- 600(1)
取付高(mm)
- 95
- 65(127)
- 70(51)
- 85(81)
- 90(66)
- 92(83)
- 93(138)
- 100(86)
- 122(119)
- 130(44)
- 132(149)
- 140(58)
- 144(192)
- 165(54)
- 168(137)
- 174(42)
- 177(184)
- 190(196)
- 198(232)
- 199(48)
- 250(201)
- 取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(7)
双輪(2)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
- 21(6)
- 23(1)
- 25(2)
- 27(2)
- 45(3)
- 58(1)
21・23・25・27・45・58
金具仕上
- ステンレス(3)
- 三価クロム(2)
- 三価ユニクロ(5)
- 亜鉛メッキ(4)
ステンレス・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- ユーエイキャスター(7)
- ハンマーキャスター(4)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- SAMSONG(2)
- 内村製作所(1)
ユーエイキャスター・ハンマーキャスター・LAMP(スガツネ工業)・SAMSONG・内村製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。
商品豆知識

静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBS
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。形状自在車型式420BBS自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)取付方式平付旋回ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 417BBS
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
560S・自在車(ナイロン(B入)車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みは残りません。 旋回部には焼き入れ加工を施し、車軸部にはラジアルベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。 固定車560SRと併用できます。形状自在車荷重種別重荷重型式560S自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールB入)車輪幅(mm)45取付方式平付旋回金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパーなし偏心E(mm)16偏芯E(mm)16取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター GX-P プレートタイプ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷耐荷重が高い双輪キャスターです。材質(本体)アルミニウム合金材質(車輪)ポリアミド(PA)取付穴径(Φmm)6.5取付け方法プレート車輪タイプ双輪
プレート式軽荷重用キャスター(ポリウレタン車) 自在
SAMSONG¥259税込¥2851個当日出荷旋回部二重RaceWay構造です。 防塵シール付きです。用途病院やレストランで。 軽量物運搬車、産業用運搬車。
プレート式軽荷重用キャスター 自在ストッパー付
SAMSONG¥299税込¥3291個当日出荷旋回部二重RaceWay構造です。 防塵シール付き。用途病院やレストランで。 軽量物運搬車、産業用運搬車。材質(車輪)PP、PU金具仕上金具:スチール、表面処理:酸化亜鉛メッキストッパーあり車輪タイプ単輪
低床式重荷重用キャスター (自在車)
ハンマーキャスター¥6,198税込¥6,8181個当日出荷旋回部には焼き入れ加工を施し車軸部にはローラーベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。仕様プレート式、低床式形状自在車荷重種別重荷重質量(kg)1.3材質(車輪)フェノール車車輪幅(mm)45金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパーなし偏芯E(mm)16材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター MFD型
LAMP(スガツネ工業)¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷から4日以内出荷ロック機構はトータルロック方式で、車輪の回転と取付部の旋回を同時にロックします。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)特性静音車輪タイプ双輪
100G-N トラック型 ナイロン車輪
内村製作所¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から32日以内出荷材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様表面処理黒色亜鉛めっきキャスタータイププレート式自在車キャスター
自在キャスター ウレタンストッパーツキ
ユーエイキャスター¥699税込¥7691個14日以内出荷長さ(mm)14材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
AF型自在車(強化ナイロン車輪) アジャスターフット付
ユーエイキャスター¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から7日以内出荷機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。形状自在車型式AF型材質(車輪)強化ナイロン(B入)車輪幅(mm)45金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ単輪
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター