カテゴリ
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(2)
- 75(1)
- 100(26)
- 125(9)
取付座(mm)
- 66×66(2)
- 90×66(2)
- 90×90(11)
- 95×95(2)
- 102×102(5)
- 105×80(1)
- 108×108(5)
- 112×112(1)
- 113×113(1)
- 115×80(1)
- 120×120(4)
材質(車輪)
- MCナイロン(18)
- ウレタン(7)
- エラストマー(2)
- ゴム(1)
- ナイロン(1)
- 鋳物(イモノ)(9)
ストッパー
- あり(17)
- なし(15)
許容荷重(daN)
- 19.6(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 120(17)
- 147(2)
- 150(9)
- 160(1)
- 171(3)
- 196(1)
- 205.93(1)
- 210(1)
取付高(mm)
- 93(1)
- 126.5~133.5(2)
- 132(12)
- 138(2)
- 140(7)
- 144(2)
- 168(5)
- 174(4)
93・126.5~133.5・132・138・140・144・168・174
車輪タイプ
単輪(12)
双輪(2)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
- 33
- 20(83)
- 21(112)
- 25(251)
- 26(42)
- 27(154)
- 28(75)
- 30(81)
- 32(365)
- 34(64)
- 35(154)
- 36(40)
- 38(331)
- 40(289)
- 42(138)
- 43(46)
- 44(61)
- 45(183)
- 46(54)
- 48(35)
- 50(173)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
- その他(1)
- ステンレス(5)
- ユニクロメッキ(19)
その他・ステンレス・ユニクロメッキ
ブランド
- ハンマーキャスター(24)
- TRUSCO(4)
- エスコ(2)
- 東海キャスター(2)
- 東正車輛(1)
- 東北車輌(1)
ハンマーキャスター・TRUSCO・エスコ・東海キャスター・東正車輛・東北車輌
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。
商品豆知識

440G・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。形状自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413S・自在車(イモノ車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から30日以内出荷スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。形状自在車S型式413S自在車取付方式平付旋回ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナットキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400S 自在車(イモノ一体車輪)
ハンマーキャスター¥5,698税込¥6,2681個6日以内出荷取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。形状自在車型式400S自在車取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
419F0Sキャスター
ハンマーキャスター¥5,798~税込¥6,378~1個4日以内出荷から7日以内出荷金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
400S 自在車(UMCナイロン一体(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷形状旋回式材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
413S・自在車(UMCナイロン車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から15日以内出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。仕様ストッパー付形状旋回式材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル鋳物キャスター
東正車輛(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷から17日以内出荷材質はFCD450、第3の金属といわれるダクタイル鋳鉄です。 普通鋳鉄や鋼板製キャスターと異なり、簡単に折れたり、曲ったりしません。 耐摩耗性が抜群。回転部にはクロームスチールボールを採用、滑らかな回転を長期間維持します。形状自在金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45)ストッパーなし特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413F0S 方向規制キャスター(自在車S)
ハンマーキャスター¥5,598~税込¥6,158~1個5日以内出荷から7日以内出荷形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
ステンレス313S・自在車ストッパー付(UMCナイロン車・B入)
ハンマーキャスター¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から6日以内出荷材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
キャスター (自在金具/ブレーキ付き)
エスコ¥12,100税込¥13,3101個翌々日出荷動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。車輪は床面に跡を残しにくく、変色しにくいポリウレタン製。ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。軽荷重タイプ。仕様自在後ストッパー付材質(車輪)ポリウレタン種類ボールベアリング硬度タイヤ:92ショアA耐熱温度(℃)-20~70(一時的に90℃まで、40℃を超えると負荷容量が減少します。)材質(金具)スチール(プレス鋼板、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
AGV・牽引用キャスター(ウレタン車)
東北車輌¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用することによりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。用途AGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタン材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンストッパーなし
プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)自在
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181個当日出荷材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)ハイテン材
プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)固定
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)ハイテン材
キャスター(自在金具)
エスコ¥7,580税込¥8,3381個翌日出荷動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。車輪は床面に跡を残しにくく、変色しにくいポリウレタン製。ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。軽荷重タイプ。仕様自在ストッパー無材質(車輪)ポリウレタン種類ボールベアリング硬度タイヤ:92ショアA耐熱温度(℃)-20~70(一時的に90℃まで、40℃を超えると負荷容量が減少します。)材質(金具)スチール(プレス鋼板、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
キャスター 420F0S
ハンマーキャスター¥5,198~税込¥5,718~1個4日以内出荷から7日以内出荷金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
双輪キャスター サスペンションキャスター ストッパー付 プレート式
東海キャスター¥7,698税込¥8,4681個6日以内出荷形状自在車S許容荷重(kg)20材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)33寸法C1(mm)83取付高H(mm)126.5~133.5プレート寸法F1×F2(mm)66×66寸法W1(mm)28寸法W2(mm)20.5取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)69車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.2寸法P1×P2(mm)50×50キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター サスペンションキャスター プレート式
東海キャスター¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)33ストッパーなし寸法C1(mm)83寸法W1(mm)28寸法W2(mm)20.5取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)69RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.2寸法P1×P2(mm)50×50キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
419S・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪)
ハンマーキャスター¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
ステンレス 320SA・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入)
ハンマーキャスター¥9,598税込¥10,5581個6日以内出荷から9日以内出荷形状自在車材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパーなし軸長L(mm)40ねじ寸法TM20×2.5キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス320S・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入)
ハンマーキャスター¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から6日以内出荷材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス315S・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪・B入)
ハンマーキャスター¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷から10日以内出荷取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
419S・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪・B入)
ハンマーキャスター¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から9日以内出荷形状旋回式材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
省音キャスターウレタン自在金具100mm
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン取付寸法X×Y(mm)67×67取付座A×B(mm)95×95ストッパーなし取付穴径P(mm)11取付け寸法X1×Y1(mm)74×74車輪径D(Φmm)100特性静音車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 420S・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入)
ハンマーキャスター¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から9日以内出荷代表的な大型キャスターで各工場、事務所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下に段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用出来ます。形状旋回式材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 420YS・413YS
ハンマーキャスター¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷から7日以内出荷金具仕上ユニクロメッキ取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
キャスター 400FAS
ハンマーキャスター¥5,798税込¥6,3781個5日以内出荷から7日以内出荷金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
413F0S・旋回ストップ機能付自在車ストッパー付(UMCナイロン一体(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
420FAS・旋回ストップ機能付自在車(UMCナイロン一体(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥5,698税込¥6,2681個6日以内出荷材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
400F0S・旋回ストップ機能付自在車(UMCナイロン一体車輪・B入)
ハンマーキャスター¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)33金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)108×108車輪No.499S-MCB100旋回半径(mm)86ストッパー旋回ロック付取付高H(mm)140偏芯E(mm)35車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)70×70(80×80)キャスタータイププレート式自在車キャスター
400FAS・旋回ストップ機能付自在車(UMCナイロン一体車輪・B入)
ハンマーキャスター¥6,198税込¥6,8181個6日以内出荷材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
ステンレスキャスター 315SA・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪・B入)
ハンマーキャスター¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷から9日以内出荷形状自在車S材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40ねじ寸法TM20×2.5キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター