絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 75(2)
  • 100(8)
  • 125(16)
  • 140(2)
  • 150(7)
  • 160(12)
  • 200(13)
取付座(mm)
  • 60×60(2)
  • 77×67(2)
  • 105×85(1)
  • 108×108(2)
  • 120×120(2)
  • 135×110(1)
  • 137×105(7)
  • 137×115(2)
  • 140×140(2)
  • 200×160(1)
材質(車輪)
  • ウレタン(6)
  • ゴム(2)
ストッパー
  • なし(9)
許容荷重(daN)
  • 50(2)
  • 53.2(1)
  • 53.9(1)
  • 75(1)
  • 78.4(2)
  • 98(5)
  • 127.4(1)
  • 147(2)
  • 196(1)
  • 245(2)
  • 294(2)
  • 343(2)
  • 490(6)
  • 529.2(2)
  • 588(8)
  • 735(1)
  • 784(1)
  • 3292.8(1)
取付高(mm)
  • 100(2)
  • 128(2)
  • 135(2)
  • 137(2)
  • 144(1)
  • 149(1)
  • 160(2)
  • 161(5)
  • 176(1)
  • 178(8)
  • 180(1)
  • 185(2)
  • 190(3)
  • 199(1)
  • 200(4)
  • 210(10)
  • 240(2)
  • 245(1)
  • 250(10)
100・128・135・137・144・149・160・161・176・178・180・185・190・199・200・210・240・245・250
車輪タイプ
  • 車輪タイプ双輪(1)
双輪
車輪幅(mm)
  • 25(2)
  • 32(5)
  • 34(1)
  • 40(3)
  • 50(16)
  • 82(1)
  • 89(1)
25・32・34・40・50・82・89
ブランド
  • テンテキャスター
  • モノタロウ(10)
  • ハンマーキャスター(461)
  • ユーエイキャスター(401)
  • エスコ(229)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(193)
  • ナンシン(126)
  • TRUSCO(115)
  • ヨドノ(68)
  • LAMP(スガツネ工業)(66)
  • SAMSONG(53)
  • イノアック(46)
  • 東正車輛(43)
  • 東海キャスター(37)
  • ハーフェレ(32)
  • ワコーパレット(30)
  • 栃木屋(29)
  • イマオコーポレーション(27)
  • 内村製作所(27)
  • 東信製作所(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式(トータルロック付) テンテキャスター

    樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式(トータルロック付)

    テンテキャスター
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ボディに高性能樹脂を採用しています。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。旋回部と車輪を同時にロックします。ユニバーサルデザイン賞を受賞しております(2009年)。
    仕様プレート式、ダブルボールベアリング入、自在式(トータルロック付)車輪幅(mm)32取付ピッチY(mm)51.5/46.5取付穴径P(mm)8.5取付座A(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)67
  • プレート式キャスター(タイヤ痕レスタイプ) 自在式 テンテキャスター

    プレート式キャスター(タイヤ痕レスタイプ) 自在式

    テンテキャスター
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ノンマーキングゴムによりタイヤ痕を軽減します。走行性、耐荷重性を備えたキャスターです。
    材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ゴム(ローラーベアリング入り)タイプ自在式取付穴径P(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式(方向ロック付) テンテキャスター

    樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式(方向ロック付)

    テンテキャスター
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボディに高性能樹脂を採用しています。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。旋回部のみロックし、方向規制(1×360°)が可能です。ユニバーサルデザイン賞を受賞しております(2009年)。
    仕様プレート式、ダブルボールベアリング入、自在式(方向ロック付)車輪幅(mm)32取付ピッチY(mm)51.5/46.5取付穴径P(mm)8.5取付座A(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)67
  • プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式 テンテキャスター

    プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式

    テンテキャスター
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。
    仕様プレート式、自在式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 自在式(トータルロック付 テンテキャスター

    プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 自在式(トータルロック付

    テンテキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。
    タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式表面処理光沢亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ゴム・スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 自在式 テンテキャスター

    プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 自在式

    テンテキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。
    仕様プレート式、自在式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)固定 テンテキャスター

    重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)固定

    テンテキャスター
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    荷重種別重荷重材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール車輪幅(mm)50ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ
  • 重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)自在 テンテキャスター

    重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)自在

    テンテキャスター
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    荷重種別重荷重材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)137×105ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ取付ピッチX×Y(mm)105×80~75
  • 重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪) 自在式(JIS規格品、トータルロック付) テンテキャスター

    重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪) 自在式(JIS規格品、トータルロック付)

    テンテキャスター
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。油気に強いウレタン車輪を採用しています。フォークは高耐久性仕様です。トータルロックで安全性に優れています。フットプロテクションを追加可能です。
    用途重量物搬送台車やAGVに。トラスコ品番702-7158材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイールタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)50取付高H(mm)200取付ピッチY(mm)87/94取付穴径P(mm)11許容荷重(N[kgf])500取付座A(mm)120車輪径D(Φmm)140RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)87/94取付座B(mm)120
  • 重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー) 自在(トータルロック付) テンテキャスター

    重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー) 自在(トータルロック付)

    テンテキャスター
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷
    旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。油気に強いウレタン車輪を採用しています。フォークは高耐久性仕様です。トータルロック付きです。フットプロテクションを追加可能です。
    用途重量物搬送台車やAGVに。トラスコ品番702-7157材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイールタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)50取付高H(mm)200取付ピッチY(mm)105取付穴径P(mm)11許容荷重(N[kgf])500取付座A(mm)137車輪径D(Φmm)140RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)75/80取付座B(mm)105
  • 樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式 テンテキャスター

    樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式

    テンテキャスター
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ボディに高性能樹脂を採用しています。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。ユニバーサルデザイン賞を受賞しております(2009年)。
    材質本体:樹脂、車輪:エラストマー・精密ボールベアリング入車輪幅(mm)32取付ピッチY(mm)51.5/46.5取付穴径P(mm)8.5取付座A(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)61.5/56取付座B(mm)67
  • プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式(トータルロック付) テンテキャスター

    プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式(トータルロック付)

    テンテキャスター
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。
    タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式表面処理光沢亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ウレタン・スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪) 自在式(JIS規格品、トータルロック付) テンテキャスター

    重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪) 自在式(JIS規格品、トータルロック付)

    テンテキャスター
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。
    仕様精密ボールベアリング入タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式(JIS規格品)車輪幅(mm)50表面処理青色亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ポリウレタン+アルミホイール・スチール取付穴径P(mm)11
  • 重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪) 自在式(JIS規格品) テンテキャスター

    重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪) 自在式(JIS規格品)

    テンテキャスター
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。
    仕様自在式、プレート式(JIS規格品)、精密ボールベアリング入材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール車輪幅(mm)50取付穴径P(mm)11
  • 重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在式(トータルロック付) テンテキャスター

    重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在式(トータルロック付)

    テンテキャスター
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。旋回部と車輪を同時にロックします。
    仕様精密ボールベアリング入タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式車輪幅(mm)50表面処理青色亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ポリウレタン+アルミホイール・スチール取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)105
  • 重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在式 テンテキャスター

    重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在式

    テンテキャスター
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。
    仕様自在式、プレート式材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール型式自在式、プレート式車輪幅(mm)50全幅(mm)157取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11色(本体)透明塗装, 透明塗装オフセット55取付座A(mm)137静止耐荷重(kg)1500耐荷重(N)750RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105色(車輪)ハニーイエロー(RAL1005)
  • 超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(強化ナイロン車) 自在式 テンテキャスター

    超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(強化ナイロン車) 自在式

    テンテキャスター
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。
    仕様自在式、プレート式トラスコ品番115-4845材質金具:鋳鉄、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:強化ポリアミド質量(kg)12車輪幅(mm)50取付高H(mm)180取付ピッチY(mm)120取付穴径P(mm)15取付座A(mm)200車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)160取付座B(mm)160
  • 高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車) テンテキャスター

    高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)

    テンテキャスター
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    グレー材質(車輪)ポリウレタンストッパーなし取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105車輪タイプ双輪
  • 重荷重用高性能旋回キャスター(AGV用・ポリウレタン車) テンテキャスター

    重荷重用高性能旋回キャスター(AGV用・ポリウレタン車)

    テンテキャスター
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番115-4248荷重種別重荷重質量(kg)4.7材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)135×110ストッパーなし取付高H(mm)245取付穴径P(mm)11材質(金具)鋳鉄、表面処理:青色亜鉛メッキ取付ピッチX×Y(mm)105×80~75車輪径D(Φmm)200
  • 重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)自在(トータルロック付) テンテキャスター

    重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)自在(トータルロック付)

    テンテキャスター
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。旋回部と車輪を同時にロックします。
    荷重種別重荷重材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)137×105ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ取付ピッチX×Y(mm)105×80~75
  • 重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)自在(方向ロック付) テンテキャスター

    重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)自在(方向ロック付)

    テンテキャスター
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    荷重種別重荷重材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)137×105ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ取付ピッチX×Y(mm)105×80~75
  • 重荷重用高性能旋回キャスター(ゴム車・メンテナンスフリー)固定 テンテキャスター

    重荷重用高性能旋回キャスター(ゴム車・メンテナンスフリー)固定

    テンテキャスター
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    荷重種別重荷重材質(車輪)弾性ゴム車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)137×115ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ取付ピッチX×Y(mm)105×80~75
  • 重荷重用高性能旋回キャスター(ゴム車・メンテナンスフリー)自在 テンテキャスター

    重荷重用高性能旋回キャスター(ゴム車・メンテナンスフリー)自在

    テンテキャスター
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    荷重種別重荷重材質(車輪)弾性ゴム車輪幅(mm)50ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ
  • 重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)旋回ロックのみ テンテキャスター

    重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)旋回ロックのみ

    テンテキャスター
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番115-4255材質金具:スチール荷重種別重荷重質量(kg)0.3ストッパーなし取付穴径P(mm)11

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスター