絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 75(4)
  • 100(4)
  • 125(3)
  • 150(4)
  • 200(3)
取付座(mm)
  • 91×91(2)
  • 113×113(3)
  • 128×128(4)
  • 156×156(2)
材質(車輪)
  • ゴム(1)
  • 鋳物(イモノ)(6)
ストッパー
  • なし(4)
許容荷重(daN)
  • 98(1)
  • 137.2(2)
  • 196(3)
  • 352.8(1)
  • 392(2)
  • 490(2)
取付高(mm)
  • 112.5(2)
  • 140(3)
  • 168.5(1)
  • 195(3)
  • 250(2)
112.5・140・168.5・195・250
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(2)
単輪
車輪幅(mm)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 44(1)
32・35・38・40・44
ブランド
  • 東北車輌
  • モノタロウ(10)
  • エスコ(335)
  • ハンマーキャスター(280)
  • ユーエイキャスター(198)
  • ヨドノ(115)
  • TRUSCO(112)
  • ナンシン(78)
  • SAMSONG(53)
  • サカエ(48)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(47)
  • テンテキャスター(37)
  • ワコーパレット(30)
  • LAMP(スガツネ工業)(26)
  • 東正車輛(25)
  • 内村製作所(24)
  • イノアック(16)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(13)
  • オーエッチ工業(10)
  • 東信製作所(9)
  • 岡本工機(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車 東北車輌

    ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車

    東北車輌(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
    材質鉄(B)入形状自在車材質(車輪)鉄(ベアリング入)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車(ゴム車) 東北車輌

    ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車(ゴム車)

    東北車輌(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
    材質ゴム(ベアリング入)形状自在車材質(車輪)ゴム(ベアリング入)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 標準型鋳物キャスター(鉄車) 東北車輌

    標準型鋳物キャスター(鉄車)

    東北車輌
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです 重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです 耐油性、耐熱性に優れています
    用途高温な場所での使用が可能材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
  • 標準型鋳物キャスター(鉄車)自在 東北車輌

    標準型鋳物キャスター(鉄車)自在

    東北車輌
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番115-6278質量(kg)3.55材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳物(FCD)車輪幅(mm)38取付座A×B(mm)128×128表面処理塗装仕上げストッパーなし取付高H(mm)168.5軸径d(Φmm)17取付ピッチY(mm)100取付穴径P(mm)13材質(金具)ダクタイル鋳物(FCD)車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)100
  • 標準型鋳物キャスター(ウレタン車) 東北車輌

    標準型鋳物キャスター(ウレタン車)

    東北車輌
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    中荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです 重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています
    材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
  • 標準型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 東北車輌

    標準型金具付鋳物キャスター(ゴム車)

    東北車輌
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです 重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです 耐摩耗性と耐水性に優れています
    材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
  • 標準型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 東北車輌

    標準型金具付鋳物キャスター(ゴム車)

    東北車輌
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです
    用途弾性が強く比較的軽く運搬ができます。材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
  • 自在車 東北車輌

    自在車

    東北車輌
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスター