カテゴリ
絞り込み
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
- 46×38(19)
- 59×47(44)
- 70×42(72)
- 70×58(185)
- 82×82(164)
- 90×90(248)
- 95×95(185)
- 100×58(133)
- 100×100(59)
- 102×102(224)
- 105×105(51)
- 108×108(148)
- 110×110(30)
- 112×112(47)
- 120×120(300)
- 130×130(46)
- 140×110(20)
- 140×140(235)
- 144×144(23)
- 160×160(50)
- 取付座(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・70・85・90・92・93・100・122・128・130・132・140・144・165・168・177・190・198・199・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・48・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(10)
- ハンマーキャスター(463)
- ユーエイキャスター(418)
- エスコ(343)
- ウカイ(岐阜産研工業)(227)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(196)
- ヨドノ(146)
- ナンシン(134)
- TRUSCO(115)
- RS PRO(92)
- LAMP(スガツネ工業)(70)
- SAMSONG(53)
- サカエ(48)
- イノアック(46)
- 東海キャスター(46)
- 東正車輛(45)
- テンテキャスター(40)
- ハーフェレ(32)
- ワコーパレット(30)
- 栃木屋(29)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・ウカイ(岐阜産研工業)・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・ナンシン・TRUSCO・RS PRO・LAMP(スガツネ工業)・SAMSONG・サカエ・イノアック・東海キャスター・東正車輛・テンテキャスター・ハーフェレ・ワコーパレット・栃木屋・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
商品豆知識

キャスターS付自在車 ナイロン車輪径65 黒キャスター
ユーエイキャスター¥719税込¥7911個当日出荷トラスコ品番827-8518材質(車輪)ナイロン車ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター自在100径
ユーエイキャスター¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から14日以内出荷材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)122偏芯E(mm)31旋回半径R(mm)82車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TH型 重荷重用低床式旋回キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から7日以内出荷荷重種別重荷重ストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り取付穴径(mm)8.5トッププレート(mm)118/118
JH型 重荷重用旋回キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から19日以内出荷旋回部には、上段にスラストベアリング、下段にテーパーローラーベアリングを内蔵し、重荷重下における円滑なる旋回機能と耐摩耗性を、長期にわたり安定させるべく、徹底的に追求した設計です。荷重種別重荷重ストッパーなし特性耐摩耗性軸受種類鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
HLJB型 産業車輌用ストッパー付旋回キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から9日以内出荷シャフト径(Φmm)20ストッパー回転ストッパー使用軸受鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車)ストッパー付
内村製作所¥859~税込¥945~1個当日出荷から翌々日出荷合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪に比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性耐溶剤性耐薬品性に優れています。形状自在車S材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様タイプストッパー付トラック型表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100HB2-PA トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪
内村製作所(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から翌々日出荷耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。全製品ストッパー付はございません。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)6.5特性静音、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J2型キャスター(自在車・プレート式)
ユーエイキャスター¥2,198~税込¥2,418~1個21日以内出荷運搬車、ボックスパレット等に数多く使用されています。形状自在材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ベアリングダブルベアリング偏芯E(mm)40取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター
E型キャスター(自在車・プレート式)
ユーエイキャスター¥999~税込¥1,099~1個12日以内出荷から15日以内出荷軽量物運搬用として幅広く使用されています。形状自在金具仕上クロームメッキ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ベアリングダブルベアリング取付高H(mm)122偏芯E(mm)31旋回半径R(mm)82車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
双輪キャスター G型 プレート式ストッパー付
東海キャスター¥1,898税込¥2,0881個当日出荷形状自在車S材質(本体)アルミ合金ダイカスト材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)44寸法C1(mm)47寸法W1(mm)18寸法W2(mm)13取付プレート板厚Ft(mm)3.8偏芯C(mm)17取付寸法Fp(Φmm)48RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.5プレート寸法Fb(mm)62キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ルートバン用 自在キャスターΦ75ナイロン車(固定ピッチ仕様)
TRUSCO¥729税込¥8021個当日出荷ナイロン車輪の採用で耐摩耗性に優れ始動がスムーズです。用途ルートバン用キャスターです。トラスコ品番389-9616質量(kg)0.33材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25.5取付座A×B(mm)70×58ストッパーなし取付高H(mm)93許容荷重(daN)60取付ピッチX×Y(mm)55×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.8特性耐摩耗性車輪タイプ単輪
高荷重用キャスター フェノール車輪 旋回金具付
イノアック¥1,798税込¥1,9781個当日出荷特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。仕様プレート式形状自在車荷重種別高荷重材質(車輪)フェノール車車輪幅(mm)28偏芯(mm)25金具鋼板製最大荷重(N)1176取付穴径(Φmm)6.5金具高さH(mm)43シャフト径d(Φmm)8最大荷重(kg)120キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 自在式
ワコーパレット(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷仕様プレート式形状自在車荷重種別中荷重金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパーなし材質(金具)超特殊強力鋼板取付穴径P(Φmm)11.0キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター 自在式ストッパー付
ユーエイキャスター1個取扱い終了車輪の回転と取付部の旋回を同時にロックします。車輪のガタつきが少なく、スムーズな使用が可能です。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。仕様プレート式トラスコ品番380-3261形状自在車S質量(kg)2.6材質(車輪)スチールホイールウレタン車車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパー右ダブルストッパー付偏芯E(mm)40材質(金具)スチール旋回半径R(mm)138アズワン品番64-8643-10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐摩耗性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター SJシリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(ベアリング入)車車輪幅(mm)32穴径P(Φmm)11ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター J2シリーズ 自在式(ストッパー付)
ユーエイキャスター¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)40取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から18日以内出荷形状自在車材質(車輪)ナイロン車金具仕上ステンレスストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)32材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式ストッパー付
ユーエイキャスター¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から18日以内出荷仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)ナイロン車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-J2シリーズ 自在車ストッパー付
ユーエイキャスター¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から7日以内出荷仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンキャスター 匠シリーズ (自在車・ストッパー付)
ハンマーキャスター¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付材質(金具)特殊鋼取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールゴムキャスター 匠シリーズ(自在車ストッパー付)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷特殊鋼に熱処理を施すことにより、軽量化および強度アップを実現して環境に配慮しています。仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻き車輪(ラジアルボールベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付材質(金具)特殊鋼取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴムキャスター 300Sシリーズ(自在ストッパー付)
ハンマーキャスター¥19,980税込¥21,9781個当日出荷耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。仕様プレート式トラスコ品番392-9531形状自在車S質量(kg)4材質(車輪)ステンレスホイールゴム巻き車輪幅(mm)46取付座A×B(mm)140×140ストッパー回転ストッパー付材質(金具)ステンレス(SUS304)取付穴径P(Φmm)13特性耐水性、耐食性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付
東海キャスター¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
スーパーストロングキャスター 自在式
オーエッチ工業¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から翌々日出荷仕様プレート式形状自在式材質(車輪)プラスカイトストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
牽引台車用キャスター 自在式
イノアック(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から6日以内出荷ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。用途牽引台車用キャスター。仕様プレート式形状自在車型式プレート式材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車金具鋼板製ストッパーなし特性耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
表示器付単輪キャスター EX-100P型
LAMP(スガツネ工業)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から4日以内出荷LOCKとFREEが一目で分かる切替表示器付です。車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかけられます。ブレーキが大きく、操作が簡単です。旋回部分と車輪にベアリングが内蔵されているため、スムーズに回転します。リアバンパーを装着しているため、走行時障害物に当たっても衝撃を和らげます。ブレーキなしタイプには、フロントバンパーを装着しています。足元にもやさしいデザインです。材質/仕上光沢クロメート処理材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)/ポリウレタン(PUR)車輪幅(mm)32耐荷重N(kgf)(100)色(本体)ライトグレー耐荷重(N)980RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪色(車輪)ダークグレー
キャスターT型
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から4日以内出荷1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。形状自在車特性静音車輪タイプ双輪
キャスター NB型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷双輪タイプのスタンダードキャスターです。材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)付加機能ロック機構付色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
エラストマー車キャスター FAU55型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から4日以内出荷車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。材質(本体)アルミニウム合金(ADC)材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)車輪幅(mm)46色(本体)シルバー特性静音偏心(mm)17車輪タイプ双輪
低床超重荷重用キャスター ユニクロ MC車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷最大許容荷重は標準で1000kg。 旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを標準装備し、重荷重に対してもスムーズな旋回と長期安定の耐摩耗性を実現しています。仕様プレート式、自在式(ストッパー付)、低床式軸径(Φmm)12( 外径20カラー入り )荷重種別超重荷重型式プレート式、自在式(ストッパー付)、低床式許容荷重(kg)1000材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンリム幅(mm)40取付穴(mm)11許容荷重(N)9800車輪取付幅(mm)43特性耐摩耗性偏心(mm)32キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷最大許容荷重は標準で1000kg。 旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを標準装備し、重荷重に対してもスムーズな旋回と長期安定の耐摩耗性を実現しています。仕様プレート式、自在式、低床式軸径(Φmm)12( 外径20カラー入り )荷重種別重荷重型式プレート式、自在式、低床式許容荷重(kg)1000材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンリム幅(mm)40取付穴(mm)11ストッパーなし許容荷重(N)9800車輪取付幅(mm)43特性耐摩耗性偏心(mm)32キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重用キャスター
ユーエイキャスター¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から7日以内出荷大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重用キャスター
ユーエイキャスター¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から7日以内出荷大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。仕様プレート式、自在式、低床式形状自在車荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
鋳物キャスター ゴム車輪 自在式
京町産業車輌¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷中荷重用鋳物タイプのキャスターです。 鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 重量物搬送に適した鋳物タイプのキャスターです。仕様自在式荷重種別中荷重材質(車輪)ゴムストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在SP付
ヨドノ¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。仕様プレート式、自在式(ストッパー付)荷重種別重荷重型式プレート式、自在式(ストッパー付)材質(車輪)ウレタンゴムRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター