カテゴリ
絞り込み
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
- 46×38(19)
- 59×47(44)
- 70×42(72)
- 70×58(185)
- 82×82(164)
- 90×90(248)
- 95×95(185)
- 100×58(133)
- 100×100(59)
- 102×102(224)
- 105×105(51)
- 108×108(148)
- 110×110(30)
- 112×112(47)
- 120×120(300)
- 130×130(46)
- 140×110(20)
- 140×140(234)
- 144×144(23)
- 160×160(50)
- 取付座(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・70・85・90・92・93・100・122・128・130・132・140・144・165・168・177・190・198・199・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・48・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(10)
- ハンマーキャスター(463)
- ユーエイキャスター(418)
- エスコ(344)
- ウカイ(岐阜産研工業)(227)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(195)
- ヨドノ(146)
- ナンシン(134)
- TRUSCO(115)
- RS PRO(90)
- LAMP(スガツネ工業)(70)
- SAMSONG(53)
- サカエ(48)
- イノアック(46)
- 東海キャスター(46)
- 東正車輛(45)
- テンテキャスター(40)
- ハーフェレ(32)
- ワコーパレット(30)
- 栃木屋(29)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・ウカイ(岐阜産研工業)・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・ナンシン・TRUSCO・RS PRO・LAMP(スガツネ工業)・SAMSONG・サカエ・イノアック・東海キャスター・東正車輛・テンテキャスター・ハーフェレ・ワコーパレット・栃木屋・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
商品豆知識

樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式(方向ロック付)
テンテキャスター¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から翌々日出荷ボディに高性能樹脂を採用しています。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。旋回部のみロックし、方向規制(1×360°)が可能です。ユニバーサルデザイン賞を受賞しております(2009年)。仕様プレート式、ダブルボールベアリング入、自在式(方向ロック付)車輪幅(mm)32取付ピッチY(mm)51.5/46.5取付穴径P(mm)8.5取付座A(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)67
プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式
テンテキャスター¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から9日以内出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。仕様プレート式、自在式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 自在式(トータルロック付
テンテキャスター¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌日出荷ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式表面処理光沢亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ゴム・スチールRoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 自在式
テンテキャスター¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。仕様プレート式、自在式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
プレート式双輪キャスター(エラストマー車)
東海¥959税込¥1,0551個当日出荷車輪にエラストマーを巻いて静音、床に優しさを実現しています。用途家具、医療器、ワゴン、什器に。仕様プレート式、自在式(ストッパー付)、三角座トラスコ品番355-3942色黒材質(本体)ナイロン質量(g)172材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)49取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)5.5取付座A(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)54
プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 SP付 ウレタンB車 ステンレス
ハンマーキャスター¥11,980税込¥13,1781個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番336-3718質量(g)1146タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)40旋回半径(mm)88材質(車輪・金具)ウレタン(熱硬化製)・ステンレス取付穴径d(mm)10ボス幅B(mm)45偏心E(mm)23取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付座B(mm)82
オールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在ナイロンB車
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです・。用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入り材質金具:ステンレス、車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)40取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)82
プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 ウレタンB車 ステンレス
ハンマーキャスター¥8,498税込¥9,3481個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番338-2200材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン(熱硬化製)タイプ自在式車輪幅(mm)40旋回半径(mm)63穴径d(Φmm)10ボス幅B(mm)45偏心E(mm)23取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付座B(mm)82
プレート式キャスター 重荷重用 500HPSシリーズ 自在ウレタン車輪(イモノホイール・ラジアルボールベアリング)
ハンマーキャスター¥17,980税込¥19,7781個当日出荷極厚の材料をウェルディング(溶接)加工し、耐久性、耐荷重性能を満たしたキャスターです。用途大型機械や大型運搬車に。仕様イモノホイール、ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番338-2677材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)50旋回半径(mm)163穴径d(Φmm)16.1取付高H(mm)246ボス幅B(mm)50偏心E(mm)58取付ピッチY(mm)100~112取付穴径P(mm)13取付座A(mm)140車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)100~112取付座B(mm)140
プレート式キャスター 413YSシリーズ 自在SP付 ゴムB車 特殊鋼板製
ハンマーキャスター¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップ及び長寿命化を実現しました。仕様プレート式、特殊鋼板製材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ゴムタイプ自在式(ストッパー付)固定方法(車輪)ナット取付穴径P(mm)11
ステンレス低床式キャスター 自在 ナイロン車
ハンマーキャスター¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷取付高さが低く重荷重の要求を満たした低床式オールステンレスキャスターです。重量物で高さに制限のある冷凍ショーケースなどに使用されています。用途業務用冷蔵庫など水周りや腐食を嫌う場所で。仕様プレート式、低床式、自在式トラスコ品番836-1514材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:強化ナイロン質量(g)185車輪幅(mm)21取付寸法(mm)55×55(53×53)取付高H(mm)30取付ピッチY(mm)53~55取付穴径P(mm)6.2取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)6.2取付ピッチX(mm)53~55取付座B(mm)70
プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付
TRUSCO¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。用途搬送機器、運搬具 等形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)ポリウレタンストッパー有取付ピッチY(mm)62取付穴径P(mm)M10取付座A(mm)158取付ピッチX(mm)126取付座B(mm)114車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター(ネジ込み)420MA
ハンマーキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質スチール(三価クロム化成処理)寸法(mm)スパナ:23取付ネジ込み材質(車輪)ゴム(B入)車タイプストッパーなしねじ径M12×1.75mm旋回半径(mm)69取付高H(mm)106軸長L(mm)20偏芯E(mm)30
ハンマーキャスター(オールステンレス)315S
ハンマーキャスター¥2,498税込¥2,7481個当日出荷耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製。材質オールステンレスタイプ旋回式 ストッパー付取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58旋回半径(mm)68使用車輪429S0S-NRB取付高H(mm)93取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)28
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付
ハーフェレ¥2,598~税込¥2,858~1個23日以内出荷車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、用途家具の移動材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム取付平付プレート材質(車輪)プラスチック (PA)金具仕上亜鉛メッキ仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレーストッパー旋回ストッパー車輪タイプ単輪
プレス製アルティメットウレタンキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー式
ユーエイキャスター¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷から23日以内出荷操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。 旋回始動負荷を約70%低減。 回転始動負荷を約25%低減。用途重量運搬作業時に使用する台車材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイルRoHS指令(10物質対応)対応
ストッパー付旋回キャスター JB
ウカイ(岐阜産研工業)¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷JB型中荷重用ストッパー付旋回金具付きのキャスターです。 車輪の回転と、金具の旋回を同時に止めるダブルストッパー仕様です。サイズ200材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20プレート寸法F1×F2(mm)140×140偏心E(mm)58材質(軸受)鋼板製ラジアルベアリング入り取付穴ピッチ(mm)P1/P2:115/115(105/105)自重(g)4120取付穴径d(Φmm)11
旋回キャスター J
ウカイ(岐阜産研工業)¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷J型中荷重用旋回金具付きのキャスターです。サイズ200材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20プレート寸法F1×F2(mm)140×140偏心E(mm)58材質(軸受)鋼板製ラジアルベアリング入り取付高H1(mm)250取付穴ピッチ(mm)P1/P2:115/115(105/105)自重(g)3910取付穴径d(Φmm)11
リッチウレタンキャスター ストッパー付旋回キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷重い荷物も楽々運べる抜群の軽さ 始動抵抗が小さい 車輪の摩耗が小ない(耐摩耗性能) 回転抵抗が小さい質量(g)4690材質(車輪)リッチウレタンシャフト径(Φmm)20取付穴径(Φmm)11取付高H(mm)198プレート寸法F1×F2(mm)120×120材質(軸受)鋼鉄製ベアリング入り取付穴ピッチ(mm)90/90最大荷重(kg)510偏心(mm)50
200Φノーマ自在ゴムキャスター【2ヶSET】
金沢車輌¥29,980税込¥32,9781セット5日以内出荷日本国内製造の高品質キャスター。ゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用用途交換用キャスター形状自在キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪車輪幅(mm)38金具仕上ユニクロメッキ穴径(mm)11
100Φ静音自在ゴムキャスター【2ヶSET】
金沢車輌¥9,998税込¥10,9981セット5日以内出荷日本国内製造の高品質キャスター。ゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用。環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様用途交換用キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪穴径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式軽荷重用キャスター(ポリウレタン車) 自在
SAMSONG¥159~税込¥175~1個当日出荷から9日以内出荷旋回部二重RaceWay構造です。 防塵シール付きです。用途病院やレストランで。 軽量物運搬車、産業用運搬車。
プレート式軽荷重用キャスター 自在ストッパー付
SAMSONG¥299~税込¥329~1個当日出荷旋回部二重RaceWay構造です。 防塵シール付き。用途病院やレストランで。 軽量物運搬車、産業用運搬車。材質(車輪)PP、PU金具仕上金具:スチール、表面処理:酸化亜鉛メッキストッパーあり車輪タイプ単輪
プレート式軽荷重用キャスター 自在
SAMSONG¥169~税込¥186~1個当日出荷旋回部二重RaceWay構造です。 防塵シール付き。用途病院やレストランで。 軽量物運搬車、産業用運搬車。材質(車輪)PP、PU金具仕上スチール/酸化亜鉛メッキストッパーなし車輪タイプ単輪
プレート式巻き込みガード付自在車 (ウレタン車)
ジョー・プリンス竹下¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から21日以内出荷巻き込みガード付きです。 ストッパー付は旋回、車輪回転を同時に止めるダブルストッパー仕様です。 自在旋回部には二層ベアリングを使用しています。 固定車のPC-185/PC-185Sと取付寸法高さが同じです。材質熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
プレート式巻き込みガード付自在車 (ゴム車)
ジョー・プリンス竹下¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から21日以内出荷巻き込みガード付きです。 ストッパー付は旋回、車輪回転を同時に止めるダブルストッパー仕様です。 自在旋回部には二層ベアリングを使用しています。 固定車のPC-185/PC-185Sと取付寸法高さが同じです。材質熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)45金具仕上亜鉛メッキクロメート処理車輪タイプ単輪
プレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 自在車
テンテキャスター¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。材質(車輪)ゴム材質(金具)スチール
プレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車
テンテキャスター¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から61日以内出荷ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。 車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。材質(車輪)エラストマー金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
50mm/22mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用
エスコ¥725税込¥7981個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)22取付高H(mm)67偏心E(mm)22ステム長(mm)40
40mm/16mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用
エスコ¥585税込¥6441個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)16偏心E(mm)20ステム長(mm)40
40mm/16mm キャスター(自在金具・パイプ用)
エスコ¥455税込¥5011個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)16取付高H(mm)59偏心E(mm)20ステム長(mm)40
65mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製)
エスコ¥1,690税込¥1,8591個翌日出荷材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、取付高(H):85、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75偏心E(mm)25ステム長(mm)14
40mm キャスター(自在金具付・ブレーキ付)
エスコ¥475税込¥5231個当日出荷材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ穴径P(Φmm)5.2取付寸法X×Y(mm)55×38寸法(A×B)(mm)44×27
40mm キャスター(自在金具付)
エスコ¥330税込¥3631個当日出荷材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ穴径P(Φmm)5.2取付寸法X×Y(mm)55×38取付高H(mm)56寸法(A×B)(mm)44×27
75mm キャスター(自在金具・低床重荷重・ブレーキ付)
エスコ¥5,480税込¥6,0281個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:75×38mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入)質量(kg)1.06穴径P(Φmm)11偏心E(mm)25
50mm キャスター(自在金具・低床重荷重・ブレーキ付)
エスコ¥2,650税込¥2,9151個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:50×28mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン質量(kg)0.34穴径P(Φmm)6.5取付高H(mm)68偏心E(mm)22取付ピッチA×B(mm)54×36プレート寸法X×Y(mm)70×54
75mm キャスター(自在金具付・低床重荷重)
エスコ¥4,280税込¥4,7081個7日以内出荷仕様車輪径(D)×幅:75×38mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入)質量(kg)1.06穴径P(Φmm)11偏心E(mm)25
50mm キャスター(自在金具付・低床重荷重)
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:50×28mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン質量(kg)0.34穴径P(Φmm)6.5耐熱温度(℃)80偏心E(mm)22
60mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ・ブレーキ付)
エスコ¥780税込¥8581個翌日出荷材質金具:スチール、車輪:ナイロン軸長L(mm)15偏芯C(mm)17.5旋回半径A(mm)56平径P(mm)17
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター