絞り込み
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・70・85・90・92・93・100・122・128・130・132・140・144・165・168・177・190・198・199・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・48・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・ウカイ(岐阜産研工業)・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・ナンシン・TRUSCO・RS PRO・LAMP(スガツネ工業)・SAMSONG・サカエ・イノアック・東海キャスター・東正車輛・テンテキャスター・ハーフェレ・ワコーパレット・栃木屋・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,875件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 40mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ・ブレーキ付) エスコ

    40mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ・ブレーキ付)

    エスコ
    580税込638
    1個
    翌日出荷
    材質金具:スチール、車輪:ナイロン取付高H(mm)47軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)44平径P(mm)14
  • 40mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ) エスコ

    40mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ)

    エスコ
    480税込528
    1個
    翌日出荷
    材質金具:スチール、車輪:ナイロン軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)35平径P(mm)14
  • 125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    5,240税込5,764
    1個
    翌日出荷
    仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)168耐荷重(kg)150耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)12
  • 75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    翌日出荷
    材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)93耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)8プレート寸法F1×F2(mm)70×58寸法(P1×P2)(mm)55×42
  • 50mm/ M8 キャスター(自在金具/ブレーキ付/ねじ式) エスコ

    50mm/ M8 キャスター(自在金具/ブレーキ付/ねじ式)

    エスコ
    1,720税込1,892
    1個
    当日出荷
    材質金具:スチール、車輪:ゴムねじ寸法M8×15(1.25)
  • プレート式超重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在 TRUSCO

    プレート式超重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。 機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。 軸かしめピンのない自在旋回プレート一体型のキャスターです。 ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。
    用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。 AGV(無人搬送車)、産業台車など 安定を求められる重量機械など。トラスコ品番207-7225材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:スチールホイール、耐熱ウレタン質量(kg)5.48タイプ自在式車輪幅(mm)64取付穴径P(mm)14許容荷重(daN)980アズワン品番64-8754-26
  • プレート式双輪キャスター(エラストマー車) 自在 TRUSCO

    プレート式双輪キャスター(エラストマー車) 自在

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。 ストッパーは旋回と車輪を同時に固定するダブルストッパーでより確実な固定が可能です。
    用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げグレ-
  • 重量用プレート式キャスター ユーエイキャスター

    重量用プレート式キャスター

    ユーエイキャスター
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています 取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです 機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています
    金具仕上ステンレス製
  • プレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) TRUSCO

    プレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。
    用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン
  • アジャスター付キャスター(ナイロン車) ユーエイキャスター

    アジャスター付キャスター(ナイロン車)

    ユーエイキャスター
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。機械装置などの搬入に最適です。
    材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ材質(車輪)MCナイロン車輪幅(mm)38取付ピッチY(mm)71取付穴径P(mm)10.5
  • ウレタン車80mm 自在金具付き ヨドノ

    ウレタン車80mm 自在金具付き

    ヨドノ
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)2.4材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)100×85ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×60取付高H1(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
  • 重荷重用導電MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付 ヨドノ

    重荷重用導電MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付

    ヨドノ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ベース厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)11
  • 帯電防止ウレタンキャスター 自在SUS金具付き ヨドノ

    帯電防止ウレタンキャスター 自在SUS金具付き

    ヨドノ
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
    材質(車輪)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鉄車輪 ベアリング付き 自在金具付き ヨドノ

    鋳鉄車輪 ベアリング付き 自在金具付き

    ヨドノ
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)鋳鉄
  • 低床式超重量用キャスター LAMP(スガツネ工業)

    低床式超重量用キャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
    用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など材質(本体)鋼(SPHC)材質(車輪)強化ポリアミド車輪幅(mm)48ストッパーなし取付け方法プレートプレート長さ(mm)100プレート幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応特性低床式車輪数単輪取付穴ピッチL1(mm)78取付穴ピッチW1(mm)78
  • ステンレスキャスター ナンシン

    ステンレスキャスター

    ナンシン
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。
    用途台車、平台車・ドーリー、機械装置、水のかかる環境材質(車輪)ゴム EM 75車輪幅(mm)25取付方式プレート式自在旋回半径(mm)R:97ストッパー回転ストッパー取付穴径(Φmm)8.8取付金具ステンレス始動力(daN)12.6旋回始動力(daN)27偏心(mm)E:25
  • 75mmキャスター(自在金具・微音タイプ) エスコ

    75mmキャスター(自在金具・微音タイプ)

    エスコ
    770税込847
    1個
    翌日出荷
    静音性に優れています。
    仕様自在ストッパー無材質金具:スチール、 車輪:ゴム材質(車輪)ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)90ストッパーなしA×B(mm)70×58
  • ダクタイルキャスター(LR型) 自由車 カツヤマキカイ

    ダクタイルキャスター(LR型) 自由車

    カツヤマキカイ
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    ダクタイルを使用 旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ
    用途重量台車 塗装台車 台車従動輪ストッパーなし
  • ダクタイルキャスター(R型) 自由車 カツヤマキカイ

    ダクタイルキャスター(R型) 自由車

    カツヤマキカイ
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    ダクタイルを使用 旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ
    用途重量台車 塗装台車 台車従動輪材質(車輪)ウレタンストッパーなし
  • GSキャスター(TBH型) 双輪自由車 カツヤマキカイ

    GSキャスター(TBH型) 双輪自由車

    カツヤマキカイ
    34,980税込38,478
    1個
    10日以内出荷から16日以内出荷
    2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
    用途重量台車 台車従動輪(TBH型) 構内用運搬車材質(車輪)ウレタンストッパーなし取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60取付座厚さt(mm)6取付座T1×T2(mm)150×120取付穴径d(Φmm)13車輪タイプ双輪
  • GSキャスター(TB型) 自由車 カツヤマキカイ

    GSキャスター(TB型) 自由車

    カツヤマキカイ
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
    用途重量台車 構内用運搬車ストッパーなし取付座厚さt(mm)6取付穴径d(Φmm)13
  • 幅広型鋳物キャスター(ウレタン車) 固定 東北車輌

    幅広型鋳物キャスター(ウレタン車) 固定

    東北車輌
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています。
    用途幅広型ウレタン車輪なので重量物もゴムに比べ軽く搬送出来ます材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタンゴム材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンゴムストッパーなし
  • 幅広型鋳物キャスター(鉄車) 自在 東北車輌

    幅広型鋳物キャスター(鉄車) 自在

    東北車輌
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    幅広の重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
    用途幅広型鉄車輪は高温下や過酷な状況下での重量物搬送に優れています。材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)ストッパーなし
  • プレート式メディカル機器キャスター(エラストマー車)自在ストッパー付 SAMSONG

    プレート式メディカル機器キャスター(エラストマー車)自在ストッパー付

    SAMSONG
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)32表面処理(金具)三価亜鉛メッキストッパー回転ストッパー取付ピッチY(mm)45取付穴径P(mm)8.5材質(金具)スチール
  • プレート式メディカル機器キャスター(エラストマー車)自在 SAMSONG

    プレート式メディカル機器キャスター(エラストマー車)自在

    SAMSONG
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)32取付座A×B(mm)92×64表面処理(金具)三価亜鉛メッキストッパーなし取付ピッチY(mm)45取付穴径P(mm)8.5材質(金具)スチール取付ピッチX(mm)75
  • プレート式ステンレスキャスター(エラストマー車・ステンレス金具)固定 SAMSONG

    プレート式ステンレスキャスター(エラストマー車・ステンレス金具)固定

    SAMSONG
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマー、ポリプロピレンホイール車輪幅(mm)50表面処理(金具)電解研磨ストッパーなし取付ピッチY(mm)67~76材質(金具)ステンレス(SUS304)
  • プレート式ステンレスキャスター(エラストマー車・ステンレス金具)自在 SAMSONG

    プレート式ステンレスキャスター(エラストマー車・ステンレス金具)自在

    SAMSONG
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマー、ポリプロピレンホイール車輪幅(mm)50表面処理(金具)電解研磨ストッパーなし取付ピッチY(mm)67~76材質(金具)ステンレス(SUS304)
  • 標準型鋳物キャスター(鉄車)自在 東北車輌

    標準型鋳物キャスター(鉄車)自在

    東北車輌
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番115-6278質量(kg)3.55材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳物(FCD)車輪幅(mm)38取付座A×B(mm)128×128表面処理塗装仕上げストッパーなし取付高H(mm)168.5軸径d(Φmm)17取付ピッチY(mm)100取付穴径P(mm)13材質(金具)ダクタイル鋳物(FCD)車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)100
  • プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)交換車輪 TRUSCO

    プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)交換車輪

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロンストッパーなし材質(ホイール)ウレタン
  • プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)自在 TRUSCO

    プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)自在

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)ハイテン材
  • プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(アルミホイールウレタン車)固定 TRUSCO

    プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(アルミホイールウレタン車)固定

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)アルミホイールウレタン車輪幅(mm)38表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし穴径d(Φmm)8.8取付穴径P(mm)8.8材質(金具)スチール
  • プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(アルミホイールウレタン車)自在ストッパー付 TRUSCO

    プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(アルミホイールウレタン車)自在ストッパー付

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)アルミホイールウレタン車輪幅(mm)38表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー穴径d(Φmm)8.8取付穴径P(mm)8.8材質(金具)スチール
  • 樹脂台車用部品台車用滑り止めゴム TRUSCO

    樹脂台車用部品台車用滑り止めゴム

    TRUSCO(2件のレビュー)
    319税込351
    1セット(4個)
    当日出荷
    適合機種カルティオ・カルティオビッグ・ルートバン材質再生エラストマー質量(g)28材質(車輪)再生エラストマーストッパーなし
  • 運搬車用取り替えキャスター固定 TRUSCO

    運搬車用取り替えキャスター固定

    TRUSCO
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-4212適合機種ドンキーカート500シリーズ質量(kg)3.1材質(車輪)スチレンブタジェンゴム(SBR)車輪幅(mm)43ストッパーなし取付穴径P(mm)11.5許容荷重(N)2500材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)200
  • 運搬車用取り替えキャスター自在 TRUSCO

    運搬車用取り替えキャスター自在

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    キャスター金具は三価クロムメッキ処理をしています。
    用途ドンキーカート502N用自在キャスター。トラスコ品番114-4211適合機種ドンキーカート500シリーズ質量(kg)3.9材質(車輪)スチレンブタジェンゴム(SBR)車輪幅(mm)43ストッパーなし取付穴径P(mm)11.5許容荷重(N)2450材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)200
  • プレート式キャスター Gシリーズ(エラストマー車)自在 ハンマーキャスター

    プレート式キャスター Gシリーズ(エラストマー車)自在

    ハンマーキャスター
    569税込626
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-4467質量(g)259材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)27表面処理(金具)三価クロム化成処理ストッパーなし取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8.8材質(金具)スチール
  • プレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)固定 ハンマーキャスター

    プレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)固定

    ハンマーキャスター
    409税込450
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-4473質量(g)119材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42表面処理(金具)クロムメッキ仕上げストッパーなし取付高H(mm)65取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)56
  • 重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)固定 テンテキャスター

    重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)固定

    テンテキャスター
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    荷重種別重荷重材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール車輪幅(mm)50ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ
  • 重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)自在 テンテキャスター

    重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)自在

    テンテキャスター
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    荷重種別重荷重材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)137×105ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ取付ピッチX×Y(mm)105×80~75
  • フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車プレート式 ユーエイキャスター

    フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車プレート式

    ユーエイキャスター
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
    材質(車輪)ナイロン表面処理粉体塗装ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスター