カテゴリ
絞り込み
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
- 46×38(19)
- 59×47(44)
- 70×42(72)
- 70×58(185)
- 82×82(164)
- 90×90(248)
- 95×95(185)
- 100×58(133)
- 100×100(59)
- 102×102(224)
- 105×105(51)
- 108×108(148)
- 110×110(30)
- 112×112(47)
- 120×120(300)
- 130×130(46)
- 140×110(20)
- 140×140(234)
- 144×144(23)
- 160×160(50)
- 取付座(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・70・85・90・92・93・100・122・128・130・132・140・144・165・168・177・190・198・199・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・48・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(10)
- ハンマーキャスター(463)
- ユーエイキャスター(418)
- エスコ(344)
- ウカイ(岐阜産研工業)(227)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(195)
- ヨドノ(146)
- ナンシン(134)
- TRUSCO(115)
- RS PRO(90)
- LAMP(スガツネ工業)(70)
- SAMSONG(53)
- サカエ(48)
- イノアック(46)
- 東海キャスター(46)
- 東正車輛(45)
- テンテキャスター(40)
- ハーフェレ(32)
- ワコーパレット(30)
- 栃木屋(29)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・ウカイ(岐阜産研工業)・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・ナンシン・TRUSCO・RS PRO・LAMP(スガツネ工業)・SAMSONG・サカエ・イノアック・東海キャスター・東正車輛・テンテキャスター・ハーフェレ・ワコーパレット・栃木屋・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
商品豆知識

XRZシリーズ 耐切粉 自在SP付 特殊ゴム車
ハンマーキャスター¥5,298税込¥5,8281個当日出荷切りくずが刺さり難い特殊ゴム車輪を採用したキャスターです。また耐油性に優れた特殊ゴム車輪で、切削油に触れる環境でもご使用いただけます。硬質車輪にはない適度なゴム弾性によりスムーズに走行することが可能です。車輪軸受部はラジアルボールベアリング入りです。トラスコ品番836-1511材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、特殊ゴム質量(kg)1材質(車輪)スチールホイール、特殊ゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0778
高弾性ゴムキャスター 自在ストッパー付
SAMSONG(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷特殊処理された、高弾性の合成(MIR)ゴムを採用したことで、エラストマー車輪のように、路面に跡が残りにくいです。ゴムの弾力性とウレタンの堅固性という特長を兼ね備えたキャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:MIRゴム材質(車輪)MIRゴムストッパー回転ストッパー2018年トラスコ掲載ページ2 0664
高弾性ゴムキャスター 自在
SAMSONG¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷特殊処理された、高弾性の合成(MIR)ゴムを採用したことで、エラストマー車輪のように、路面に跡が残りにくいです。ゴムの弾力性とウレタンの堅固性という特長を兼ね備えたキャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:MIRゴム材質(車輪)MIRゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0664
サムソン PPキャスター 自在
SAMSONG¥799税込¥8791個当日出荷ナイロンキャスターに近い耐久性を持つポリプロピレン(PP)素材のキャスターです。トラスコ品番835-8153材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ポリプロピレン(PP)質量(g)620材質(車輪)ポリプロピレン(PP)ストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0702
プレス製自在金具ブレーキ付赤ゴム車
ヨドノ¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム材質(車輪)スチールホイール、ゴムストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ2 0670
アジャスター付キャスター 自在
ユーエイキャスター¥1,598税込¥1,7581個当日出荷キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。トラスコ品番858-0584材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン質量(g)310材質(車輪)ナイロンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0799
アルミホイルウレタンキャスター 自在 250Φ
ユーエイキャスター¥16,980税込¥18,6781個当日出荷標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。トラスコ品番858-0570材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイール、ウレタン質量(kg)7材質(車輪)アルミホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0688
自在ナイロンキャスター
光(1件のレビュー)¥94~税込¥103~1個当日出荷から3日以内出荷耐熱性・耐薬品性・耐蝕性優れ軽量なナイロン車のキャスターです 家具、什器等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです材質車輪ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし
デザイン双輪キャスター「Laia」
SAMSONG¥229~税込¥252~1個当日出荷から翌々日出荷全体的に丸みを帯びた形状のデザイン性の高い双輪キャスターです。用途小物、イス、木製クラフト、玩具のホイール用材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン
デザイン双輪キャスター「Frog」
SAMSONG(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷使い勝手の良い、丈夫な双輪キャスターです。材質金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン車輪幅(mm)50ストッパーなし車輪径D(Φmm)65
デザイン双輪キャスター「Farrari」
SAMSONG¥259~税込¥285~1個当日出荷設置高さの低い、丈夫な双輪キャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:亜鉛、車輪:ナイロン材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)66車輪径D(Φmm)38
静シリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻B車
ハンマーキャスター¥639税込¥7031個3日以内出荷から7日以内出荷仕様固定式材質(車輪)PPホイールエラストマー巻(ラジアルボールベアリング入)取付寸法(mm)56×28ストッパーなし取付穴径(mm)6.5
2Sシリーズ 自在 ナイロンホイールゴム巻車
ハンマーキャスター¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷仕様自在式質量(g)768材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻取付寸法(mm)68×68(71×71)ストッパーなし取付穴径(mm)11
プレート式エラストマーキャスター自在
ユーエイキャスター¥119税込¥1311個当日出荷軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具、複写機等その他一般産業用に数多く使用されています。荷重種別軽荷重材質(車輪)エラストマー
ねじ込み式キャスター自在車50径強化ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。荷重種別重荷重質量(g)340車輪幅(mm)28ピッチ(mm)2対辺(mm)30ねじM16ねじ長さ(mm)40ストッパーなし旋回半径R(mm)51偏心(mm)25
低始動抵抗Wストッパー・旋回金具付Φ150グレー シャフトΦ20
イノアック¥5,298税込¥5,8281個13日以内出荷低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。トラスコ品番483-5280色グレー材質(車輪)ゴムタイプゴム付車輪車輪幅(mm)35シャフト径(Φmm)20フォーク幅W(mm)56ストッパーなし最大荷重(N)1960取付穴径(Φmm)11.5金具高さH(mm)123材質(金具)鋼板材質(芯金)ナイロン樹脂(青)RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)200トッププレート(mm)120/120偏心(mm)45
低始動抵抗キャスター 旋回金具付 Φ150 グレー シャフトΦ12
イノアック¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。トラスコ品番483-5255色グレー材質(車輪)ゴムタイプゴム付車輪シャフト径(Φmm)12フォーク幅W(mm)55ストッパーなし取付穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)(P1×P2)80/80(75/75)金具高さH(mm)118材質(金具)鋼板材質(芯金)ナイロン樹脂(青)RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)35最大荷重(kg)200トッププレート(mm)102/102偏心(mm)39.5
J型 自在車(耐油ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター¥2,698~税込¥2,968~1個21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)耐油ゴム(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング)ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,898税込¥2,0881個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター質量(g)638材質(車輪)ゴム(B入)ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
J型 自在車(グレーゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)グレーゴム(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
J型 自在車(導電ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター¥2,498~税込¥2,748~1個21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)導電ゴム(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
SG型 自在車(黒ナイロン車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター¥489~税込¥538~1個7日以内出荷から9日以内出荷軽荷重用として運搬台車に使用されているキャスター荷重種別軽荷重材質(車輪)黒ナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 導電ゴム車輪
ユーエイキャスター¥799~税込¥879~1個12日以内出荷から21日以内出荷アングルへそのまま取付が可能なアングル式キャスター材質(車輪)導電ゴムストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 導電ゴム車輪
ユーエイキャスター¥649~税込¥714~1個11日以内出荷から12日以内出荷アングルへそのまま取付が可能なアングル式キャスター材質(車輪)導電ゴムストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンキャスター RJ2シリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥989~税込¥1,088~1個14日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)ナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
グレーゴムキャスター PMシリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥2,998~税込¥3,298~1個19日以内出荷「寿命」「走行性」「操作性」に優れている牽引時にオススメのキャスター材質(車輪)グレーゴム(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
J型 自在車(MCナイロン車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター¥3,898~税込¥4,288~1個21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)MCナイロン(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
G型 自在車(黒ナイロン車輪・シングルベアリング)
ユーエイキャスター¥81~税込¥89~1個当日出荷から13日以内出荷軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター荷重種別軽荷重材質(車輪)黒ナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
E型 自在車(導電ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター¥529~税込¥582~1個12日以内出荷軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター荷重種別軽荷重材質(車輪)導電ゴムストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング機能付きキャスター 自在
SAMSONG¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷用途牽引作業に適しています仕様プレート式、自在式材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛メッキ、車輪:スチールホイール、ウレタン型式プレート式、自在式材質(車輪)スチールホイール、ウレタンストッパーなし
静電気帯電防止キャスターⅡ 制電性ウレタン車輪付自在ストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 SEUW車輪はカーボン素材不使用で床面に跡がつきません。用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車材質(車輪)制電性ウレタンストッパー回転ストッパー
静電気帯電防止キャスターⅡ 制電性ウレタン車輪付自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 SEUW車輪はカーボン素材不使用で床面に跡がつきません。用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車トラスコ品番353-5339質量(kg)0.93材質(車輪)制電性ウレタンストッパーなし最大許容荷重(N[kgf])150(1470)
ステンレス低床重荷重用双輪キャスター MC車輪付自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥9,198~税込¥10,118~1個7日以内出荷ベアリング・金具(旋回部ボールを含む)にはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた軽快な2層ベアリングを装備しています。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 双輪タイプは旋回半径が小さく方向転換が簡単です。 車輪は耐油性・耐薬品性・対磨耗性のMC(モノマーキャスティング)ナイロン車輪です。 車輪にはステンレスラジアルボールベアリングが入っています。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器 重荷重低速運搬用荷重種別重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンストッパーなし
ステンレス低床重荷重用キャスター MC車輪付自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷から7日以内出荷車輪には密封型ステンレスラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 ベアリング・金具(旋回部ボールを含む)にはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた軽快な2層ベアリングを装備しています。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪は耐油性・耐薬品性・対磨耗性のMC(モノマーキャスティング)ナイロン車輪です。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器 重荷重低速運搬用荷重種別重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンストッパーなし
アジャスター付キャスター ユニットナイロン車輪付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷3つの操作を一体化したキャスタです→キャスタで移動。アジャスタで固定。ボルトで高さ調節。 機能・耐久性に優れた設計です。 耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。用途重荷重設備の長期設置に OA機器・計測機器、医療機器、産業機器荷重種別重荷重材質(車輪)ナイロン6ストッパーなし
緩衝スプリングキャスターⅤ ゴム車輪付 ベアリング入自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から5日以内出荷フォークそのものがスプリングのユニークなスタイルのキャスタです。 トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少します。 2種類の荷重設定があります。 TS4(線径4mm):緩衝荷重~10Kg/最大許容荷重~20kg TS6(線径6mm):緩衝荷重~50Kg/最大許容荷重~70kg 緩衝により車輪回転部への負担が少なく長持ちします。 スチール製プレートタイプの金具です。用途福祉医療機器 軽量運搬用 各種デザインワゴン材質(車輪)ゴムSBRストッパーなし
緩衝スプリングキャスターⅤ ゴム車輪付 ベアリング入 自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から7日以内出荷フォークそのものがスプリングのユニークなスタイルのキャスタです。 トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少します。 2種類の荷重設定があります。 TS4(線径4mm):緩衝荷重~10Kg/最大許容荷重~20kg TS6(線径6mm):緩衝荷重~50Kg/最大許容荷重~70kg 緩衝により車輪回転部への負担が少なく長持ちします。用途福祉医療機器 軽量運搬用 各種デザインワゴン ※カバー付きでのお届けとなります。(カバーは取り外し可能です)材質(車輪)ゴムSBRストッパーなし
緩衝スプリングキャスターⅠ-A ゴム車輪付自在ストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥9,598~税込¥10,558~1個6日以内出荷から7日以内出荷低速4km/h以下の仕様です。 車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪は高弾性のWゴム車輪です。用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車に材質(車輪)ゴムSBRストッパー回転ストッパー
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター