絞り込み
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・70・85・90・92・93・100・122・128・130・132・140・144・165・168・177・190・198・199・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・48・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・ウカイ(岐阜産研工業)・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・ナンシン・TRUSCO・RS PRO・LAMP(スガツネ工業)・SAMSONG・サカエ・イノアック・東海キャスター・東正車輛・テンテキャスター・ハーフェレ・ワコーパレット・栃木屋・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,875件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 微音キャスター 自在 エラストマー車 ナンシン

    微音キャスター 自在 エラストマー車

    ナンシン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
    用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で材質(車輪)エラストマー(B入り)車輪幅(mm)27ストッパーなし偏心E(mm)32軸長L(mm)25ねじ寸法TM12×P1.75特性静音キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
  • サカエオリジナルキャスター 75Φエラストマー車(自在プレート式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 75Φエラストマー車(自在プレート式/ストッパー付)

    サカエ
    599税込659
    1個
    翌日出荷
    床面への汚れがつきにくく、弾性、耐水性、対候性、耐薬品性に優れます。
    形状自在車許容荷重(kg)30車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付高(mm)92金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)70×42ストッパーあり偏心E(mm)27取付ピッチX×Y(mm)56×28取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー有) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー有)

    サカエ
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    最も代表的な大型キャスターで幅広い用途で使用できます。耐油性、耐摩耗性に優れています。車軸の回転と取付部分の旋回を同時に止めるストッパー付です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー付)

    サカエ
    819税込901
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなキャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。中荷重用。
    形状自在車材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)25金具仕上ユニクロメッキストッパーあり取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー付)

    サカエ
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    代表的な大型キャスター。ボールベアリングが上下二重構造になっており、運搬が非常にスムーズです。
    形状自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)102×102ストッパーあり取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75)取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター ウレタン車(自在プレート式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ウレタン車(自在プレート式/ストッパー付)

    サカエ
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    サビに強いステンレス金具を使用しているキャスターです。床面に汚れがつきにくく、始動性に優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サカエオリジナルキャスター 75Φエラストマー車(自在プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 75Φエラストマー車(自在プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    449税込494
    1個
    翌日出荷
    床面への汚れがつきにくく、弾性、耐水性、対候性、耐薬品性に優れます。
    形状自在車許容荷重(kg)30車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付高(mm)92金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし偏心E(mm)27取付ピッチX×Y(mm)56×28取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    659税込725
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなキャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。中荷重用。
    形状自在車材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)25金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター 65Φナイロン車(自在プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 65Φナイロン車(自在プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    579税込637
    1個
    翌日出荷
    スタンダードで一般的なキャスターです。軽荷重用。耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。
    形状自在車許容荷重(kg)40車輪径(Φmm)65材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)21取付高(mm)82金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし偏心E(mm)23取付ピッチX×Y(mm)56×28取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター 75Φゴム車(自在プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 75Φゴム車(自在プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    699税込769
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなキャスターです。中荷重用。屋内外を問わず幅広く使用できます。
    形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)25取付高(mm)93金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし偏心E(mm)28取付ピッチX×Y(mm)82×40取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター ウレタン車(自在プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ウレタン車(自在プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    サビに強いステンレス金具を使用しているキャスターです。床面に汚れがつきにくく、始動性に優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サカエオリジナルキャスター 75Φナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 75Φナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    759税込835
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなキャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。中荷重用。
    形状自在車車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)26金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付ピッチX×Y(mm)82×40取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター 75Φナイロンウレタン車(自在プレート式/ステンレス金具/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 75Φナイロンウレタン車(自在プレート式/ステンレス金具/ストッパー無)

    サカエ
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    オールステンレス製なので、耐久性、耐水性が抜群です。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。医療機器、食品加工工程内の運搬などに最適です。
    形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンウレタン車輪幅(mm)26取付高(mm)110取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし偏心E(mm)31材質(金具)SUS304取付ピッチX×Y(mm)82×40取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • グレーゴムベアリング入りキャスター・Φ130mm・固定車 エヌケーキャリーキャスター

    グレーゴムベアリング入りキャスター・Φ130mm・固定車

    エヌケーキャリーキャスター
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    200品番・300品番・400品番のすべての台車に取付けできます。
    形状固定車車輪径(Φmm)130車輪幅(mm)37取付高(mm)176取付寸法(mm)100×56取付穴径(Φmm)11取付座(mm)124×89自重(g)1130
  • 重量用キャスター 自在車 50径 強化ナイロン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター

    重量用キャスター 自在車 50径 強化ナイロン車輪ストッパー付き

    ユーエイキャスター
    3,598税込3,958
    1個
    14日以内出荷
    用途機械装置仕様低床重荷重取付部:シルバー材質(車輪)強化ナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)43キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)79車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)91車輪径D(Φmm)50材質(ホイール)強化ナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブラック
  • 重量用キャスター 自在車 65径フェノール車輪ストッパー付き ユーエイキャスター

    重量用キャスター 自在車 65径フェノール車輪ストッパー付き

    ユーエイキャスター
    4,898税込5,388
    1個
    14日以内出荷
    用途機械装置仕様低床重荷重取付部:シルバー材質(車輪)フェノール(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ダブルボールベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)90車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)99車輪径D(Φmm)65材質(ホイール)フェノール材質(取付部)スチール色(車輪)ブラック
  • 双輪 ユーエイキャスター

    双輪

    ユーエイキャスター
    319税込351
    1個
    7日以内出荷
    材質(ホイル)ナイロン材質(車輪)ナイロンタイプ自在取付方式プレート式取付寸法X×Y(mm)25.5×25.5取付座A×B(mm)38×38金具PT型取付部シルバー取付穴径P(mm)5色(本体)ブラック材質(金具)樹脂材質(取付部)スチール色(車輪)ブラック
  • プレート式キャスター 自在 ゴム車輪(スチールホイール) Eシリーズ ハンマーキャスター

    プレート式キャスター 自在 ゴム車輪(スチールホイール) Eシリーズ

    ハンマーキャスター
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。RoHS適合品です。
    トラスコ品番854-9694材質金具:スチール、金具表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在式取付高(mm)148取付寸法(mm)82×40取付座(mm)100×58許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)125取付穴径(mm)8.8
  • 双輪キャスター エコ プレート式 ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター エコ プレート式 ストッパー付

    東海キャスター
    689税込758
    1個
    12日以内出荷
    分解可能!地球にやさしいeシリーズ
    許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)50材質(本体)ナイロンタイププレート式寸法H(mm)65寸法C(mm)17寸法W(mm)49ストッパーあり寸法C1(mm)42寸法C2(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 75 x 60mm RS PRO

    キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 75 x 60mm

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    ホイール径 = 75mm。許容荷重 = 70kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = あり。全体の高さ = 95mm。ホイール幅 = 25mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 55 x 42mm。固定プレート寸法 = 75 x 60mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 8mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受タイプ = プレインボア。。RS Pro スイベルキャスター、耐荷重 70 kg 、ホイール径 75 mmオフィス内で機器を移動したり、モバイルチェアやデスクを設置したりするために安全な方法が必要な場合、この 75 mm 汎用スイベルキャスターは、ライトデューティの携帯型機器に使用します。360 ° 完全に回転して最大限の機動性を発揮し、最大で 70 kg の荷重に耐えられます。 このキャスターは、シンプルな角形プレートマウントを備えているので、機器にすばやく簡単に取り付けることができます。タイヤはゴム製なので、床が跡から保護され、プレススチール製のブラケットとポリプロピレン製のハブを使用することで、屋内でも柔らかい屋外の表面でも耐久 Durable です。付属のブレーキにより、優れた操作性と安全性が実現されています。 このスイベルキャスターは、厳しい RS Pro 規格を満たすようにテストされており、有害物質の削減に関する規格に準拠しています。一般に、オフィス、小売業、医療環境、及びライトデューティの産業用途で使用されています。特長と利点.汎用スイベルキャスター .耐荷重: 70 kg .ホイール径 75 mm .全高: 95 mm .ホイール幅 25 mm .固定プレートの寸法は 75 mm x 60 mm です . 55 mm x 42 mm の固定中心 .ゴムタイヤ .ブレーキ付き .ライトデューティ . TOP プレートフィッティング付属 . 8 mm の固定穴 4 個 .プレーンボアハブベアリングRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 50 x 50mm RS PRO

    キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 50 x 50mm

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    ホイール径 = 50mm。許容荷重 = 50kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = あり。全体の高さ = 72mm。ホイール幅 = 18mm。回転 = ブレーキ付きスイベル。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 36 x 36mm。固定プレート寸法 = 50 x 50mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 6mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受タイプ = プレインボア。。RS Pro ブレーキ付きスイベルキャスター、耐荷重 50 kg 、ホイール径 50 mmスイベルキャスターは、非常に汎用性の高い小型ガジェットです。各種のライトデューティ機器に取り付けて、運搬可能にすることができます。RS Pro のこの 50 mm 汎用スイベルキャスターは、 360 ° 回転して完全に移動でき、最大 50 kg の荷重に耐えます。 キャスターには、機器に簡単に取り付けることができるように長方形の固定プレートと 4 つの固定穴が付いています。タイヤはゴム製なので床を傷付けることはありません。キャスターには安全性と操作性に優れたブレーキも付いています。ポリプロピレン( PP )ハブは、耐久性に優れ、屋内外や柔らかい屋外地形の両方で使用できます。 信頼性の高い RS Pro シリーズの一部として、このスイベルキャスターは、安全性と耐久性を保証するために、ストリングリテストされています。通常、小売、オフィス、医療環境で使用され、ライトデューティの産業用途にも適しています。特長と利点. スイベルキャスター .耐荷重: 50 kg .ホイール径 50 mm .全高: 72 mm .ホイール幅 18 mm .プレート取付けタイプ .固定プレートの寸法は 50 mm x 50 mm . 36 mm x 36 mm の固定中心 .ゴムタイヤ .旋回回転をブレーキ付き ブレーキ付き .ライトデューティ . TOP プレートフィッティングを含む . 6 mm の固定穴 4 個 .プレーンボアハブベアリング .汎用用途向けRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB UWBSJB-150-C35 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB UWBSJB-150-C35

    ウカイ(岐阜産研工業)
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)MCナイロンシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)2430最大荷重(daN)300タイヤ幅R(mm)30
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB CRJB-150-C35 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB CRJB-150-C35

    ウカイ(岐阜産研工業)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    ・サイズ150、200:中荷重用キャスター(J、K、JB、KBZ用)には、標準仕様の防護カバーをセットすることができます。・滑り軸受け車輪仕様には、防護カバーをセットできません。・防護カバーの色は黄色となります。・床からカバーまでの高さは、25mmもしくは35mmを選択できます。<特注仕様(受注生産品)>・ステンレス製、重荷重用キャスター等へも装着可能。・床からカバーまでの高さを任意に設定可能。・お客様のご希望仕様(カバーの色、床からカバーまでの高さ等)に合わせて特注で製作します。製作仕様図面ご承認後の製作となります。<ご注意点>・路面状態、走行状態によっては、足の巻込みを防止することができない場合があります。別の安全対策と併せてご使用下さい。・一部防護カバーを取り付けられない組み合わせがあります。・カバーのみ、金具のみの販売は致しません。また、そのままでは、既存のキャスターに防護カバーを取り付ける事はできません。
    仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)2740最大荷重(daN)200タイヤ幅R(mm)45
  • 中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB CRJBL-200 ウカイ(岐阜産研工業)

    中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB CRJBL-200

    ウカイ(岐阜産研工業)
    8,898税込9,788
    1個
    6日以内出荷
    ・JB型中荷重用ストッパー付旋回金具付きのキャスターです。・車輪の回転と、金具の旋回を同時に止めるダブルストッパー仕様です。・左用のストッパーペダル仕様も用意しています。・UKAI(ウカイ)キャスターの特長・日本初の金属プレスキャスター・鋳物製のキャスターが主流だった時代に、日本で初めて金属をプレスにて製造したキャスターメーカーとして誕生したのが「UKAIキャスター」です。・プレスキャスターの先駆けとして、クリーンルームに使われる静電気防止の特殊なウレタン製、食品工場向けのオールステンレスの製品、クッション製の高い製品、1個で800kgfの荷重に耐えられる製品など時代にあった商品開発にも力を注いでいます。・丈夫で長持ち・工場や倉庫だけでなく、駅ホーム・商業施設など、身近な場所でも使用されています。・中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。
    仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11自重(g)4320最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)45
  • 中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB PJBL-150 ウカイ(岐阜産研工業)

    中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB PJBL-150

    ウカイ(岐阜産研工業)
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:滑り軸受け車輪径(Φmm)150材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11自重(g)2150最大荷重(daN)180タイヤ幅R(mm)45
  • 中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB PNJBL-130 ウカイ(岐阜産研工業)

    中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB PNJBL-130

    ウカイ(岐阜産研工業)
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:108/108●取付穴ピッチP1/P2:80/80●取付高さR:177●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)130材質(車輪)樹脂製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)40取付穴径d11自重(g)1840最大荷重(daN)145タイヤ幅R(mm)38
  • プレート式キャスターSFHGシリーズ(ゴム車)自在 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターSFHGシリーズ(ゴム車)自在

    ユーエイキャスター
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。軽量で走行性に優れたナイロンホイルゴム車輪を使用しています。
    用途台車や家具、什器などに。搬送時の騒音抑制に。トラスコ品番158-6506材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)122取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8許容荷重(N)600許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)82
  • プレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴムB入グレー車)自在 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴムB入グレー車)自在

    ユーエイキャスター
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。
    用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番158-6481材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイルゴムタイプ自在式車輪幅(mm)30金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)90×90取付高H(mm)132取付ピッチY(mm)68~71取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)120取付ピッチX×Y(mm)71×71(68×68)車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)68~71
  • プレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴム車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴム車)自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
    用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番362-1554材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)168取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)80~75取付座B(mm)102
  • プレート式キャスターPMRシリーズ(ゴム車)固定ストッパー(右)付 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターPMRシリーズ(ゴム車)固定ストッパー(右)付

    ユーエイキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
    用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番158-9617材質金具:スチール許容荷重(kg)1800材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム(B入)タイプ固定式車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)177取付ピッチY(mm)50~56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)180取付座A(mm)137車輪径D(Φmm)130取付ピッチX(mm)100~112取付座B(mm)93
  • 重荷重用サイレントキャスター 旋回金具付 イノアック

    重荷重用サイレントキャスター 旋回金具付

    イノアック
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    旋回始動性を重視したエラストマー車輪です。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。
    用途物流機器・台車用材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー穴径d(Φmm)20取付穴径P(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式双輪キャスターPTシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    プレート式双輪キャスターPTシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    269税込296
    1個
    当日出荷
    一般的な双輪キャスターで小型かつ軽量です。
    用途屋内用小型事務機器、事務用品、ディスプレイ用品に。トラスコ品番158-9647材質金具:ナイロン、車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)40.5穴径(Φmm)6取付高H(mm)55許容荷重(daN)20車輪径D(Φmm)40
  • プレート式キャスター オールステンレス 自在式 ウレタン車 Eシリーズ ハンマーキャスター

    プレート式キャスター オールステンレス 自在式 ウレタン車 Eシリーズ

    ハンマーキャスター
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
    トラスコ品番814-2073材質ホイール:ナイロン材質(車輪)ウレタン(熱可塑性)タイプ自在式車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし固定方法車輪:ナット取付高H(mm)122取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)32許容荷重(daN)60旋回半径r(mm)83車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)82車輪タイプ単輪
  • 軽量 薄板鋼鈑製 自在ブレーキ付 ウレタンB車 ハンマーキャスター

    軽量 薄板鋼鈑製 自在ブレーキ付 ウレタンB車

    ハンマーキャスター
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    薄板鋼板採用により軽量化を実現し、操作性・耐久性がさらに向上したキャスターです。軽量化を目的としたプラスチック台車やアルミ台車に使用されます。
    トラスコ品番814-4006材質本体:スチール、表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ウレタン(熱可塑製)タイプ自在式車輪幅(mm)27取付寸法(mm)55×42取付高H(mm)93取付座(mm)70×58許容荷重(daN)80車輪径D(Φmm)75取付穴径(mm)8.8
  • プレート式キャスター(タイヤ痕レスタイプ) 自在式 テンテキャスター

    プレート式キャスター(タイヤ痕レスタイプ) 自在式

    テンテキャスター
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ノンマーキングゴムによりタイヤ痕を軽減します。走行性、耐荷重性を備えたキャスターです。
    材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ゴム(ローラーベアリング入り)タイプ自在式取付穴径P(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低床式キャスター(ウレタン車)自在 プラパート

    低床式キャスター(ウレタン車)自在

    プラパート
    459税込505
    1個
    当日出荷
    高さに制限のある収納家具の場合、収納容量を確保するのに有効です。 内装車輪フレームに鋼板を使用し、耐荷重50kgの高強度設定となっています。 本体回転軸には、ボールベアリングを使用し、旋回も軽快です。 JIS S1038相当品です。
    トラスコ品番402-8799車輪幅(mm)12取付高H(mm)21.5軸長L(mm)18許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルティメットウレタンキャスター 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    アルティメットウレタンキャスター 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
    用途重量台車として。仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番368-2843材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン質量(g)2600タイプ自在式(ダブルストッパー付)車輪幅(mm)38許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)198軸径d(Φmm)12取付ピッチY(mm)94~87取付穴径P(mm)11取付座A(mm)120車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)94~87取付座B(mm)120
  • アジャスター付キャスター(ナイロン車) 自在 ユーエイキャスター

    アジャスター付キャスター(ナイロン車) 自在

    ユーエイキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    キャスターで移動を楽に行え、アジャスターでしっかりと固定が可能です。 機械装置などの搬入に最適です。
    用途機械装置などの搬入、設置に最適です。仕様自在式、プレート式トラスコ品番149-2608材質金具:スチール質量(g)540材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)81取付ピッチY(mm)75取付穴径P(mm)8.5取付座A(mm)92車輪径D(Φmm)60取付ピッチX(mm)75取付座B(mm)92
  • 牽引用キャスター 8008-8-T1シリーズ ナンシン

    牽引用キャスター 8008-8-T1シリーズ

    ナンシン
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    牽引可能な高耐久仕様!独自の構造により20km/hの動力牽引にも耐える高耐久性を実現しました。スプリングによる衝撃吸収!適切な設計によりスプリングが屈折せず、安定した衝撃吸収効果をもたらします。旋回部にナンシン独自のダブルベアリング方式を採用!従来のキャスターに比べ、旋回性能46%削減、スムーズな旋回を長期にわたって保ちます。【用途】。工場内部品搬送台車・動力牽引用台車等。【注意・使用条件】。金具はシルバー塗装です。スプリング仕様。牽引速度20km/hrまで走行可能。
    取付プレート式固定車輪幅(mm)45ストッパー取付高H(mm)230~250偏心E(mm)67プレート寸法X×Y(mm)113×159取付穴径P(Φmm)13.5取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125)
  • 牽引用キャスター 8008-1-T1シリーズ ナンシン

    牽引用キャスター 8008-1-T1シリーズ

    ナンシン
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    牽引可能な高耐久仕様!独自の構造により20km/hの動力牽引にも耐える高耐久性を実現しました。スプリングによる衝撃吸収!適切な設計によりスプリングが屈折せず、安定した衝撃吸収効果をもたらします。旋回部にナンシン独自のダブルベアリング方式を採用!従来のキャスターに比べ、旋回性能46%削減、スムーズな旋回を長期にわたって保ちます。【用途】。工場内部品搬送台車・動力牽引用台車等。【注意・使用条件】。金具はシルバー塗装です。スプリング仕様。牽引速度20km/hrまで走行可能。
    取付プレート式自在車輪幅(mm)45ストッパー取付高H(mm)230~250偏心E(mm)80プレート寸法X×Y(mm)113×159旋回半径R(mm)184~196取付穴径P(Φmm)13.5取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125)

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスター